特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
269件中 81~120件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドソケット用のディープソケットです。
用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。 穴角12角 差込角(mm)12.7 寸法L(mm)77
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ネジたてが出来ない薄板のかしめが可能です。反対側に手の廻らない箇所のかしめが可能です。
材質(フランジ)スチール 材質(シャフト)スチール
1セット(1000個)
8,998 税込9,898
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ネジたてが出来ない薄板のかしめが可能です。反対側に手の廻らない箇所のかしめが可能です。
材質(フランジ)アルミ 材質(シャフト)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1セット(1000個)ほか
4,498 税込4,948
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

HIT(ヒット)ハンドリベッター
RoHS
スタンダードタイプのハンドリベッターです。
用途ブラインドリベットのかしめ作業に。 使用可能リベット(Φmm)2.4、3.2、4.0、4.8 全長(mm)260 質量(g)430 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料ハンドリベッターの作業手順 再生紙使用マーク適合
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷

スナップリングの取り付け、取り外しに。 鍛造品で爪部は削り出しで使用に適した熱処理をしています。 全サイズ、バネ付きで使いやすくしています。 軸用、穴用対応品の区分を一目で解りやすくする為に、グリップ赤=軸用、オレンジ=穴用としています。
種類スナップリングプライヤ
1丁
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

倍力機構採用で軽い力で切断が可能です。分厚い刃は切断材に負けてハサミが、ねじれる事を防ぎます。左手で持って真っ直ぐ、右曲がりに切断するのに適します。
用途鉄板、ブリキ板、絨毯、皮、紙などの切断に。 全長(mm)260 質量(g)350 切断板厚(mm)1.2 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

WC16ST用の替刃です。
適合本体WC16ST RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷

切断面がバラけにくく美しいです。
用途ワイヤー切断に。 全長(mm)1058 質量(g)8500 切断能力(Φmm)(ケーブル線IV)26(ピアノ線)4.5(ワイヤーロープ)16
1個
35,980 税込39,578
翌々日出荷

CC50用の替刃です。
適合本体CC50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷

CC20用の替刃です。
適合本体CC20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

パイプレンチの使えない場所でもチェーンが入れば連続作業ができます。本体は特殊鋼の鍛造品で強く、歯先は高周波焼き入れを施し硬くヘタらず完全に機能を発揮します
用途ガス、水道管など狭所での締め付け、解体作業に。 外径(mm)(くわえられる管)34~320 呼び寸法(くわえられる管)1~12B トラスコ品番852-0743 全長(mm)710 質量(g)6450 チェーン長(mm)1170
1個
74,980 税込82,478
翌々日出荷

上向き、水平向きでメッシュに刃を掛けられる為、作業が快適になります。
用途コンクリートメッシュの切断作業に。 全長(mm)800 質量(g)3.15 切断能力(mm)(HRB80軟線)10(HRC40硬線)8
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

HIT(ヒット)ギャープーラー
RoHS
2本爪タイプ。爪は内向きだけでなく、外向きに使用可能です。
用途プーラーの抜き取り作業に。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品ボルト×2本、ナット×2本 適合本体BC350H 質量(g)340 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1丁
4,298 税込4,728
5日以内出荷

超硬鋼線専用です。切断材硬度HRC48以下、引っ張り強さ1600Nの切断を可能にしました。
用途特に硬い部材を、より軽い力で切断出来るよう刃先の形状を特別にデザインしています。 全長(mm)600 質量(g)2800 切断能力(mm)(HRC48硬線)6 再生紙使用マーク適合
1丁
13,980 税込15,378
4日以内出荷

軽く、薄く、広い口開きが特長です。天然ゴムグリップを採用し寒い日の作業も手がかじかみにくいです。
用途複数サイズのボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,998 税込3,298
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HIT(ヒット)モンキーレンチ
RoHS
本体、部品全て特殊合金を使用。JISを超えた強さと耐久力を有しています。
用途複数サイズのボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
3,398 税込3,738
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

狭いすき間に刃が入るため、根元からカットできます。ナットの下に刃が入るため、フックボルトの撤去、リベットの撤去などに最適です。
用途ナットの下に刃が入るため、フックボルトの撤去、リベットの撤去などに最適です。 全長(mm)450 トラスコ品番356-8857 質量(kg)1.145 切断能力(Φmm)HRB80軟線/7以下、HRC20硬線/5以下 適合替刃MNC350G
1丁
12,980 税込14,278
当日出荷

HIT(ヒット)パイプ挿入機
パイプに傷をつけずに一人で楽に挿入できます。 複数サイズのパイプ兼用型で、曲がり管継手の挿入ができ、戻り止め機構で接着剤が乾くまで保持できます。 各々の呼び径に対応させる時はパイプホルダを交換してください。 チェーンでパイプを固定し、ラチェットハンドルを前後に動かすだけです。
用途挿入可能パイプ・継手:VP管・HIVP管・ゴム輪継手・TS継手・T型ダクタイル鋳鉄管に。 トラスコ品番254-2528 全長(mm)600 質量(kg)16 全高(mm)170 横幅(mm)270 適合パイプ外径(Φmm)89~216
1個
99,980 税込109,978
翌日出荷

HIT(ヒット)アルミパイプレンチ
RoHS
トラスコ品番288-0211 質量(kg)0.45 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,998 税込7,698
当日出荷

1個
7,598 税込8,358
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1組
5,198 税込5,718
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽くて使いやすいです。 刃先の調整は偏心ボルト方式を採用し、簡単・確実に調整できます。 ハンドルは特殊アルミ合金を鍛造品です あらゆる線材(鉄筋、バー、ボルト、リベット、ソフトチェーン等)の切断用です。
RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1丁
6,498 税込7,148
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大口開き(mm)16~68 全長(mm)198 口深(mm)62 質量(g)245 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1本
6,598 税込7,258
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ケーブル線を抱き込み切断、切り口がきれいに整います。ハンドル部が短く、バケット内などの狭い箇所での作業で実力を発揮します。
トラスコ品番343-6127 全長(mm)470 切断能力(mm)26 切断能力(mm2)IV線250 切断能力(mm2)250
1丁
10,980 税込12,078
翌々日出荷

HIT(ヒット)エンビカッター
RoHS
V字刃採用で鋭い切れ味
用途エンビパイプの切断に RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
11,980 税込13,178
4日以内出荷

RCA800のロングハンドル仕様
用途コンクリートメッシュの切断作業に。 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷

ロングハンドル仕様のボルトクリッパ
用途硬度HRC48迄の硬線の切断に RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
15,980 税込17,578
4日以内出荷

HIT(ヒット)絶縁ACSR線カッター
RoHS
絶縁倍力ACSR線カッター
用途ACSR線の切断に RoHS指令(10物質対応)対応
1台
48,980 税込53,878
4日以内出荷

HIT(ヒット)ACSR線カッター
RoHS
倍力ACSR線カッター
用途ACSR線の切断に RoHS指令(10物質対応)対応
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷

HIT(ヒット)倍力電線カッター
RoHS
倍力電線カッター
用途IV線、ACSR線の切断に RoHS指令(10物質対応)対応
1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷

ポケットエンドカッターのアルミハンドル仕様
用途針金、番線の切断に RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
3,698 税込4,068
4日以内出荷

ポケットアンギュラカッターのアルミハンドル仕様
用途針金、番線の切断に RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,898 税込3,188
4日以内出荷

HIT(ヒット)モンキーレンチ
RoHS
トラスコ品番814-5153 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

1個
5,798 税込6,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷

プラボックスケース付きセットです。 65本入りプラボックス×3に予備プラボックスが6個付いたお得なセット。
用途石膏ボード・金属板など中空構造の壁に固定する取付け金具です 材質プラスチック樹脂 トラスコ品番814-5286 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
25,980 税込28,578
3日以内出荷

全長(mm)216 トラスコ品番814-5289 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷

1個
89,980 税込98,978
3日以内出荷

全長(mm)740 トラスコ品番814-5276 材質ヘッド部・特殊合金鋼、ハンドル部・スチールパイプ 質量(kg)4.14
1個
36,980 税込40,678
翌々日出荷