絞り込み
ブランド
- HIT(ヒット)
- モノタロウ(5,958)
- ホンダ(545,912)
- MAZDA(マツダ)(216,608)
- 三菱ふそう(209,502)
- SMC(201,254)
- トヨタ(140,134)
- ミツビシ(138,059)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,744)
- ニッサン(87,642)
- エスコ(69,785)
- スズキ(67,773)
- BIGM(丸山製作所)(66,085)
- スバル(50,618)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,788)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,231)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- RS PRO(34,720)
- Panasonic(パナソニック)(29,485)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
3ページ目: HIT(ヒット)のすべての商品

パイプ挿入機 (ゴムパット付)
HIT(ヒット)¥179,800税込¥197,7801個4日以内出荷パイプ径200~300の挿入作業を、軽く簡単に行なえます。用途エンビ管、T型ダグタイル鋳鉄管の挿入作業に。全長(mm)780質量(g)21適合パイプ径(Φmm)200、250、300RoHS指令(10物質対応)対応
コンビネーションプライヤー
HIT(ヒット)¥1,898~税込¥2,088~1個4日以内出荷から5日以内出荷JIS取得製品。標準的なプライヤーです。用途簡易的な、挟む、切る、回す作業に。種類コンビネーションプライヤRoHS指令(10物質対応)対応
鋼線 クリッパー レッド
HIT(ヒット)¥12,980税込¥14,2781丁欠品中付属品ボルト×2本、ナット×2本適合本体BC900H質量(g)2210RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
鋼線 クリッパー レッド
HIT(ヒット)¥7,998税込¥8,7981丁4日以内出荷付属品ボルト×2本、ナット×2本適合本体BC750H質量(g)1460RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
鋼線 クリッパー レッド
HIT(ヒット)¥3,398税込¥3,7381丁翌々日出荷付属品ボルト×2本、ナット×2本適合本体BC300H質量(g)260RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
鋼線 クリッパー レッド
HIT(ヒット)¥11,980税込¥13,1781丁当日出荷硬度HRC21~HRC48の硬鋼線の切断に特化しています。用途通常よりも硬いと思われる部材の切断時に、お勧めです。全長(mm)600質量(g)2800切断能力(mm)(HRB80軟線)10(HRC48硬線)7再生紙使用マーク適合
鋼線 クリッパー レッド
HIT(ヒット)(1件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881丁4日以内出荷硬度HRC21~HRC48の硬鋼線の切断に特化しています。用途通常よりも硬いと思われる部材の切断時に、お勧めです。全長(mm)300質量(g)700切断能力(mm)(HRB80軟線)5(HRC48硬線)4再生紙使用マーク適合
ブロードレンチEV
HIT(ヒット)¥14,980税込¥16,4781丁当日出荷丸ナットもウォームも使わない新スライド機構です。本体はアルミ鍛造品です。歯部は厚さ12mmと薄いので狭い箇所でもより使いやすいです。用途PE管の継手回し、ニップルの取り付けに。トラスコ品番390-4181くわえられる管径(Φmm)16~51くわえられる呼び寸法10~40ARoHS指令(10物質対応)対応
万能ベンダー付鉄筋カッター
HIT(ヒット)¥36,980税込¥40,6781丁欠品中ヒット万能ベンダー付鉄筋カッターは、切断能力および、ベンダー機能(曲げ加工)の両機能を備えた優秀な機種です。 ハンドルのパイプ径を太くしてあるのでたわみが少なく、切断しやすいです。トラスコ品番254-2111全長(mm)1070質量(kg)10.5切断能力(mm)(異形棒鋼)D10・D13、(棒鋼)10・13
絶縁ボルト・クリッパー
HIT(ヒット)¥21,980~税込¥24,178~1本当日出荷20000V電圧絶縁仕様です。 刃先の調節は、約2000回切断に1回でOKです。 グラスファイバー仕様です。 電気工事などでボルト鉄線の切断に使用します。 刃部がスタンダード品より長くACSR線が切断しやすいです。
ケーブルカッターショートハンドル
HIT(ヒット)¥10,980税込¥12,0781丁当日出荷ケーブル線を抱き込み切断、切り口がきれいに整います。ハンドル部が短く、バケット内などの狭い箇所での作業で実力を発揮します。トラスコ品番343-6127全長(mm)470切断能力(mm)26切断能力(mm2)IV線250切断能力(mm2)250
鋼線クリッパー レッドロングハンドル
HIT(ヒット)¥14,980税込¥16,4781丁4日以内出荷ロングハンドル仕様のボルトクリッパ用途硬度HRC48迄の硬線の切断にRoHS指令(10物質対応)対応
ズンギリボルトカッター セミオートタイプ
HIT(ヒット)¥53,980税込¥59,3781台4日以内出荷ズンギリボルトカッター 電動インパクトドライバー専用アタッチメント用途ズンギリボルトの切断にRoHS指令(10物質対応)対応
マグベルト
HIT(ヒット)¥949税込¥1,0441個4日以内出荷から5日以内出荷磁力で手元にビスを固定できる『マグベルト』に大幅パワーアップしたNEWタイプが登場!!! 従来のマグベルトと比べてより軽く!より強く!より取り付けやすい!材質ベルト:ゴム・鉄、枠:プラスチック、磁石:ネオジム磁石RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルカッター
HIT(ヒット)¥5,198税込¥5,7181丁当日出荷トラスコ品番772-8867全長(mm)240質量(g)480刃部硬度HRC50~55切断能力(mm2)IV線60(直径13.6)
ボードアンカーリベット
HIT(ヒット)¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷ベルトフック付きプラケース入りです。用途石膏ボード・金属板など中空構造の壁に固定する取付け金具です材質スチール質量(g)400
万能ボードアンカー先鉄三ぶ六くん65本×3P
HIT(ヒット)¥25,980税込¥28,5781個3日以内出荷プラボックスケース付きセットです。 65本入りプラボックス×3に予備プラボックスが6個付いたお得なセット。用途石膏ボード・金属板など中空構造の壁に固定する取付け金具ですトラスコ品番814-5286材質プラスチック樹脂RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合