絞り込み
ブランド
- HIT(ヒット)
- モノタロウ(5,958)
- ホンダ(545,912)
- MAZDA(マツダ)(216,608)
- 三菱ふそう(209,502)
- SMC(201,254)
- トヨタ(140,134)
- ミツビシ(138,059)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,744)
- ニッサン(87,642)
- エスコ(69,785)
- スズキ(67,773)
- BIGM(丸山製作所)(66,085)
- スバル(50,618)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,788)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,231)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- RS PRO(34,720)
- Panasonic(パナソニック)(29,485)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
7ページ目: HIT(ヒット)のすべての商品

鋼線 クリッパー レッド
HIT(ヒット)¥6,998税込¥7,6981丁5日以内出荷硬度HRC21~HRC48の硬鋼線の切断に特化しています。用途通常よりも硬いと思われる部材の切断時に、お勧めです。全長(mm)350質量(g)1000切断能力(mm)(HRB80軟線)7(HRC48硬線)5再生紙使用マーク適合
鋼線クリッパーシルバー替刃
HIT(ヒット)¥5,398~税込¥5,938~1個翌々日出荷から5日以内出荷特許偏芯ボルト方式を採用していますので、刃先が簡単に平行移動でき微調節が容易に行えます。刃先の調節は約2000回切断に1回でOKです。用途あらゆる線材(鉄筋、バー、ボルト、リベット、ソフトチェーン等)の切断用。仕様被切断材HRC48以下RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
モンスターニッパー替刃
HIT(ヒット)¥7,398税込¥8,1381個当日出荷狭いすき間に刃が入るため、根元からカットできます。ナットの下に刃が入るため、フックボルトの撤去、リベットの撤去などに最適です。用途ナットの下に刃が入るため、フックボルトの撤去、リベットの撤去などに最適です。トラスコ品番356-8865適合本体MN350G質量(g)375
モンスターニッパー
HIT(ヒット)¥11,980税込¥13,1781丁当日出荷狭いすき間に刃が入るため、根元からカットできます。ナットの下に刃が入るため、フックボルトの撤去、リベットの撤去などに最適です。用途ナットの下に刃が入るため、フックボルトの撤去、リベットの撤去などに最適です。トラスコ品番356-8857全長(mm)450質量(kg)1.145切断能力(Φmm)HRB80軟線/7以下、HRC20硬線/5以下適合替刃MNC350G
パイプ挿入機
HIT(ヒット)¥99,980税込¥109,9781個翌々日出荷パイプに傷をつけずに一人で楽に挿入できます。 複数サイズのパイプ兼用型で、曲がり管継手の挿入ができ、戻り止め機構で接着剤が乾くまで保持できます。 各々の呼び径に対応させる時はパイプホルダを交換してください。 チェーンでパイプを固定し、ラチェットハンドルを前後に動かすだけです。用途挿入可能パイプ・継手:VP管・HIVP管・ゴム輪継手・TS継手・T型ダクタイル鋳鉄管に。トラスコ品番254-2528全長(mm)600質量(kg)16全高(mm)170横幅(mm)270適合パイプ外径(Φmm)89~216
ズンギリボルトカッター
HIT(ヒット)¥32,980~税込¥36,278~1本翌々日出荷から5日以内出荷ねじ山がつぶれることなく切断できるのですぐに使えます。 刃物のセット1サイズ式、2サイズ式の2種類があります。用途ダクト、アネモ等の吊り下げ用ボルトの切断。 軽量鉄骨天井下地材の吊り下げ用ボルトの切断。仕様本体のみで替え刃は付属しておりません全長(mm)740質量(kg)4タイプ替え刃が一組セット可能です。切断能力6mm・8mm・10mm・1/4・5/16・3/8再生紙使用マーク適合
アルミたて型モータレンチ
HIT(ヒット)¥6,598税込¥7,2581本当日出荷全長(mm)198質量(g)245最大口開き(mm)16~68口深(mm)62RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
L型クランプ バーハンドル超強力型
HIT(ヒット)¥47,980~税込¥52,778~1個5日以内出荷種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)178締付力(kg)2200フレーム(mm)42.1×19.1RoHS指令(10物質対応)対応
L型クランプ(強力型)
HIT(ヒット)¥22,980~税込¥25,278~1個5日以内出荷種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)140締付力(kg)1100フレーム(mm)31.5×14.3RoHS指令(10物質対応)対応
12.7mm ソケットレンチセット
HIT(ヒット)¥37,980税込¥41,7781セット5日以内出荷セット内容【12角ソケット】9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 21 23 36 39 32【ラチェットハンドル(DS)】250mm【ナットスピンナーハンドル】300mm【クロスバー】250mm【スライディングTハンドル】300mm【エキステンションバー】150mm差込角(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
1/2インチ角 インパクトディープソケット
HIT(ヒット)¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷インパクトドライバー用ディープソケットです。用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。質量(g)72寸法L(mm)60差込角(mm)12.7寸法D1(mm)14.0寸法D2(mm)25.0二面幅(mm)8穴角6角RoHS指令(10物質対応)対応
アルミスリーブかしめ機用替刃
HIT(ヒット)¥8,698~税込¥9,568~1個8日以内出荷HITアルミスリーブかしめ機専用替刃です。用途かしめ機専用替刃RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
L型クランプ(木柄グリップ)
HIT(ヒット)¥5,798~税込¥6,378~1個4日以内出荷から5日以内出荷種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)100締付力(kg)300フレーム(mm)2.0×9.5RoHS指令(10物質対応)対応