絞り込み
ブランド
- HIT(ヒット)
- モノタロウ(3,819)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- ホンダ(40,301)
- メディアカバーマーケット(40,196)
- エスコ(40,192)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(23,142)
- スバル(14,611)
- TRUSCO(12,406)
- 三菱電機(11,136)
- Kawasaki(8,670)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,407)
- 工進(6,821)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,479)
- SHIMANO(シマノ)(5,994)
- コガネイ(5,667)
- DAYTONA(デイトナ)(5,430)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
3ページ目: HIT(ヒット)のすべての商品

アップ式鉄筋カッター万能ベンダー付
HIT(ヒット)¥35,980税込¥39,5781個翌日出荷13mmまでの鉄筋の切断、曲げ加工が可能です。曲げ加工時のはハンドル方向は下から上です。用途鉄筋の切断、曲げ加工に。仕様曲げ作業時のハンドルの動き:下から上全長(mm)1070質量(g)10500切断能力(mm)13
コンビネーションプライヤー
HIT(ヒット)¥1,898~税込¥2,088~1個4日以内出荷から5日以内出荷JIS取得製品。標準的なプライヤーです。用途簡易的な、挟む、切る、回す作業に。種類コンビネーションプライヤRoHS指令(10物質対応)対応
鋼線 クリッパー レッド
HIT(ヒット)¥12,980税込¥14,2781丁欠品中付属品ボルト×2本、ナット×2本適合本体BC900H質量(g)2210RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
鋼線 クリッパー レッド
HIT(ヒット)¥15,980税込¥17,5781丁当日出荷硬度HRC21~HRC48の硬鋼線の切断に特化しています。用途通常よりも硬いと思われる部材の切断時に、お勧めです。全長(mm)750質量(g)4200切断能力(mm)(HRB80軟線)13(HRC48硬線)8再生紙使用マーク適合
ブロードモンキレンチ
HIT(ヒット)¥2,998~税込¥3,298~1丁当日出荷軽く、薄く、広い口開きが特長です。天然ゴムグリップを採用し寒い日の作業も手がかじかみにくいです。用途複数サイズのボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。RoHS指令(10物質対応)対応
ブロードレンチEV
HIT(ヒット)¥14,980税込¥16,4781丁当日出荷丸ナットもウォームも使わない新スライド機構です。本体はアルミ鍛造品です。歯部は厚さ12mmと薄いので狭い箇所でもより使いやすいです。用途PE管の継手回し、ニップルの取り付けに。トラスコ品番390-4181くわえられる管径(Φmm)16~51くわえられる呼び寸法10~40ARoHS指令(10物質対応)対応
万能ベンダー付鉄筋カッター
HIT(ヒット)¥36,980税込¥40,6781丁3日以内出荷ヒット万能ベンダー付鉄筋カッターは、切断能力および、ベンダー機能(曲げ加工)の両機能を備えた優秀な機種です。 ハンドルのパイプ径を太くしてあるのでたわみが少なく、切断しやすいです。トラスコ品番254-2111全長(mm)1070質量(kg)10.5切断能力(mm)(異形棒鋼)D10・D13、(棒鋼)10・13
ケーブルカッターショートハンドル
HIT(ヒット)¥10,980税込¥12,0781丁当日出荷ケーブル線を抱き込み切断、切り口がきれいに整います。ハンドル部が短く、バケット内などの狭い箇所での作業で実力を発揮します。トラスコ品番343-6127全長(mm)470切断能力(mm)26切断能力(mm2)IV線250切断能力(mm2)250
鋼線クリッパー レッドロングハンドル
HIT(ヒット)¥14,980税込¥16,4781丁4日以内出荷ロングハンドル仕様のボルトクリッパ用途硬度HRC48迄の硬線の切断にRoHS指令(10物質対応)対応
ズンギリボルトカッター セミオートタイプ
HIT(ヒット)¥53,980税込¥59,3781台4日以内出荷ズンギリボルトカッター 電動インパクトドライバー専用アタッチメント用途ズンギリボルトの切断にRoHS指令(10物質対応)対応
マグベルト
HIT(ヒット)¥949税込¥1,0441個4日以内出荷から5日以内出荷磁力で手元にビスを固定できる『マグベルト』に大幅パワーアップしたNEWタイプが登場!!! 従来のマグベルトと比べてより軽く!より強く!より取り付けやすい!材質ベルト:ゴム・鉄、枠:プラスチック、磁石:ネオジム磁石RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルカッター
HIT(ヒット)¥5,198税込¥5,7181丁当日出荷トラスコ品番772-8867全長(mm)240質量(g)480刃部硬度HRC50~55切断能力(mm2)IV線60(直径13.6)
ボードアンカーリベット
HIT(ヒット)¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷ベルトフック付きプラケース入りです。用途石膏ボード・金属板など中空構造の壁に固定する取付け金具です材質スチール質量(g)400
万能ボードアンカー先鉄三ぶ六くん65本×3P
HIT(ヒット)¥25,980税込¥28,5781個3日以内出荷プラボックスケース付きセットです。 65本入りプラボックス×3に予備プラボックスが6個付いたお得なセット。用途石膏ボード・金属板など中空構造の壁に固定する取付け金具ですトラスコ品番814-5286材質プラスチック樹脂RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
ステンレス専用ズンギリカッター
HIT(ヒット)¥33,980税込¥37,3781個翌々日出荷トラスコ品番814-5276材質ヘッド部・特殊合金鋼、ハンドル部・スチールパイプ全長(mm)740質量(kg)4.14