絞り込み
ブランド
- HIT(ヒット)
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,197)
- エスコ(40,050)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,632)
- スバル(14,597)
- TRUSCO(12,441)
- 三菱電機(11,133)
- Kawasaki(8,658)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,622)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,675)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
7ページ目: HIT(ヒット)のすべての商品
特価

鋼線 クリッパー レッド
HIT(ヒット)¥29,980税込¥32,9781丁4日以内出荷硬度HRC21~HRC48の硬鋼線の切断に特化しています。用途通常よりも硬いと思われる部材の切断時に、お勧めです。全長(mm)1050質量(g)8600切断能力(mm)(HRB80軟線)18(HRC48硬線)10再生紙使用マーク適合
鋼線 クリッパー レッド
HIT(ヒット)¥21,980税込¥24,1781丁4日以内出荷硬度HRC21~HRC48の硬鋼線の切断に特化しています。用途通常よりも硬いと思われる部材の切断時に、お勧めです。全長(mm)900質量(g)6400切断能力(mm)(HRB80軟線)16(HRC48硬線)9再生紙使用マーク適合
鋼線 クリッパー レッド
HIT(ヒット)¥6,998税込¥7,6981丁5日以内出荷硬度HRC21~HRC48の硬鋼線の切断に特化しています。用途通常よりも硬いと思われる部材の切断時に、お勧めです。全長(mm)350質量(g)1000切断能力(mm)(HRB80軟線)7(HRC48硬線)5再生紙使用マーク適合
モンスターニッパー替刃
HIT(ヒット)¥7,398税込¥8,1381個当日出荷狭いすき間に刃が入るため、根元からカットできます。ナットの下に刃が入るため、フックボルトの撤去、リベットの撤去などに最適です。用途ナットの下に刃が入るため、フックボルトの撤去、リベットの撤去などに最適です。トラスコ品番356-8865適合本体MN350G質量(g)375
モンスターニッパー
HIT(ヒット)¥11,980税込¥13,1781丁当日出荷狭いすき間に刃が入るため、根元からカットできます。ナットの下に刃が入るため、フックボルトの撤去、リベットの撤去などに最適です。用途ナットの下に刃が入るため、フックボルトの撤去、リベットの撤去などに最適です。トラスコ品番356-8857全長(mm)450質量(kg)1.145切断能力(Φmm)HRB80軟線/7以下、HRC20硬線/5以下適合替刃MNC350G
アルミたて型モータレンチ
HIT(ヒット)¥6,598税込¥7,2581本当日出荷全長(mm)198質量(g)245最大口開き(mm)16~68口深(mm)62RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
L型クランプ バーハンドル超強力型
HIT(ヒット)¥47,980~税込¥52,778~1個5日以内出荷種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)178締付力(kg)2200フレーム(mm)42.1×19.1RoHS指令(10物質対応)対応
L型クランプ(強力型)
HIT(ヒット)¥22,980~税込¥25,278~1個5日以内出荷種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)140締付力(kg)1100フレーム(mm)31.5×14.3RoHS指令(10物質対応)対応
12.7mm ソケットレンチセット
HIT(ヒット)¥37,980税込¥41,7781セット5日以内出荷セット内容【12角ソケット】9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 21 23 36 39 32【ラチェットハンドル(DS)】250mm【ナットスピンナーハンドル】300mm【クロスバー】250mm【スライディングTハンドル】300mm【エキステンションバー】150mm差込角(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
1/2インチ角 インパクトディープソケット
HIT(ヒット)¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷インパクトドライバー用ディープソケットです。用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。質量(g)72寸法L(mm)60差込角(mm)12.7寸法D1(mm)14.0寸法D2(mm)25.0二面幅(mm)8穴角6角RoHS指令(10物質対応)対応
アルミスリーブかしめ機用替刃
HIT(ヒット)¥8,698~税込¥9,568~1個8日以内出荷HITアルミスリーブかしめ機専用替刃です。用途かしめ機専用替刃RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
L型クランプ(木柄グリップ)
HIT(ヒット)¥5,798~税込¥6,378~1個4日以内出荷から5日以内出荷種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)100締付力(kg)300フレーム(mm)2.0×9.5RoHS指令(10物質対応)対応