- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- HIT(ヒット)
- 7ページ目
7ページ目: HIT(ヒット)のすべての商品
特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
硬度HRC21~HRC48の硬鋼線の切断に特化しています。
用途通常よりも硬いと思われる部材の切断時に、お勧めです。
全長(mm)1050
質量(g)8600
切断能力(mm)(HRB80軟線)18(HRC48硬線)10
再生紙使用マーク適合
1丁
¥29,980
税込¥32,978
欠品中
硬度HRC21~HRC48の硬鋼線の切断に特化しています。
用途通常よりも硬いと思われる部材の切断時に、お勧めです。
全長(mm)900
質量(g)6400
切断能力(mm)(HRB80軟線)16(HRC48硬線)9
再生紙使用マーク適合
1丁
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
硬度HRC21~HRC48の硬鋼線の切断に特化しています。
用途通常よりも硬いと思われる部材の切断時に、お勧めです。
全長(mm)450
質量(g)1700
切断能力(mm)(HRB80軟線)8(HRC48硬線)5.5
再生紙使用マーク適合
1丁
¥8,398
税込¥9,238
8日以内出荷
硬度HRC21~HRC48の硬鋼線の切断に特化しています。
用途通常よりも硬いと思われる部材の切断時に、お勧めです。
全長(mm)350
質量(g)1000
切断能力(mm)(HRB80軟線)7(HRC48硬線)5
再生紙使用マーク適合
1丁
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
硬度HRC21~HRC48の硬鋼線の切断に特化しています。
用途通常よりも硬いと思われる部材の切断時に、お勧めです。
全長(mm)300
質量(g)700
切断能力(mm)(HRB80軟線)5(HRC48硬線)4
再生紙使用マーク適合
1丁
¥5,898
税込¥6,488
4日以内出荷
特許偏芯ボルト方式を採用していますので、刃先が簡単に平行移動でき微調節が容易に行えます。刃先の調節は約2000回切断に1回でOKです。
用途あらゆる線材(鉄筋、バー、ボルト、リベット、ソフトチェーン等)の切断用。
仕様被切断材HRC48以下
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
狭いすき間に刃が入るため、根元からカットできます。ナットの下に刃が入るため、フックボルトの撤去、リベットの撤去などに最適です。
用途ナットの下に刃が入るため、フックボルトの撤去、リベットの撤去などに最適です。
トラスコ品番356-8865
適合本体MN350G
質量(g)375
1個
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
20000V電圧絶縁仕様です。
刃先の調節は、約2000回切断に1回でOKです。
グラスファイバー仕様です。
電気工事などでボルト鉄線の切断に使用します。
刃部がスタンダード品より長くACSR線が切断しやすいです。
ねじ山がつぶれることなく切断できるのですぐに使えます。
刃物のセット1サイズ式、2サイズ式の2種類があります。
用途ダクト、アネモ等の吊り下げ用ボルトの切断。
軽量鉄骨天井下地材の吊り下げ用ボルトの切断。
切断能力6mm・8mm・10mm・1/4・5/16・3/8
全長(mm)740
質量(kg)4
タイプ替え刃が一組セット可能です。
仕様本体のみで替え刃は付属しておりません
再生紙使用マーク適合
幅広チェーン採用のため、作業能率があがります。
チェーン脱落防止ストッパー付で、安全に作業ができます。
本体は鍛造品の上、歯先は特殊熱処理を施しているため耐久性に優れています。
チェーンが入れば狭い場所でも連続作業ができます。
用途フランジ締め付けの専用工具。
ビスの太さ3mmから6mmに対応しており、ボードの厚みに関係なく使える兼用タイプです。
薄べニヤ・ケイカル板(板圧3mm~5mm)にも対応しています。
刃先が鋼製で食い込み抜群です。
用途石こうボード用。
適合ビス3~6mm
頭部径(Φmm)13
長さ(mm)25
トラスコ品番355-6409
質量(g)110
適合材石こうボード
最大引張荷重(kN)0.1/0.2(石こうボード厚さ9.5mm時/12.5mm時)
1パック(65本)
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
種類Lクランプ・F型クランプ
アゴの深さ(mm)178
フレーム(mm)42.1×19.1
締付力(kg)2200
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
種類Lクランプ・F型クランプ
アゴの深さ(mm)140
フレーム(mm)31.5×14.3
締付力(kg)1100
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
クランプ L型 標準
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
種類Lクランプ・F型クランプ
RoHS指令(10物質対応)対応
替刃
用途エンビパイプの切断に
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
1個
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
1個
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
差込角(mm)12.7
セット内容【12角ソケット】9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 21 23 36 39 32【ラチェットハンドル(DS)】250mm【ナットスピンナーハンドル】300mm【クロスバー】250mm【スライディングTハンドル】300mm【エキステンションバー】150mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥37,980
税込¥41,778
5日以内出荷
インパクトドライバー用ディープソケットです。
用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。
穴角6角
差込角(mm)12.7
二面幅(mm)8
質量(g)72
寸法L(mm)60
寸法D1(mm)14.0
寸法D2(mm)25.0
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
HITアルミスリーブかしめ機専用替刃です。
用途かしめ機専用替刃
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
種類Lクランプ・F型クランプ
アゴの深さ(mm)100
フレーム(mm)2.0×9.5
締付力(kg)300
RoHS指令(10物質対応)対応