「配管 hi」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ベルトが柔らかく使いやすい
ナイロン系生地に天然ゴムを焼き付け磨き管も傷つけずにしっかり廻せます。
ベルトはピンで取り付けてあり、安易に交換できます。
全長(mm)300
ベルト幅(mm)31
ワンタッチオープン機能!本体はさらに軽量、コンパクトに!。工具不要の替刃交換式
切断能力VP30(水道用硬質ポリ塩化ビニル管)、HIVP30(水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管)、VE36(硬質塩化ビニル電線管)、HIVE36(耐衝撃性硬質塩化ビニル電線管)、PE30(水道用架橋ポリエチレン管・水道用ポリエチレン二層管・一般用ポリエチレン管・ガス用ポリエチレン管)
全長(mm)235
質量(g)385
最大切断能力(mm)42
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
特殊ベルト採用でパイプに傷を付けにくくなっています。本体は鍛造品で特殊熱処理を施してあります。
用途傷が付くと困るパイプなどの締め付け取り外しに
本体長さ(mm)300
特許チェーンストッパー付安全チェーンレンチです。
パイプレンチの使えない場所でもチェーンが入れば連続作業ができます。本体は特殊鋼の鍛造品で強く、歯先は高周波焼き入れを施し硬くヘタらず完全に機能を発揮します。
外れ止めの効果で連続繰り返し作業が安心してできます。
用途ガス、水道管など狭所での締め付け、解体作業に。
据置きタイプで楽に切断ができます。鋼芯入り強化ガスホース、エアホースなどが簡単にしかも効率的に切断できます。
用途VPC42HSR専用替刃
適合本体VPC42HSR
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
被覆管、白管兼用タイプのパイプレンチです。細かい歯でキズをつけにくくします。
用途パイプの締め付け、取り外し作業に。
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

パイプレンチ
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
本体フレームとも完全熱処理してあり、全て鍛造品で強く、確実に喰い付きます。
替刃
用途エンビパイプの切断に
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
ボーリングロッドに適した歯形(縦溝付)により、従来のパイプレンチに比べ約30%喰い込みがアップし、滑らず耐久性にも優れています。
ハードな使用にも耐えられるように、ハンドル・フレーム部を強化しています。
本体は黄色の安全色で、暗所作業でも分かりやすいように夜光シールと蛍光シールを付けています。
用途ケーシングパイプ取り外し専用。
RoHS指令(10物質対応)対応
幅広チェーン採用のため、作業能率があがります。
チェーン脱落防止ストッパー付で、安全に作業ができます。
本体は鍛造品の上、歯先は特殊熱処理を施しているため耐久性に優れています。
チェーンが入れば狭い場所でも連続作業ができます。
用途フランジ締め付けの専用工具。
被覆管、白管兼用タイプのパイプレンチです。細かい歯でキズをつけにくくします。
用途パイプの締め付け、取り外し作業に。
柄の長さに対して大きな口開きが特徴のパイプレンチです。
用途パイプの締め付け、取り外し作業に。
RoHS指令(10物質対応)対応
丸ナットもウォームも使わない新スライド機構です。本体はアルミ鍛造品です。歯部は厚さ12mmと薄いので狭い箇所でもより使いやすいです。
用途PE管の継手回し、ニップルの取り付けに。
くわえられる管径(Φmm)16~51
くわえられる呼び寸法10~40A
トラスコ品番390-4181
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
専用ケースに配管系の頻度の高い工具を揃えました。
セット内容モンキーレンチ250mmアルミパイプレンチ350mmアルミコーナーパイプレンチ300mmアルミパイプレンチ350mmエンビカッターウォーターポンププライヤー250mmコンビネーションプライヤー200mmアルミ縦型モーターレンチメントリーペンチ175mmドライバー:6×100、8×150、No2×100、No3×150カッターナイフコンベックスパイプ用鋸工具箱
ケース寸法(mm)L450×W230×H243
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
本体は鍛造品で丈夫です。コーナータイプのパイプレンチです。
用途パイプの締め付け、取り外し作業に。
本体は特殊アルミ合金を鍛造し軽くて強力です。
用途接地配管作業・壁ぎわの配管作業・溝中の配管作業に最適。
従来のレンチでは使いにくい場所でも楽に使えます。
本体は鍛造品で丈夫です。コーナータイプのパイプレンチです。
用途パイプの締め付け、取り外し作業に。
トラスコ品番288-0211
質量(kg)0.45
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
最大口開き(mm)16~68
全長(mm)198
口深(mm)62
質量(g)245
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
本体は鍛造品で特殊熱処理をほどこしています。
用途ボーリングロッドの取り付け、取り外しに。
本体長さ(mm)750
被覆管専用のパイプレンチです。非常に細かい歯で、よりキズを付けにくくします。
用途被覆管の締め付け、取り外し作業に。
RoHS指令(10物質対応)対応
ポリパイの継ぎ手回しに最適です。50Aの継ぎ手まで対応しています。
用途ポリパイ継ぎ手の締め付け、取り外し作業に。
最大口開き(mm)85
呼び径(A)(くわえられる管)50
全長(mm)254
質量(g)1050
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
1個
¥89,980
税込¥98,978
3日以内出荷
パイプレンチの使えない場所でもチェーンが入れば連続作業ができます。本体は特殊鋼の鍛造品で強く、歯先は高周波焼き入れを施し硬くヘタらず完全に機能を発揮します
用途ガス、水道管など狭所での締め付け、解体作業に。
外径(mm)(くわえられる管)34~320
呼び寸法(くわえられる管)1~12B
トラスコ品番852-0743
全長(mm)710
質量(g)6450
チェーン長(mm)1170
1個
¥74,980
税込¥82,478
4日以内出荷
V字刃採用で鋭い切れ味
用途エンビパイプの切断に
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
関連キーワード