パイプ挿入機HIT(ヒット)当日出荷
パイプに傷をつけずに一人で楽に挿入できます。
複数サイズのパイプ兼用型で、曲がり管継手の挿入ができ、戻り止め機構で接着剤が乾くまで保持できます。
各々の呼び径に対応させる時はパイプホルダを交換してください。
チェーンでパイプを固定し、ラチェットハンドルを前後に動かすだけです。
用途挿入可能パイプ・継手:VP管・HIVP管・ゴム輪継手・TS継手・T型ダクタイル鋳鉄管に。トラスコ品番254-2528全長(mm)600質量(kg)16全高(mm)170横幅(mm)270適合パイプ外径(Φmm)89~216