長さL(mm)300
規格新JIS規格
沈みキーは一般の機械に用いる、プーリー、ギヤー等を回転する軸に固定するキーの事である。沈みキーの種類には、平行キー(1種、2種)、こう配キー、頭付こう配キーの3種類に分類されます。キーの材料は、一般につぎのものを使用する。JIS G3123のS20C-DまたはS45C-D(みがき棒鋼)。JIS G3201のSF55(炭素鋼鍛鋼品)。JIS G4051のS35CまたはS45C(機械構造用炭素鋼鋼材)。キーの端部の形状は、角型を一般とする。
形状長キー
材質S45C(新JISキー)
寸法L(mm)300
材質S45C
手軽ですぐ使えます。
一種類(寸法)ごとにきれいにパックにされています。
両丸キーですのでR加工の必要はありません。
種別個別パック
材質S45C
形状両丸キー
公差新JIS規格
関連キーワード