- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- FACOM
- 14ページ目
14ページ目: FACOMのすべての商品
特価
本日1月2日(金)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
FACOMSLSアタッチメントソリューションを備えたツールで、偶発的な転倒のリスクを防ぎます。
シリコンカーボンブレード:丈夫で屈曲に強い。
バイマテリアルグリップは、衝撃、摩耗、および化学物質に耐性があります。
用途スクリュードライバー
規格NFISO8764-1、NFISO8764-2、ISO8764-1、ISO8764-2、DINISO8764-1、DINISO8764-2、ASMEB107.600
商品構成単品
1個
¥6,198
税込¥6,818
73日以内出荷
特殊な非スパークおよび耐磁性の銅-ベリリウム合金。
安全上の理由から、FACOMは火花のリスクを防ぐために木製のハンドルを使用しています。
用途スクリュードライバー
商品構成単品
1個
¥13,980
税込¥15,378
73日以内出荷
スイベルヘッド。
プレゼンテーション:クロームメッキのブレード、硬化した先端。
用途精密ドライバー
先端サイズ2mm
先端形状マイナス
商品構成単品
1個
¥1,498
税込¥1,648
73日以内出荷
スイベルヘッド。
プレゼンテーション:クロームメッキのブレード、硬化した先端。
用途精密ドライバー
商品構成単品
1個
¥1,398
税込¥1,538
73日以内出荷
快適で信頼性の高い、人間工学に基づいたバイマテリアルハンドル。
高品質の45歯ラチェットが高速ねじ込み、精度、強度、および製品寿命を向上させました。
3ポジションアクション:ねじ込み、ねじを緩め、ロックします。
6つの追加の25mmビット用のハンドル内のストレージ(付属していません)。
ACL.2A:ラチェットブレードホルダーハンドルはリバーシブル。
AMZ.E:1/4"六角リバーシブルブレード。
AMZ.S3.5-4:スロットヘッドリバーシブルブレード3.5-4mm。
AMZ.S5.5-6.5:スロットヘッドリバーシブルブレード5,5-6.5mm。
AMZ.P0-1:PhilipsリバーシブルブレードPH0-PH1。
AMZ.P2-3:PhilipsリバーシブルブレードPH2-PH3。
AMZ.D0-1:PozidrivリバーシブルブレードPZ0-PZ1。
AMZ.D2-3:PozidrivリバーシブルブレードPZ2-PZ3。
AMZ.H2.5:六角形のリバーシブルブレード2.5mm。
AMZ.H3:六角形のリバーシブルブレード3mm。
AMZ.H4:六角形のリバーシブルブレード4mm。
AMZ.H5:六角形のリバーシブルブレード5mm。
AMZ.H6:六角形のリバーシブルブレード6mm。
AMZ.X10-15:TorxリバーシブルブレードT10-T15。
AMZ.X20-25:TorxリバーシブルブレードT20-T25。
AMZ.X30-40:TorxリバーシブルブレードT30-T40。
用途ビットドライバー
1個
¥46,980
税込¥51,678
73日以内出荷
規格NFISO2236、NFISO691、ISO2236、ISO691、DIN896、DINISO6918-9-10-11-12-13-14-17mm。
ユニバーサルジョイント仕様により、作業効率アップ。
使いやすくなりました。ソケットは、タンクのスプリングロックの位置に保持。
ソケット部はサテンクロームとポリッシュクローム仕上げ。
用途ソケットレンチ
質量(g)3100
1個
¥99,800
税込¥109,780
73日以内出荷
バイクの修理、自動車の組み立て、産業用メンテナンスなどの主な用途に適しています。
2.5mmから8mmまでの6つのサイズで利用できます。
ティー付きスライド式横棒。
バー脱落防止の安全ピン付きです。
先端はクローム仕上げ。
用途キーレンチ
質量(g)140
形状T型
タイプロング
1個
¥7,498
税込¥8,248
73日以内出荷
バイクの修理、自動車の組み立て、産業用メンテナンスなどの主な用途に適しています。
2.5mmから8mmまでの6つのサイズで利用できます。
ティー付きスライド式横棒。
バー脱落防止の安全ピン付きです。
先端はクローム仕上げ。
用途キーレンチ
質量(g)100
形状T型
タイプロング
1個
¥6,698
税込¥7,368
73日以内出荷
プロフェッショナルな品質-FacomToolsLifetimeGuaranteeの対象です。
優れた品質、トルク強度、長寿命を実現するために合金鋼で製造されています。
完璧なフィット感-製造プロセスでキーがカットされる(せん断されない)ため、留め具にぴったりとフィットし、きれいで規則的な面になります。
耐食性が向上し、清掃が簡単なサテンクローム仕上げ。
磨かれた先端。
剥離のリスクがなく、精度が保証されています。
機械加工されたチップの寸法精度を保持します。
作業環境にクロムの堆積物は残っていません。
簡単に識別できるように、製品のサイズとリファレンスが刻印されています。
用途キーレンチ
質量(g)100
形状T型
1個
¥6,398
税込¥7,038
73日以内出荷
プロフェッショナルな品質-FacomToolsLifetimeGuaranteeの対象です。
優れた品質、トルク強度、長寿命を実現するために合金鋼で製造されています。
完璧なフィット感-製造プロセスでキーがカットされる(せん断されない)ため、留め具にぴったりとフィットし、きれいで規則的な面になります。
耐食性が向上し、清掃が簡単なサテンクローム仕上げ。
磨かれた先端。
剥離のリスクがなく、精度が保証されています。
機械加工されたチップの寸法精度を保持します。
作業環境にクロムの堆積物は残っていません。
簡単に識別できるように、製品のサイズとリファレンスが刻印されています。
用途キーレンチ
質量(g)60
形状T型
1個
¥5,998
税込¥6,598
73日以内出荷
プロフェッショナルな品質-FacomToolsLifetimeGuaranteeの対象です。
優れた品質、トルク強度、長寿命を実現するために合金鋼で製造されています。
完璧なフィット感-製造プロセスでキーがカットされる(せん断されない)ため、留め具にぴったりとフィットし、きれいで規則的な面になります。
耐食性が向上し、清掃が簡単なサテンクローム仕上げ。
磨かれた先端。
剥離のリスクがなく、精度が保証されています。
機械加工されたチップの寸法精度を保持します。
作業環境にクロムの堆積物は残っていません。
簡単に識別できるように、製品のサイズとリファレンスが刻印されています。
用途キーレンチ
質量(g)30
形状T型
1個
¥5,998
税込¥6,598
73日以内出荷
高強度台形刃
集中的なアプリケーションで完全なカットを生成するように設計されています
切削に最適です
厚紙/ホース/プラスチック/発泡スチロール/ナイロン/プラスチックチューブ/シール
用途ユーティリティーブレード
質量(g)50
全長(mm)60
厚さ(mm)0.65
高さ(mm)19
1個
¥1,798
税込¥1,978
73日以内出荷
ケイ素鋼で製造されています。
球形のヘッドにより、最大30°の傾斜角度のネジを処理できます。
用途キーレンチ
質量(g)10
仕上リン酸塩処理
タイプロング
1個
¥789
税込¥868
73日以内出荷
ケイ素鋼で製造されています。
球形のヘッドにより、最大30°の傾斜角度のネジを処理できます。
用途キーレンチ
質量(g)7
仕上リン酸塩処理
タイプロング
1個
¥749
税込¥824
73日以内出荷
ケイ素鋼で製造されています。
球形のヘッドにより、最大30°の傾斜角度のネジを処理できます。
用途キーレンチ
質量(g)2
仕上リン酸塩処理
タイプロング
1個
¥749
税込¥824
73日以内出荷
チャックとスプリングで構成されています。
830A.5RN、830A.5および830A.5L用。
830A.10RN、830A.10および830A.10L用。
用途リペアキット
質量(g)15
1個
¥4,198
税込¥4,618
73日以内出荷
FACOMSLSアタッチメントソリューションを備えたツールで、偶発的な落下のリスクを防ぎます。
オープンソケットレンチで強力な締め付けをすることができます。
30°刻みの12ポイントショートヘッドと6ポイントロングリーチヘッド。
ねじ棒を通すための短いヘッドオープンソケット。
用途ソケットレンチ
質量(g)1300
寸法(mm)8~32
仕上サテンクローム
1個
¥18,980
税込¥20,878
73日以内出荷
収納ケースはボックスまたはパネルセットで出荷いたします。
用途ソケットレンチ
質量(g)2200
セット内容ドライブ:8-10-11-12-13-14-16-17-18-19(mm)
1個
¥34,980
税込¥38,478
73日以内出荷
ケイ素鋼で製造されています。
用途キーレンチ
質量(g)13
仕上リン酸塩処理
サイズ規格ミリ
タイプロング
1個
¥399
税込¥439
73日以内出荷
ヒンジ付きソケットレンチ。
ソケットを180°回転させることができます。
ソケットは、タンクのスプリングロックの位置に保持されます。
ナットを保護しながら強力な締め付けを実現する12ポイントリング付きOGVプロファイル。
用途ソケットエンドレンチ
質量(g)95
適合寸法(mm)6~23
仕上サテンクローム仕上
1個
¥9,998
税込¥10,998
73日以内出荷
ヒンジ付きソケットレンチ。
ソケットを180°回転させることができます。
ソケットは、タンクのスプリングロックの位置に保持されます。
ナットを保護しながら強力な締め付けを実現する12ポイントリング付きOGVプロファイル。
用途ソケットエンドレンチ
質量(g)90
適合寸法(mm)6~23
仕上サテンクローム仕上
1個
¥9,998
税込¥10,998
73日以内出荷
ヒンジ付きソケットレンチ。
ソケットを180°回転させることができます。
ソケットは、タンクのスプリングロックの位置に保持されます。
ナットを保護しながら強力な締め付けを実現する12ポイントリング付きOGVプロファイル。
用途ソケットエンドレンチ
質量(g)350
適合寸法(mm)6~23
仕上サテンクローム仕上
1個
¥15,980
税込¥17,578
73日以内出荷
ヒンジ付きソケットレンチ。
ソケットを180°回転させることができます。
ソケットは、タンクのスプリングロックの位置に保持されます。
ナットを保護しながら強力な締め付けを実現する12ポイントリング付きOGVプロファイル。
用途ソケットエンドレンチ
質量(g)350
適合寸法(mm)6~23
仕上サテンクローム仕上
1個
¥12,980
税込¥14,278
73日以内出荷
ヒンジ付きソケットレンチ。
ソケットを180°回転させることができます。
ソケットは、タンクのスプリングロックの位置に保持されます。
ナットを保護しながら強力な締め付けを実現する12ポイントリング付きOGVプロファイル。
用途ソケットエンドレンチ
質量(g)220
適合寸法(mm)6~23
仕上サテンクローム仕上
1個
¥11,980
税込¥13,178
73日以内出荷
ヒンジ付きソケットレンチ。
ソケットを180°回転させることができます。
ソケットは、タンクのスプリングロックの位置に保持されます。
ナットを保護しながら強力な締め付けを実現する12ポイントリング付きOGVプロファイル。
用途ソケットエンドレンチ
質量(g)200
適合寸法(mm)6~23
仕上サテンクローム仕上
1個
¥11,980
税込¥13,178
73日以内出荷
ヒンジ付きソケットレンチ。
ソケットを180°回転させることができます。
ソケットは、タンクのスプリングロックの位置に保持されます。
ナットを保護しながら強力な締め付けを実現する12ポイントリング付きOGVプロファイル。
用途ソケットエンドレンチ
質量(g)190
適合寸法(mm)6~23
仕上サテンクローム仕上
1個
¥10,980
税込¥12,078
73日以内出荷
ヒンジ付きソケットレンチ。
ソケットを180°回転させることができます。
ソケットは、タンクのスプリングロックの位置に保持されます。
ナットを保護しながら強力な締め付けを実現する12ポイントリング付きOGVプロファイル。
用途ソケットエンドレンチ
質量(g)100
適合寸法(mm)6~23
仕上サテンクローム仕上
1個
¥9,980
税込¥10,978
73日以内出荷
OGV(R)プロファイルリング。
断熱材部分を色分けしているので安全にお使いいただけます。
用途メガネレンチ
質量(g)240
形状オフセット
1個
¥11,980
税込¥13,178
73日以内出荷
各リファレンスには、2つのチップと2つのネジが含まれています。
用途交換用チップ
質量(g)20
1個
¥5,498
税込¥6,048
73日以内出荷
dmini-maxi[mm]:8-->12-3-->10、Tips:45°
45°の先端として利用可能。
同形状のチップ2個入り。
用途スナップリングプライヤー
質量(g)10
寸法d(mm)0.9
1個
¥1,098
税込¥1,208
73日以内出荷
FACOMSLSアタッチメントソリューションを備えたツールで、偶発的な転倒のリスクを防ぎます。
現在のすべてのアプリケーション用の標準レンチ。
航空基準を満たすコンパクトなサイズと組み合わされた高い機械的強度。
リングヘッド:-直列または埋め込みネジへのアクセスを改善するために設計されたリングオープンエンド(サイズE)。
ナットを保護しながら強力に締め付けるための12ポイントリング付きOGV(R)プロファイル。
リングヘッドは15°の角度になっています。
オープンエンドヘッド:-オープンエンドは15°の角度になっています。
アクセスを増やすために最適化されたオープンエンドのヘッドハンドルジオメトリ。
用途コンビネーションレンチ
質量(g)65
規格NFISO691、NFISO7738、NFISO3318、NFISO1711-1、E74-306、ISO691、ISO7738、ISO3318、ISO1711-1、DINISO691、DIN1711-1、DIN3113、ASMEB107.100
仕上サテンクローム仕上
寸法(mm)6~34
1個
¥5,398
税込¥5,938
73日以内出荷
汎用性の高い標準レンチです。
航空規格に準拠したコンパクトな設計と組み合わされた高い機械的性能を併せ持つことを実現しました。
ナットを保護しながら強力な締め付けを行うことができます。
6面リング。
15°の角度のリングヘッドが理想の使いやすさを実現します。
機能性を向上させるために最適化されたオープンエンドのヘッドハンドルジオメトリ。
ヘッドスタイル OpenEnd。
用途コンビネーションレンチ
質量(g)499
寸法(mm)18
仕上サテンクロム
長さ(mm)208
1個
¥2,998
税込¥3,298
73日以内出荷
コンビネーションレンチ-メートル法。
プロフェッショナルな品質-FacomToolsLifetimeGuaranteeの対象です。
産業用および自動車用:ISO691、NFISO691、ISO7738、NFISO7738、ISO3318、NFISO3318、ISO1711-1、NFISO1711-1、NFE74-306に準拠します。
航空宇宙規格:SAEAS954Eに準拠します。
幅広い開口部。
メートル法のサイズ:4~41mm。
インチサイズ:1/4"から11/2"。
トルク能力定格が300NMを超えています。
幅広のハンドル:ユーザーは快適に高トルクの力を加えることができます。
可変ハンドル断面は、負荷がかかったときにレンチが手に回るのを防ぐのに役立ちます。
航空規格に準拠したコンパクトな設計と組み合わされた高い機械的性能。
リングエンド。-15°の角度の12ポイントOGV(R)リング。
ナットを損傷することなく高トルクを実現する12ポイントOGVプロファイル-サイズ4、5、5.5mmは6ポイントリングです。
OGV(R)プロファイルは、ナットとの接触面を最大化し、寿命を延ばします。
優れたアクセスのためのリングエンドクリアランス-リングが突き出ているため、凹んだ穴にリングを挿入できます。
オープンエンド。-ハンドルから15°の角度で開いています。
優れたアクセシビリティのために最適化されたオープンエンドジオメトリ。
高品質のパフォーマンスのためにクロムバナジウム鋼で鍛造されています。
サテンクローム仕上げ-簡単に掃除できます。
簡単に識別できるように、製品のサイズとリファレンスがエッチングされています。
各製造バッチは、寸法、静的および疲労の機械的性能、耐摩耗性、耐食性についてテストしています。
用途コンビネーションレンチ
質量(g)35
1個
¥1,698
税込¥1,868
73日以内出荷
収納BOX付属
厚さをより薄くすることにより、標準のコンビネーションレンチよりもアクセスし易く設計されています
ヘッドは15°ヒンジ式です
サテンクローム仕上げ
用途オープンエンドレンチ
質量(g)580
呼び寸法(mm)3,2×5,5-4×5-6×7-8×9-10×11-12×13-14×15-16×17-18×19
商品構成セット品
1個
¥13,980
税込¥15,378
73日以内出荷
収納BOX付属
厚さをより薄くすることにより、標準のコンビネーションレンチよりもアクセスし易く設計されています
ヘッドは15°ヒンジ式です
サテンクローム仕上げ
用途オープンエンドレンチ
質量(g)1200
呼び寸法(mm)8×9-10×11-12×13-14×15-16×17-18×19-21×23-22×24
商品構成セット品
1個
¥16,980
税込¥18,678
73日以内出荷
厚さをより薄くすることにより、標準のコンビネーションレンチよりもアクセスし易く設計されています。
ヘッドは15°ヒンジ式です。収納BOX付属。
用途オープンエンドレンチ
質量(kg)4.6
仕上サテンクローム仕上
呼び寸法(mm)3.2×5.5/4×5/6×7/8×9/10×11/12×13/14×15/16×17/18×19/21×23/22×24/26×28/27×29/30×32/36×41/38×42
商品構成セット品
1個
¥56,980
税込¥62,678
73日以内出荷
自動車用自動オイルフィルターレンチ。
最大長:260mm(フィルター直径の場合:65>105mm)。
オイルフィルターレンチ用スペアストラップU.46-2A。
用途オイルフィルターレンチ
質量(g)310
1個
¥15,980
税込¥17,578
73日以内出荷
ステアリングとサスペンションのボールジョイントを取り外すために使用します。
2つの予備の安全ピンのセットが付属しています。
U.16-05J3:U.16BおよびU.16A18用の3ピンのセット。
U.16-A45-05J3:U.16B32およびU.16B45用の3つのせん断ピンのセット。
用途プーラー
質量(kg)2.4
1個
¥88,980
税込¥97,878
73日以内出荷
ステアリングとサスペンションのボールジョイントを取り外すために使用します。
U.16-05J3:U.16BおよびU.16A18用の3ピンのセット。
U.16-A45-05J3:U.16B32およびU.16B45用の3つのせん断ピンのセット。
用途プーラー
質量(g)700
1個
¥17,980
税込¥19,778
73日以内出荷
ステアリングとサスペンションのボールジョイントを取り外すために使用します。
2つの予備の安全ピンのセットが付属しています。
U.16-05J3:U.16BおよびU.16A18用の3ピンのセット。
U.16-A45-05J3:U.16B32およびU.16B45用の3つのせん断ピンのセット。
用途プーラー
質量(g)700
1個
¥18,980
税込¥20,878
73日以内出荷