18ページ目:

730件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Facom ソケット 1/2インチ FACOMFacom ソケット 1/2インチFACOM
2,588税込2,847
1個
7日以内出荷
1/2インチ メスから3/8インチ オスのスクエアドライブソケットとアクセサリの取り付け用光沢クロム仕上げ
仕様●ドライブサイズ:1/2 インチ●タイプ:アダプタ●ドライブ種類:正方型●全体長さ:33.5mm●サブタイプ:コンバータ●認定及び認証:ISO3316 、DIN 3123 、NF ISO3316 、ASME B107.10●重量:55g●最大トルク:212N.m
Facom ソケットレンチ 1/2インチ T-ハンドル クロームバナジウム鋼 S.120A FACOMFacom ソケットレンチ 1/2インチ T-ハンドル クロームバナジウム鋼 S.120AFACOM
5,600税込6,160
1個
7日以内出荷
錆びにくいクローム仕上げ人間工学に基づいたグリップで、快適な使い心地を維持1/2インチスクエアドライブラチェット用スライドハンドル耐久性の高いクロムバナジウム鋼を使用
用途ソケットレンチは、レンチの頭部にソケットを装着して使用するように設計されたレンチやラチェットの一種です通常、ソケットレンチにはラチェット機構が装備されており、ボルトを回すたびにレンチを取り付けずに作業を続けることができますソケットレンチは一般に自動車整備士、エンジニア、建築者、DIY愛好家などの専門家によって使用されます仕様●ドライブサイズ:1/2インチ●ハンドルタイプ:T-ハンドル●ドライブ形状:正方型●全体長さ:275mm●材質:クロームバナジウム鋼
Facom ソケット R.5 Hexagon 5mm FACOMFacom ソケット R.5 Hexagon 5mmFACOM
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
1/4インチスクエアドライブのOGVプロファイル六角ソケットのシリーズ研磨仕上げのクロームめっき
仕様●ソケットサイズ:5mm●ドライブサイズ:1/4インチ●ソケットタイプ:Hexagon●ドライブ種類:正方型●全体長さ:22mm●仕上げ:研磨
Facom ラチェットスパナ R.360 FACOMFacom ラチェットスパナ R.360FACOM
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
インチ回転式ハンドルのラチェットで、工具の全長は120mmとコンパクトで軽量ですラチェットヘッドの直径は27mmで、角型ドライバーを備えています。さまざまなメートルサイズとインチサイズのソケットに適合します6°刻みの72歯機構により、狭い場所での作業に最適ツイストハンドル設計により、最小限の動作と労力で簡単に操作できます人間工学に基づいたソフトグリップハンドルにより、優れたグリップ性能と使いやすさを提供しますロックボタンは、クイックリリースボタンが作動するまでソケットを固定し、使用中にソケットが緩まないようにしますサテンクロム仕上げでクリーニングが簡単
仕様●ドライブサイズ:1/4インチ●ハンドルタイプ:ラチェット●ドライブ形状:正方型●全体長さ:120mm●材質:クロームバナジウム鋼●仕上げ:サテンクロム●規格:ISO3315、DIN3122に準拠
Facom トルクレンチ, オープンエンド, 5→25Nm, R.306-25D FACOMFacom トルクレンチ, オープンエンド, 5→25Nm, R.306-25DFACOM
64,980税込71,478
1個
7日以内出荷
信頼性の高い機構、200Nmで50,000回テスト済み9 x 12エンドフィッティングプラスチック製ケースに収容して出荷
用途トルクレンチは、留め具に特定のトルクを加えるように設計されたレンチ / ドライブの一種ですトルクレンチは通常ラチェット機構を備えており、ボルトを回すたびにレンチを付け替えることなく、一定の作業ができます専用のトルクレンチは、自動車整備士、エンジニア、建築士、DIY愛好家などのプロがよく使用されます仕様●トルク範囲:5 → 25Nm●ドライブ形状:オープンエンド●タイプ:クリック●全体長さ:271mm●直径:30mm●インサートサイズ:9 x 12mm, 14 x 18mm●精度:±2%(工場出荷時)●目盛り:0.1Nm●材質:クロームバナジウム鋼
Facom 工具キット 38ピース R2NANOPB FACOMFacom 工具キット 38ピース R2NANOPBFACOM
46,980税込51,678
1個
翌々日出荷
超小型で汎用性が高く、持ち運びに便利なソケットとビットのツールセット(フルレンジのインチソケット付き)セットは、作業場の溶剤に耐性のある、高品質で滑りにくいケースに収納されており、工具の保管場所としても利用できますコンパクトでお手入れが簡単な収納ケースには、ケースが転倒してもツールが固定されるよう、自動開閉式のメタルクラスプが付いています
用途このソケット / ビットセットは、プロの職人、整備工、DIY愛好家に多く使用されていますソケットセットは、次のような緩めたり締めたりする特定の作業をするためにソケットが不可欠である多くの状況や職業で使用することができます。メンテナンス、 建設、家庭のDIY、メカニック/カーガレージ仕様●セットタイプ:機械仕様●セット内容:ソケット, ドライバ, ビット, ラチェット●個数:38●ストレージタイプ:ケース●サイズ:W152mm x D48mm x H92mm(閉じた状態)●総重量:0.85kg●規格:YTSCC-7274-2015-08、ISO+DIN+ASMEに適合●《セットの内容》●1/4インチスクエアドライブソケット - 6角ソケット: 5.5 、6 、7 、8 、9 、10 、11 、12 、13 、14mm●1/4 インチスクエアドライブハンドル - ラチェットハンドル丸形ヘッドパームコントロール(R.161) - 120mm / 中型バースピナドライバハンドル●1/4 インチスクエアドライブアクセサリ - ユニバーサルジョイント - L33mm / 1/4インチスプリングクリップ:六角ドライバービットホルダ用 / カプラ : 1/4インチ六角ドライブ → 1/4インチスクエアドライブ / エクステンションバー 55、100mm●1/4インチ六角ドライブシリーズ 1ドライバビット - マイナス:4.5、6.5、8mm / プラス:PH1、PH2、PH3 / ポジドライブ:PZ1、PZ2、PZ3 / 六角:3 、4 、5 、6 、7mm / トルクス:TT10 、 TT15 、 TT20 、 TT25 、 TT27 、 TT30 、 TT40●Facom Nano コンパクト収納キャリーケース
Facom ソケット 1/4インチ フレキシブルエクステンション FACOMFacom ソケット 1/4インチ フレキシブルエクステンションFACOM
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷
業務用品質の 1/4インチラチェット対応アクセサリシリーズフレキシブルエクステンション:手の届きにくいナットにアクセス可能光沢クロム仕上げすべての 1/4 インチラチェットレンチに対応
仕様●ドライブサイズ:1/4 インチ●タイプ:引張●ドライブ種類:正方型●全体長さ:150mm●仕上げ:クロム
Facom スパナセット MOD.440-1 16ピース FACOMFacom スパナセット MOD.440-1 16ピースFACOM
37,980税込41,778
1個
7日以内出荷
6mmから24mmまでのサイズのコンビネーションOGVスパナ16点セット高品質スチール製でサテンクロム仕上げのオープンエンドスパナおよびリングエンドスパナ成形トレイ付きFacomモジュラー収納システムに対応
用途このスパナセットは、主にプロの職人、エンジニア、DIY愛好家に使用されていますスパナは、作業者のキットの中で最も重要な手動工具の一つですスパナは、一般的に次のような用途で使われます。機械・工業生産、自動車産業、メンテナンス仕様●セットタイプ:コンビネーションスパナセット●セットのサイズ:6.0mm 、7.0mm 、8.0mm 、9.0mm 、10.0mm 、11.0mm 、12.0mm 、13.0mm 、14.0mm 、15.0mm 、16.0mm 、17.0mm 、18.0mm 、19.0mm 、22.0mm 、24.0mm●個数:16●材質:クロームバナジウム鋼●重量: 1.9Kg●認証・認定:YTSCC-7274-2015-08●付属:成形トレイ
Facom ドライバービットセット Hexagon 六角 3. EH.103 FACOMFacom ドライバービットセット Hexagon 六角 3. EH.103FACOM
999税込1,099
1個
7日以内出荷
ビットホルダー、ビットドライバー、電動ドライバーに使用できる1/4インチ六角ビットです
仕様●ヘッドタイプ:Hexagon●タイプ:ドライバビット●サイズ:六角3
Facom ドライバービットセット Hexagon 六角 2. EH.102 FACOMFacom ドライバービットセット Hexagon 六角 2. EH.102FACOM
910税込1,001
1個
7日以内出荷
六角穴用ビット手動での作業に最適ですが、電動工具での使用も可能です
仕様●ヘッドタイプ:Hexagon●タイプ:ドライバビット●サイズ:六角2●長さ:25mm
Facom スクライブ (超硬チップ) FACOMFacom スクライブ (超硬チップ)FACOM
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
カーバイドペンスクライバ六角スチールボディにはクリップが付属しています。 12 mmの先端部は再研磨できます。
仕様●アングル:ストレート●材質:超硬チップ
Facom スクリュードライバ, Hex, チップサイズ:2mm, ATWHH2X75 FACOMFacom スクリュードライバ, Hex, チップサイズ:2mm, ATWHH2X75FACOM
1,200税込1,320
1個
7日以内出荷
ポリアミドとポリウレタンの成型スリーブにより、強度が向上し、自然な握り心地を実現ヘッドの種類を識別しやすいように色分けされています人間工学に基づいて設計されており、安全なグリップと高いトルクでの作業を可能にします衝撃、化学物質、オイル、炭化水素に対する高い耐性
用途このドライバーは、主にプロの職人、エンジニア、DIY愛好家によって使用されていますマイナスドライバーや十字穴などの、最も一般的なドライバーは非常に広範囲の用途に対応しています一般的には次のような用途に使われます。機械・工業生産、木工・大工仕事、木材と金属の固定、自動車関連材質(グリップ)バイオ素材仕様●チップタイプ:Hex●チップサイズ:2mm●ドライバータイプ:スタンダード●刃の長さ:75mm●全体長さ:169mm●ハンドル材質:Bi-material軸径(Φmm)2全長(mm)169質量(g)31軸径(inch)-グリップ径(Φmm)19材質(軸)-商品構成単品刃先マグネットなし
Facom スクリュードライバ, フラット, チップサイズ:0.5x3mm, AR.3X75 FACOMFacom スクリュードライバ, フラット, チップサイズ:0.5x3mm, AR.3X75FACOM
739税込813
1個
5日以内出荷
ISORYLドライバ(スロットヘッドのねじ用)凹部にアクセスできる、機械加工された丸型ブレードクロムめっき、研磨仕上げ
材質(グリップ)プラスチックス仕様●チップタイプ:フラット●チップサイズ:0.5 x 3mm●ドライバータイプ:スタンダード●刃の長さ:75mm●全体長さ:145mm軸径(Φmm)3.0全長(mm)145質量(g)17.0軸径(inch)-グリップ径(Φmm)17材質(軸)-商品構成単品刃先マグネットなし
Facom スクリュードライバ, フラット, チップサイズ:0.4x2mm, AR.2X40 FACOMFacom スクリュードライバ, フラット, チップサイズ:0.4x2mm, AR.2X40FACOM
889税込978
1個
7日以内出荷
ISORYLドライバ(スロットヘッドのねじ用)凹部にアクセスできる、機械加工された丸型ブレードクロムめっき、研磨仕上げ
材質(グリップ)プラスチックス仕様●チップタイプ:フラット●チップサイズ:0.4 x 2mm●ドライバータイプ:スタンダード●刃の長さ:40mm●全体長さ:110mm軸径(Φmm)2.0全長(mm)110質量(g)13.0軸径(inch)-グリップ径(Φmm)16材質(軸)-商品構成単品刃先マグネットなし
Facom スクリュードライバ, Phillips, チップサイズ:PH2, VDE/1000V認証あり, ATP2X125VE FACOMFacom スクリュードライバ, Phillips, チップサイズ:PH2, VDE/1000V認証あり, ATP2X125VEFACOM
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷
人間工学に基づいた快適なグリップで重作業にも対応しますハンドルは二重構造になっており、衝撃や化学物質、油、炭化水素などに強い耐性を持っています色分けされているので、ヘッドの種類を簡単に識別できます1000Vacおよび1500Vdcまでの電気的リスクからお客様を守ります
材質(グリップ)バイオ素材仕様●チップタイプ:Phillips●チップサイズ:PH2●ドライバータイプ:スタンダード●VDE/1000V認証:あり●刃の長さ:125mm●全体長さ:245mm●ハンドル材質:Bi-material●ブレード材質:シリコンカーバイド鋼●認定・認証:EN 60900, NF ISO 8764-1, NF ISO 8764-2, DIN ISO 8764-1, DIN ISO 8764-2軸径(Φmm)6.0全長(mm)245質量(g)127軸径(inch)-グリップ径(Φmm)36材質(軸)シリコンカーバイド鋼商品構成単品刃先マグネットなし
Facom スクリュードライバ, Phillips, チップサイズ:PH1, VDE/1000V認証あり, ATP1X100VE FACOMFacom スクリュードライバ, Phillips, チップサイズ:PH1, VDE/1000V認証あり, ATP1X100VEFACOM
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
人間工学に基づいた快適なグリップで重作業にも対応しますハンドルは二重構造になっており、衝撃や化学物質、油、炭化水素などに強い耐性を持っています色分けされているので、ヘッドの種類を簡単に識別できます1000Vacおよび1500Vdcまでの電気的リスクからお客様を守ります
材質(グリップ)バイオ素材仕様●チップタイプ:Phillips●チップサイズ:PH1●ドライバータイプ:スタンダード●VDE/1000V認証:あり●刃の長さ:100mm●全体長さ:210mm●ハンドル材質:Bi-material●ブレード材質:シリコンカーバイド鋼●認定・認証:EN 60900, NF ISO 8764-1, NF ISO 8764-2, DIN ISO 8764-1, DIN ISO 8764-2軸径(Φmm)2.5全長(mm)210質量(g)32軸径(inch)-グリップ径(Φmm)25材質(軸)シリコンカーバイド鋼商品構成単品刃先マグネットなし
Facom スクリュードライバ, Phillips, チップサイズ:PH0, VDE/1000V認証あり, ATP0X75VE FACOMFacom スクリュードライバ, Phillips, チップサイズ:PH0, VDE/1000V認証あり, ATP0X75VEFACOM
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
人間工学に基づいた快適なグリップで重作業にも対応しますハンドルは二重構造になっており、衝撃や化学物質、油、炭化水素などに強い耐性を持っています色分けされているので、ヘッドの種類を簡単に識別できます1000Vacおよび1500Vdcまでの電気的リスクからお客様を守ります
材質(グリップ)バイオ素材仕様●チップタイプ:Phillips●チップサイズ:PH0●ドライバータイプ:スタンダード●VDE/1000V認証:あり●刃の長さ:75mm●全体長さ:179mm●ハンドル材質:Bi-material●ブレード材質:シリコンカーバイド鋼●認定・認証:EN 60900, NF ISO 8764-1, NF ISO 8764-2, DIN ISO 8764-1, DIN ISO 8764-2軸径(Φmm)3.0全長(mm)179質量(g)46軸径(inch)-グリップ径(Φmm)25材質(軸)シリコンカーバイド鋼商品構成単品刃先マグネットなし
Facom スクリュードライバ, トルクス, チップサイズ:T20, ATXR20X100 FACOMFacom スクリュードライバ, トルクス, チップサイズ:T20, ATXR20X100FACOM
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
トルクス・タンパー・レジスタンス(Resistorx)ネジ用のANXRドライバーブレードはマットクローム仕上げ、ヘッドはブラック加工カラーコード:ターコイズ・グリーン
材質(グリップ)バイオ素材仕様●チップタイプ:トルクス●チップサイズ:T20●ドライバータイプ:スタンダード●刃の長さ:100mm●全体長さ:220mm軸径(Φmm)4.0全長(mm)220質量(g)67軸径(inch)-グリップ径(Φmm)36材質(軸)シリコンカーバイト商品構成単品刃先マグネットなし
Facom スクリュードライバ, トルクス, チップサイズ:T10, ATXR10X75 FACOMFacom スクリュードライバ, トルクス, チップサイズ:T10, ATXR10X75FACOM
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
トルクス・タンパー・レジスタンス(Resistorx)ネジ用のANXRドライバーブレードはマットクローム仕上げ、ヘッドはブラック加工カラーコード:ターコイズ・グリーン
材質(グリップ)バイオ素材仕様●チップタイプ:トルクス●チップサイズ:T10●ドライバータイプ:スタンダード●刃の長さ:75mm●全体長さ:184mm軸径(Φmm)2.74全長(mm)184質量(g)50軸径(inch)-グリップ径(Φmm)25材質(軸)シリコンカーバイト商品構成単品刃先マグネットなし
ANP2X125 FACOMANP2X125FACOM(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
Facom スクリュードライバ, Phillips, チップサイズ:PH0, ATP0X75 FACOMFacom スクリュードライバ, Phillips, チップサイズ:PH0, ATP0X75FACOM
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
ポリアミドとポリウレタンの成型スリーブにより、強度が向上し、自然な握り心地を実現ヘッドの種類を識別しやすいように色分けされています人間工学に基づいて設計されており、安全なグリップと高いトルクでの作業を可能にします衝撃、化学物質、オイル、炭化水素に対する高い耐性
用途このドライバーは、主にプロの職人、エンジニア、DIY愛好家によって使用されていますマイナスドライバーや十字穴などの、最も一般的なドライバーは非常に広範囲の用途に対応しています一般的には次のような用途に使われます。機械・工業生産、木工・大工仕事、木材と金属の固定、自動車関連材質(グリップ)バイオ素材仕様●チップタイプ:Phillips●チップサイズ:PH0●ドライバータイプ:スタンダード●刃の長さ:75mm●全体長さ:178mm●ハンドル材質:Bi-material●ブレード材質:シリコンカーバイド鋼●認定・認証:NF ISO8764-1 / NF ISO8764-2、ISO8764-1 / ISO8764-2、DIN ISO8764-1 / DIN ISO8764-2、ASME B107.600軸径(Φmm)3.0全長(mm)178質量(g)45軸径(inch)-グリップ径(Φmm)25材質(軸)シリコンカーバイド鋼商品構成単品刃先マグネットなし
Facom スクリュードライバ, Pozidriv, チップサイズ:PZ2, ATD2X125 FACOMFacom スクリュードライバ, Pozidriv, チップサイズ:PZ2, ATD2X125FACOM
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
ポリアミドとポリウレタンの成型スリーブにより、強度が向上し、自然な握り心地を実現ヘッドの種類を識別しやすいように色分けされています人間工学に基づいて設計されており、安全なグリップと高いトルクでの作業を可能にします衝撃、化学物質、オイル、炭化水素に対する高い耐性
用途このドライバーは、主にプロの職人、エンジニア、DIY愛好家によって使用されていますマイナスドライバーや十字穴などの、最も一般的なドライバーは非常に広範囲の用途に対応しています一般的には次のような用途に使われます。機械・工業生産、木工・大工仕事、木材と金属の固定、自動車関連材質(グリップ)バイオ素材仕様●チップタイプ:Pozidriv●チップサイズ:PZ2●ドライバータイプ:スタンダード●刃の長さ:125mm●全体長さ:248mm●ハンドル材質:Bi-material●ブレード材質:シリコンカーバイド鋼●認定・認証:NF ISO8764-1 / NF ISO8764-2、ISO8764-1 / ISO8764-2、DIN ISO8764-1 / DIN ISO8764-2、ASME B107.600軸径(Φmm)6.0全長(mm)245質量(g)126軸径(inch)-グリップ径(Φmm)36材質(軸)シリコンカーバイド鋼商品構成単品刃先マグネットなし
Facom スクリュードライバ, Pozidriv, チップサイズ:PZ0, ATD0X75 FACOMFacom スクリュードライバ, Pozidriv, チップサイズ:PZ0, ATD0X75FACOM
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
ポリアミドとポリウレタンの成型スリーブにより、強度が向上し、自然な握り心地を実現ヘッドの種類を識別しやすいように色分けされています人間工学に基づいて設計されており、安全なグリップと高いトルクでの作業を可能にします衝撃、化学物質、オイル、炭化水素に対する高い耐性
用途このドライバーは、主にプロの職人、エンジニア、DIY愛好家によって使用されていますマイナスドライバーや十字穴などの、最も一般的なドライバーは非常に広範囲の用途に対応しています一般的には次のような用途に使われます。機械・工業生産、木工・大工仕事、木材と金属の固定、自動車関連材質(グリップ)バイオ素材仕様●チップタイプ:Pozidriv●チップサイズ:PZ0●ドライバータイプ:スタンダード●刃の長さ:75mm●全体長さ:178mm●ハンドル材質:Bi-material●ブレード材質:シリコンカーバイド鋼●認定・認証:NF ISO8764-1 / NF ISO8764-2、ISO8764-1 / ISO8764-2、DIN ISO8764-1 / DIN ISO8764-2、ASME B107.600軸径(Φmm)3.0全長(mm)178質量(g)45軸径(inch)-グリップ径(Φmm)25材質(軸)シリコンカーバイド鋼商品構成単品刃先マグネットなし
Facom ドライバーセット 精密 8個 AEX.J2 FACOMFacom ドライバーセット 精密 8個 AEX.J2FACOM
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
優れたトルク伝達耐衝撃性、耐摩耗性、耐薬品性人間工学に基づいたハンドルにより、快適性と強力な操作性を向上ねじとの接触を高めるために特別に処理・加工されたブレード素早く、簡単に使用可能識別しやすいように色分けされています
用途このドライバセットは、主にプロの職人、エンジニア、又は DIY 愛好家によって使用されていますドライバーは、作業員のキットの中で最も重要な手動工具の1つです固定具の締緩に関連する作業のためにドライバが必要な状況や専門的作業は少なくありませんマイナスドライバーやクロスレセスドライバーなどの一般的なドライバーは、非常に広い範囲で使用できます用途に適しているかどうかは、先端の大きさで決まります一般的には次のような用途に使われます。機械・工業生産、木工・大工仕事、木材と金属の固定仕様●ドライバータイプ:精密●個数:8●チップタイプ:トルクス●チップサイズ:T5、T6、T7、T8、T9、T10、T15、T20セット内容T5、T6、T7、T8、T9、T10、T15、T20商品構成セット品
Facom スクリュードライバ, トルクス, チップサイズ:T8, AEX.8X75 FACOMFacom スクリュードライバ, トルクス, チップサイズ:T8, AEX.8X75FACOM
1,670税込1,837
1個
7日以内出荷
ハンドルは回転式で、識別しやすいように色分けされていますクロム仕上げと光沢仕上げのヘッドチップ人間工学に基づいて設計されており、安全なグリップと高いトルクでの作業を可能にします
用途このドライバーは、主にプロの職人、エンジニア、DIY愛好家によって使用されていますマイナスドライバーや十字穴などの、最も一般的なドライバーは非常に広範囲の用途に対応しています一般的には次のような用途に使われます。機械・工業生産、木工・大工仕事、木材と金属の固定、自動車関連材質(グリップ)バイオ素材仕様●チップタイプ:トルクス●チップサイズ:T8●ドライバータイプ:精密●刃の長さ:75mm●全体長さ:168mm●ハンドル材質:Bi-material軸径(Φmm)2.5全長(mm)168質量(g)31.7軸径(inch)-グリップ径(Φmm)21材質(軸)-商品構成単品刃先マグネットなし
Facom スクリュードライバ, トルクス, チップサイズ:T5, AEX.5X35 FACOMFacom スクリュードライバ, トルクス, チップサイズ:T5, AEX.5X35FACOM
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
ハンドルは回転式で、識別しやすいように色分けされていますクロム仕上げと光沢仕上げのヘッドチップ人間工学に基づいて設計されており、安全なグリップと高いトルクでの作業を可能にします
用途このドライバーは、主にプロの職人、エンジニア、DIY愛好家によって使用されていますマイナスドライバーや十字穴などの、最も一般的なドライバーは非常に広範囲の用途に対応しています一般的には次のような用途に使われます。機械・工業生産、木工・大工仕事、木材と金属の固定、自動車関連材質(グリップ)バイオ素材仕様●チップタイプ:トルクス●チップサイズ:T5●ドライバータイプ:精密●刃の長さ:35mm●全体長さ:117mm軸径(Φmm)2.0全長(mm)117質量(g)13軸径(inch)-グリップ径(Φmm)17材質(軸)-商品構成単品刃先マグネットなし
Facom スクリュードライバ, トルクス, チップサイズ:T10, AEX.10X75 FACOMFacom スクリュードライバ, トルクス, チップサイズ:T10, AEX.10X75FACOM
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
ハンドルは回転式で、識別しやすいように色分けされていますクロム仕上げと光沢仕上げのヘッドチップ人間工学に基づいて設計されており、安全なグリップと高いトルクでの作業を可能にします
用途このドライバーは、主にプロの職人、エンジニア、DIY愛好家によって使用されていますマイナスドライバーや十字穴などの、最も一般的なドライバーは非常に広範囲の用途に対応しています一般的には次のような用途に使われます。機械・工業生産、木工・大工仕事、木材と金属の固定、自動車関連材質(グリップ)バイオ素材仕様●チップタイプ:トルクス●チップサイズ:T10●ドライバータイプ:精密●刃の長さ:75mm●全体長さ:168mm●ハンドル材質:Bi-material軸径(Φmm)3.0全長(mm)168質量(g)32.6軸径(inch)-グリップ径(Φmm)21材質(軸)-商品構成単品刃先マグネットなし
Facom ドライバーセット 精密 8個 AE.J1 FACOMFacom ドライバーセット 精密 8個 AE.J1FACOM
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
優れたトルク伝達耐衝撃性、耐摩耗性、耐薬品性人間工学に基づいたハンドルにより、快適性と強力な操作性を向上ねじとの接触を高めるために特別に処理・加工されたブレード素早く、簡単に使用可能識別しやすいように色分けされています
用途このドライバセットは、主にプロの職人、エンジニア、又は DIY 愛好家によって使用されていますドライバーは、作業員のキットの中で最も重要な手動工具の1つです固定具の締緩に関連する作業のためにドライバが必要な状況や専門的作業は少なくありませんマイナスドライバーやクロスレセスドライバーなどの一般的なドライバーは、非常に広い範囲で使用できます用途に適しているかどうかは、先端の大きさで決まります一般的には次のような用途に使われます。機械・工業生産、木工・大工仕事、木材と金属の固定仕様●ドライバータイプ:精密●個数:8●チップタイプ:プラス2本、マイナス6本●チップサイズ:1mm、1.2mm、1.5mm、1.8mm、2mm、2.5mmセット内容1mm、1.2mm、1.5mm、1.8mm、2mm、2.5mm商品構成セット品
Facom ドライバーセット 精密 8個 AEF.J6 FACOMFacom ドライバーセット 精密 8個 AEF.J6FACOM
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
ボディに設けられたグリップ面により、優れたトルク伝達と正確な操作ボディ下部にはリブがあるので、加工物をはっきりと見ることができ、優れたグリップ性ですばやく締め付け可能エンドキャップはサイズごとに色分けされており、セットの中からすぐに識別できますブレードはクロム仕上げ、先端はバニシュ仕上げ
用途このドライバセットは、主にプロの職人、エンジニア、DIY愛好家によって使用されています。電子機器、機械・工業製品、木工・大工、木材と金属の固定仕様●ドライバータイプ:精密●個数:8●チップタイプ:マイナス、Phillips、Pozidriv●チップサイズ:マイナス-2、2.5、3、3.5、4mm、プラス - PH00、Pozidriv - PZ0、PZ1商品構成セット品
Facom スクリュードライバ, フラット, チップサイズ:3mm, AEF.3X75 FACOMFacom スクリュードライバ, フラット, チップサイズ:3mm, AEF.3X75FACOM
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
ハンドルは回転式で、識別しやすいように色分けされていますクロム仕上げと光沢仕上げのヘッドチップ人間工学に基づいて設計されており、安全なグリップと高いトルクでの作業を可能にします
用途このドライバーは、主にプロの職人、エンジニア、DIY愛好家によって使用されていますマイナスドライバーや十字穴などの、最も一般的なドライバーは非常に広範囲の用途に対応しています一般的には次のような用途に使われます。機械・工業生産、木工・大工仕事、木材と金属の固定、自動車関連材質(グリップ)バイオ素材仕様●チップタイプ:フラット●チップサイズ:3mm●ドライバータイプ:精密●刃の長さ:75mm●全体長さ:168mm●ハンドル材質:Bi-material軸径(Φmm)3.0全長(mm)168質量(g)21軸径(inch)-先端サイズ3mmグリップ径(Φmm)21材質(軸)-商品構成単品刃先マグネットなし
Facom スクリュードライバ, Pozidriv, チップサイズ:PZ1, VDE/1000V認証あり, ATD1X100VE FACOMFacom スクリュードライバ, Pozidriv, チップサイズ:PZ1, VDE/1000V認証あり, ATD1X100VEFACOM
2,388税込2,627
1個
7日以内出荷
最大1000 Vac、1500 Vdcの電圧下での用途に設計された高品質ドライバポジドリブネジ用
材質(グリップ)バイオ素材仕様●チップタイプ:Pozidriv●チップサイズ:PZ1●ドライバータイプ:スタンダード●VDE/1000V認証:あり●刃の長さ:100mm●全体長さ:209mm●ハンドル材質:Bi-material●ブレード材質:シリコンカーバイド鋼●規格:EN 60900, NF ISO 8764-1, NF ISO 8764-2, DIN ISO 8764-1, DIN ISO 8764-2.に準拠軸径(Φmm)4.5全長(mm)209質量(g)77軸径(inch)-グリップ径(Φmm)30材質(軸)シリコンカーバイド鋼商品構成単品刃先マグネットなし
Facom スクリュードライバ, フラット, チップサイズ:0.8x4mm, VDE/1000V認証あり, AT4X100VE FACOMFacom スクリュードライバ, フラット, チップサイズ:0.8x4mm, VDE/1000V認証あり, AT4X100VEFACOM
1,750税込1,925
1個
7日以内出荷
最大1000 Vac、1500 Vdcの電圧下での用途に設計された高品質ドライバブレード自体の長さは15mmの外装済みブレードポリアミドとポリウレタンで成形されたスリーブは、強度と自然な握り心地を向上させます色分けによってヘッドの種類を簡単に識別可能人間工学に基づいて設計されており、安全なグリップと高いトルクでの操作を可能にしています耐衝撃性、耐薬品性、耐油性、耐炭化水素性に優れています
用途このドライバは、主にプロの職人、エンジニア、DIY愛好家によって使用されています固定具の締緩に関連する特別な作業のためにドライバが必要な状況や専門的作業は少なくありませんマイナスドライバや十字穴など、一般的なドライバタイプでは、多くは幅広い用途に対応しています一般的には次のような用途に使われます。機械・工業生産、木工・大工仕事、木材と金属の固定、自動車関連材質(グリップ)ポリアミド、ポリウレタンスリーブ仕様●チップタイプ:フラット●チップサイズ:0.8 x 4mm●ドライバータイプ:スタンダード●VDE/1000V認証:あり●刃の長さ:100mm●全体長さ:210mm●ハンドル材質:ポリアミド、ポリウレタンスリーブ●ブレード材質:炭素鋼●規格:NF ISO2380-1、NF ISO2380-2、DIN ISO2380-1、DIN ISO2380-2に準拠軸径(Φmm)4.0全長(mm)210質量(g)48軸径(inch)-グリップ径(Φmm)30材質(軸)炭素鋼商品構成単品刃先マグネットなし
Facom トルクドライバ 1/4インチ 六角 調整可能 2→10Nm FACOMFacom トルクドライバ 1/4インチ 六角 調整可能 2→10NmFACOM
46,980税込51,678
1個
7日以内出荷
安全性:指定されたトルクに達すると自動的に開放され、設定値を超えることはできません保護された調整システム:誤って設定を変更する危険性がない平らになった形状により、工具が天板上で転がりにくくなっていますこの工具の副尺付き(バーニア)スケールは、はっきりとした見やすい目盛を備えています人間工学に基づいた設計:軽くてしっかり握れるビット保持装置 :六角1/4インチ一方向ドライバ:時計回り動作
用途トルクドライバは、指定されたトルクで確実に締め付けることができるクラッチを備えたドライバです必要な要件に応じてトルクを調整することができます作業の内容や作業者のスキルレベルに関係なく、正確なトルクを確実に適用しますトルクドライバの用途:高品質な機械の製造、機械のメンテナンス、研究所、原子力機器の製造・サービス、医療機器の製造・サービス仕様●トルク範囲:2 → 10Nm●タイプ:調整可能●ドライブ形状:六角●ドライブサイズ:1/4インチ●全体長さ:147mm●精度:±6%●規格:ISO6789準拠●付属品:校正証明書、調整キー、識別番号
Facom 安全ナイフ ユーティリティ ブレード長さ:9.0mm FACOMFacom 安全ナイフ ユーティリティ ブレード長さ:9.0mmFACOM
2,210税込2,431
1個
7日以内出荷
ステンレス製ブレードガイドブレード自動安全ロックハンドルに収納された2つのスペアブレードポケットクリップ一体型ブレードスナッパー
用途安全ナイフはカッターの一種であり、人間工学に基づいた安全な切断方法を必要とする産業でよく使用されます。このような業界には以下のようなものがあります。小売業、食品産業、建設業、倉庫業、自動車産業、工場生産仕様●ナイフのタイプ:ユーティリティ●ブレードタイプ:スナップオフ●格納式:あり●ブレードの長さ:9.0mm●供給されたブレードの数:2●重量:19g
Facom ブレード 844.S18L10PB FACOMFacom ブレード 844.S18L10PBFACOM
970税込1,067
1個
7日以内出荷
高品質で耐久性に優れたブレードを使用しているため、安全で鋭い切れ味を保つことができますプラスチック製のブレードディスペンサーがブレードを安全に保管し、ブレード交換作業をより簡単かつ効率的にします複数のブランドの安全ナイフと互換性がありますブレード 10 枚入りパックで提供されます
用途安全ナイフに使用されているスナップオフブレードでは、切れ味が悪くなった場合でもブレードを取り外すことができ、鋭利なエッジに交換できるため、時間と労力を節約できます安全ブレードは、さまざまな素材の切断やトリミングに使用され、次のようなさまざまな業界で使用されています。倉庫業、小売業、建設業、食品産業仕様●ブレード形状:フラット●ブレードタイプ:スナップオフブレード●刃の幅:18mm●枚数:10
Facom コンビネーションスパナ 440.4H 10x7.8mm FACOMFacom コンビネーションスパナ 440.4H 10x7.8mmFACOM
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
角度15°の標準コンビネーションスパナの製品シリーズハンドルの断面形状を変更することで、グリップ力と安定性が向上し、快適性が向上視界を遮るものがなく、操作性が向上最適なオープンエンド / ハンドル位置によるアクセス性向上サテンクロム仕上げナットを傷つけずに高いトルクを発揮する12ポイントOGVプロフィル
仕様●スパナの種類:コンビネーションスパナ●インチまたはメートル:Metric●メートル系サイズ:4mm, 7.8mm●全体長さ:106mm●ダブルエンド:あり●仕上げ:サテンクロム●サイズ:4x7.8mm
Facom プライヤ 432.LMT FACOMFacom プライヤ 432.LMTFACOM
16,760税込18,436
1個
7日以内出荷
このロングノーズプライヤは、人間工学に基づいて成形されたプラスチック製ハンドルとスリップガードを備えているため、長時間使用しても非常に快適で最適な安全性が得られますジョーは、高周波焼き入れ加工を施した切れ刃で硬化及び耐性加工が施されており、多目的に使用できます対象物の把持や保持に最適で、特に小型で正確なハンドリングが必要な用途や作業に適しています
用途ロングノーズ・プライヤー(ニードルノーズ・プライヤー)は、さまざまな用途で切断や把持を行うプライヤーとして最も一般的に使用されます。小さな部品を扱ったり、ワイヤーを曲げたりするなど、精密な作業を最優先する場合に非常に便利なツールです。ロングノーズ・プライヤーのテーパーデザインは、限られたスペースでも作業ができることを意味しており、注意が必要な実験室やエンジニアリング環境での作業に特に役立ちます。ロングノーズプライヤーは、実験室、生産現場、メンテナンスなど、あらゆるプロのニーズに応えます。仕様●プライヤータイプ:ロングノーズプライヤ●ジョー長さ:35mm●チップ形状:ストレート●全体長さ:140mm
Facom プライヤ 431.LE FACOMFacom プライヤ 431.LEFACOM
16,410税込18,051
1個
7日以内出荷
Facom社のプロフェッショナルシリーズの静電気除去プライヤーは、長時間の使用を想定して設計された人間工学に基づいたハンドルで精密なグリップを提供します。また、反射を抑えた仕上げにより、直射日光下での作業をサポートします。静電気放電(ESD)のリスクから電子部品を保護します。細いメッシュで高精度な作業が可能
仕様●プライヤータイプ:ロングノーズプライヤ●ジョー長さ:35mm●チップ形状:ストレート●全体長さ:135mm●ESD対応:あり●ジョー深さ:9mm
Facom サイドカッター 全体長さ:110mm, 最大切断能力:1.3mm, 405.E FACOMFacom サイドカッター 全体長さ:110mm, 最大切断能力:1.3mm, 405.EFACOM
18,740税込20,614
1個
7日以内出荷
静電気放電( ESD )リスクからの電子部品の保護人間工学に基づいたハンドルにより、快適なグリップと握りやすさを実現していますパフォーマンスと操作性を向上させるスリムな対角線形状
用途ケーブルカッター / プライヤは、電気技術者を念頭に設計された工具ですが、信頼性の高いケーブルカッターのセットを常に手元に置いておく必要がありますあらゆる形状、サイズのケーブルやワイヤの切断及びストリッピングに最適ですケーブルカッターは、人間工学に基づいて設計され、快適に安心して安全に使用することができますケーブルカッターは主に次の用途で使用されます。電気技師、ガスエンジニア、電気通信技術者、自動車整備士、DIY愛好家仕様●タイプ:サイドカッター●全体長さ:110mm●ESD対応:あり●最大切断能力:1.3mm●規格:NF ISO9654 、ISO9654 、 DIN ISO9654 、 ASME B107.500
コンビネーションレンチ 1/8" FACOMコンビネーションレンチ 1/8"FACOM
3,098税込3,408
1個
73日以内出荷