カテゴリ
絞り込み
ブランド
- FACOM
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,198)
- エスコ(40,061)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,623)
- スバル(14,598)
- TRUSCO(12,422)
- 三菱電機(11,132)
- Kawasaki(8,658)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,622)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,674)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
FACOM
FACOMのページです。FACOMは、切削工具・研磨材、作業工具/電動・空圧工具、自動車用品などの商品を提供しています。現在642件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
特価

Facom 工具箱 BT.11A メタル 475x220x238mm
FACOM(2件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781個欠品中スチール製。フォームで覆われたコンパートメント底部 - 工具を損傷から保護します。ハンドルの最大開口部:開いた状態ですべてのコンパートメントに即座にアクセスでき、必要な工具やアイテムを簡単に選択可能。セキュリティを高めるためにロック可能(南京錠は付属していません)用途工具ボックスと工具チェストは、さまざまな形やサイズのツールを収納するのに欠かせないアクセサリです。頑丈な材質でできており、作業場、ガレージ、自宅などで簡単に持ち運べるため、持ち運ぶことができます。ほとんどの環境で使用でき、最も重要なツールを手元に置いておくことができます。この工具箱は、に最適です以下の用途に最適です。電気・産業エンジニアリング、メンテナンスやサービスのアプリケーションメカニック、DIY愛好家仕様●材質:メタル●ボックスタイプ:工具箱●長さ:475mm●幅:220mm●高さ:475mm●寸法:475x220x238mm●ロックタイプ:南京錠●引き出しの数:5●重量:4.5kg●最大荷重:30 kg●耐荷重:25 kg
3/8ドライブ エクステンドラチェット
FACOM¥25,980税込¥28,5781個当日出荷FACOM自慢のメンテナンスフリーのシールドヘッドラチェットが進化しました。 ヘッドサイズはそのままにクイックリリース機能が追加。 奥まった所にもアクセスしやすいコンパクト&80°フレックスヘッドです。 切り替えレバーサイズは大きくなり、グローブをしたままでも扱いやすくなりました。 長さは8段階に伸縮調整が可能です。用途シールドヘッドラチェット仕様72ギア全長247~355
Facom ワイヤーストリッパー ワイヤ 最大サイズ:10mm, 最小サイズ:0.1mm, 173A
FACOM¥4,598税込¥5,0581個当日出荷優れた品質のコーティング済みワイヤストリッパ。高精度の手動ストリッピング。熱処理されたスチール製ブレード。プラスチック製ハンドルは手の疲労を軽減し、しっかりとしたグリップを提供します。単線および多線のストリッピングに最適。コンパクトで軽量な構造: (135mm x 10mm)。高い耐久性と頑丈な構造により、長期間の使用が可能。耐錆性に優れた焼き付きブレード用途ワイヤー・ストリッパーは、電線の絶縁体や外被を除去するために設計されたハンドヘルド工具です。ワイヤー・ストリッパーを使うと、きれいにカットされた電線が現れ、ハンダ付けやコネクタの取り付けが可能になります。ケーブルの被覆剥きから、銅や電線管の切断まで、さまざまなタイプがあります。ワイヤーストリッパーは、主に電気技師や整備士が使用しますが、DIY用の工具箱に入れておいても違和感はありません。仕様●ケーブルタイプ:ワイヤ●最小サイズ:0.1mm●最大サイズ:10mm●全体長さ:135mm●重量:40g
1/2インチドライブ To 1/2インチオフセット・アダプター S234
FACOM(3件のレビュー)¥7,198税込¥7,9181個欠品中先端は高速鋼で処理されています。用途オフセット・アダプター長さ(mm)260質量(g)59径(Φmm)8先端径(Φmm)4
Facom ソケットセット1/4インチ 38ピース R.360NANOPB
FACOM¥37,980税込¥41,7781個当日出荷持ち運びに便利な小型セットで、工具をすぐに選択可能(ねじ頭のパターンを絵で表現)。回転式ハンドルラチェット1/4インチ。1/4インチドライブスピナ。金属製ヒンジロッド。自動開閉式の金属製留め金用途このソケット / ビットセットは、主にプロの職人、整備工、又はDIY愛好家によって使用されています。ソケットセットは、次のような緩めたり締めたりする特定の作業をするためにソケットが不可欠である多くの状況や職業で使用することができます。メンテナンス、建設、家庭のDIY、メカニック/カーガレージ仕様●ドライブサイズ:1/4ンチ●セットタイプ:ソケット/ビットラチェットセット●ドライブ種類:正方型●個数:38●仕上げ:クロム●材質:合金鋼●サイズ:W152 x D48 x H92mm(閉じた状態)●重量:0.85Kg●規格:YTSCC-7274-2015-08、ISO+DIN+ASMEに適合(該当する場合)●セット内容:ビット、エクステンション、ラチェット、ソケット、スピナハンドル、ユニバーサルジョイント●1/4インチスクエアドライブソケット - 6Pt:5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、14mm (メートル系)●1/4インチスクエアドライブハンドル - 高速動作回転装置ツイストラチェットハンドル(R.360):120mm / スピナドライバハンドル●1/4インチスクエアドライブアクセサリ - ユニバーサルジョイント:L33mm / スプリングクリップ:1/4インチ六角ドライブビットホルダ用 / カプラ:1/4インチ六角ドライブ → 1/4インチスクエアドライブ / エクステンションバー:55、100mm●1/4インチ六角ドライブシリーズ 1ドライバビット - マイナス:4.5、6.5、8mm / プラス:PH1、PH2、PH3 / Pozidriv:PZ1、PZ2、PZ3 / 六角:3、4、5、6、7mm / ResisTorx:TT10、TT15、TT20、TT25、TT27、TT30、TT40●保管用キャリーケース:ナノコンパクトケース適合YTSCC-7274-2015-08、ISO+DIN+ASMEに適合(該当する場合)セット内容ビット、エクステンション、ラチェット、ソケット、スピナハンドル、ユニバーサルジョイント種別●ドライブ種類:正方型●個数:38●サイズ:mm(閉じた状態)●1/4インチスクエアドライブソケット - 6Pt:5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、14mm (メートル系)●1/4インチスクエアドライブハンドル - 高速動作回転装置ツイストラチェットハンドル(R.360):120mm / スピナドライバハンドル●1/4インチスクエアドライブアクセサリ - ユニバーサルジョイント:L33mm / スプリングクリップ:1/4インチ六角ドライブビットホルダ用 / カプラ:1/4インチ六角ドライブ → 1/4インチスクエアドライブ / エクステンションバー:55、100mm●1/4インチ六角ドライブシリーズ 1ドライバビット - マイナス:4.5、6.5、8mm / プラス:PH1、PH2、PH3 / Pozidriv:PZ1、PZ2、PZ3 / 六角:3、4、5、6、7mm / ResisTorx:TT10、TT15、TT20、TT25、TT27、TT30、TT40●保管用キャリーケース:ナノコンパクトケース材質/仕上クロム、合金鋼タイプセットタイプ:ソケット/ビットラチェットセットサイズ(inch)ドライブサイズ:1/4化粧箱寸法(mm)0.85サイズ(mm)W152 x D48 x H92
3/8 インチ ドライブ・ラチェット 高性能密閉型 J.161B
FACOM¥13,980税込¥15,3781個欠品中作業条件に影響されない非常に長い耐久性があります。 産業用粉塵に対応した密閉型メカニズム。 5°刻みの72歯機構。 キャップを回転させて反転させます。 超コンパクトヘッド。用途ラチェット質量(g)210
12Pc. コンビネーションレンチセット メトリック ポータブルケース付き 440.JP12A
FACOM¥31,980税込¥35,1781個当日出荷化学薬品や衝撃に耐性があります。 7-19mm,pcs:12,contains:7-8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19用途コンビネーションレンチ質量(g)1170
ドリルビット 5.5mm 222AT55
FACOM¥1,298税込¥1,4281個当日出荷800MPAまでの鋼、ステンレス鋼、ねずみ鋳鉄、アルミニウム合金に対応しています。用途ドリルビット質量(g)15
ハンマー 1.8kg 1262H150
FACOM¥9,198税込¥10,1181個73日以内出荷高い安全性のヒッコリーハンドル用途ハンマー質量(g)1800寸法L(mm)254寸法L1(mm)115寸法L2(mm)45
Facom ケーブルタイガン 986075
FACOM¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷幅2.2~4.8mm 、厚さ1.6mmのケーブルタイに対応。ケーブルタイテールの自動切断。回転式ノブによる簡単なテンション調整。狭い場所での設置に適した細めのノーズピース。コンパクトで軽量なデザイン用途ケーブルタイガンは、ケーブルタイの最適な張力調整や切断を行うプロフェッショナル向けに設計された工具です。ケーブルタイガンでは、ケーブルタイを引っ張って余分な部分を切断し、鋭利なエッジがないようにタイヘッドを残します。ケーブルタイ結束工具と結束工具は、通常、次の用途で使用されます。電気技師、インターネットシステムインストーラー、 配管工、カーメカニック、DIYユーザー仕様●ケーブル結束許容度:2.2~4.8mm●材質:プラスチック●重量:290g材質プラスチック質量(g)290容量(g)290
Facom スクリュードライバ, Phillips, チップサイズ:PH1, ATP1X100
FACOM¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷ポリアミドとポリウレタンの成型スリーブにより、強度が向上し、自然な握り心地を実現。ヘッドの種類を識別しやすいように色分けされています。人間工学に基づいて設計されており、安全なグリップと高いトルクでの作業を可能にします。衝撃、化学物質、オイル、炭化水素に対する高い耐性用途このドライバーは、主にプロの職人、エンジニア、DIY愛好家によって使用されています。マイナスドライバーや十字穴などの、最も一般的なドライバーは非常に広範囲の用途に対応しています。一般的には次のような用途に使われます。機械・工業生産、木工・大工仕事、木材と金属の固定、自動車関連仕様●チップタイプ:Phillips●チップサイズ:PH1●ドライバータイプ:スタンダード●刃の長さ:100mm●全体長さ:209mm●ハンドル材質:Bi-material●ブレード材質:シリコンカーバイド鋼●認定・認証:NF ISO8764-1 / NF ISO8764-2、ISO8764-1 / ISO8764-2、DIN ISO8764-1 / DIN ISO8764-2、ASME B107.600軸径(Φmm)4.5全長(mm)209質量(g)76軸径(inch)-グリップ径(Φmm)30材質(軸)シリコンカーバイド鋼材質(グリップ)バイオ素材商品構成単品刃先マグネットなし
Facom スクリュードライバ, トルクス, チップサイズ:T6, AEX.6X35
FACOM¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷ハンドルは回転式で、識別しやすいように色分けされています。クロム仕上げと光沢仕上げのヘッドチップ。人間工学に基づいて設計されており、安全なグリップと高いトルクでの作業を可能にします用途このドライバーは、主にプロの職人、エンジニア、DIY愛好家によって使用されています。マイナスドライバーや十字穴などの、最も一般的なドライバーは非常に広範囲の用途に対応しています。一般的には次のような用途に使われます。機械・工業生産、木工・大工仕事、木材と金属の固定、自動車関連仕様●チップタイプ:トルクス●チップサイズ:T6●ドライバータイプ:精密●刃の長さ:35mm●全体長さ:117mm●ハンドル材質:Bi-material軸径(Φmm)2.0全長(mm)117質量(g)13.3軸径(inch)-グリップ径(Φmm)17材質(軸)-材質(グリップ)バイオ素材商品構成単品刃先マグネットなし
Facom スクリュードライバ, フラット, チップサイズ:0.8x4mm, VDE/1000V認証あり, AT4X100VE
FACOM¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷最大1000 Vac、1500 Vdcの電圧下での用途に設計された高品質ドライバ。ブレード自体の長さは15mmの外装済みブレード。ポリアミドとポリウレタンで成形されたスリーブは、強度と自然な握り心地を向上させます。色分けによってヘッドの種類を簡単に識別可能。人間工学に基づいて設計されており、安全なグリップと高いトルクでの操作を可能にしています。耐衝撃性、耐薬品性、耐油性、耐炭化水素性に優れています用途このドライバは、主にプロの職人、エンジニア、DIY愛好家によって使用されています。固定具の締緩に関連する特別な作業のためにドライバが必要な状況や専門的作業は少なくありません。マイナスドライバや十字穴など、一般的なドライバタイプでは、多くは幅広い用途に対応しています。一般的には次のような用途に使われます。機械・工業生産、木工・大工仕事、木材と金属の固定、自動車関連仕様●チップタイプ:フラット●チップサイズ:0.8 x 4mm●ドライバータイプ:スタンダード●VDE/1000V認証:あり●刃の長さ:100mm●全体長さ:210mm●ハンドル材質:ポリアミド、ポリウレタンスリーブ●ブレード材質:炭素鋼●規格:NF ISO2380-1、NF ISO2380-2、DIN ISO2380-1、DIN ISO2380-2に準拠軸径(Φmm)4.0全長(mm)210質量(g)48軸径(inch)-グリップ径(Φmm)30材質(軸)炭素鋼材質(グリップ)ポリアミド、ポリウレタンスリーブ商品構成単品刃先マグネットなし
Facom コンビネーションスパナ 440.5H 5mm
FACOM¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷角度15°の標準コンビネーションスパナの製品シリーズ。ハンドルの断面形状を変更することで、グリップ力と安定性が向上し、快適性が向上。視界を遮るものがなく、操作性が向上。最適なオープンエンド / ハンドル位置によるアクセス性向上。サテンクロム仕上げ。ナットを傷つけずに高いトルクを発揮する12ポイントOGVプロフィル仕様●スパナの種類:コンビネーションスパナ●メートル系サイズ:5mm●インチまたはメートル:Metric●全体長さ:115mm●ダブルエンド:あり●仕上げ:サテンクロム●サイズ:5mm
FACOM(ファコム) タップ M10-1.50(3pc.) | 22710x150T3
FACOM¥15,980税込¥17,5781個73日以内出荷幅(mm)8全長(mm)80サイズM10質量(g)140
FACOM(ファコム) ハンドニブラー | 887A
FACOM¥23,980税込¥26,3781個73日以内出荷材質ジョー:鍛造クロムモリブデン鋼全長(mm)260質量(g)520最大切断能力(mm)7圧着能力(mm)45~110
FACOM(ファコム) ラウンドフェイス ハンマー 0.57kg | 860H32
FACOM¥11,980税込¥13,1781個73日以内出荷全長(mm)339質量(g)570規格ISO 15601、ISO 15604、NF ISO 15601全高(mm)134材質(ヘッド)鋼鉄
FACOM(ファコム) ハンマー 1kg | 1262H.100
FACOM¥7,998税込¥8,7981個73日以内出荷特別な非スパーク性および耐磁性銅 - ベリリウム合金。安全のために、FACOMは火の粉の危険を防ぐために木製のハンドルを使用しています。スパークの危険性を避けるために、ハンマーヘッドのデザインは、鋭いエッジを持たない特定のものです。全長(mm)245質量(g)1000
FACOM(ファコム) フラットスクレーパ | 329
FACOM¥6,298税込¥6,9281個73日以内出荷高品質のスチールブレード、洗練されたクロム仕上げ、木工ハンドル全長(mm)200質量(g)185
FACOM(ファコム) ハーフラウンドカーブ・スクレーパー | 232
FACOM¥6,298税込¥6,9281個73日以内出荷高品質のスチールブレード、洗練されたクロム仕上げ、木工ハンドル形状スクレーパータイプ全長(mm)200質量(g)180仕上クロムメッキ
FACOM(ファコム) ハンマー スクエアフェイス 0.56kg | 859H28
FACOM¥14,980税込¥16,4781個73日以内出荷全長(mm)319質量(g)560規格ISO 15601、NF ISO 15601全高(mm)140材質(ヘッド)鋼鉄
FACOM(ファコム) ジョイナースハンマー 0.27kg | 215H22
FACOM¥3,298税込¥3,6281個73日以内出荷材質ヒッコリー形状大工タイプ全長(mm)283質量(g)270規格NF E 71-016、NF ISO 15601、ISO 15601
FACOM(ファコム) ハンドル付きチゼル(26mm) | 259P
FACOM¥8,498税込¥9,3481個73日以内出荷ガード付チゼル。クロムバナジウム鍛造鋼、エッジで57 HRC、インパクトヘッドで40 HRCを処理全長(mm)235直径(Φmm)85質量(g)400刃幅(mm)26仕上ラッカー仕上げ
FACOM(ファコム) クランプ ホルダー 0.5-3.5mm | 1817
FACOM¥3,998税込¥4,3981個73日以内出荷各端部にはダブルクランプとチャックがあります。0.5~3.5mmの円筒形工具を取り付けることができます全長(mm)110質量(g)35工具径(mm)対応:0.5~3.5
FACOM(ファコム) グルーポイントスライドハンマー | CRGPSH
FACOM¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から73日以内出荷もう、ボディーの塗装をはがして溶接する必要がありません。へこみの裏側内装を取り外す必要もありません。へこんだ部分にグルーを塗りパーツを接着、あとはスライドハンマーで引っ張り出すだけです。修正完了後はグルーリムーバーで取り除くだけですので、接着した箇所の塗装を傷めることもありません。グルーでパーツが接着可能な箇所であれば、修正が可能なのも魅力です。全長(mm)370質量(g)900直径(mm)33
FACOM(ファコム) ハンドパンチ&クリンパー(5mm) | CAD10
FACOM¥59,980税込¥65,9781個73日以内出荷仕様圧着(mm):12幅(mm)130全長(mm)290質量(g)1200全高(mm)30繰り返し・詰め替え対応