2ページ目:

730件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Facom スクリュードライバ, Phillips, チップサイズ:PH1, ATP1X100 FACOMFacom スクリュードライバ, Phillips, チップサイズ:PH1, ATP1X100FACOM
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
ポリアミドとポリウレタンの成型スリーブにより、強度が向上し、自然な握り心地を実現ヘッドの種類を識別しやすいように色分けされています人間工学に基づいて設計されており、安全なグリップと高いトルクでの作業を可能にします衝撃、化学物質、オイル、炭化水素に対する高い耐性
用途このドライバーは、主にプロの職人、エンジニア、DIY愛好家によって使用されていますマイナスドライバーや十字穴などの、最も一般的なドライバーは非常に広範囲の用途に対応しています一般的には次のような用途に使われます。機械・工業生産、木工・大工仕事、木材と金属の固定、自動車関連材質(グリップ)バイオ素材仕様●チップタイプ:Phillips●チップサイズ:PH1●ドライバータイプ:スタンダード●刃の長さ:100mm●全体長さ:209mm●ハンドル材質:Bi-material●ブレード材質:シリコンカーバイド鋼●認定・認証:NF ISO8764-1 / NF ISO8764-2、ISO8764-1 / ISO8764-2、DIN ISO8764-1 / DIN ISO8764-2、ASME B107.600軸径(Φmm)4.5全長(mm)209質量(g)76軸径(inch)-グリップ径(Φmm)30材質(軸)シリコンカーバイド鋼商品構成単品刃先マグネットなし
Facom スクリュードライバ, フラット, チップサイズ:0.8x4mm, AT4X100 FACOMFacom スクリュードライバ, フラット, チップサイズ:0.8x4mm, AT4X100FACOM
999税込1,099
1個
7日以内出荷
ポリアミドとポリウレタンの成型スリーブにより、強度が向上し、自然な握り心地を実現ヘッドの種類を識別しやすいように色分けされています人間工学に基づいて設計されており、安全なグリップと高いトルクでの作業を可能にします衝撃、化学物質、オイル、炭化水素に対する高い耐性
用途このドライバーは、主にプロの職人、エンジニア、DIY愛好家によって使用されていますマイナスドライバーや十字穴などの、最も一般的なドライバーは非常に広範囲の用途に対応しています一般的には次のような用途に使われます。機械・工業生産、木工・大工仕事、木材と金属の固定、自動車関連材質(グリップ)バイオ素材仕様●チップタイプ:フラット●チップサイズ:0.8 x 4mm●ドライバータイプ:スタンダード●刃の長さ:100mm●全体長さ:209mm●ハンドル材質:Bi-material●ブレード材質:シリコンカーバイド鋼●認定・認証:NF ISO8764-1 / NF ISO8764-2、ISO8764-1 / ISO8764-2、DIN ISO8764-1 / DIN ISO8764-2、ASME B107.600軸径(Φmm)4.0全長(mm)209質量(g)47軸径(inch)-グリップ径(Φmm)30材質(軸)シリコンカーバイド鋼商品構成単品刃先マグネットなし
Facom スクリュードライバ, トルクス, チップサイズ:T6, AEX.6X35 FACOMFacom スクリュードライバ, トルクス, チップサイズ:T6, AEX.6X35FACOM
1,898税込2,088
1個
予約販売
ハンドルは回転式で、識別しやすいように色分けされていますクロム仕上げと光沢仕上げのヘッドチップ人間工学に基づいて設計されており、安全なグリップと高いトルクでの作業を可能にします
用途このドライバーは、主にプロの職人、エンジニア、DIY愛好家によって使用されていますマイナスドライバーや十字穴などの、最も一般的なドライバーは非常に広範囲の用途に対応しています一般的には次のような用途に使われます。機械・工業生産、木工・大工仕事、木材と金属の固定、自動車関連材質(グリップ)バイオ素材仕様●チップタイプ:トルクス●チップサイズ:T6●ドライバータイプ:精密●刃の長さ:35mm●全体長さ:117mm●ハンドル材質:Bi-material軸径(Φmm)2.0全長(mm)117質量(g)13.3軸径(inch)-グリップ径(Φmm)17材質(軸)-商品構成単品刃先マグネットなし
Facom ドライバーセット 精密 8個 AEF.J3 FACOMFacom ドライバーセット 精密 8個 AEF.J3FACOM
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
ハンドルは回転式で色分けされていますブレードはクロム仕上げ、先端はバニシュ仕上げ個別の識別カラー付き
用途このドライバセットは、主にプロの職人、エンジニア、DIY愛好家によって使用されています。電子機器、機械・工業製品、木工・大工、木材と金属の固定仕様●ドライバータイプ:精密●個数:8●チップタイプ:マイナス、Phillips●チップサイズ:マイナス - 2、2.5、3、3.5、4mm、プラス - PH00、PH0、PH1●ケース寸法:L205 x W130 x H31mm●重量:384g全長(mm)205質量(g)384商品構成セット品
Facom ドライバーセット スタンダード 5個 AEF.J1PB FACOMFacom ドライバーセット スタンダード 5個 AEF.J1PBFACOM
8,798税込9,678
1個
翌々日出荷
ハンドルには使いやすい回転式の先端が付いていますスクリュードライバーのブレードはクローム仕上げ、先端はバーニッシュ仕上げで、疲労破壊に耐え、腐食を防ぐことで工具の寿命を延ばします識別しやすいように、各パーツはそれぞれ色分けされていますセットは、工具の保管にも使用できる高品質のポータブルケースに収納されています
用途このドライバセットは、主にプロの職人、エンジニア、又はDIY愛好家によって使用されていますFacom Micro-Techドライバーの最も一般的な用途は次の通りです。開封機、コンピュータ部品などの電子機器、機械・工業生産仕様●ドライバータイプ:スタンダード●個数:5●チップタイプ:マイナス、Phillips●チップサイズ:マイナス - 1.5、1.8、2、2.5mm、プラス - PH00商品構成セット品
Facom スクリュードライバ, フラット, チップサイズ:2mm, AEF.2X35 FACOMFacom スクリュードライバ, フラット, チップサイズ:2mm, AEF.2X35FACOM
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
ハンドルは回転式で、識別しやすいように色分けされていますクロム仕上げと光沢仕上げのヘッドチップ人間工学に基づいて設計されており、安全なグリップと高いトルクでの作業を可能にします
用途このドライバーは、主にプロの職人、エンジニア、DIY愛好家によって使用されていますマイナスドライバーや十字穴などの、最も一般的なドライバーは非常に広範囲の用途に対応しています一般的には次のような用途に使われます。機械・工業生産、木工・大工仕事、木材と金属の固定、自動車関連材質(グリップ)バイオ素材仕様●チップタイプ:フラット●チップサイズ:2mm●ドライバータイプ:精密●刃の長さ:35mm●全体長さ:117mm●ハンドル材質:Bi-material軸径(Φmm)2.0全長(mm)117質量(g)13軸径(inch)-グリップ径(Φmm)17材質(軸)-商品構成単品刃先マグネットなし
Facom スクリュードライバ, Pozidriv, チップサイズ:PZ0, VDE/1000V認証あり, ATD0X75VE FACOMFacom スクリュードライバ, Pozidriv, チップサイズ:PZ0, VDE/1000V認証あり, ATD0X75VEFACOM
2,050税込2,255
1個
7日以内出荷
最大1000 Vac、1500 Vdcの電圧下での用途に設計された高品質ドライバポジドリブネジ用
材質(グリップ)バイオ素材仕様●チップタイプ:Pozidriv●チップサイズ:PZ0●ドライバータイプ:スタンダード●VDE/1000V認証:あり●刃の長さ:75mm●全体長さ:179mm●ハンドル材質:Bi-material●ブレード材質:シリコンカーバイド鋼●規格:EN 60900, NF ISO 8764-1, NF ISO 8764-2, DIN ISO 8764-1, DIN ISO 8764-2.に準拠軸径(Φmm)3.0全長(mm)179質量(g)46軸径(inch)-グリップ径(Φmm)25材質(軸)シリコンカーバイド鋼商品構成単品刃先マグネットなし
Facom ケーブルタイガン 455B FACOMFacom ケーブルタイガン 455BFACOM
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
幅2.4~9mmのすべてのケーブルタイに対応頑丈で使いやすいケーブルタイテールを手動で正確に切断小型軽量設計
用途ケーブルタイガンは、ケーブルタイの最適な張力調整や切断を行うプロフェッショナル向けに設計された工具です。ケーブルタイガンでは、ケーブルタイを引っ張って余分な部分を切断し、鋭利なエッジがないようにタイヘッドを残します。ケーブルタイ結束工具と結束工具は、通常、次の用途で使用されます。電気技師、インターネットシステムインストーラー、 配管工、カーメカニック、DIYユーザー仕様●ケーブル結束許容度:2.4→9mm●重量:310g
Facom コンビネーションスパナ 440.5H 5mm FACOMFacom コンビネーションスパナ 440.5H 5mmFACOM
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷
角度15°の標準コンビネーションスパナの製品シリーズハンドルの断面形状を変更することで、グリップ力と安定性が向上し、快適性が向上視界を遮るものがなく、操作性が向上最適なオープンエンド / ハンドル位置によるアクセス性向上サテンクロム仕上げナットを傷つけずに高いトルクを発揮する12ポイントOGVプロフィル
仕様●スパナの種類:コンビネーションスパナ●メートル系サイズ:5mm●インチまたはメートル:Metric●全体長さ:115mm●ダブルエンド:あり●仕上げ:サテンクロム●サイズ:5mm
Facom ソケット J.17 標準ソケット 17mm FACOMFacom ソケット J.17 標準ソケット 17mmFACOM
1,550税込1,705
1個
7日以内出荷
ソケットサイズ = 17mmインチまたはメートル = Metricドライブサイズ = 3/8インチソケットタイプ = 標準ソケットソケットヘッドタイプ = 12点全体長さ = 30 mmドライブ種類 = 正方型
Facom ソケット J.13 標準ソケット 13mm FACOMFacom ソケット J.13 標準ソケット 13mmFACOM
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
ソケットサイズ = 13mmインチまたはメートル = Metricドライブサイズ = 3/8インチソケットタイプ = 標準ソケットソケットヘッドタイプ = 12点全体長さ = 30 mmドライブ種類 = 正方型
340g 溶接用チッピングハンマー FACOM340g 溶接用チッピングハンマーFACOM
7,398税込8,138
1本
73日以内出荷
質量(kg)Waga:0.34長さL(mm)270
FACOM(ファコム) タップ M7-1.00(2pc.) | 2277x100T2 FACOMFACOM(ファコム) タップ M7-1.00(2pc.) | 2277x100T2FACOM
6,298税込6,928
1個
73日以内出荷
幅(mm)5.6全長(mm)66サイズM7質量(g)45
FACOM(ファコム) タップ M10-1.50(3pc.) | 22710x150T3 FACOMFACOM(ファコム) タップ M10-1.50(3pc.) | 22710x150T3FACOM
15,980税込17,578
1個
73日以内出荷
幅(mm)8全長(mm)80サイズM10質量(g)140
FACOM(ファコム) ドリルビット 7.9mm | 885F4 FACOMFACOM(ファコム) ドリルビット 7.9mm | 885F4FACOM
3,998税込4,398
1個
73日以内出荷
全長(mm)115質量(g)30全高(mm)7.9
FACOM(ファコム) ボールピーンハンマー 1.47kg | 202H2SR FACOMFACOM(ファコム) ボールピーンハンマー 1.47kg | 202H2SRFACOM
35,980税込39,578
1個
73日以内出荷
全長(mm)397質量(g)1500
FACOM(ファコム) ラウンドフェイス ハンマー 0.57kg | 860H32 FACOMFACOM(ファコム) ラウンドフェイス ハンマー 0.57kg | 860H32FACOM
11,980税込13,178
1個
73日以内出荷
全長(mm)339質量(g)570規格ISO 15601、ISO 15604、NF ISO 15601全高(mm)134材質(ヘッド)鋼鉄
FACOM(ファコム) フラットスクレーパ | 329 FACOMFACOM(ファコム) フラットスクレーパ | 329FACOM
6,298税込6,928
1個
73日以内出荷
高品質のスチールブレード、洗練されたクロム仕上げ、木工ハンドル
全長(mm)200質量(g)185
FACOM(ファコム) ハーフラウンドカーブ・スクレーパー | 232 FACOMFACOM(ファコム) ハーフラウンドカーブ・スクレーパー | 232FACOM
6,298税込6,928
1個
73日以内出荷
高品質のスチールブレード、洗練されたクロム仕上げ、木工ハンドル
形状スクレーパータイプ全長(mm)200質量(g)180仕上クロムメッキ
FACOM(ファコム) ハンマー スクエアフェイス 0.56kg | 859H28 FACOMFACOM(ファコム) ハンマー スクエアフェイス 0.56kg | 859H28FACOM
14,980税込16,478
1個
73日以内出荷
全長(mm)319質量(g)560規格ISO 15601、NF ISO 15601全高(mm)140材質(ヘッド)鋼鉄
FACOM(ファコム) ジョイナースハンマー 0.27kg | 215H22 FACOMFACOM(ファコム) ジョイナースハンマー 0.27kg | 215H22FACOM
3,298税込3,628
1個
73日以内出荷
材質ヒッコリー形状大工タイプ全長(mm)283質量(g)270規格NF E 71-016、NF ISO 15601、ISO 15601
FACOM(ファコム) ホルダー | 245AM2 FACOMFACOM(ファコム) ホルダー | 245AM2FACOM
3,698税込4,068
1個
73日以内出荷
質量(g)530
FACOM(ファコム) ホルダー | 245AM1 FACOMFACOM(ファコム) ホルダー | 245AM1FACOM
8,498税込9,348
1個
73日以内出荷
質量(g)450
FACOM(ファコム) ハンドル付きチゼル(26mm) | 259P FACOMFACOM(ファコム) ハンドル付きチゼル(26mm) | 259PFACOM
8,498税込9,348
1個
73日以内出荷
ガード付チゼルクロムバナジウム鍛造鋼、エッジで57 HRC、インパクトヘッドで40 HRCを処理
全長(mm)235直径(Φmm)85質量(g)400刃幅(mm)26仕上ラッカー仕上げ
FACOM(ファコム) クランプ ホルダー 0.5-3.5mm | 1817 FACOMFACOM(ファコム) クランプ ホルダー 0.5-3.5mm | 1817FACOM
3,998税込4,398
1個
73日以内出荷
各端部にはダブルクランプとチャックがあります0.5~3.5mmの円筒形工具を取り付けることができます
全長(mm)110質量(g)35工具径(mm)対応:0.5~3.5
FACOM(ファコム) ハンドル | 245AM4 FACOMFACOM(ファコム) ハンドル | 245AM4FACOM
2,998税込3,298
1個
73日以内出荷
質量(g)150
FACOM(ファコム) チャック | 245AM3 FACOMFACOM(ファコム) チャック | 245AM3FACOM
9,298税込10,228
1個
73日以内出荷
質量(g)310
FACOM(ファコム) デッドブロー・ドリフト(30mm径) | 214R30 FACOMFACOM(ファコム) デッドブロー・ドリフト(30mm径) | 214R30FACOM
11,980税込13,178
1個
73日以内出荷
形状無反動タイプ幅(mm)30全長(mm)157
FACOM(ファコム) グルーポイントスライドハンマー | CRGPSH FACOMFACOM(ファコム) グルーポイントスライドハンマー | CRGPSHFACOM
24,980税込27,478特価
1個
当日出荷から73日以内出荷
もう、ボディーの塗装をはがして溶接する必要がありません。へこみの裏側内装を取り外す必要もありません。へこんだ部分にグルーを塗りパーツを接着、あとはスライドハンマーで引っ張り出すだけです。修正完了後はグルーリムーバーで取り除くだけですので、接着した箇所の塗装を傷めることもありません。グルーでパーツが接着可能な箇所であれば、修正が可能なのも魅力です。
全長(mm)370質量(g)900直径(mm)33
FACOM(ファコム) セパレーター 210mm | 8351 FACOMFACOM(ファコム) セパレーター 210mm | 8351FACOM
4,398税込4,838
1個
73日以内出荷
全長(mm)210質量(g)15ハンドルクロムメッキ
FACOM(ファコム) スプリングフック 200mm | 835A FACOMFACOM(ファコム) スプリングフック 200mm | 835AFACOM
6,798税込7,478
1個
73日以内出荷
全長(mm)200質量(g)13ハンドルクロムメッキ
FACOM(ファコム) ハンドパンチ&クリンパー(5mm) | CAD10 FACOMFACOM(ファコム) ハンドパンチ&クリンパー(5mm) | CAD10FACOM
59,980税込65,978
1個
73日以内出荷
仕様圧着(mm):12幅(mm)130全長(mm)290質量(g)1200全高(mm)30繰り返し・詰め替え対応
FACOM(ファコム) コンパクト ハックソー | 601 FACOMFACOM(ファコム) コンパクト ハックソー | 601FACOM
9,998税込10,998
1個
73日以内出荷
全長(mm)385質量(g)590全高(mm)145耐荷重(g)80
FACOM(ファコム) パネル用 ハサミ 245mm | 982 FACOMFACOM(ファコム) パネル用 ハサミ 245mm | 982FACOM
22,980税込25,278
1個
73日以内出荷
全長(mm)245質量(g)380規格ASME B107.500最大切断能力(mm)45
FACOM(ファコム) マルチパーパス はさみ 255mm | 841A.9 FACOMFACOM(ファコム) マルチパーパス はさみ 255mm | 841A.9FACOM
10,980税込12,078
1個
73日以内出荷
材質ハンドル:ソフトグリップ全長(mm)255質量(g)210刃長(mm)107材質(刃)アルミニウム
FACOM(ファコム) ストレート万能ハサミ | 980 FACOMFACOM(ファコム) ストレート万能ハサミ | 980FACOM
6,298税込6,928
1個
73日以内出荷
全長(mm)205質量(g)200
FACOM(ファコム) メス型 ナイフ | 8451 FACOMFACOM(ファコム) メス型 ナイフ | 8451FACOM
5,998税込6,598
1個
73日以内出荷
全長(mm)150質量(g)15
FACOM(ファコム) リトラクタブル ナイフ 176mm | 844D FACOMFACOM(ファコム) リトラクタブル ナイフ 176mm | 844DFACOM
7,798税込8,578
1個
73日以内出荷
使用後、ブレードは自動的に本体に収納されます3枚のブレード(工場出荷時に1枚、本体に2枚)が付属しています
全長(mm)176質量(g)185全高(mm)40.5
FACOM(ファコム) リトラクタブル ナイフ | 844R FACOMFACOM(ファコム) リトラクタブル ナイフ | 844RFACOM
6,798税込7,478
1個
73日以内出荷
3つのブレード設定を選択できます成形ハンドルハウジング5枚亜鉛合金スライドボタン
質量(g)190
FACOM(ファコム) デッドブロー・プラスチック・ハンマー(310mm) | 212A40 FACOMFACOM(ファコム) デッドブロー・プラスチック・ハンマー(310mm) | 212A40FACOM
20,980税込23,078
1個
73日以内出荷
仕様交換用チップ:212.E35~E60材質グラスファイバーシャフト、スチールボディ形状無反動タイプ幅(mm)40全長(mm)310質量(g)830