- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- FACOM
- 20ページ目
20ページ目: FACOMのすべての商品
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
ハンドルは回転式で、識別しやすいように色分けされています。クロム仕上げと光沢仕上げのヘッドチップ。人間工学に基づいて設計されており、安全なグリップと高いトルクでの作業を可能にします
用途このドライバーは、主にプロの職人、エンジニア、DIY愛好家によって使用されています。マイナスドライバーや十字穴などの、最も一般的なドライバーは非常に広範囲の用途に対応しています。一般的には次のような用途に使われます。機械・工業生産、木工・大工仕事、木材と金属の固定、自動車関連
材質(グリップ)バイオ素材
仕様●チップタイプ:フラット●チップサイズ:2mm●ドライバータイプ:精密●刃の長さ:35mm●全体長さ:117mm●ハンドル材質:Bi-material
軸径(Φmm)2.0
全長(mm)117
質量(g)13
軸径(inch)-
グリップ径(Φmm)17
材質(軸)-
商品構成単品
刃先マグネットなし
1個
¥1,150
税込¥1,265
7日以内出荷
最大1000 Vac、1500 Vdcの電圧下での用途に設計された高品質ドライバ。ポジドリブネジ用
材質(グリップ)バイオ素材
仕様●チップタイプ:Pozidriv●チップサイズ:PZ1●ドライバータイプ:スタンダード●VDE/1000V認証:あり●刃の長さ:100mm●全体長さ:209mm●ハンドル材質:Bi-material●ブレード材質:シリコンカーバイド鋼●規格:EN 60900, NF ISO 8764-1, NF ISO 8764-2, DIN ISO 8764-1, DIN ISO 8764-2.に準拠
軸径(Φmm)4.5
全長(mm)209
質量(g)77
軸径(inch)-
グリップ径(Φmm)30
材質(軸)シリコンカーバイド鋼
商品構成単品
刃先マグネットなし
1個
¥2,388
税込¥2,627
5日以内出荷
最大1000 Vac、1500 Vdcの電圧下での用途に設計された高品質ドライバ。ポジドリブネジ用
材質(グリップ)バイオ素材
仕様●チップタイプ:Pozidriv●チップサイズ:PZ0●ドライバータイプ:スタンダード●VDE/1000V認証:あり●刃の長さ:75mm●全体長さ:179mm●ハンドル材質:Bi-material●ブレード材質:シリコンカーバイド鋼●規格:EN 60900, NF ISO 8764-1, NF ISO 8764-2, DIN ISO 8764-1, DIN ISO 8764-2.に準拠
軸径(Φmm)3.0
全長(mm)179
質量(g)46
軸径(inch)-
グリップ径(Φmm)25
材質(軸)シリコンカーバイド鋼
商品構成単品
刃先マグネットなし
1個
¥2,050
税込¥2,255
5日以内出荷
最大1000 Vac、1500 Vdcの電圧下での用途に設計された高品質ドライバ。ブレード自体の長さは15mmの外装済みブレード。ポリアミドとポリウレタンで成形されたスリーブは、強度と自然な握り心地を向上させます。色分けによってヘッドの種類を簡単に識別可能。人間工学に基づいて設計されており、安全なグリップと高いトルクでの操作を可能にしています。耐衝撃性、耐薬品性、耐油性、耐炭化水素性に優れています
用途このドライバは、主にプロの職人、エンジニア、DIY愛好家によって使用されています。固定具の締緩に関連する特別な作業のためにドライバが必要な状況や専門的作業は少なくありません。マイナスドライバや十字穴など、一般的なドライバタイプでは、多くは幅広い用途に対応しています。一般的には次のような用途に使われます。機械・工業生産、木工・大工仕事、木材と金属の固定、自動車関連
材質(グリップ)ポリアミド、ポリウレタンスリーブ
仕様●チップタイプ:フラット●チップサイズ:0.8 x 4mm●ドライバータイプ:スタンダード●VDE/1000V認証:あり●刃の長さ:100mm●全体長さ:210mm●ハンドル材質:ポリアミド、ポリウレタンスリーブ●ブレード材質:炭素鋼●規格:NF ISO2380-1、NF ISO2380-2、DIN ISO2380-1、DIN ISO2380-2に準拠
軸径(Φmm)4.0
全長(mm)210
質量(g)48
軸径(inch)-
グリップ径(Φmm)30
材質(軸)炭素鋼
商品構成単品
刃先マグネットなし
1個
¥1,750
税込¥1,925
5日以内出荷
安全性:指定されたトルクに達すると自動的に開放され、設定値を超えることはできません。保護された調整システム:誤って設定を変更する危険性がない。平らになった形状により、工具が天板上で転がりにくくなっています。この工具の副尺付き(バーニア)スケールは、はっきりとした見やすい目盛を備えています。人間工学に基づいた設計:軽くてしっかり握れる。ビット保持装置 :六角1/4インチ。一方向ドライバ:時計回り動作
用途トルクドライバは、指定されたトルクで確実に締め付けることができるクラッチを備えたドライバです。必要な要件に応じてトルクを調整することができます。作業の内容や作業者のスキルレベルに関係なく、正確なトルクを確実に適用します。トルクドライバの用途:高品質な機械の製造、機械のメンテナンス、研究所、原子力機器の製造・サービス、医療機器の製造・サービス
仕様●トルク範囲:2 → 10Nm●タイプ:調整可能●ドライブ形状:六角●ドライブサイズ:1/4インチ●全体長さ:147mm●精度:±6%●規格:ISO6789準拠●付属品:校正証明書、調整キー、識別番号
1個
¥44,980
税込¥49,478
7日以内出荷
ステンレス製ブレードガイド。ブレード自動安全ロック。ハンドルに収納された2つのスペアブレード。ポケットクリップ。一体型ブレードスナッパー
用途安全ナイフはカッターの一種であり、人間工学に基づいた安全な切断方法を必要とする産業でよく使用されます。このような業界には以下のようなものがあります。小売業、食品産業、建設業、倉庫業、自動車産業、工場生産
仕様●ナイフのタイプ:ユーティリティ●ブレードタイプ:スナップオフ●格納式:あり●ブレードの長さ:9.0mm●供給されたブレードの数:2●重量:19g
1個
¥2,210
税込¥2,431
6日以内出荷
高品質で耐久性に優れたブレードを使用しているため、安全で鋭い切れ味を保つことができます。プラスチック製のブレードディスペンサーがブレードを安全に保管し、ブレード交換作業をより簡単かつ効率的にします。複数のブランドの安全ナイフと互換性があります。ブレード 10 枚入りパックで提供されます
用途安全ナイフに使用されているスナップオフブレードでは、切れ味が悪くなった場合でもブレードを取り外すことができ、鋭利なエッジに交換できるため、時間と労力を節約できます。安全ブレードは、さまざまな素材の切断やトリミングに使用され、次のようなさまざまな業界で使用されています。倉庫業、小売業、建設業、食品産業
仕様●ブレード形状:フラット●ブレードタイプ:スナップオフブレード●刃の幅:18mm●枚数:10
1個
¥970
税込¥1,067
7日以内出荷
幅2.4~9mmのすべてのケーブルタイに対応。頑丈で使いやすい。ケーブルタイテールを手動で正確に切断。小型軽量設計
用途ケーブルタイガンは、ケーブルタイの最適な張力調整や切断を行うプロフェッショナル向けに設計された工具です。ケーブルタイガンでは、ケーブルタイを引っ張って余分な部分を切断し、鋭利なエッジがないようにタイヘッドを残します。ケーブルタイ結束工具と結束工具は、通常、次の用途で使用されます。電気技師、インターネットシステムインストーラー、 配管工、カーメカニック、DIYユーザー
仕様●ケーブル結束許容度:2.4→9mm●重量:310g
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
角度15°の標準コンビネーションスパナの製品シリーズ。ハンドルの断面形状を変更することで、グリップ力と安定性が向上し、快適性が向上。視界を遮るものがなく、操作性が向上。最適なオープンエンド / ハンドル位置によるアクセス性向上。サテンクロム仕上げ。ナットを傷つけずに高いトルクを発揮する12ポイントOGVプロフィル
仕様●スパナの種類:コンビネーションスパナ●インチまたはメートル:Metric●メートル系サイズ:4mm, 7.8mm●全体長さ:106mm●ダブルエンド:あり●仕上げ:サテンクロム●サイズ:4x7.8mm
1個
¥1,500
税込¥1,650
7日以内出荷
スリムなジョイント部により、高品質な仕上がりで正確な作業が可能。テーパー状のプライヤーチップは、さまざまなルックサイズに対応し、多用途で便利なツールとなっています。人間工学に基づいた成形ハンドルグリップは、非常に使い心地がよく、化学薬品に対する耐性を備えています。ステンレススチール製のため、優れた耐久性と性能を発揮。このプライヤは、手の届きにくい場所でも、あらゆるタイプの部品やワイヤを掴んで操作するのに最適です。実験室、生産現場、メンテナンスなど、プロのニーズに合わせてお使いいただけます。NF ISO 9655, ISO 9655, DIN ISO 9655, ASME B107.500規格に準拠しています
用途丸ペンチは、ワイヤや金属などの材料を使用する場合に、ループや屈曲を作成するのに最適な手動工具です。このプライヤはワイヤワーク、ビード加工、宝石加工に最適で、一般的に電気技術者、宝飾デザイナ、ネットワークエンジニア、芸術家などが使用します。
仕様●プライヤータイプ:丸型ノーズプライヤ●ジョー長さ:35mm●全体長さ:135mm●材質:ステンレス鋼
1個
¥16,140
税込¥17,754
7日以内出荷
静電気放電( ESD )リスクからの電子部品の保護。人間工学に基づいたハンドルにより、快適なグリップと握りやすさを実現しています。パフォーマンスと操作性を向上させるスリムな対角線形状
用途ケーブルカッター / プライヤは、電気技術者を念頭に設計された工具ですが、信頼性の高いケーブルカッターのセットを常に手元に置いておく必要があります。あらゆる形状、サイズのケーブルやワイヤの切断及びストリッピングに最適です。ケーブルカッターは、人間工学に基づいて設計され、快適に安心して安全に使用することができます。ケーブルカッターは主に次の用途で使用されます。電気技師、ガスエンジニア、電気通信技術者、自動車整備士、DIY愛好家
仕様●タイプ:サイドカッター●全体長さ:110mm●ESD対応:あり●最大切断能力:1.3mm●規格:NF ISO9654 、ISO9654 、 DIN ISO9654 、 ASME B107.500
1個
¥18,740
税込¥20,614
7日以内出荷
セットタイプ = コンビネーションスパナセット。シリーズ = MOD.440。セットのサイズ = 6 → 24 mm。個数 = 16。VDE/1000V認証 = なし
1個
¥37,770
税込¥41,547
7日以内出荷
ソケットセットタイプ = 標準ソケット / ビットセット。ドライブサイズ = 1/4インチ。インチまたはメートル = Metric。個数 = 38。ソケットヘッドタイプ = 6点、六角、プラス、Pozidriv、マイナス、Torx。ラチェット付属 = あり。ドライブ種類 = 正方型
1個
¥61,330
税込¥67,463
7日以内出荷
ソケットサイズ = 19mm。インチまたはメートル = Metric。ドライブサイズ = 3/8インチ。ソケットタイプ = ディープソケット。ソケットヘッドタイプ = 12点。全体長さ = 60 mm。ドライブ種類 = 正方型
1個
¥3,720
税込¥4,092
7日以内出荷
ソケットサイズ = 13mm。インチまたはメートル = Metric。ドライブサイズ = 3/8インチ。ソケットタイプ = ディープソケット。ソケットヘッドタイプ = 12点。全体長さ = 55 mm。ドライブ種類 = 正方型
1個
¥3,130
税込¥3,443
7日以内出荷
ソケットサイズ = 17mm。インチまたはメートル = Metric。ドライブサイズ = 3/8インチ。ソケットタイプ = 標準ソケット。ソケットヘッドタイプ = 12点。全体長さ = 30 mm。ドライブ種類 = 正方型
1個
¥1,550
税込¥1,705
7日以内出荷
ソケットサイズ = 13mm。インチまたはメートル = Metric。ドライブサイズ = 3/8インチ。ソケットタイプ = 標準ソケット。ソケットヘッドタイプ = 12点。全体長さ = 30 mm。ドライブ種類 = 正方型
1個
¥1,550
税込¥1,705
7日以内出荷
レンチの種類 = モンキーレンチmm。全体長さ = 155 mm。ハンドルタイプ = 金属。仕上げ = クロム
全長(mm)155
1個
¥4,840
税込¥5,324
7日以内出荷
ドライブサイズ = 1/4インチ。ハンドルタイプ = ラチェット。ドライブ形状 = 正方型
1個
¥12,730
税込¥14,003
7日以内出荷
ヘッドタイプ = Hexagon。タイプ = ドライバビットセット。サイズ = 0.9 mm 、 1.3 mm 、 1.5 mm 、 2.5 mm 、 2 mm。個数 = 5
1個
¥10,090
税込¥11,099
7日以内出荷
ヘッドタイプ = Hexagon。タイプ = ドライバビット。サイズ = 4 mm
1袋(10個)
¥9,730
税込¥10,703
7日以内出荷
スパナの種類 = オープンエンドスパナ。メートル系サイズ = 14 mm, 15mm。全体長さ = 182 mm。ダブルエンド = あり。仕上げ = クロム。サイズ = 14 x 15 mm
全長(mm)182
商品構成単品
1個
¥1,730
税込¥1,903
7日以内出荷
ドライバータイプ = 標準ドライバ。チップタイプ = マイナス。チップサイズ = 3.5 mm。刃の長さ = 75 mm。全体長さ = 155 mm
商品構成単品
1個
¥1,020
税込¥1,122
7日以内出荷
1袋(10個)
¥1,140
税込¥1,254
7日以内出荷
1×高性能シール1/4"ラチェットR.161B。
11×1/4"ドライブインチ6ポイントソケット:R。
3/16-7/32-1/4-9/32-5/16-11/32-3/8-13/32-7/16-1/2-9/16。
1×1/4"エクステンション:L100mm(R.210)。
1×1/4"スライドハンドル:R.120A。
1×1/4"ドライバーハンドル:R.236A。
用途ラチェットセット
質量(g)700
1個
¥37,980
税込¥41,778
8日以内出荷