29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
7,198 税込7,918
当日出荷

ドライブサイズ = 3/8 → 1/2インチ。タイプ = アダプタ。ドライブ種類 = 正方型。全体長さ = 36.65 mm。サブタイプ = コンバータ。Facom 1/2 インチ→ 3/8 インチ角型ラチェットアダプタ:. 業務用の 1/2 インチメススクエアラチェットを 3/8 インチオススクエアラチェットアダプタに導入しました。Facom の業務用アダプタでは、「ジュニア」シリーズの 3/8 インチドライブソケットを使用できます。最高グレードのスチール製で、最高の性能、耐久性、安全な使用が保証されます。. 特長と利点:. 1/2 インチメス -3/8 インチオススクエアドライブ ソケットとアクセサリの取り付け用 3/8 インチ 最大トルク 212 N.m 重量: 55 g 光沢クロム仕上げ. 認定及び認証:. ISO3316 、 DIN 3123 、 NF ISO3316 、 ASME B107.10
1個
2,588 税込2,847
5日以内出荷

1/2インチ メスから3/8インチ オスのスクエアドライブ。ソケットとアクセサリの取り付け用。光沢クロム仕上げ
仕様●ドライブサイズ:1/2 インチ●タイプ:アダプタ●ドライブ種類:正方型●全体長さ:33.5mm●サブタイプ:コンバータ●認定及び認証:ISO3316 、DIN 3123 、NF ISO3316 、ASME B107.10●重量:55g●最大トルク:212N.m
1個
2,588 税込2,847
7日以内出荷

ソケットドライブサイズよりも小さいスクエアドライバーの使用を許可します。 1/4"スクエアドライブ+D.169RJ>3/8"ソケット。 3/8"スクエアドライブ+D.169JS>1/2"ソケット。 1/2"スクエアドライブ>3/4"ソケット。 コンパクトさは、現場でのメンテナンス作業に必要なツールが少ないことを意味します。 磁気リテーナおよびロックシステム(JSおよびSK)。 ローレットを使用すると、アクセスが困難な場所で手で締めることができます。
用途ソケット変換アダプター 質量(g)100
1個
24,980 税込27,478
73日以内出荷

1/4"メスから3/8"オスのスクエアドライブ。 3/8"ドライブソケットの適合用。
用途インチドライブ・アダプター 質量(g)15 仕上ブライトクローム
1個
1,998 税込2,198
73日以内出荷

1個
1,398 税込1,538
73日以内出荷

1個
969 税込1,066
73日以内出荷

1個
1,898 税込2,088
73日以内出荷

1個
5,298 税込5,828
73日以内出荷

1個
2,698 税込2,968
73日以内出荷

1個
1,398 税込1,538
73日以内出荷

1個
2,698 税込2,968
73日以内出荷

1個
969 税込1,066
73日以内出荷

1個
3,198 税込3,518
73日以内出荷

1個
1,898 税込2,088
73日以内出荷

1個
1,398 税込1,538
73日以内出荷

1個
2,698 税込2,968
73日以内出荷

1個
2,698 税込2,968
73日以内出荷

1個
1,398 税込1,538
73日以内出荷

1個
969 税込1,066
73日以内出荷

1個
2,998 税込3,298
73日以内出荷

1個
1,898 税込2,088
73日以内出荷

1個
5,298 税込5,828
73日以内出荷

1個
3,198 税込3,518
73日以内出荷

1個
3,198 税込3,518
73日以内出荷

1個
969 税込1,066
73日以内出荷

1個
4,398 税込4,838
73日以内出荷

セットの範囲:3mm~11mm 取り外し不可能なビット 損傷した六角ソケットヘッド用のOGVグリップ
用途ソケットヘッドセット 質量(kg)5.5 セット内容JTM.GRP3-4-5-6-7-8-10-11mm 仕上ブライトクローム仕上
1個
44,980 税込49,478
73日以内出荷

曲面に合わせてサンディング面がカーブするサンディングブロックです。 スプリングテンションが、サンディング面をフィットさせます。 プレートはペーパーの着脱が容易なベルクロタイプになっています。
用途サンディングブロック 寸法(mm)200×70×90 質量(kg)0.3 径(Φmm)20(集塵ホース取付アダプター) 危険物の類別非危険物
1個
27,980 税込30,778
73日以内出荷