OGV(R)プロファイルリング。
断熱材部分を色分けしているので安全にお使いいただけます。
用途メガネレンチ
質量(g)240
形状オフセット
1個
¥11,980
税込¥13,178
8日以内出荷
長いコンビネーションレンチ:非常に長いハンドルは、最小限の労力で高トルクを通過させます。
ナットを保護しながら強力な締め付けを行う12ポイントリング付きOGV(R)プロファイル。
リングヘッドは15°の角度になっています。
オープンエンドヘッドは15°の角度になっています。
用途コンビネーションレンチ
質量(g)460
寸法(mm)19~50
仕上サテンクローム
1個
¥8,198
税込¥9,018
欠品中
Torx(R)プロファイルのストレートリングレンチ:高さのアクセスが制限されている場所や、ラチェット+ソケットでは不可能な場所に最適です。
特殊なブローチ加工によりレンチをひっくり返すことで30°刻みで使用できます。
トルクス寸法:E6からE24まで。
プレゼンテーション:サテンクローム仕上げ。
用途ボックスエンドレンチ
質量(g)25
1個
¥3,698
税込¥4,068
8日以内出荷
ナットを保護しながら強力な締め付けを実現する12ポイントリング付きOGVプロファイル。
15°の角度のオープンエンドヘッド。
用途コンビネーションレンチ
質量(g)50
適合寸法(mm)6~32
仕上サテンクローム仕上
1個
¥3,298
税込¥3,628
欠品中
ナットを保護しながら強力な締め付けを実現する12ポイントリング付きOGVプロファイル。
15°の角度のオープンエンドヘッド。
用途コンビネーションレンチ
質量(g)35
適合寸法(mm)6~32
仕上サテンクローム仕上
1個
¥3,198
税込¥3,518
8日以内出荷
ナットを保護しながら強力な締め付けを実現する12ポイントリング付きOGVプロファイル。
15°の角度のオープンエンドヘッド。
用途コンビネーションレンチ
質量(g)195
適合寸法(mm)6~32
仕上サテンクローム仕上
1個
¥4,998
税込¥5,498
8日以内出荷
ナットを保護しながら強力な締め付けを実現する12ポイントリング付きOGVプロファイル。
15°の角度のオープンエンドヘッド。
用途コンビネーションレンチ
質量(g)100
適合寸法(mm)6~32
仕上サテンクローム仕上
1個
¥3,698
税込¥4,068
8日以内出荷
ナットを保護しながら強力な締め付けを実現する12ポイントリング付きOGVプロファイル。
15°の角度のオープンエンドヘッド。
用途コンビネーションレンチ
質量(g)50
適合寸法(mm)6~32
仕上サテンクローム仕上
1個
¥3,198
税込¥3,518
8日以内出荷
ナットを保護しながら強力な締め付けを実現する12ポイントリング付きOGVプロファイル。
15°の角度のオープンエンドヘッド。
用途コンビネーションレンチ
質量(g)850
適合寸法(mm)6~32
仕上サテンクローム仕上
1個
¥11,980
税込¥13,178
8日以内出荷
ナットを保護しながら強力な締め付けを実現する12ポイントリング付きOGVプロファイル。
15°の角度のオープンエンドヘッド。
用途コンビネーションレンチ
質量(g)320
適合寸法(mm)6~32
仕上サテンクローム仕上
1個
¥5,998
税込¥6,598
8日以内出荷
ナットを保護しながら強力な締め付けを実現する12ポイントリング付きOGVプロファイル。
15°の角度のオープンエンドヘッド。
用途コンビネーションレンチ
質量(g)130
適合寸法(mm)6~32
仕上サテンクローム仕上
1個
¥4,298
税込¥4,728
8日以内出荷
ナットを保護しながら強力な締め付けを実現する12ポイントリング付きOGVプロファイル。
15°の角度のオープンエンドヘッド。
用途コンビネーションレンチ
質量(g)130
適合寸法(mm)6~32
仕上サテンクローム仕上
1個
¥3,998
税込¥4,398
8日以内出荷
ナットを保護しながら強力な締め付けを実現する12ポイントリング付きOGVプロファイル。
15°の角度のオープンエンドヘッド。
用途コンビネーションレンチ
質量(g)100
適合寸法(mm)6~32
仕上サテンクローム仕上
1個
¥3,500
税込¥3,850
8日以内出荷
ナットを保護しながら強力な締め付けを実現する12ポイントリング付きOGVプロファイル。
15°の角度のオープンエンドヘッド。
用途コンビネーションレンチ
質量(g)75
適合寸法(mm)6~32
仕上サテンクローム仕上
1個
¥3,298
税込¥3,628
8日以内出荷
ナットを保護しながら強力な締め付けを実現する12ポイントリング付きOGVプロファイル。
15°の角度のオープンエンドヘッド。
用途コンビネーションレンチ
質量(g)195
適合寸法(mm)6~32
仕上サテンクローム仕上
1個
¥4,998
税込¥5,498
8日以内出荷
FACOMSLSアタッチメントソリューションを備えたツールで、偶発的な転倒のリスクを防ぎます。
現在のすべてのアプリケーションに対応した標準レンチです。
航空基準を満たすコンパクトなサイズと組み合わされた高い機械的強度を実現しました。
リングヘッド:-直列または埋め込みネジへのアクセスを改善するために設計されたリングオープンエンド(サイズE)。
ナットを保護しながら強力に締め付ける12ポイントリング付きOGVプロファイル。
リングヘッドは15°の角度になっています。
オープンエンドヘッド:-15°の角度のオープンエンド。
最適化されたオープンエンドのヘッドハンドルジオメトリ。
インチ単位の寸法:1/4"から1"5/16まで。
プレゼンテーション:サテンクローム仕上げ
用途コンビネーションレンチ
質量(g)195
1個
¥6,998
税込¥7,698
8日以内出荷
FACOMSLSアタッチメントソリューションを備えたツールで、偶発的な転倒のリスクを防ぎます。
現在のすべてのアプリケーション用の標準レンチ。
航空基準を満たすコンパクトなサイズと組み合わされた高い機械的強度。
リングヘッド:-直列または埋め込みネジへのアクセスを改善するために設計されたリングオープンエンド(サイズE)。
ナットを保護しながら強力に締め付けるための12ポイントリング付きOGV(R)プロファイル。
リングヘッドは15°の角度になっています。
オープンエンドヘッド:-オープンエンドは15°の角度になっています。
アクセスを増やすために最適化されたオープンエンドのヘッドハンドルジオメトリ。
用途コンビネーションレンチ
質量(g)65
規格NFISO691、NFISO7738、NFISO3318、NFISO1711-1、E74-306、ISO691、ISO7738、ISO3318、ISO1711-1、DINISO691、DIN1711-1、DIN3113、ASMEB107.100
仕上サテンクローム仕上
寸法(mm)6~34
1個
¥5,398
税込¥5,938
8日以内出荷
オフセットコンビネーションレンチ:ナットを保護しながら強力な締め付けを行います。
12ポイントリング付きOGVプロファイル。
オープンエンドヘッドは15°の角度になっています。
用途コンビネーションレンチ
質量(g)75
寸法(mm)6~32
仕上サテンクローム
1個
¥3,298
税込¥3,628
8日以内出荷
半月形状により、従来の工具ではアクセスできない位置のナットも操作できます。
ナットを保護しながら強力な締め付けを実現する12ポイントリング付きOGVプロファイル。
用途リングレンチ
質量(g)200
適合寸法(mm)10~22
仕上サテンクローム仕上
1個
¥9,298
税込¥10,228
8日以内出荷
半月形状により、従来の工具ではアクセスできない位置のナットも操作できます。
ナットを保護しながら強力な締め付けを実現する12ポイントリング付きOGVプロファイル。
用途リングレンチ
質量(g)150
適合寸法(mm)10~22
仕上サテンクローム仕上
1個
¥8,798
税込¥9,678
8日以内出荷
ヒンジ付きソケットレンチ。
ソケットを180°回転させることができます。
ソケットは、タンクのスプリングロックの位置に保持されます。
ナットを保護しながら強力な締め付けを実現する12ポイントリング付きOGVプロファイル。
用途ソケットエンドレンチ
質量(g)95
適合寸法(mm)6~23
仕上サテンクローム仕上
1個
¥9,998
税込¥10,998
8日以内出荷
ヒンジ付きソケットレンチ。
ソケットを180°回転させることができます。
ソケットは、タンクのスプリングロックの位置に保持されます。
ナットを保護しながら強力な締め付けを実現する12ポイントリング付きOGVプロファイル。
用途ソケットエンドレンチ
質量(g)90
適合寸法(mm)6~23
仕上サテンクローム仕上
1個
¥9,998
税込¥10,998
8日以内出荷
ヒンジ付きソケットレンチ。
ソケットを180°回転させることができます。
ソケットは、タンクのスプリングロックの位置に保持されます。
ナットを保護しながら強力な締め付けを実現する12ポイントリング付きOGVプロファイル。
用途ソケットエンドレンチ
質量(g)350
適合寸法(mm)6~23
仕上サテンクローム仕上
1個
¥15,980
税込¥17,578
8日以内出荷
ヒンジ付きソケットレンチ。
ソケットを180°回転させることができます。
ソケットは、タンクのスプリングロックの位置に保持されます。
ナットを保護しながら強力な締め付けを実現する12ポイントリング付きOGVプロファイル。
用途ソケットエンドレンチ
質量(g)200
適合寸法(mm)6~23
仕上サテンクローム仕上
1個
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
ヒンジ付きソケットレンチ。
ソケットを180°回転させることができます。
ソケットは、タンクのスプリングロックの位置に保持されます。
ナットを保護しながら強力な締め付けを実現する12ポイントリング付きOGVプロファイル。
用途ソケットエンドレンチ
質量(g)190
適合寸法(mm)6~23
仕上サテンクローム仕上
1個
¥10,980
税込¥12,078
8日以内出荷
ヒンジ付きソケットレンチ。
ソケットを180°回転させることができます。
ソケットは、タンクのスプリングロックの位置に保持されます。
ナットを保護しながら強力な締め付けを実現する12ポイントリング付きOGVプロファイル。
用途ソケットエンドレンチ
質量(g)100
適合寸法(mm)6~23
仕上サテンクローム仕上
1個
¥9,980
税込¥10,978
8日以内出荷
ヒンジ付きソケットレンチ。
ソケットを180°回転させることができます。
ソケットは、タンクのスプリングロックの位置に保持されます。
ナットを保護しながら強力な締め付けを実現する12ポイントリング付きOGVプロファイル。
用途ソケットエンドレンチ
質量(g)350
適合寸法(mm)6~23
仕上サテンクローム仕上
1個
¥12,980
税込¥14,278
8日以内出荷
ヒンジ付きソケットレンチ。
ソケットを180°回転させることができます。
ソケットは、タンクのスプリングロックの位置に保持されます。
ナットを保護しながら強力な締め付けを実現する12ポイントリング付きOGVプロファイル。
用途ソケットエンドレンチ
質量(g)220
適合寸法(mm)6~23
仕上サテンクローム仕上
1個
¥11,980
税込¥13,178
8日以内出荷
半月オフセットリングレンチ:半月形状により、従来のツールではアクセスできないナットを操作できます。
ナットを保護しながら強力な締め付けを行う12ポイントリング付きOGV(R)プロファイル。
用途ボックスエンドレンチ
質量(g)150
寸法(mm)10~22
仕上サテンクローム仕上(プレゼンテーション)
1個
¥8,798
税込¥9,678
欠品中
半月オフセットリングレンチ:半月形状により、従来のツールではアクセスできないナットを操作できます。
ナットを保護しながら強力な締め付けを行う12ポイントリング付きOGV(R)プロファイル。
用途ボックスエンドレンチ
質量(g)250
寸法(mm)10~22
仕上サテンクローム仕上(プレゼンテーション)
1個
¥10,980
税込¥12,078
8日以内出荷
半月オフセットリングレンチ:半月形状により、従来のツールではアクセスできないナットを操作できます。
ナットを保護しながら強力な締め付けを行う12ポイントリング付きOGV(R)プロファイル。
用途ボックスエンドレンチ
質量(g)160
寸法(mm)10~22
仕上サテンクローム仕上(プレゼンテーション)
1個
¥7,998
税込¥8,798
8日以内出荷
半月オフセットリングレンチ:半月形状により、従来のツールではアクセスできないナットを操作できます。
ナットを保護しながら強力な締め付けを行う12ポイントリング付きOGV(R)プロファイル。
用途ボックスエンドレンチ
質量(g)70
寸法(mm)10~22
仕上サテンクローム仕上(プレゼンテーション)
1個
¥6,898
税込¥7,588
8日以内出荷
半月オフセットリングレンチ:半月形状により、従来のツールではアクセスできないナットを操作できます。
ナットを保護しながら強力な締め付けを行う12ポイントリング付きOGV(R)プロファイル。
用途ボックスエンドレンチ
質量(g)170
寸法(mm)10~22
仕上サテンクローム仕上(プレゼンテーション)
1個
¥9,998
税込¥10,998
8日以内出荷
半月オフセットリングレンチ:半月形状により、従来のツールではアクセスできないナットを操作できます。
ナットを保護しながら強力な締め付けを行う12ポイントリング付きOGV(R)プロファイル。
用途ボックスエンドレンチ
質量(g)110
寸法(mm)10~22
仕上サテンクローム仕上(プレゼンテーション)
1個
¥6,898
税込¥7,588
8日以内出荷
ヒンジ付きソケットレンチ:ソケットを180°回転させることができます。
ソケットは、タンクのスプリングロックの位置にキープされます。
ナットを保護しながら強力な締め付けを行う12ポイントリング付きOGV(R)プロファイル。
プレゼンテーション:サテンクローム仕上げ。
用途ボックスエンドレンチ
質量(g)600
寸法(mm)6~32
1個
¥10,980
税込¥12,078
8日以内出荷
スパナの種類 = コンビネーションスパナ。メートル系サイズ = 5mm。全体長さ = 82 mm。ダブルエンド = あり。仕上げ = サテンクロム。サイズ = 5 mm。ショートコンビネーションレンチ:ショートハンドルとコンパクトヘッドにより、高い手軽さを実現します。狭い場所での作業に最適です。 OGV R プロファイル、 12 ポイントリング付きで、ナットを保護しながら強力に締め付けることができます。H サフィックス = 6 ポイントリング 15 ° の角度のリングヘッド。 15 ° の角度が付いたオープンエンドヘッド。 メートルサイズ: 3.2 ~ 17 mm 仕上げ:サテンクロム仕上げ。
1個
¥2,630
税込¥2,893
7日以内出荷
コンビネーションレンチ-メートル法。
プロフェッショナルな品質-FacomToolsLifetimeGuaranteeの対象です。
産業用および自動車用:ISO691、NFISO691、ISO7738、NFISO7738、ISO3318、NFISO3318、ISO1711-1、NFISO1711-1、NFE74-306に準拠します。
航空宇宙規格:SAEAS954Eに準拠します。
幅広い開口部。
メートル法のサイズ:4~41mm。
インチサイズ:1/4"から11/2"。
トルク能力定格が300NMを超えています。
幅広のハンドル:ユーザーは快適に高トルクの力を加えることができます。
可変ハンドル断面は、負荷がかかったときにレンチが手に回るのを防ぐのに役立ちます。
航空規格に準拠したコンパクトな設計と組み合わされた高い機械的性能。
リングエンド。-15°の角度の12ポイントOGV(R)リング。
ナットを損傷することなく高トルクを実現する12ポイントOGVプロファイル-サイズ4、5、5.5mmは6ポイントリングです。
OGV(R)プロファイルは、ナットとの接触面を最大化し、寿命を延ばします。
優れたアクセスのためのリングエンドクリアランス-リングが突き出ているため、凹んだ穴にリングを挿入できます。
オープンエンド。-ハンドルから15°の角度で開いています。
優れたアクセシビリティのために最適化されたオープンエンドジオメトリ。
高品質のパフォーマンスのためにクロムバナジウム鋼で鍛造されています。
サテンクローム仕上げ-簡単に掃除できます。
簡単に識別できるように、製品のサイズとリファレンスがエッチングされています。
各製造バッチは、寸法、静的および疲労の機械的性能、耐摩耗性、耐食性についてテストしています。
用途コンビネーションレンチ
質量(g)200
1個
¥3,598
税込¥3,958
8日以内出荷
コンビネーションレンチ-メートル法。
プロフェッショナルな品質-FacomToolsLifetimeGuaranteeの対象です。
産業用および自動車用:ISO691、NFISO691、ISO7738、NFISO7738、ISO3318、NFISO3318、ISO1711-1、NFISO1711-1、NFE74-306に準拠します。
航空宇宙規格:SAEAS954Eに準拠します。
幅広い開口部。
メートル法のサイズ:4~41mm。
インチサイズ:1/4"から11/2"。
トルク能力定格が300NMを超えています。
幅広のハンドル:ユーザーは快適に高トルクの力を加えることができます。
可変ハンドル断面は、負荷がかかったときにレンチが手に回るのを防ぐのに役立ちます。
航空規格に準拠したコンパクトな設計と組み合わされた高い機械的性能。
リングエンド。-15°の角度の12ポイントOGV(R)リング。
ナットを損傷することなく高トルクを実現する12ポイントOGVプロファイル-サイズ4、5、5.5mmは6ポイントリングです。
OGV(R)プロファイルは、ナットとの接触面を最大化し、寿命を延ばします。
優れたアクセスのためのリングエンドクリアランス-リングが突き出ているため、凹んだ穴にリングを挿入できます。
オープンエンド。-ハンドルから15°の角度で開いています。
優れたアクセシビリティのために最適化されたオープンエンドジオメトリ。
高品質のパフォーマンスのためにクロムバナジウム鋼で鍛造されています。
サテンクローム仕上げ-簡単に掃除できます。
簡単に識別できるように、製品のサイズとリファレンスがエッチングされています。
各製造バッチは、寸法、静的および疲労の機械的性能、耐摩耗性、耐食性についてテストしています。
用途コンビネーションレンチ
質量(g)35
1個
¥1,698
税込¥1,868
8日以内出荷
スパナの種類 = コンビネーションスパナ。メートル系サイズ = 5mm。全体長さ = 115 mm。ダブルエンド = あり。仕上げ = サテンクロム。サイズ = 5 mm。シリーズ440コンビネーションスパナ. 角度15°の標準コンビネーションスパナの製品シリーズ 可変ハンドル断面により、握りやすく安定し快適 視界が遮られないためアクセス性が向上 最適なオープンエンド / ハンドル位置によるアクセス性向上 サテンクロム仕上げ 12ポイントのOGVプロファイルで、ナットを破損せず高トルクを実現 6ポイントリングが ; 476-040 476-040 及び ; 476-050 476-050 で使用可能
1個
¥1,730
税込¥1,903
5日以内出荷
スパナの種類 = コンビネーションスパナ。メートル系サイズ = 4 mm, 7.8mm。全体長さ = 106 mm。ダブルエンド = あり。仕上げ = サテンクロム。サイズ = 4 x 7.8 mm。シリーズ440コンビネーションスパナ. 角度15°の標準コンビネーションスパナの製品シリーズ 可変ハンドル断面により、握りやすく安定し快適 視界が遮られないためアクセス性が向上 最適なオープンエンド / ハンドル位置によるアクセス性向上 サテンクロム仕上げ 12ポイントのOGVプロファイルで、ナットを破損せず高トルクを実現 6ポイントリングが ; 476-040 476-040 及び ; 476-050 476-050 で使用可能
1個
¥1,500
税込¥1,650
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ