300件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インチ回転式ハンドルのラチェットで、工具の全長は120mmとコンパクトで軽量です。ラチェットヘッドの直径は27mmで、角型ドライバーを備えています。さまざまなメートルサイズとインチサイズのソケットに適合します。6°刻みの72歯機構により、狭い場所での作業に最適。ツイストハンドル設計により、最小限の動作と労力で簡単に操作できます。人間工学に基づいたソフトグリップハンドルにより、優れたグリップ性能と使いやすさを提供します。ロックボタンは、クイックリリースボタンが作動するまでソケットを固定し、使用中にソケットが緩まないようにします。サテンクロム仕上げでクリーニングが簡単
仕様●ドライブサイズ:1/4インチ●ハンドルタイプ:ラチェット●ドライブ形状:正方型●全体長さ:120mm●材質:クロームバナジウム鋼●仕上げ:サテンクロム●規格:ISO3315、DIN3122に準拠
1個
11,520 税込12,672
翌々日出荷

持ち運びに便利な小型セットで、工具をすぐに選択可能(ねじ頭のパターンを絵で表現)。回転式ハンドルラチェット1/4インチ。1/4インチドライブスピナ。金属製ヒンジロッド。自動開閉式の金属製留め金
用途このソケット / ビットセットは、主にプロの職人、整備工、又はDIY愛好家によって使用されています。ソケットセットは、次のような緩めたり締めたりする特定の作業をするためにソケットが不可欠である多くの状況や職業で使用することができます。メンテナンス、建設、家庭のDIY、メカニック/カーガレージ 仕様●ドライブサイズ:1/4ンチ●セットタイプ:ソケット/ビットラチェットセット●ドライブ種類:正方型●個数:38●仕上げ:クロム●材質:合金鋼●サイズ:W152 x D48 x H92mm(閉じた状態)●重量:0.85Kg●規格:YTSCC-7274-2015-08、ISO+DIN+ASMEに適合(該当する場合)●セット内容:ビット、エクステンション、ラチェット、ソケット、スピナハンドル、ユニバーサルジョイント●1/4インチスクエアドライブソケット - 6Pt:5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、14mm (メートル系)●1/4インチスクエアドライブハンドル - 高速動作回転装置ツイストラチェットハンドル(R.360):120mm / スピナドライバハンドル●1/4インチスクエアドライブアクセサリ - ユニバーサルジョイント:L33mm / スプリングクリップ:1/4インチ六角ドライブビットホルダ用 / カプラ:1/4インチ六角ドライブ → 1/4インチスクエアドライブ / エクステンションバー:55、100mm●1/4インチ六角ドライブシリーズ 1ドライバビット - マイナス:4.5、6.5、8mm / プラス:PH1、PH2、PH3 / Pozidriv:PZ1、PZ2、PZ3 / 六角:3、4、5、6、7mm / ResisTorx:TT10、TT15、TT20、TT25、TT27、TT30、TT40●保管用キャリーケース:ナノコンパクトケース
1個
31,980 税込35,178
翌々日出荷

6mmから24mmまでのサイズのコンビネーションOGVスパナ16点セット。高品質スチール製でサテンクロム仕上げのオープンエンドスパナおよびリングエンドスパナ。成形トレイ付き。Facomモジュラー収納システムに対応
用途このスパナセットは、主にプロの職人、エンジニア、DIY愛好家に使用されています。スパナは、作業者のキットの中で最も重要な手動工具の一つです。スパナは、一般的に次のような用途で使われます。機械・工業生産、自動車産業、メンテナンス 仕様●セットタイプ:コンビネーションスパナセット●セットのサイズ:6.0mm 、7.0mm 、8.0mm 、9.0mm 、10.0mm 、11.0mm 、12.0mm 、13.0mm 、14.0mm 、15.0mm 、16.0mm 、17.0mm 、18.0mm 、19.0mm 、22.0mm 、24.0mm●個数:16●材質:クロームバナジウム鋼●重量: 1.9Kg●認証・認定:YTSCC-7274-2015-08●付属:成形トレイ
1個
36,470 税込40,117
5日以内出荷

角度15°の標準コンビネーションスパナの製品シリーズ。ハンドルの断面形状を変更することで、グリップ力と安定性が向上し、快適性が向上。視界を遮るものがなく、操作性が向上。最適なオープンエンド / ハンドル位置によるアクセス性向上。サテンクロム仕上げ。ナットを傷つけずに高いトルクを発揮する12ポイントOGVプロフィル
仕様●スパナの種類:コンビネーションスパナ●メートル系サイズ:5mm●インチまたはメートル:Metric●全体長さ:115mm●ダブルエンド:あり●仕上げ:サテンクロム●サイズ:5mm
1個
1,730 税込1,903
5日以内出荷

スリムプロファイルチゼル。クロムバナジウム鍛造鋼: エッジを57 HRC、インパクトヘッドを40 HRC で処理
全長(mm)235 質量(g)240 刃幅(mm)26 仕上ラッカー仕上げ
1個
5,298 税込5,828
4日以内出荷

1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

1/4インチスクエアドライブのOGVプロファイル六角ソケットのシリーズ。研磨仕上げのクロームめっき
仕様●ソケットサイズ:5mm●ドライブサイズ:1/4インチ●ソケットタイプ:Hexagon●ドライブ種類:正方型●全体長さ:22mm●仕上げ:研磨
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷

1個
8,498 税込9,348
4日以内出荷

1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

1個
9,298 税込10,228
4日以内出荷

1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

1個
9,898 税込10,888
4日以内出荷

材質ジョー:鍛造クロムモリブデン鋼 全長(mm)260 質量(g)520 最大切断能力(mm)7 圧着能力(mm)45~110
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷

1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

安全性の高いヒッコリーハンドル。2つのスチール面と1つのウッド面。グラファイトハンドルリベットハンマー
全長(mm)330 質量(g)1130
1個
7,298 税込8,028
4日以内出荷

安全性の高いヒッコリーハンドル。2つのスチール面と1つのウッド面。グラファイトハンドルリベットハンマー
全長(mm)245 質量(g)345
1個
3,500 税込3,850
4日以内出荷

3つのブレード設定を選択できます。成形ハンドルハウジング5枚。亜鉛合金スライドボタン
質量(g)190
1個
6,798 税込7,478
4日以内出荷

1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

特別な非スパーク性および耐磁性銅 - ベリリウム合金。安全のために、FACOMは火の粉の危険を防ぐために木製のハンドルを使用しています。スパークの危険性を避けるために、ハンマーヘッドのデザインは、鋭いエッジを持たない特定のものです。
全長(mm)245 質量(g)1000
1個
7,998 税込8,798
93日以内出荷

1個
99,980 税込109,978
4日以内出荷

1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

安全性の高いヒッコリーハンドル。2つのスチール面と1つのウッド面。グラファイトハンドルリベットハンマー
幅(mm)40 全長(mm)330 規格CEマーク、ISO 15601、NF E 71-016、NF ISO 15601 全高(mm)108 材質(ヘッド)鋼鉄
1個
3,500 税込3,850
4日以内出荷

安全性の高いヒッコリーハンドル。2つのスチール面と1つのウッド面。グラファイトハンドルリベットハンマー
全長(mm)380 質量(g)2800
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷

安全性の高いヒッコリーハンドル。2つのスチール面と1つのウッド面。グラファイトハンドルリベットハンマー
全長(mm)300 質量(g)585
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷

高い安全性のヒッコリーハンドル
幅(mm)43 全長(mm)248 質量(g)1300 規格CEマーク、DIN 6475、ISO 15601、NF ISO 15601 全高(mm)105
1個
8,498 税込9,348
4日以内出荷

1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

材質ヒッコリー 形状大工タイプ 全長(mm)283 質量(g)270 規格NF E 71-016、NF ISO 15601、ISO 15601
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷

1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷

1個
4,198 税込4,618
4日以内出荷

1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷

人間工学に基づいたグラファイトコアの安全なハンドルです
全長(mm)350 質量(g)960 材質(ハンドル)グラファイト
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

高品質のスチールブレード、洗練されたクロム仕上げ、木工ハンドル
全長(mm)200 質量(g)185
1個
6,298 税込6,928
4日以内出荷


1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

厚く、角度の付いた、フラットエンドブレードを備えたモデルです。 。ソフトなバイマテリアルハンドル。収納ケース付き。
幅(mm)25 全長(mm)185 質量(g)90 規格DIN EN 60900、EN 60900、IEC 60900、NF EN 60900 全高(mm)52
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

形状四角 幅(mm)18 全長(mm)237 質量(g)200 規格ISO 15601、NF E 71-016 全高(mm)142 材質(ヘッド)鋼鉄
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷