コンビネーションレンチ-メートル法。
プロフェッショナルな品質-FacomToolsLifetimeGuaranteeの対象です。
産業用および自動車用:ISO691、NFISO691、ISO7738、NFISO7738、ISO3318、NFISO3318、ISO1711-1、NFISO1711-1、NFE74-306に準拠します。
航空宇宙規格:SAEAS954Eに準拠します。
幅広い開口部。
メートル法のサイズ:4~41mm。
インチサイズ:1/4"から11/2"。
トルク能力定格が300NMを超えています。
幅広のハンドル:ユーザーは快適に高トルクの力を加えることができます。
可変ハンドル断面は、負荷がかかったときにレンチが手に回るのを防ぐのに役立ちます。
航空規格に準拠したコンパクトな設計と組み合わされた高い機械的性能。
リングエンド。-15°の角度の12ポイントOGV(R)リング。
ナットを損傷することなく高トルクを実現する12ポイントOGVプロファイル-サイズ4、5、5.5mmは6ポイントリングです。
OGV(R)プロファイルは、ナットとの接触面を最大化し、寿命を延ばします。
優れたアクセスのためのリングエンドクリアランス-リングが突き出ているため、凹んだ穴にリングを挿入できます。
オープンエンド。-ハンドルから15°の角度で開いています。
優れたアクセシビリティのために最適化されたオープンエンドジオメトリ。
高品質のパフォーマンスのためにクロムバナジウム鋼で鍛造されています。
サテンクローム仕上げ-簡単に掃除できます。
簡単に識別できるように、製品のサイズとリファレンスがエッチングされています。
各製造バッチは、寸法、静的および疲労の機械的性能、耐摩耗性、耐食性についてテストしています。
用途コンビネーションレンチ
質量(g)200
1個
¥3,598
税込¥3,958
8日以内出荷
コンビネーションレンチ-メートル法。
プロフェッショナルな品質-FacomToolsLifetimeGuaranteeの対象です。
産業用および自動車用:ISO691、NFISO691、ISO7738、NFISO7738、ISO3318、NFISO3318、ISO1711-1、NFISO1711-1、NFE74-306に準拠します。
航空宇宙規格:SAEAS954Eに準拠します。
幅広い開口部。
メートル法のサイズ:4~41mm。
インチサイズ:1/4"から11/2"。
トルク能力定格が300NMを超えています。
幅広のハンドル:ユーザーは快適に高トルクの力を加えることができます。
可変ハンドル断面は、負荷がかかったときにレンチが手に回るのを防ぐのに役立ちます。
航空規格に準拠したコンパクトな設計と組み合わされた高い機械的性能。
リングエンド。-15°の角度の12ポイントOGV(R)リング。
ナットを損傷することなく高トルクを実現する12ポイントOGVプロファイル-サイズ4、5、5.5mmは6ポイントリングです。
OGV(R)プロファイルは、ナットとの接触面を最大化し、寿命を延ばします。
優れたアクセスのためのリングエンドクリアランス-リングが突き出ているため、凹んだ穴にリングを挿入できます。
オープンエンド。-ハンドルから15°の角度で開いています。
優れたアクセシビリティのために最適化されたオープンエンドジオメトリ。
高品質のパフォーマンスのためにクロムバナジウム鋼で鍛造されています。
サテンクローム仕上げ-簡単に掃除できます。
簡単に識別できるように、製品のサイズとリファレンスがエッチングされています。
各製造バッチは、寸法、静的および疲労の機械的性能、耐摩耗性、耐食性についてテストしています。
用途コンビネーションレンチ
質量(g)35
1個
¥1,698
税込¥1,868
8日以内出荷
関連キーワード