ヘッドタイプ 六角、プラス、Pozidriv、マイナス、Torx。タイプ ドライバビットセット。個数 28。Facomドライバビットセット 28ピース. Facomは独自設計の使いやすいポリアミド(PA66)ビットセットを開発しました。耐衝撃性に優れ、非常に堅牢で、ウォレット形ケース入りの最適な電動工具アクセサリです。 ビット ビットは4区画に分かれており、硬い留め具や扱いにくい留め具用に特別に設計されています。ビットタイプの種類: マイナス プラス Pozidriv Torx 六角ビット及びビットホルダ. ケース ケースは頑丈なプラスチック製で、露出した窓によりビットを簡単に識別でき、ビットを保護するカバーが付いています。開くと、すべてのビットが水平位置に整列され、中央にビットホルダが収められています。持ち運びや保管が容易なコンパクトケースです。
. 特長と利点.28ピース ポリアミド(PA66)製 高い耐衝撃性 化学製品への耐性 使いやすいウォレットタイプのケース プッシュボタンシステムでビットをケースから取り出し. 代表的用途: このドライバビットセットは、主にプロの職人、エンジニア、DIY愛好家によって使用されています。このドライバビットセットは、どのような作業向けのキットでも最も重要になる手動工具の1つです。固定具の締緩に関連する特別な作業のためにドライバービットが必要な状況や専門的作業は少なくありません。 マイナスやプラスなどの、最も一般的なドライバビットタイプは非常に広範囲の用途に対応しています。ビットが目的の用途に適しているかどうかは、先端のサイズによって決まります。主な用途: 機械及び工業生産 木工 大工作業 木材を金属に固定する TORX、六角、Tri-Wingなどの特殊ドライバビットは、次のような特殊用途向けに設計されています。 電子機器の修理 コンソールを開ける Xbox PlayStation 携帯電話を開く MacBookを開ける よくある質問: ドライバビットは磁化されていますか? いいえ。このドライバービットは磁化されていませんが、RSで入手可能なマグネタイザー(例: 667-3471 667-3471 )を使用することで簡単に磁化できます。 これらのビットはインパクトツールに適していますか? いいえ、このセットは手動工具専用に設計されています。使用が適切でない場合、ねじや工具が破損するおそれがあります。 セットの内容を教えてください。
1個
¥10,310
税込¥11,341
7日以内出荷
関連キーワード