ハンドルは絶縁材でカラーコーティングしています。ファコム製品は国際またはフランス国内規格に規定された過酷なテストをクリアしています。電気工事用。
仕様●全長(mm):250●電気作業安全のためEN60900規格準拠●1000V絶縁仕様●材質/仕上:本体:構造用鋼、表面:樹脂●使用前に必ず工具の外観を調べてください。●電圧が交流1000Vを超える作業はしないでください。●原産国:フランス●コード番号:344-9648
アズワン品番67-2279-18
1丁
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
絶縁材でカラーコーティングしています。電気工事用。
仕様●二面幅寸法(mm):11●二面幅寸法(インチ):0.43●全長(mm):115●対辺寸法(mm):11●対辺(mm):11●電気作業安全のためEN60900規格準拠●1000V絶縁仕様●材質/仕上:本体/構造用鋼、表面/樹脂●注意:使用前に必ず工具の外観を調べてください。●電圧が交流1000Vを超える作業はしないでください。●原産国:フランス●コード番号:345-1158
アズワン品番67-2279-40
1本
¥4,698
税込¥5,168
5日以内出荷
絶縁材でカラーコーティングしています。電気工事用。
仕様●二面幅寸法(mm):12●全長(mm):125●厚さ(mm):10●対辺寸法(mm):12●対辺(mm):12●電気作業安全のためEN60900規格準拠●1000V絶縁仕様●材質/仕上:本体/構造用鋼、表面/樹脂●使用前に必ず工具の外観を調べてください。●電圧が交流1000Vを超える作業はしないでください。●原産国:フランス●コード番号:345-1142
アズワン品番67-2279-38
1本
¥4,798
税込¥5,278
5日以内出荷
絶縁材でカラーコーティングしています。電気工事用。
仕様●二面幅寸法(mm):17●二面幅寸法(インチ):0.67●全長(mm):155●厚さ(mm):12●対辺寸法(mm):17●対辺(mm):17●電気作業安全のためEN60900規格準拠●1000V絶縁仕様●材質/仕上:本体/構造用鋼、表面/樹脂●注意:使用前に必ず工具の外観を調べてください。●電圧が交流1000Vを超える作業はしないでください。●原産国:フランス●コード番号:344-9614
アズワン品番67-2279-32
1本
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
絶縁材でカラーコーティングしています。電気工事用。
仕様●二面幅寸法(mm):13●二面幅寸法(インチ):0.51●全長(mm):135●厚さ(mm):11●対辺寸法(mm):13●対辺(mm):13●電気作業安全のためEN60900規格準拠●1000V絶縁仕様●材質/仕上:本体/構造用鋼、表面/樹脂●注意:使用前に必ず工具の外観を調べてください。●電圧が交流1000Vを超える作業はしないでください。●原産国:フランス●コード番号:345-1161
アズワン品番67-2279-36
1本
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
絶縁材でカラーコーティングしています。電気工事用。
仕様●二面幅寸法(mm):15●二面幅寸法(インチ):0.59●全長(mm):145●厚さ(mm):11●対辺寸法(mm):15●対辺(mm):15●電気作業安全のためEN60900規格準拠●1000V絶縁仕様●材質/仕上:本体/構造用鋼、表面/樹脂●使用前に必ず工具の外観を調べてください。●電圧が交流1000Vを超える作業はしないでください。●原産国:フランス●コード番号:345-1153
アズワン品番67-2279-37
1本
¥5,798
税込¥6,378
5日以内出荷
絶縁材でカラーコーティングしています。電気工事用。
仕様●二面幅寸法(mm):14●二面幅寸法(インチ):0.55●全長(mm):145●厚さ(mm):11●対辺寸法(mm):14●電気作業安全のためEN60900規格準拠●1000V絶縁仕様●材質/仕上:本体/構造用鋼、表面/樹脂●注意:使用前に必ず工具の外観を調べてください。●電圧が交流1000Vを超える作業はしないでください。●原産国:フランス●コード番号:344-9642
アズワン品番67-2279-35
1本
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
。ハンドルは絶縁材でカラーコーティングしています。ファコム製品は国際またはフランス国内規格に規定された過酷なテストをクリアしています。電気工事用。
仕様●全長(mm):165●電気作業安全のためEN60900規格準拠●1000V絶縁仕様●ノーズ部分は鋸歯状処理●材質/仕上:本体:構造用鋼、表面:樹脂●使用前に必ず工具の外観を調べてください。●電圧が交流1000Vを超える作業はしないでください。●原産国:フランス●コード番号:344-9597
アズワン品番67-2279-28
1丁
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
ハンドルは絶縁材でカラーコーティングしています。ファコム製品は国際またはフランス国内規格に規定された過酷なテストをクリアしています。電気工事用。
仕様●全長(mm):170●電気作業安全のためEN60900規格準拠●1000V絶縁仕様●長くてスリムな鋸歯状のノーズを備えたモデル●材質/仕上:本体:構造用鋼、表面:樹脂●使用前に必ず工具の外観を調べてください。●電圧が交流1000Vを超える作業はしないでください。●原産国:フランス●コード番号:344-9595
アズワン品番67-2279-29
1丁
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
関連キーワード