2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FACOMSLSアタッチメントソリューションを備えたツールで、偶発的な転倒のリスクを防ぎます。 シリコンカーボンブレード:丈夫で屈曲に強い。 バイマテリアルグリップは、衝撃、摩耗、および化学物質に耐性があります。
用途スクリュードライバー 規格NFISO8764-1、NFISO8764-2、ISO8764-1、ISO8764-2、DINISO8764-1、DINISO8764-2、ASMEB107.600 商品構成単品
1個
6,198 税込6,818
8日以内出荷

ポリアミドとポリウレタンの成型スリーブにより、強度が向上し、自然な握り心地を実現。ヘッドの種類を識別しやすいように色分けされています。人間工学に基づいて設計されており、安全なグリップと高いトルクでの作業を可能にします。衝撃、化学物質、オイル、炭化水素に対する高い耐性
用途このドライバーは、主にプロの職人、エンジニア、DIY愛好家によって使用されています。マイナスドライバーや十字穴などの、最も一般的なドライバーは非常に広範囲の用途に対応しています。一般的には次のような用途に使われます。機械・工業生産、木工・大工仕事、木材と金属の固定、自動車関連 材質(グリップ)バイオ素材 仕様●チップタイプ:Phillips●チップサイズ:PH1●ドライバータイプ:スタンダード●刃の長さ:100mm●全体長さ:209mm●ハンドル材質:Bi-material●ブレード材質:シリコンカーバイド鋼●認定・認証:NF ISO8764-1 / NF ISO8764-2、ISO8764-1 / ISO8764-2、DIN ISO8764-1 / DIN ISO8764-2、ASME B107.600 軸径(Φmm)4.5 全長(mm)209 質量(g)76 軸径(inch)- グリップ径(Φmm)30 材質(軸)シリコンカーバイド鋼 商品構成単品 刃先マグネットなし
1個
1,520 税込1,672
5日以内出荷

関連キーワード
関連カテゴリ