6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プロフェッショナルな品質-FacomToolsLifetimeGuaranteeの対象です。 優れた品質、トルク強度、長寿命を実現するために合金鋼で製造されています。 完璧なフィット感-製造プロセスでキーがカットされる(せん断されない)ため、留め具にぴったりとフィットし、きれいで規則的な面になります。 耐食性が向上し、清掃が簡単なサテンクローム仕上げ。 磨かれた先端。 剥離のリスクがなく、精度が保証されています。 機械加工されたチップの寸法精度を保持します。 作業環境にクロムの堆積物は残っていません。 簡単に識別できるように、製品のサイズとリファレンスが刻印されています。
用途キーレンチ 質量(g)30 形状T型
1個
5,998 税込6,598
8日以内出荷

プロフェッショナルな品質-FacomToolsLifetimeGuaranteeの対象です。 優れた品質、トルク強度、長寿命を実現するために合金鋼で製造されています。 完璧なフィット感-製造プロセスでキーがカットされる(せん断されない)ため、留め具にぴったりとフィットし、きれいで規則的な面になります。 耐食性が向上し、清掃が簡単なサテンクローム仕上げ。 磨かれた先端。 剥離のリスクがなく、精度が保証されています。 機械加工されたチップの寸法精度を保持します。 作業環境にクロムの堆積物は残っていません。 簡単に識別できるように、製品のサイズとリファレンスが刻印されています。
用途キーレンチ 質量(g)100 形状T型
1個
6,398 税込7,038
8日以内出荷

プロフェッショナルな品質-FacomToolsLifetimeGuaranteeの対象です。 優れた品質、トルク強度、長寿命を実現するために合金鋼で製造されています。 完璧なフィット感-製造プロセスでキーがカットされる(せん断されない)ため、留め具にぴったりとフィットし、きれいで規則的な面になります。 耐食性が向上し、清掃が簡単なサテンクローム仕上げ。 磨かれた先端。 剥離のリスクがなく、精度が保証されています。 機械加工されたチップの寸法精度を保持します。 作業環境にクロムの堆積物は残っていません。 簡単に識別できるように、製品のサイズとリファレンスが刻印されています。
用途キーレンチ 質量(g)60 形状T型
1個
5,998 税込6,598
8日以内出荷

プロフェッショナルな品質-FacomToolsLifetimeGuaranteeの対象です。 大径ハンドル-優れたパワーとトルクを可能にします。 横方向のグリップ溝を備えた滑らかなドーム型ハンドル。 制御、精度、および継続使用を可能にするソフトポリウレタンコンフォートグリップ。 衝撃、応力、摩耗、化学薬品に対する高い耐性を備えたポリアミドコア。 識別しやすいようにハンドルを色分けしています。 フィリップス(Ph)-黄色。 Pozidrive(Pz)-青。 スロットフレア(Fl)-赤。 スロット付きパラレル(Pl)-赤。 トルクス(T)&レジスタークス(TT)-ダークグリーン。 トルクスプラス(IP)および不正開封防止(T)-ライトグリーン。 カーボンシリコン(シリコンカーボン)ブレードが極端な強度と曲げに対する耐性を実現しました。 刃先を黒く硬化させてあります。 簡単に識別できるように、製品のサイズと確認が刻印されています。
用途スクリュードライバー 商品構成単品
1個
6,598 税込7,258
8日以内出荷

コンビネーションレンチ-メートル法。 プロフェッショナルな品質-FacomToolsLifetimeGuaranteeの対象です。 産業用および自動車用:ISO691、NFISO691、ISO7738、NFISO7738、ISO3318、NFISO3318、ISO1711-1、NFISO1711-1、NFE74-306に準拠します。 航空宇宙規格:SAEAS954Eに準拠します。 幅広い開口部。 メートル法のサイズ:4~41mm。 インチサイズ:1/4"から11/2"。 トルク能力定格が300NMを超えています。 幅広のハンドル:ユーザーは快適に高トルクの力を加えることができます。 可変ハンドル断面は、負荷がかかったときにレンチが手に回るのを防ぐのに役立ちます。 航空規格に準拠したコンパクトな設計と組み合わされた高い機械的性能。 リングエンド。-15°の角度の12ポイントOGV(R)リング。 ナットを損傷することなく高トルクを実現する12ポイントOGVプロファイル-サイズ4、5、5.5mmは6ポイントリングです。 OGV(R)プロファイルは、ナットとの接触面を最大化し、寿命を延ばします。 優れたアクセスのためのリングエンドクリアランス-リングが突き出ているため、凹んだ穴にリングを挿入できます。 オープンエンド。-ハンドルから15°の角度で開いています。 優れたアクセシビリティのために最適化されたオープンエンドジオメトリ。 高品質のパフォーマンスのためにクロムバナジウム鋼で鍛造されています。 サテンクローム仕上げ-簡単に掃除できます。 簡単に識別できるように、製品のサイズとリファレンスがエッチングされています。 各製造バッチは、寸法、静的および疲労の機械的性能、耐摩耗性、耐食性についてテストしています。
用途コンビネーションレンチ 質量(g)35
1個
1,698 税込1,868
8日以内出荷

コンビネーションレンチ-メートル法。 プロフェッショナルな品質-FacomToolsLifetimeGuaranteeの対象です。 産業用および自動車用:ISO691、NFISO691、ISO7738、NFISO7738、ISO3318、NFISO3318、ISO1711-1、NFISO1711-1、NFE74-306に準拠します。 航空宇宙規格:SAEAS954Eに準拠します。 幅広い開口部。 メートル法のサイズ:4~41mm。 インチサイズ:1/4"から11/2"。 トルク能力定格が300NMを超えています。 幅広のハンドル:ユーザーは快適に高トルクの力を加えることができます。 可変ハンドル断面は、負荷がかかったときにレンチが手に回るのを防ぐのに役立ちます。 航空規格に準拠したコンパクトな設計と組み合わされた高い機械的性能。 リングエンド。-15°の角度の12ポイントOGV(R)リング。 ナットを損傷することなく高トルクを実現する12ポイントOGVプロファイル-サイズ4、5、5.5mmは6ポイントリングです。 OGV(R)プロファイルは、ナットとの接触面を最大化し、寿命を延ばします。 優れたアクセスのためのリングエンドクリアランス-リングが突き出ているため、凹んだ穴にリングを挿入できます。 オープンエンド。-ハンドルから15°の角度で開いています。 優れたアクセシビリティのために最適化されたオープンエンドジオメトリ。 高品質のパフォーマンスのためにクロムバナジウム鋼で鍛造されています。 サテンクローム仕上げ-簡単に掃除できます。 簡単に識別できるように、製品のサイズとリファレンスがエッチングされています。 各製造バッチは、寸法、静的および疲労の機械的性能、耐摩耗性、耐食性についてテストしています。
用途コンビネーションレンチ 質量(g)200
1個
3,598 税込3,958
8日以内出荷