ヘッドタイプ 六角、プラス、Pozidriv、マイナス、Torx。タイプ ドライバビットセット。個数 28。Facomドライバビットセット 28ピース. Facomは独自設計の使いやすいポリアミド(PA66)ビットセットを開発しました。耐衝撃性に優れ、非常に堅牢で、ウォレット形ケース入りの最適な電動工具アクセサリです。 ビット ビットは4区画に分かれており、硬い留め具や扱いにくい留め具用に特別に設計されています。ビットタイプの種類: マイナス プラス Pozidriv Torx 六角ビット及びビットホルダ. ケース ケースは頑丈なプラスチック製で、露出した窓によりビットを簡単に識別でき、ビットを保護するカバーが付いています。開くと、すべてのビットが水平位置に整列され、中央にビットホルダが収められています。持ち運びや保管が容易なコンパクトケースです。
. 特長と利点.28ピース ポリアミド(PA66)製 高い耐衝撃性 化学製品への耐性 使いやすいウォレットタイプのケース プッシュボタンシステムでビットをケースから取り出し. 代表的用途: このドライバビットセットは、主にプロの職人、エンジニア、DIY愛好家によって使用されています。このドライバビットセットは、どのような作業向けのキットでも最も重要になる手動工具の1つです。固定具の締緩に関連する特別な作業のためにドライバービットが必要な状況や専門的作業は少なくありません。 マイナスやプラスなどの、最も一般的なドライバビットタイプは非常に広範囲の用途に対応しています。ビットが目的の用途に適しているかどうかは、先端のサイズによって決まります。主な用途: 機械及び工業生産 木工 大工作業 木材を金属に固定する TORX、六角、Tri-Wingなどの特殊ドライバビットは、次のような特殊用途向けに設計されています。 電子機器の修理 コンソールを開ける Xbox PlayStation 携帯電話を開く MacBookを開ける よくある質問: ドライバビットは磁化されていますか? いいえ。このドライバービットは磁化されていませんが、RSで入手可能なマグネタイザー(例: 667-3471 667-3471 )を使用することで簡単に磁化できます。 これらのビットはインパクトツールに適していますか? いいえ、このセットは手動工具専用に設計されています。使用が適切でない場合、ねじや工具が破損するおそれがあります。 セットの内容を教えてください。
1個
¥10,310
税込¥11,341
7日以内出荷
セットの範囲:3mm~11mm
取り外し不可能なビット
損傷した六角ソケットヘッド用のOGVグリップ
用途ソケットヘッドセット
質量(kg)5.5
セット内容JTM.GRP3-4-5-6-7-8-10-11mm
仕上ブライトクローム仕上
1個
¥44,980
税込¥49,478
8日以内出荷
超小型で汎用性が高く、持ち運びに便利なソケットとビットのツールセット(フルレンジのインチソケット付き)。セットは、作業場の溶剤に耐性のある、高品質で滑りにくいケースに収納されており、工具の保管場所としても利用できます。コンパクトでお手入れが簡単な収納ケースには、ケースが転倒してもツールが固定されるよう、自動開閉式のメタルクラスプが付いています
用途このソケット / ビットセットは、プロの職人、整備工、DIY愛好家に多く使用されています。ソケットセットは、次のような緩めたり締めたりする特定の作業をするためにソケットが不可欠である多くの状況や職業で使用することができます。メンテナンス、 建設、家庭のDIY、メカニック/カーガレージ
仕様●セットタイプ:機械仕様●セット内容:ソケット, ドライバ, ビット, ラチェット●個数:38●ストレージタイプ:ケース●サイズ:W152mm x D48mm x H92mm(閉じた状態)●総重量:0.85kg●規格:YTSCC-7274-2015-08、ISO+DIN+ASMEに適合●《セットの内容》●1/4インチスクエアドライブソケット - 6角ソケット: 5.5 、6 、7 、8 、9 、10 、11 、12 、13 、14mm●1/4 インチスクエアドライブハンドル - ラチェットハンドル丸形ヘッドパームコントロール(R.161) - 120mm / 中型バースピナドライバハンドル●1/4 インチスクエアドライブアクセサリ - ユニバーサルジョイント - L33mm / 1/4インチスプリングクリップ:六角ドライバービットホルダ用 / カプラ : 1/4インチ六角ドライブ → 1/4インチスクエアドライブ / エクステンションバー 55、100mm●1/4インチ六角ドライブシリーズ 1ドライバビット - マイナス:4.5、6.5、8mm / プラス:PH1、PH2、PH3 / ポジドライブ:PZ1、PZ2、PZ3 / 六角:3 、4 、5 、6 、7mm / トルクス:TT10 、 TT15 、 TT20 、 TT25 、 TT27 、 TT30 、 TT40●Facom Nano コンパクト収納キャリーケース
1個
¥45,480
税込¥50,028
翌々日出荷
持ち運びに便利な小型セットで、工具をすぐに選択可能(ねじ頭のパターンを絵で表現)。回転式ハンドルラチェット1/4インチ。1/4インチドライブスピナ。金属製ヒンジロッド。自動開閉式の金属製留め金
用途このソケット / ビットセットは、主にプロの職人、整備工、又はDIY愛好家によって使用されています。ソケットセットは、次のような緩めたり締めたりする特定の作業をするためにソケットが不可欠である多くの状況や職業で使用することができます。メンテナンス、建設、家庭のDIY、メカニック/カーガレージ
仕様●ドライブサイズ:1/4ンチ●セットタイプ:ソケット/ビットラチェットセット●ドライブ種類:正方型●個数:38●仕上げ:クロム●材質:合金鋼●サイズ:W152 x D48 x H92mm(閉じた状態)●重量:0.85Kg●規格:YTSCC-7274-2015-08、ISO+DIN+ASMEに適合(該当する場合)●セット内容:ビット、エクステンション、ラチェット、ソケット、スピナハンドル、ユニバーサルジョイント●1/4インチスクエアドライブソケット - 6Pt:5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、14mm (メートル系)●1/4インチスクエアドライブハンドル - 高速動作回転装置ツイストラチェットハンドル(R.360):120mm / スピナドライバハンドル●1/4インチスクエアドライブアクセサリ - ユニバーサルジョイント:L33mm / スプリングクリップ:1/4インチ六角ドライブビットホルダ用 / カプラ:1/4インチ六角ドライブ → 1/4インチスクエアドライブ / エクステンションバー:55、100mm●1/4インチ六角ドライブシリーズ 1ドライバビット - マイナス:4.5、6.5、8mm / プラス:PH1、PH2、PH3 / Pozidriv:PZ1、PZ2、PZ3 / 六角:3、4、5、6、7mm / ResisTorx:TT10、TT15、TT20、TT25、TT27、TT30、TT40●保管用キャリーケース:ナノコンパクトケース
1個
¥31,980
税込¥35,178
翌々日出荷
関連キーワード