「pz-01 エンジニア」の検索結果
ドライバータイプ 精密ドライバセット。個数 8。チップタイプ Phillips; Pozidriv; マイナス。チップサイズ マイナス: 2、2.5、3、3.5、4 mm、プラス: PH00、Pozidriv: PZ0、PZ1。Facom Micro-Tech精密ドライバセット. 回転動作を最適化し、あらゆるドライバ位置で効果的な圧力をかけることができるように特別に設計された回転キャップ採用のFacomの精密ドライバセットです。精密工学、超小型電子電気技術に最適です。 279-9566 279-9566 精密マイナス、プラス、Pozidrivを含む8種 フォーム入りのケースに収納されており、安全に持ち運べるとともに行方不明の工具を瞬時に確認できます。 ケース寸法: L.215 W. 130 H 31 mm 重量: 385 ; 194-2674 194-2674 スプリット、プラスを含む5種 マイナス: 頭に直線の貫入があるねじに使用する平らな先端 プラス: 十字形の凹部があり、大きいトルクに対応する設計 Pozidriv: プラスドライバのアップグレード版のような外見。「舐め」(強いトルクを加えた時にドライバが滑り出る現象)を抑える設計です。 ドライバは、どの作業向けのキットでも最も重要な手動工具の1つです。固定具の締緩に関連する特別な作業のためにドライバが必要な状況や専門的作業は少なくありません。. 特長と利点 ボディに設けられたグリップ面により、優れたトルク伝達と正確な操作 ボディ下部にはリブがあるので、加工物をはっきりと見ることができ、優れたグリップ性ですばやく締め付け可能 サイズ別の識別カラー付きエンドキャップで、適切な工具をすばやく識別及び選択可能 ブレードはクロム仕上げ、先端はバニシュ仕上げ 代表的用途 このドライバセットは、主にプロの職人、エンジニア、又はDIY愛好家によって使用されています。 電子 コンソールを開く Xbox Playstation 携帯電話を開く Macbookを開く 機械及び工業生産 木工 大工作業 木材を金属に固定する 可燃性の環境 よくある質問 セットの内容を教えてください。 279-9566 279-9566 8種セット プラス: PH00 75 mm マイナス: x 75 mm 2.5 75 mm x 75 mm 3.5 75 mm x 75 mm Pozidriv (欧州規格): PZ0 75 mm PZ1 75 mm 194-2674 194-2674 5種セット 割り 1.5 2.5 プラス PH00 PH0
商品構成セット品
1個
¥15,300
税込¥16,830
5日以内出荷
ボディに設けられたグリップ面により、優れたトルク伝達と正確な操作。ボディ下部にはリブがあるので、加工物をはっきりと見ることができ、優れたグリップ性ですばやく締め付け可能。エンドキャップはサイズごとに色分けされており、セットの中からすぐに識別できます。ブレードはクロム仕上げ、先端はバニシュ仕上げ
用途このドライバセットは、主にプロの職人、エンジニア、DIY愛好家によって使用されています。電子機器、機械・工業製品、木工・大工、木材と金属の固定
仕様●ドライバータイプ:精密●個数:8●チップタイプ:マイナス、Phillips、Pozidriv●チップサイズ:マイナス-2、2.5、3、3.5、4mm、プラス - PH00、Pozidriv - PZ0、PZ1
商品構成セット品
1個
¥15,300
税込¥16,830
7日以内出荷
ポリアミドとポリウレタンの成型スリーブにより、強度が向上し、自然な握り心地を実現。ヘッドの種類を識別しやすいように色分けされています。人間工学に基づいて設計されており、安全なグリップと高いトルクでの作業を可能にします。衝撃、化学物質、オイル、炭化水素に対する高い耐性
用途このドライバーは、主にプロの職人、エンジニア、DIY愛好家によって使用されています。マイナスドライバーや十字穴などの、最も一般的なドライバーは非常に広範囲の用途に対応しています。一般的には次のような用途に使われます。機械・工業生産、木工・大工仕事、木材と金属の固定、自動車関連
材質(グリップ)バイオ素材
仕様●チップタイプ:Pozidriv●チップサイズ:PZ2●ドライバータイプ:スタンダード●刃の長さ:125mm●全体長さ:248mm●ハンドル材質:Bi-material●ブレード材質:シリコンカーバイド鋼●認定・認証:NF ISO8764-1 / NF ISO8764-2、ISO8764-1 / ISO8764-2、DIN ISO8764-1 / DIN ISO8764-2、ASME B107.600
軸径(Φmm)6.0
全長(mm)245
質量(g)126
軸径(inch)-
グリップ径(Φmm)36
材質(軸)シリコンカーバイド鋼
商品構成単品
刃先マグネットなし
1個
¥2,200
税込¥2,420
5日以内出荷
ポリアミドとポリウレタンの成型スリーブにより、強度が向上し、自然な握り心地を実現。ヘッドの種類を識別しやすいように色分けされています。人間工学に基づいて設計されており、安全なグリップと高いトルクでの作業を可能にします。衝撃、化学物質、オイル、炭化水素に対する高い耐性
用途このドライバーは、主にプロの職人、エンジニア、DIY愛好家によって使用されています。マイナスドライバーや十字穴などの、最も一般的なドライバーは非常に広範囲の用途に対応しています。一般的には次のような用途に使われます。機械・工業生産、木工・大工仕事、木材と金属の固定、自動車関連
材質(グリップ)バイオ素材
仕様●チップタイプ:Pozidriv●チップサイズ:PZ0●ドライバータイプ:スタンダード●刃の長さ:75mm●全体長さ:178mm●ハンドル材質:Bi-material●ブレード材質:シリコンカーバイド鋼●認定・認証:NF ISO8764-1 / NF ISO8764-2、ISO8764-1 / ISO8764-2、DIN ISO8764-1 / DIN ISO8764-2、ASME B107.600
軸径(Φmm)3.0
全長(mm)178
質量(g)45
軸径(inch)-
グリップ径(Φmm)25
材質(軸)シリコンカーバイド鋼
商品構成単品
刃先マグネットなし
1個
¥1,240
税込¥1,364
5日以内出荷