「角型 フック」の検索結果
特価
本日11月22日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
Molex D-Sub コネクタアクセサリは、D-Sub コネクタの保護、堅牢性、及び使いやすさを実現する最も人気の高い工具です。ナット、ねじ、スプリングロック、ロックフックなど、このカテゴリの幅広いアクセサリがあります。 Molex D-Sub コネクタシリーズとの互換性も備えており
仕様●種類:ロックポスト●併用可能製品:D-sub コネクタ●シリーズ:F-SGV1●コード番号:213-5162
アズワン品番65-7525-53
1袋(200個)
¥55,980
税込¥61,578
7日以内出荷
Molex D-Sub コネクタアクセサリは、D-Sub コネクタの保護、堅牢性、及び使いやすさを実現する最も人気の高い工具です。ナット、ねじ、スプリングロック、ロックフックなど、このカテゴリの幅広いアクセサリがあります。 Molex D-Sub コネクタシリーズとの互換性も備えており
仕様●極数:7●オス/メス:オス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:スルーホール●ピッチ:2.74mm●シリーズ:173107●コード番号:213-5089
アズワン品番65-7520-67
1箱(50個)
¥91,980
税込¥101,178
7日以内出荷
Molex D-Sub コネクタアクセサリは、D-Sub コネクタの保護、堅牢性、及び使いやすさを実現する最も人気の高い工具です。ナット、ねじ、スプリングロック、ロックフックなど、このカテゴリの幅広いアクセサリがあります。 Molex D-Sub コネクタシリーズとの互換性も備えており
仕様●極数:36●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●シリーズ:173107●コード番号:213-5078
アズワン品番65-7521-20
1個
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
Molex D-Sub コネクタアクセサリは、D-Sub コネクタの保護、堅牢性、及び使いやすさを実現する最も人気の高い工具です。ナット、ねじ、スプリングロック、ロックフックなど、このカテゴリの幅広いアクセサリがあります。 Molex D-Sub コネクタシリーズとの互換性も備えており、メーカーのデータシートに記載されています。このアクセサリは堅牢で、に従って使用できます データシートの説明 必要なすべての認定と承認を取得している
仕様●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:ケーブルマウント●取り付け用ハードウェア:ねじ●シリーズ:173107●コード番号:213-5047
極数13
アズワン品番65-7523-53
1箱(50個)
¥55,980
税込¥61,578
7日以内出荷
Molex D-Sub コネクタアクセサリは、D-Sub コネクタの保護、堅牢性、及び使いやすさを実現する最も人気の高い工具です。ナット、ねじ、スプリングロック、ロックフックなど、このカテゴリの幅広いアクセサリがあります。 Molex D-Sub コネクタシリーズとの互換性も備えており、メーカーのデータシートに記載されています。このアクセサリは堅牢で、に従って使用できます データシートの説明 必要なすべての認定と承認を取得している
仕様●オス/メス:オス●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●適合電線サイズ:16 → 200 AWG●シリーズ:173112●結線方法:圧着●シリーズ番号:173112●コード番号:213-5126
アズワン品番65-7523-05
1袋(100個)
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
Molex D-Sub コネクタアクセサリは、D-Sub コネクタの保護、堅牢性、及び使いやすさを実現する最も人気の高い工具です。ナット、ねじ、スプリングロック、ロックフックなど、このカテゴリの幅広いアクセサリがあります。 Molex D-Sub コネクタシリーズとの互換性も備えており、メーカーのデータシートに記載されています。このアクセサリは堅牢で、に従って使用できます データシートの説明 必要なすべての認定と承認を取得している
仕様●極数:15●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:ケーブルマウント●取り付け用ハードウェア:ねじ●シリーズ:173107●コード番号:213-5052
アズワン品番65-7524-86
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
FMRシリーズ金属フードツインケーブルエントリ。このFMRシリーズ金属フードバックシェルは、大きな内部空間とアングル又はストレートツインケーブルアウトレットを備えています。 内部空間が大きいため、特殊コンタクトを備えたD-subコネクタに最適です。 FMRシリーズの金属フードバックシェルは、ケーブルアウトレットにツインストレインリリーフを備えた設計です。 このバックシェルにはキャッチスプリングシステムと取り付け済みのロックねじが付いており、組み立てが簡単です。 かん合フックとロック又はローレットねじで使用できます。FMRx G -xxxx: アングル、45 ° FMRx- 4488 : ツインケーブルエントリ
仕様●D-Subシェルサイズ:C●接続方向:アングル●色:シルバー●ハウジング材質処理:ニッケル●シリーズ:FMR●コード番号:764-9659
極数37
アズワン品番65-7587-97
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
品番 ; 291-6288 291-6288 にはねじれ防止機能がありません。UL E168813。品番 ; 764-9668 764-9668 にはデュアルケーブルエントリスロット(O8 → 12 mm)が付いています。FMKシリーズ金属フード、ストレート及びアングル45°。このFMKシリーズ金属フードバックシェルは、大きな内部空間とアングル又はストレートケーブルアウトレットを備えています。内部空間が大きいため、特殊コンタクトを備えたD-subコネクタに最適です。FMKシリーズの金属フードバックシェルは、ケーブルアウトレットにストレインリリーフを備えた設計です。このバックシェルにはキャッチスプリングシステムと取り付け済みのロックねじが付いており、組み立てが簡単です。かん合フックとロック又はローレットねじで使用できます。FMKx: アングル FMKx G : ストレート FMKxx- K201 : 大型ケーブルアウトレット FMKx- 4881 : デュアルケーブルアウトレット
仕様●極数:50●D-Subシェルサイズ:D●接続方向:ストレート●色:シルバー●ハウジング材質処理:ニッケル●シリーズ:FMK●コード番号:291-6272
アズワン品番65-7713-18
1個
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
品番 ; 291-6288 291-6288 にはねじれ防止機能がありません。UL E168813。品番 ; 764-9668 764-9668 にはデュアルケーブルエントリスロット(O8 → 12 mm)が付いています。FMKシリーズ金属フード、ストレート及びアングル45°。このFMKシリーズ金属フードバックシェルは、大きな内部空間とアングル又はストレートケーブルアウトレットを備えています。内部空間が大きいため、特殊コンタクトを備えたD-subコネクタに最適です。FMKシリーズの金属フードバックシェルは、ケーブルアウトレットにストレインリリーフを備えた設計です。このバックシェルにはキャッチスプリングシステムと取り付け済みのロックねじが付いており、組み立てが簡単です。かん合フックとロック又はローレットねじで使用できます。FMKx: アングル FMKx G : ストレート FMKxx- K201 : 大型ケーブルアウトレット FMKx- 4881 : デュアルケーブルアウトレット
仕様●極数:25●D-Subシェルサイズ:B●接続方向:アングル●色:シルバー●ハウジング材質処理:ニッケル●シリーズ:FMK●コード番号:291-6323
アズワン品番65-7507-72
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
品番 ; 291-6288 291-6288 にはねじれ防止機能がありません。UL E168813。品番 ; 764-9668 764-9668 にはデュアルケーブルエントリスロット(O8 → 12 mm)が付いています。FMKシリーズ金属フード、ストレート及びアングル45°。このFMKシリーズ金属フードバックシェルは、大きな内部空間とアングル又はストレートケーブルアウトレットを備えています。内部空間が大きいため、特殊コンタクトを備えたD-subコネクタに最適です。FMKシリーズの金属フードバックシェルは、ケーブルアウトレットにストレインリリーフを備えた設計です。このバックシェルにはキャッチスプリングシステムと取り付け済みのロックねじが付いており、組み立てが簡単です。かん合フックとロック又はローレットねじで使用できます。FMKx: アングル FMKx G : ストレート FMKxx- K201 : 大型ケーブルアウトレット FMKx- 4881 : デュアルケーブルアウトレット
仕様●極数:15●D-Subシェルサイズ:A●接続方向:アングル●色:シルバー●ハウジング材質処理:ニッケル●シリーズ:FMK●コード番号:291-6317
アズワン品番65-7786-12
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
品番 ; 291-6288 291-6288 にはねじれ防止機能がありません。UL E168813。品番 ; 764-9668 764-9668 にはデュアルケーブルエントリスロット(O8 → 12 mm)が付いています。FMKシリーズ金属フード、ストレート及びアングル45°。このFMKシリーズ金属フードバックシェルは、大きな内部空間とアングル又はストレートケーブルアウトレットを備えています。内部空間が大きいため、特殊コンタクトを備えたD-subコネクタに最適です。FMKシリーズの金属フードバックシェルは、ケーブルアウトレットにストレインリリーフを備えた設計です。このバックシェルにはキャッチスプリングシステムと取り付け済みのロックねじが付いており、組み立てが簡単です。かん合フックとロック又はローレットねじで使用できます。FMKx: アングル FMKx G : ストレート FMKxx- K201 : 大型ケーブルアウトレット FMKx- 4881 : デュアルケーブルアウトレット
仕様●極数:37●D-Subシェルサイズ:C●接続方向:アングル●色:シルバー●ハウジング材質処理:ニッケル●シリーズ:FMK●コード番号:291-6345
アズワン品番65-7791-31
1個
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
仕様極数 = 15D-Subシェルサイズ = A接続方向 = アングル色 = シルバーハウジング材質処理 = ニッケルシリーズ = FMK品番 ; 291-6288 291-6288 にはねじれ防止機能がありません。. UL E168813. 品番 ; 764-9668 764-9668 にはデュアルケーブルエントリスロット(O8 → 12 mm)が付いています。. FMKシリーズ金属フード、ストレート及びアングル45°. このFMKシリーズ金属フードバックシェルは、大きな内部空間とアングル又はストレートケーブルアウトレットを備えています。内部空間が大きいため、特殊コンタクトを備えたD-subコネクタに最適です。FMKシリーズの金属フードバックシェルは、ケーブルアウトレットにストレインリリーフを備えた設計です。このバックシェルにはキャッチスプリングシステムと取り付け済みのロックねじが付いており、組み立てが簡単です。かん合フックとロック又はローレットねじで使用できます。. FMKx: アングル FMKx G : ストレート FMKxx- K201 : 大型ケーブルアウトレット FMKx- 4881 : デュアルケーブルアウトレット
長さ(mm)127
幅(mm)75
高さ(mm)21
質量(g)58
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥919
税込¥1,011
7日以内出荷
関連キーワード