FCT - 50°エントリ低プロファイルプラスチックフード、D-Subコネクタ用。FCTのこれらのシールドなしD-Subフードはシェルサイズ1~4用です。 ケーブルエントリ角度50°のこれらのD-Subフードは低プロファイルを特長としています。 ロックねじは、D-Subフード用の4-40UNCねじのニッケルめっき黄銅製です。9極フード品番 ; 764-9719 764-9719 のケーブル径: 3.5~7.5 mm 15極フード品番 ; 764-9712 764-9712 のケーブル径: ケーブル径6.5~9 mm 25極フード品番 ; 764-9716 764-9716 のケーブル径: 6.5~11 mm 37極フード品番 ; 764-9725 764-9725 のケーブル径: 6.5~11 mm
仕様●極数:37●D-Subシェルサイズ:C●接続方向:アングル●色:黒●シリーズ:FKI●コード番号:764-9725
アズワン品番65-7761-30
1個
¥2,798
税込¥3,078
欠品中
仕様●極数:15●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.84mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:173110●コード番号:207-5924
アズワン品番65-7612-12
1個
¥5,698
税込¥6,268
7日以内出荷
仕様●極数:15●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.84mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:173110●コード番号:207-5931
アズワン品番65-7608-43
1個
¥4,898
税込¥5,388
7日以内出荷
FCT 標準密度 D-sub コネクタは、黄銅シェルと PBT 樹脂材を備えています。FCT 同軸、高出力、高電圧、空圧コンタクトで使用されます。IP 等級: IP67 動作温度: -25 → +70 ℃ 防水
仕様●極数:25●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.84mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:172704●コード番号:207-5938
アズワン品番65-7603-89
1個
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
仕様●極数:15●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:スルーホール●ピッチ:2.84mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:172704●コード番号:207-5922
アズワン品番65-7611-24
1個
¥7,598
税込¥8,358
7日以内出荷
FCT 標準密度 D-sub コネクタは、黄銅シェルと PBT 樹脂材を備えています。FCT D-Sub ダストキャップとともに使用されます。IP 等級: IP67 動作温度: -25 → +70 ℃ 防水
仕様●極数:9●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:スルーホール●ピッチ:2.84mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:172704●コード番号:207-5916
アズワン品番65-7614-04
1個
¥5,198
税込¥5,718
7日以内出荷
仕様●極数:25●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:スルーホール●ピッチ:2.84mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:172704●コード番号:207-5934
アズワン品番65-7617-18
1個
¥8,698
税込¥9,568
7日以内出荷
仕様●極数:25●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.84mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:172704●コード番号:207-5937
アズワン品番65-7605-69
1箱(25個)
¥129,800
税込¥142,780
欠品中
FCT 高密度 D-sub 圧着ハウジングは、スチールシェルと PBT 樹脂材を備えています。FCT D-sub コネクタとともに使用されます。IP 等級: IP20 動作温度: -55 → +105 ℃ 非防水
仕様●極数:78●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.08mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:173113●コード番号:207-5813
アズワン品番65-7617-81
1個
¥3,500
税込¥3,850
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(40個入り)●極数:44●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:1.98mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:173113●コード番号:207-5807
アズワン品番65-7609-72
1セット(40個)
¥71,980
税込¥79,178
7日以内出荷
黄銅シェルと PBT 樹脂材を備えている FCT ミックスレイアウト D-Sub コネクタハウジングです。FCT D-Sub ダストキャップとともに使用されます。IP 等級: IP67 動作温度: -25 → +70 ℃ 防水
仕様●極数:15●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.84mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:173110●コード番号:207-5923
アズワン品番65-7606-49
1箱(25個)
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(40個入り)●極数:78●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.08mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:173113●コード番号:207-5812
アズワン品番65-7607-66
1セット(40個)
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
仕様●極数:3●オス/メス:メス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:6.86mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:173107●コード番号:207-5861
アズワン品番65-7603-54
1個
¥3,598
税込¥3,958
欠品中
FCT ミックスレイアウト D-Sub コネクタは、スチール素材と PBT 絶縁体でできたシェルを備えています。使用温度範囲は -55 → +130 ℃ です緑色 定格電流: 20 A
仕様●極数:7●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.74mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:173107●コード番号:207-5873
アズワン品番65-7606-66
1個
¥3,798
税込¥4,178
欠品中
仕様●極数:9●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.74mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:173107●コード番号:207-5878
アズワン品番65-7616-75
1個
¥5,898
税込¥6,488
欠品中
仕様●極数:7●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.74mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:173107●コード番号:207-5869
アズワン品番65-7631-32
1個
¥3,298
税込¥3,628
欠品中
仕様●極数:3●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:6.86mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:173107●コード番号:207-5867
アズワン品番65-7616-74
1個
¥4,898
税込¥5,388
欠品中
仕様●極数:3●オス/メス:メス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:6.86mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:173107●コード番号:207-5865
アズワン品番65-7630-58
1個
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
。FCT ミックスレイアウト D-Sub コネクタハウジングは、スチールシェルと PBT 樹脂材を採用しています。FCT 同軸、高出力、高電圧、空圧コンタクトで使用されます。IP 等級: IP20 動作温度: -55 → +130 ℃ 非防水
仕様●極数:3●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:6.86mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:173107●コード番号:207-5851
アズワン品番65-7617-20
1個
¥759
税込¥835
7日以内出荷
。FCT 標準密度 D-sub コネクタは、黄銅シェルと PBT 樹脂材を備えています。FCT D-Sub ダストキャップとともに使用されます。IP 等級: IP67 動作温度: -25 → +70 ℃ 防水
仕様●極数:25●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:スルーホール●ピッチ:2.84mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:172704●コード番号:207-5932
アズワン品番65-7619-07
1箱(25個)
¥169,800
税込¥186,780
欠品中
仕様●極数:3●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:6.86mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:173107●コード番号:207-5863
アズワン品番65-7612-66
1個
¥3,500
税込¥3,850
欠品中
仕様●極数:2●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:6.86mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:173107●コード番号:207-5838
アズワン品番65-7630-57
1個
¥3,698
税込¥4,068
7日以内出荷
仕様●極数:25●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:スルーホール●ピッチ:2.84mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:172704●コード番号:207-5939
アズワン品番65-7609-20
1箱(25個)
¥159,800
税込¥175,780
欠品中
FCT 標準密度 D-sub コネクタは、黄銅シェルと PBT 樹脂材を備えています。FCT D-Sub ダストキャップとともに使用されます。IP 等級: IP67 動作温度: -25 → +70 ℃ 防水
仕様●極数:25●オス/メス:オス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:スルーホール●ピッチ:2.84mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:172704●コード番号:207-5936
アズワン品番65-7607-26
1個
¥9,398
税込¥10,338
7日以内出荷
FCT ミックスレイアウト D-Sub コネクタハウジングは、スチールシェルと PBT 樹脂材を採用しています。FCT 同軸、高出力、高電圧、空圧コンタクトで使用されます。IP 等級: IP20 動作温度: -55 → +130 ℃ 非防水
仕様●極数:2●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:6.86mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:172704●コード番号:207-5846
アズワン品番65-7614-91
1個
¥559
税込¥615
欠品中
FCT 標準密度 D-sub コネクタは、黄銅シェルと PBT 樹脂材を備えています。FCT D-Sub ダストキャップとともに使用されます。IP 等級: IP67 動作温度: -25 → +70 ℃ 防水
仕様●極数:15●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:スルーホール●ピッチ:2.84mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:172704●コード番号:207-5921
アズワン品番65-7614-90
1箱(25個)
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
FCT ミックスレイアウト D-Sub コネクタハウジングは、スチールシェルと PBT 樹脂材を採用しています。FCT 同軸、高出力、高電圧、空圧コンタクトで使用されます。IP 等級: IP20 動作温度: -55 → +130 ℃ 非防水
仕様●極数:3●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:6.86mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:173107●コード番号:207-5849
アズワン品番65-7526-91
1個
¥759
税込¥835
7日以内出荷
仕様●極数:2●オス/メス:メス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:スルーホール●ピッチ:6.86mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:173107●コード番号:207-5836
アズワン品番65-7612-13
1個
¥2,798
税込¥3,078
欠品中
仕様●極数:9●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:スルーホール●ピッチ:2.84mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:172704●コード番号:207-5915
アズワン品番65-7632-32
1箱(50個)
¥189,800
税込¥208,780
欠品中
FCT 標準密度 D-Sub メスコネクタは、黄銅シェルと PBT 樹脂材を備えています。FCT D-Sub ダストキャップとともに使用されます。IP 等級: IP67 動作温度: -25 → +70 ℃ 防水
仕様●極数:15●オス/メス:メス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:スルーホール●ピッチ:2.84mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:172704●コード番号:207-5929
アズワン品番65-7612-65
1個
¥8,998
税込¥9,898
7日以内出荷
FCT ミックスレイアウト D-Sub コネクタハウジングは、スチールシェルと PBT 樹脂材を採用しています。FCT 同軸、高出力、高電圧、空圧コンタクトで使用されます。IP 等級: IP20 動作温度: -55 → +130 ℃ 非防水
仕様●極数:2●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:6.86mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:172704●コード番号:207-5840
アズワン品番65-7622-05
1個
¥469
税込¥516
欠品中
FCT ミックスレイアウト D-Sub コネクタは、スチール素材と PBT 絶縁体でできたシェルを備えています。使用温度範囲は -55 → +130 ℃ です黒色 定格電流: 20 A
仕様●極数:2●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:6.86mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:173107●コード番号:207-5837
アズワン品番65-7614-05
1箱(50個)
¥139,800
税込¥153,780
欠品中
仕様●極数:25●オス/メス:オス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:スルーホール●ピッチ:2.84mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:172704●コード番号:207-5935
アズワン品番65-7619-08
1箱(25個)
¥189,800
税込¥208,780
欠品中
FCT ミックスレイアウト D-Sub コネクタは、スチール素材と PBT 絶縁体でできたシェルを備えています。使用温度範囲は -55 → +130 ℃ です緑色 定格電流: 20 A
仕様●極数:3●オス/メス:メス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:6.86mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:173107●コード番号:207-5859
アズワン品番65-7528-32
1箱(50個)
¥139,800
税込¥153,780
欠品中
仕様●極数:7●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.74mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:173107●コード番号:207-5872
アズワン品番65-7611-25
1箱(50個)
¥149,800
税込¥164,780
7日以内出荷
FCT ミックスレイアウト D-Sub コネクタは、スチール素材と PBT 絶縁体でできたシェルを備えています。使用温度範囲は -55 → +130 ℃ です緑色 定格電流: 20 A
仕様●極数:3●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:6.86mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:173107●コード番号:207-5862
アズワン品番65-7630-55
1箱(50個)
¥129,800
税込¥142,780
欠品中
。FCT ミックスレイアウト D-Sub コネクタは、スチール素材と PBT 絶縁体でできたシェルを備えています。使用温度範囲は -55 → +130 ℃ です黒色 定格電流: 20 A
仕様●極数:2●オス/メス:メス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:スルーホール●ピッチ:6.86mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:173107●コード番号:207-5835
アズワン品番65-7524-22
1箱(50個)
¥149,800
税込¥164,780
欠品中
仕様●極数:3●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:6.86mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:173107●コード番号:207-5850
アズワン品番65-7613-40
1箱(100個)
¥35,980
税込¥39,578
7日以内出荷
仕様●極数:15●オス/メス:メス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:スルーホール●ピッチ:2.84mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:172704●コード番号:207-5928
アズワン品番65-7684-75
1箱(50個)
¥319,800
税込¥351,780
7日以内出荷
FCT ミックスレイアウト D-Sub コネクタは、スチール素材と PBT 絶縁体でできたシェルを備えています。使用温度範囲は -55 → +130 ℃ です緑色 定格電流: 20 A
仕様●極数:9●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.74mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:173107●コード番号:207-5877
アズワン品番65-7604-67
1箱(25個)
¥88,980
税込¥97,878
欠品中
関連キーワード
1
2
次へ