18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Molex D-Sub コネクタアクセサリは、D-Sub コネクタの保護、堅牢性、及び使いやすさを実現する最も人気の高い工具です。ナット、ねじ、スプリングロック、ロックフックなど、このカテゴリの幅広いアクセサリがあります。 Molex D-Sub コネクタシリーズとの互換性も備えており、メーカーのデータシートに記載されています。このアクセサリは堅牢で、に従って使用できます データシートの説明 必要なすべての認定と承認を取得している
仕様●種類:ラッチねじ●併用可能製品:4-40 UNC / 4-40 UNC 標準ねじサイズ●コード番号:213-4943 アズワン品番65-7515-09
1袋(5個)
799 税込879
欠品中

仕様●種類:ロッキングメカニズム●併用可能製品:4-40 UNC 標準ねじサイズ●コード番号:213-5149 アズワン品番65-7528-43
1袋(10個)
969 税込1,066
7日以内出荷

仕様●種類:ロッキングメカニズム●併用可能製品:4-40 UNC / 4-40 UNC 標準ねじサイズ●コード番号:213-4960 アズワン品番65-7520-93
1袋(200個)
33,980 税込37,378
欠品中

仕様●種類:ラッチねじ●併用可能製品:4-40 UNC / 4-40 UNC 標準ねじサイズ●コード番号:213-4942 アズワン品番65-7528-97
1袋(200個)
21,980 税込24,178
欠品中

仕様●種類:ねじ山付きインサート●併用可能製品:4-40 UNC 標準ねじサイズ●コード番号:213-4940 アズワン品番65-7525-84
1袋(200個)
21,980 税込24,178
7日以内出荷

Molex D-Sub コネクタアクセサリは、D-Sub コネクタの保護、堅牢性、及び使いやすさを実現する最も人気の高い工具です。ナット、ねじ、スプリングロック、ロックフックなど、このカテゴリの幅広いアクセサリがあります。 Molex D-Sub コネクタシリーズとの互換性も備えており
仕様●種類:ねじ山付きインサート●併用可能製品:4-40 UNC 標準ねじサイズ●コード番号:213-4941 アズワン品番65-7528-33
1袋(5個)
989 税込1,088
7日以内出荷

FCT D-Sub低プロファイルシールドフード。FCTのシールドD-Subフードは、シェルサイズ1~4用のニッケルメッキプラスチック製です。 ケーブルエントリ角度50°のこれらのシールドD-Subフードは低プロファイルを特長としています。 ロックねじは、これらのシールドD-Subフード用の4-40UNCねじのニッケルめっき黄銅製です。
仕様●極数:9●D-Subシェルサイズ:E●接続方向:アングル●色:シルバー●ハウジング材質処理:ニッケル●シリーズ:FKI●コード番号:764-9693 アズワン品番65-7586-12
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷

FCT - 50°エントリ低プロファイルプラスチックフード、D-Subコネクタ用。FCTのこれらのシールドなしD-Subフードはシェルサイズ1~4用です。 ケーブルエントリ角度50°のこれらのD-Subフードは低プロファイルを特長としています。 ロックねじは、D-Subフード用の4-40UNCねじのニッケルめっき黄銅製です。9極フード品番 ; 764-9719 764-9719 のケーブル径: 3.5~7.5 mm 15極フード品番 ; 764-9712 764-9712 のケーブル径: ケーブル径6.5~9 mm 25極フード品番 ; 764-9716 764-9716 のケーブル径: 6.5~11 mm 37極フード品番 ; 764-9725 764-9725 のケーブル径: 6.5~11 mm
仕様●極数:37●D-Subシェルサイズ:C●接続方向:アングル●色:黒●シリーズ:FKI●コード番号:764-9725 アズワン品番65-7761-30
1個
2,798 税込3,078
欠品中

熱可塑性樹脂アダプタハウジング。この特殊な Sub-D フードは、ジェンダーチェンジャーとしても、通常の非常に大型の Sub-D フードとしても使用できます。ハウジングの半分を簡単に合わせて取り付けることができます。ストレインリリーフ及び 4-40 UNC ねじが付属していま
仕様●極数:9●D-Subシェルサイズ:E●接続方向:ストレート●色:黒●シリーズ:F1069●コード番号:100-7614 アズワン品番65-7482-75
1個
1,498 税込1,648
欠品中

ねじサイズ 4 → 40 UNC の内ねじ / 外ねじの FCT メスねじロック。スチール素材でできています。ロッキングメカニズム ハロゲンフリー RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●種類:ロッキングメカニズム●併用可能製品:ねじロック D-SUB●シリーズ:173112●コード番号:207-5853 アズワン品番65-7630-89
1袋(10個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

熱可塑性樹脂アダプタハウジング。この特殊な Sub-D フードは、ジェンダーチェンジャーとしても、通常の非常に大型の Sub-D フードとしても使用できます。ハウジングの半分を簡単に合わせて取り付けることができます。ストレインリリーフ及び 4-40 UNC ねじが付属しています。
仕様●極数:25●D-Subシェルサイズ:B●接続方向:ストレート●色:黒●シリーズ:F1069●コード番号:100-7642 アズワン品番65-7791-29
1個
1,298 税込1,428
欠品中

FCT- D-Subミックスコンタクトプラグキット。FCT製のミックスコンタクトD-Subコネクタキット(はんだ付けプラグコンタクトを含む)のシリーズです。 このキットは、ストレートケーブルエントリ付きニッケルめっきダイキャスト亜鉛フードで構成されています。 フードは組み立てが容易で、ケーブルクランプ、ストレインリリーフ及び4-40 UNCロックねじが付属しています。 ミックスドレイアウトコネクタは、ニッケルめっき上にスズめっきが施された頑丈なスチール製シェルで構成されています。 パワーコンタクトの定格は20 Aで、12 AWG → 16 AWGサイズのケーブルに対応します。 さまざまな電力、及び電力 / 信号レイアウトに対応します。特長と利点:。高出力コンタクト 組み立てが簡単 頑丈な材質
仕様●極数:17●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:ケーブルマウント●Dコネクタタイプ:ミックスコンタクトD-Sub●結線方法:はんだ●ミックスコンタクトレイアウト:17W2●ハウジング材質:亜鉛ダイキャスト●シリーズ:FMK●コード番号:123-7418 アズワン品番65-7674-20
1個
6,298 税込6,928
欠品中

クロススリットヘッド付き FCT メスねじロック、ねじサイズ 4-40-UNC 。スチール素材でできています。ロッキングメカニズム ハロゲンフリー RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●種類:ロッキングメカニズム●併用可能製品:fmh Hood シリーズ●シリーズ:173112●コード番号:207-5914 アズワン品番65-7631-92
1袋(10個)
729 税込802
7日以内出荷

。FCT- D-Subミックスコンタクトプラグキット。FCT製のミックスコンタクトD-Subコネクタキット(はんだ付けプラグコンタクトを含む)のシリーズです。 このキットは、ストレートケーブルエントリ付きニッケルめっきダイキャスト亜鉛フードで構成されています。 フードは組み立てが容易で、ケーブルクランプ、ストレインリリーフ及び4-40 UNCロックねじが付属しています。 ミックスドレイアウトコネクタは、ニッケルめっき上にスズめっきが施された頑丈なスチール製シェルで構成されています。 パワーコンタクトの定格は20 Aで、12 AWG → 16 AWGサイズのケーブルに対応します。 さまざまな電力、及び電力 / 信号レイアウトに対応します。特長と利点:。高出力コンタクト 組み立てが簡単 頑丈な材質
仕様●極数:2●オス/メス:オス/メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:ケーブルマウント●Dコネクタタイプ:ミックスコンタクトD-Sub●結線方法:はんだ●定格電流:20.0A●ハウジング材質:亜鉛ダイキャスト●シリーズ:FMK●コード番号:123-7413 アズワン品番65-7674-31
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

FCT - A MOLEX COMPANYD-subコネクタ 9極
FCT- D-Subプラスチック製コネクタキット。FCT製のD-Subコネクタキット(はんだ付けコンタクトを含む)のシリーズです。 このコネクタキットには、ABS製の2分割ねじ、ストレートケーブルアウトレット付きフード、ケーブルサポート用のクランプが含まれています。 フードには、4-40 UNCローレット加工のちょうねじが付属しています。 このプラグ / ソケットコネクタは、金めっきと機械処理が施されたコンタクトを備えており、20 AWGのはんだポット終端を採用しています。 9、15、25ピンのオス
仕様●極数:9●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●ハウジング材質:ABS、PC●シリーズ:FKH●コード番号:123-7396 アズワン品番65-7483-61
1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷

FCT - A MOLEX COMPANYD-subコネクタ 15極
FCT- D-Subプラスチック製コネクタキット。FCT製のD-Subコネクタキット(はんだ付けコンタクトを含む)のシリーズです。 このコネクタキットには、ABS製の2分割ねじ、ストレートケーブルアウトレット付きフード、ケーブルサポート用のクランプが含まれています。 フードには、4-40 UNCローレット加工のちょうねじが付属しています。 このプラグ / ソケットコネクタは、金めっきと機械処理が施されたコンタクトを備えており、20 AWGのはんだポット終端を採用しています。 9、15、25ピンのオスキットとメスキットを用意しています。特長と利点:。組み立てが簡単 頑丈なABSハウジング
仕様●極数:15●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●ハウジング材質:ABS、PC●シリーズ:FKH●コード番号:123-7398 アズワン品番65-7674-59
1個
2,098 税込2,308
63日以内出荷

FCT - IP67防水リアパネル / 基板実装D-Subコネクタ。FCT製IP67防水リアパネル / 基板実装D-Subコネクタ製品です。
仕様●極数:9●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●取り付け用ハードウェア:4-40 UNCねじロック●定格電流:5.0A●ハウジング材質:真鍮●長さ:40.0mm●幅:21.0mm●シリーズ:FWD●シリーズ番号:FWDR09●コード番号:812-6478 アズワン品番65-7636-42
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

FCT - IP67防水リアパネル / 基板実装D-Subコネクタ。FCT製IP67防水リアパネル / 基板実装D-Subコネクタ製品です。
仕様●極数:25●オス/メス:メス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:パネルマウント●取り付け用ハードウェア:4-40 UNCねじロック●定格電流:5.0A●ハウジング材質:真鍮●長さ:62.0mm●幅:21.0mm●シリーズ:FWD●シリーズ番号:FWDR25●コード番号:812-6507 アズワン品番65-7482-61
1個
8,498 税込9,348
7日以内出荷