7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
同軸タイプのプラグはオス接点、ジャックはメス接点。複合D-sub 電源/同軸コンタクト。複合D-subシェル専用の電源/同軸コンタクト コンタクトの取り外しには、引抜ツール< 485-221') 485-221/を使用 電源用接点には、ソルダ バケットがあります 同軸コンタクト(ストレート)は、圧着ツール< 470-099') 470-099/によってRG178B/UケーブルおよびRG174A/Uケーブルに装着することができます DIN41612用高電圧インサートのみ定格電圧2.8kV、定格電流1.5A
仕様●オス/メス:オス●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コンタクトタイプ:同軸●シリーズ:FMP●定格電流:40A●結線方法:はんだ●長さ:17.7mm●コード番号:270-6687 アズワン品番65-7588-44
1個
729 税込802
7日以内出荷

「ピン」又は「ジャック」という記述は、各ケースの中央のコンタクトを示しています。同軸 / パワー / 高電圧コンタクト。FCT製同軸 / パワー / 高電圧コンタクト製品です。「D」にハイブリッドコンタクトプラグハウジングに対応するパワー / 同軸コンタクト コンタクトはハウジングへのはめ込み式 抜き取り工具で取り外し可能 パワーコンタクトには、はんだ付け端子を採用 同軸コンタクト(ストレートタイプ)は、圧着端子及びハンダ付け端子でRG178B/U、RG174A/Uケーブルに対応 圧
仕様●オス/メス:オス●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コンタクトタイプ:同軸●シリーズ:FME●定格電流:2A●結線方法:はんだ●長さ:16.7mm●コード番号:309-4187 アズワン品番65-7766-96
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

。「ピン」又は「ジャック」という記述は、各ケースの中央のコンタクトを示しています。同軸 / パワー / 高電圧コンタクト。FCT製同軸 / パワー / 高電圧コンタクト製品です。「D」にハイブリッドコンタクトプラグハウジングに対応するパワー / 同軸コンタクト コンタクトはハウジングへのはめ込み式 抜き取り工具で取り外し可能 パワーコンタクトには、はんだ付け端子を採用 同軸コンタクト(ストレートタイプ)は、圧着端子及びハンダ付け端子でRG178B/U、RG174A/Uケーブルに対応 圧着工具とともに使用(DIN41612プラグ、タイプ「M」を参照) 最大3 kWの電圧の接続用に高電圧コンタクトを用意
仕様●オス/メス:メス●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コンタクトタイプ:同軸●シリーズ:FME●定格電流:2A●結線方法:はんだ●長さ:21.2mm●コード番号:124-3567 アズワン品番65-7720-97
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

。「ピン」又は「ジャック」という記述は、各ケースの中央のコンタクトを示しています。同軸 / パワー / 高電圧コンタクト。FCT製同軸 / パワー / 高電圧コンタクト製品です。「D」にハイブリッドコンタクトプラグハウジングに対応するパワー / 同軸コンタクト コンタクトはハウジングへのはめ込み式 抜き取り工具で取り外し可能 パワーコンタクトには、はんだ付け端子を採用 同軸コンタクト(ストレートタイプ)は、圧着端子及びハンダ付け端子でRG178B/U、RG174A/Uケーブルに対応 圧着工具とともに使用(DIN41612プラグ、タイプ「M」を参照) 最大3 kWの電圧の接続用に高電圧コンタクトを用意
仕様●オス/メス:オス●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コンタクトタイプ:同軸●シリーズ:FME●定格電流:2A●結線方法:はんだ●長さ:16.7mm●コード番号:309-4137 アズワン品番65-7679-01
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

。同軸タイプのプラグはオス接点、ジャックはメス接点。複合D-sub 電源/同軸コンタクト。複合D-subシェル専用の電源/同軸コンタクト コンタクトの取り外しには、引抜ツール< 485-221') 485-221/を使用 電源用接点には、ソルダ バケットがあります 同軸コンタクト(ストレート)は、圧着ツール< 470-099') 470-099/によってRG178B/UケーブルおよびRG174A/Uケーブルに装着することができます DIN41612用高電圧インサートのみ定格電圧2.8kV、定格電流1.5A
仕様●オス/メス:オス●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コンタクトタイプ:同軸●シリーズ:FMP●定格電流:20A●結線方法:はんだ●長さ:17.7mm●コード番号:270-6671 アズワン品番65-7776-55
1個
609 税込670
7日以内出荷

「ピン」又は「ジャック」という記述は、各ケースの中央のコンタクトを示しています。同軸 / パワー / 高電圧コンタクト。FCT製同軸 / パワー / 高電圧コンタクト製品です。「D」にハイブリッドコンタクトプラグハウジングに対応するパワー / 同軸コンタクト コンタクトはハウジングへのはめ込み式 抜き取り工具で取り外し可能 パワーコンタクトには、はんだ付け端子を採用 同軸コンタクト(ストレートタイプ)は、圧着端子及びハンダ付け端子でRG178B/U、RG174A/Uケーブルに対応 圧着工具とともに使用(DIN41612プラグ、タイプ「M」を参照) 最大3 kWの電圧の接続用に高電圧コンタクトを用意
仕様●オス/メス:メス●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●適合電線サイズ:RG179 B/U●コンタクトタイプ:同軸●シリーズ:FMX●定格電流:2A●結線方法:はんだ●長さ:13mm●コード番号:124-3545 アズワン品番65-7790-49
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

センター導体に対応するジェンダーの詳細。パワー / 同軸コンタクト。電源、同軸及び高電圧タイプなどのミックスドレイアウトコネクタシェルとの使用向けコンタクト製品。 同軸プラグ及びソケット用の基板穴: 直径1.3 mm、中心間5.08 mmの4穴、及び直径1.3 mmのセンター穴。 基板実装インサートは、ライトアングル基板コネクタとの使用には不適。 20 A及び40 Aの基板コンタクト用の穴はそれぞれ2.85 mm、3.75 mm。スナップ取り付け式コンタクト、取り外しには工具を使用、品番 ; 485-221 485-221 'M' DIN41612コネクタは、ミックスレイアウトDシェルでも使用可能 50 Ohm同軸コンタクト(ストレート)は、RG178B/U及びRG174A/Uケーブルに対応。 センターコンタクト用のブレード及びはんだには、圧着工具を使用(品番 ; 470-099 470-099 )。 コンタクトの取り外しには工具(品番 ; 485-221 485-221 )を使用
仕様●オス/メス:メス●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●最大接触抵抗:1mΩ●適合電線サイズ:12 → 10 AWG●コンタクトタイプ:ソケット●シリーズ:FMP●定格電流:30A●結線方法:圧着●長さ:22.8mm●シリーズ番号:FMP053●コード番号:812-6431 アズワン品番65-7634-01
1個
959 税込1,055
7日以内出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • g18
  • g10
  • sg1