「d-sub 25 メス」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
FCT - 空シェルD-Sub圧着コネクタ。FCT製の空シェルD-Sub圧着コネクタ製品です。
仕様●極数:25●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:圧着●定格電流:5.0A●ハウジング材質:鋼●長さ:53.0mm●幅:6.3mm●深さ:12.5mm●シリーズ:FL●コード番号:812-6371
アズワン品番65-7775-46
1個
¥659
税込¥725
7日以内出荷
FCT - IP67防水リアパネル / 基板実装D-Subコネクタ。FCT製IP67防水リアパネル / 基板実装D-Subコネクタ製品です。
仕様●極数:25●オス/メス:メス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:パネルマウント●取り付け用ハードウェア:4-40 UNCねじロック●定格電流:5.0A●ハウジング材質:真鍮●長さ:62.0mm●幅:21.0mm●シリーズ:FWD●シリーズ番号:FWDR25●コード番号:812-6507
アズワン品番65-7482-61
1個
¥8,498
税込¥9,348
7日以内出荷
FCT - IDC D-Subコネクタ。リボンケーブル用IDCピン / ソケットD-Subコネクタです。ストレインリリーフスプリングを備えています。 このIDCピン / ソケットD-Subコネクタに適したケーブルサイズは、28 AWG 0.08 mm2、1.27 mmピッチです。 このIDCピン / ソケットD-Subコネクタのコンタクトは、厚さが0.2 μmで金めっきが施されています。 シェルの材質は、スズめっきスチールで、直径3.1 mmの取り付け穴が用意されています。また、このIDC D-Subピン / ソケットコネクタ用のインサートの材質は、UL 94 V-0等級の黒色ポリエステルとなっています。
仕様●極数:25●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:ケーブルマウント●ピッチ:1.27mm●結線方法:IDC●定格電流:1.5A●ハウジング材質:鋼●長さ:53.0mm●幅:12.5mm●深さ:15.5mm●シリーズ:F●コード番号:812-6179
アズワン品番65-7598-30
1個
¥3,500
税込¥3,850
7日以内出荷
仕様●極数:25●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.84mm●シリーズ:172704●コード番号:213-4922
アズワン品番65-7523-79
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
仕様●極数:25●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:スルーホール●ピッチ:2.84mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:172704●コード番号:207-5939
アズワン品番65-7609-20
1箱(25個)
¥159,800
税込¥175,780
欠品中
FCT 標準密度 D-Sub メスコネクタは、黄銅シェルと PBT 樹脂材を備えています。FCT D-Sub ダストキャップとともに使用されます。IP 等級: IP67 動作温度: -25 → +70 ℃ 防水
仕様●極数:15●オス/メス:メス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:スルーホール●ピッチ:2.84mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:172704●コード番号:207-5929
アズワン品番65-7612-65
1個
¥8,998
税込¥9,898
7日以内出荷
バックパネル D コネクタ、はんだタグ。これらの防水バックパネル D コネクタ及びジャックは、IP67 保護等級に適合し、O リングシールを使用して、プラグ接続がパネルから突出した部分を最小限に抑えます。
仕様●極数:9●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●Dコネクタタイプ:防水D-Sub●結線方法:はんだ●定格電流:5.0A●ハウジング材質:真鍮●長さ:40.0mm●幅:21.0mm●シリーズ:FWD●動作温度 Min:-25.0℃●コード番号:195-7389
アズワン品番65-7791-22
1個
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷
FCT - 基板実装D-Subコネクタ。垂直基板実装用のD-Subプラグ / ソケットコネクタ製品です。 このD-Subプラグ / ソケットコネクタには、性能クラス2 (200サイクル)の金めっき機械加工コンタクトが採用されています。 シェルの材質は、スズめっきスチールで、直径3.1 mmの取り付け穴が用意されています。また、この垂直基板実装D-Subプラグ / ソケットコネクタのインサートの材質は、UL 94 V-0等級の白色ポリエステルとなっています。
仕様●極数:15●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●定格電流:5.0A●ハウジング材質:鋼●長さ:39.1mm●幅:6.3mm●深さ:12.5mm●シリーズ:F●シリーズ番号:F15S1●コード番号:812-6166
アズワン品番65-7598-25
1個
¥1,198
税込¥1,318
欠品中
FCT ミックスレイアウト D-Sub コネクタは、スチール素材と PBT 絶縁体でできたシェルを備えています。使用温度範囲は -55 → +130 ℃ です緑色 定格電流: 20 A
仕様●極数:9●オス/メス:メス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.54mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:173107●コード番号:207-5884
アズワン品番65-7615-63
1箱(25個)
¥239,800
税込¥263,780
欠品中
Molex D-Sub コネクタは、コンピュータ、ラップトップなどの用途で信頼性の高い速度でデータ転送及び電力転送を実現するために最も人気の高いツールです。バックシェルなど、さまざまな用途に使用できるコネクタの取り付けを容易にするアクセサリがあります。Molex D-Sub コネクタシリーズには、メーカーがデータシートに記載しているように、すべての製品と互換性があります。このコネクタは堅牢で、に従い互換性があります データシートの説明 必要なすべての認定と承認を取得している RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●極数:25●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.84mm●シリーズ:172704●コード番号:213-4921
アズワン品番65-7520-92
1箱(25個)
¥38,980
税込¥42,878
欠品中
仕様●極数:9●オス/メス:メス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:173107●コード番号:213-5101
アズワン品番65-7519-92
1箱(25個)
¥74,980
税込¥82,478
欠品中
Molex D-Sub コネクタは、コンピュータ、ラップトップなどの用途で信頼性の高い速度でデータ転送及び電力転送を実現するために最も人気の高いツールです。バックシェルなど、さまざまな用途に使用できるコネクタの取り付けを容易にするアクセサリがあります。Molex D-Sub コネクタシリーズには、メーカーがデータシートに記載しているように、すべての製品と互換性があります。このコネクタは堅牢で、に従い互換性があります データシートの説明 必要なすべての認定と承認を取得している RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●極数:25●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.84mm●シリーズ:172704●コード番号:213-4918
アズワン品番65-7516-90
1箱(50個)
¥67,980
税込¥74,778
欠品中
FCT ミックスレイアウト D-Sub コネクタは、スチール素材と PBT 絶縁体でできたシェルを備えています。使用温度範囲は -55 → +130 ℃ です緑色 定格電流: 20 A
仕様●極数:9●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.74mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:173107●コード番号:207-5877
アズワン品番65-7604-67
1箱(25個)
¥88,980
税込¥97,878
欠品中
仕様●極数:9●オス/メス:メス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.54mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:173107●コード番号:207-5879
アズワン品番65-7603-88
1箱(25個)
¥99,980
税込¥109,978
欠品中
仕様●極数:15●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:ケーブルマウント●取り付け用ハードウェア:ねじ●シリーズ:173107●コード番号:213-5053
アズワン品番65-7531-15
1箱(25個)
¥38,980
税込¥42,878
欠品中
仕様●極数:15●オス/メス:メス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:スルーホール●ピッチ:2.84mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:172704●コード番号:207-5928
アズワン品番65-7684-75
1箱(50個)
¥319,800
税込¥351,780
7日以内出荷
仕様●極数:7●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.74mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:173107●コード番号:207-5872
アズワン品番65-7611-25
1箱(50個)
¥149,800
税込¥164,780
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(40個入り)●極数:44●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:1.98mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:173113●コード番号:207-5807
アズワン品番65-7609-72
1セット(40個)
¥71,980
税込¥79,178
7日以内出荷
FCT 標準密度 D-sub コネクタは、黄銅シェルと PBT 樹脂材を備えています。FCT D-Sub ダストキャップとともに使用されます。IP 等級: IP67 動作温度: -25 → +70 ℃ 防水
仕様●極数:25●オス/メス:オス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:スルーホール●ピッチ:2.84mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:172704●コード番号:207-5936
アズワン品番65-7607-26
1個
¥9,398
税込¥10,338
7日以内出荷
FCT - はんだカップD-Subコネクタ。D-Subプラグ / ソケットコネクタ製品です。20 AWGソルダーポット終端となっています。 このD-Subプラグ / ソケットコネクタには、性能クラス2 (200サイクル)の金めっき機械加工コンタクトが採用されています。 シェルの材質は、スズめっきスチールで、直径3.1 mmの取り付け穴が用意されています。また、このD-Subプラグ / ソケットコネクタ用のインサートの材質は、UL 94 V-0等級の白色ポリエステルとなっています。 フードについては、代表品番 ; 812-6245 812-6245 を参照してください。
仕様●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●Dコネクタタイプ:標準D-Sub●結線方法:はんだ●定格電流:5.0A●ハウジング材質:鋼●長さ:53.0mm●幅:6.0mm●深さ:12.5mm●シリーズ:F●コード番号:812-6169
極数25
アズワン品番65-7666-26
1個
¥929
税込¥1,022
7日以内出荷
仕様●極数:25●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:スルーホール●ピッチ:2.84mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:172704●コード番号:207-5934
アズワン品番65-7617-18
1個
¥8,698
税込¥9,568
7日以内出荷
Molex D-Sub コネクタは、コンピュータ、ラップトップなどの用途で信頼性の高い速度でデータ転送及び電力転送を実現するために最も人気の高いツールです。バックシェルなど、さまざまな用途に使用できるコネクタの取り付けを容易にするアクセサリがあります。Molex D-Sub コネクタシリーズには、メーカーがデータシートに記載しているように、すべての製品と互換性があります。このコネクタは堅牢で、に従い互換性があります データシートの説明 必要なすべての認定と承認を取得している RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●極数:25●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.84mm●シリーズ:172704●コード番号:213-5076
アズワン品番65-7521-87
1個
¥3,898
税込¥4,288
欠品中
Molex D-Sub コンタクトは、コンピュータ、ラップトップなどの用途で信頼性の高い速度でデータ転送及び電力転送を実現するためにコネクタで使用されている最も人気の高いツールです。バックシェルなどの幅広いアクセサリがあり、目的の用途向けのコネクタや、目的のゲージのコンタクトの圧着に役立つ工具を簡単に取り付けることができます。Molex D-Sub コネクタシリーズには、メーカーがデータシートに記載しているように、すべての製品と互換性があります。コンタクトは堅牢で、に従い互換性があります データシートの説明 必要なすべての認定と承認を取得している 用途に適したさまざまな材質及びめっきが用意されています RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●入数:1テープ(25個入り)●オス/メス:メス●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●適合電線サイズ:20 → 24 AWG●シリーズ:173112●結線方法:圧着●シリーズ番号:173112●コード番号:213-5177
アズワン品番65-7525-40
1セット(25個)
¥3,698
税込¥4,068
欠品中
仕様●極数:25●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.84mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:172704●コード番号:207-5937
アズワン品番65-7605-69
1箱(25個)
¥129,800
税込¥142,780
欠品中
FCT 標準密度 D-sub コネクタは、黄銅シェルと PBT 樹脂材を備えています。FCT 同軸、高出力、高電圧、空圧コンタクトで使用されます。IP 等級: IP67 動作温度: -25 → +70 ℃ 防水
仕様●極数:25●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.84mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:172704●コード番号:207-5938
アズワン品番65-7603-89
1個
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
。Molex D-Sub コネクタアクセサリは、D-Sub コネクタの保護、堅牢性、及び使いやすさを実現する最も人気の高い工具です。ナット、ねじ、スプリングロック、ロックフックなど、このカテゴリの幅広いアクセサリがあります。 Molex D-Sub コネクタシリーズとの互換性も備えており、メーカーのデータシートに記載されています。このアクセサリは堅牢で、に従って使用できます データシートの説明 必要なすべての認定と承認を取得している
仕様●極数:25●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:173107●コード番号:213-5074
アズワン品番65-7526-08
1個
¥3,698
税込¥4,068
欠品中
仕様●極数:25●オス/メス:オス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:スルーホール●ピッチ:2.84mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:172704●コード番号:207-5935
アズワン品番65-7619-08
1箱(25個)
¥189,800
税込¥208,780
欠品中
。FCT 標準密度 D-sub コネクタは、黄銅シェルと PBT 樹脂材を備えています。FCT D-Sub ダストキャップとともに使用されます。IP 等級: IP67 動作温度: -25 → +70 ℃ 防水
仕様●極数:25●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:スルーホール●ピッチ:2.84mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:172704●コード番号:207-5932
アズワン品番65-7619-07
1箱(25個)
¥169,800
税込¥186,780
欠品中
仕様●極数:25●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:173107●コード番号:213-5073
アズワン品番65-7519-83
1箱(50個)
¥119,800
税込¥131,780
欠品中
Molex D-Sub コネクタは、コンピュータ、ラップトップなどの用途で信頼性の高い速度でデータ転送及び電力転送を実現するために最も人気の高いツールです。バックシェルなど、さまざまな用途に使用できるコネクタの取り付けを容易にするアクセサリがあります。Molex D-Sub コ
仕様●極数:17●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.84mm●シリーズ:173107●コード番号:213-5065
アズワン品番65-7523-89
1箱(25個)
¥91,980
税込¥101,178
欠品中
FCT- D-Sub金属製コネクタキット。FCT製のD-Subコネクタキット(はんだ付けコンタクトを含む)のシリーズです。 このコネクタキットには、ダイキャスト亜鉛の蓋とそれに適合するベースが含まれています。 このフードには、キャッチスプリングシステムと取り付け済みのロックねじが付いており、組み立てが簡単です。 ケーブルクランプとストレインリリーフで、ケーブルのセキュリティが向上します。 このプラグ / ソケットコネクタは、金めっきと機械処理が施されたコンタクトを備えており、20 AWGのはんだポット終端を採用しています。 9、15、25ピンのオスキットとメスキットを用意しています。特長と利点:。ストレインリリーフ付きストレートケーブルのアウトレット 組み立ての簡単なキャッチスプリングシステム 頑丈なダイキャスト亜鉛材質
仕様●極数:9●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●ハウジング材質:メタル●シリーズ:FMK●コード番号:123-7403
アズワン品番65-7674-42
1個
¥5,398
税込¥5,938
欠品中
FCT- D-Subプラスチック製コネクタキット。FCT製のD-Subコネクタキット(はんだ付けコンタクトを含む)のシリーズです。 このコネクタキットには、ABS製の2分割ねじ、ストレートケーブルアウトレット付きフード、ケーブルサポート用のクランプが含まれています。 フードには、4-40 UNCローレット加工のちょうねじが付属しています。 このプラグ / ソケットコネクタは、金めっきと機械処理が施されたコンタクトを備えており、20 AWGのはんだポット終端を採用しています。 9、15、25ピンのオスキットとメスキットを用意しています。特長と利点:。組み立てが簡単 頑丈なABSハウジング
仕様●極数:15●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●ハウジング材質:ABS、PC●シリーズ:FKH●コード番号:123-7398
アズワン品番65-7674-59
1個
¥2,098
税込¥2,308
63日以内出荷
仕様●極数:25●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.84mm●シリーズ:172704●コード番号:213-5075
アズワン品番65-7527-01
1箱(50個)
¥129,800
税込¥142,780
欠品中
FCT 標準密度 D-sub コネクタは、黄銅シェルと PBT 樹脂材を備えています。FCT D-Sub ダストキャップとともに使用されます。IP 等級: IP67 動作温度: -25 → +70 ℃ 防水
仕様●極数:15●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:スルーホール●ピッチ:2.84mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:172704●コード番号:207-5921
アズワン品番65-7614-90
1箱(25個)
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
仕様●極数:9●オス/メス:オス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:173107●コード番号:213-5097
アズワン品番65-7527-13
1箱(25個)
¥52,980
税込¥58,278
欠品中
黄銅シェルと PBT 樹脂材を備えている FCT ミックスレイアウト D-Sub コネクタハウジングです。FCT D-Sub ダストキャップとともに使用されます。IP 等級: IP67 動作温度: -25 → +70 ℃ 防水
仕様●極数:15●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.84mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:173110●コード番号:207-5923
アズワン品番65-7606-49
1箱(25個)
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
FCT 標準密度 D-sub コネクタは、黄銅シェルと PBT 樹脂材を備えています。FCT D-Sub ダストキャップとともに使用されます。IP 等級: IP67 動作温度: -25 → +70 ℃ 防水
仕様●極数:9●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:スルーホール●ピッチ:2.84mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:172704●コード番号:207-5916
アズワン品番65-7614-04
1個
¥5,198
税込¥5,718
7日以内出荷
仕様●極数:15●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:スルーホール●ピッチ:2.84mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:172704●コード番号:207-5922
アズワン品番65-7611-24
1個
¥7,598
税込¥8,358
7日以内出荷
仕様●オス/メス:オス●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●適合電線サイズ:20 → 24 AWG●シリーズ:173112●結線方法:圧着●シリーズ番号:173112●コード番号:213-5172
アズワン品番65-7522-70
1箱(250個)
¥7,898
税込¥8,688
欠品中
関連キーワード