13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●極数:37●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.84mm●シリーズ:173109●コード番号:213-4924 アズワン品番65-7516-04
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷

仕様●極数:37●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.84mm●シリーズ:172704●コード番号:213-5039 アズワン品番65-7484-98
1個
779 税込857
欠品中

仕様●極数:37●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.84mm●シリーズ:173109●コード番号:213-4933 アズワン品番65-7526-90
1個
2,698 税込2,968
欠品中

FCT - 基板実装D-Subコネクタ。垂直基板実装用のD-Subプラグ / ソケットコネクタ製品です。 このD-Subプラグ / ソケットコネクタには、性能クラス2 (200サイクル)の金めっき機械加工コンタクトが採用されています。 シェルの材質は、スズめっきスチールで、直径3.1 mmの取り付け穴が用意されています。また、この垂直基板実装D-Subプラグ / ソケットコネクタのインサートの材質は、UL 94 V-0等級の白色ポリエステルとなっています。
仕様●極数:37●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●定格電流:5.0A●ハウジング材質:鋼●長さ:69.3mm●幅:6.3mm●深さ:12.5mm●シリーズ:F●シリーズ番号:F37S1●コード番号:812-6185 アズワン品番65-7598-29
1個
3,098 税込3,408
欠品中

仕様●極数:37●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.84mm●シリーズ:173109●コード番号:213-4930 アズワン品番65-7520-45
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

仕様●極数:37●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.84mm●シリーズ:173109●コード番号:213-4926 アズワン品番65-7528-84
1個
2,198 税込2,418
欠品中

。FCT - 空シェルD-Sub圧着コネクタ。FCT製の空シェルD-Sub圧着コネクタ製品です。
仕様●極数:37●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:圧着●定格電流:5.0A●ハウジング材質:鋼●長さ:69.3mm●幅:6.0mm●深さ:12.5mm●シリーズ:FL●コード番号:812-6380 アズワン品番65-7775-50
1個
719 税込791
7日以内出荷

Molex D-Sub コネクタは、コンピュータ、ラップトップなどの用途で信頼性の高い速度でデータ転送及び電力転送を実現するために最も人気の高いツールです。バックシェルなど、さまざまな用途に使用できるコネクタの取り付けを容易にするアクセサリがあります。Molex D-Sub コネクタシリーズには、メーカーがデータシートに記載しているように、すべての製品と互換性があります。このコネクタは堅牢で、に従い互換性があります データシートの説明 必要なすべての認定と承認を取得している RoHS に準拠しています(2
仕様●極数:37●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.84mm●シリーズ:173109●コード番号:213-4929 アズワン品番65-7484-91
1箱(50個)
129,800 税込142,780
欠品中

Molex D-Sub コネクタは、コンピュータ、ラップトップなどの用途で信頼性の高い速度でデータ転送及び電力転送を実現するために最も人気の高いツールです。バックシェルなど、さまざまな用途に使用できるコネクタの取り付けを容易にするアクセサリがあります。Molex D-Sub コネクタシリーズには、メーカーがデータシートに記載しているように、すべての製品と互換性があります。このコネクタは堅牢で、に従い互換性があります データシートの説明 必要なすべての認定と承認を取得している RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●極数:37●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.84mm●シリーズ:173109●コード番号:213-4932 アズワン品番65-7521-88
1箱(50個)
91,980 税込101,178
欠品中

品番 ; 291-6288 291-6288 にはねじれ防止機能がありません。UL E168813。品番 ; 764-9668 764-9668 にはデュアルケーブルエントリスロット(O8 → 12 mm)が付いています。FMKシリーズ金属フード、ストレート及びアングル45°。このFMKシリーズ金属フードバックシェルは、大きな内部空間とアングル又はストレートケーブルアウトレットを備えています。内部空間が大きいため、特殊コンタクトを備えたD-subコネクタに最適です。FMKシリーズの金属フードバックシェルは、ケーブルアウトレットにストレインリリーフを備えた設計です。このバックシェルにはキャッチスプリングシステムと取り付け済みのロックねじが付いており、組み立てが簡単です。かん合フックとロック又はローレットねじで使用できます。FMKx: アングル FMKx G : ストレート FMKxx- K201 : 大型ケーブルアウトレット FMKx- 4881 : デュアルケーブルアウトレット
仕様●極数:37●D-Subシェルサイズ:C●接続方向:アングル●色:シルバー●ハウジング材質処理:ニッケル●シリーズ:FMK●コード番号:291-6345 アズワン品番65-7791-31
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷

FMRシリーズ金属フードツインケーブルエントリ。このFMRシリーズ金属フードバックシェルは、大きな内部空間とアングル又はストレートツインケーブルアウトレットを備えています。 内部空間が大きいため、特殊コンタクトを備えたD-subコネクタに最適です。 FMRシリーズの金属フードバックシェルは、ケーブルアウトレットにツインストレインリリーフを備えた設計です。 このバックシェルにはキャッチスプリングシステムと取り付け済みのロックねじが付いており、組み立てが簡単です。 かん合フックとロック又はローレットねじで使用できます。FMRx G -xxxx: アングル、45 ° FMRx- 4488 : ツインケーブルエントリ
仕様●D-Subシェルサイズ:C●接続方向:アングル●色:シルバー●ハウジング材質処理:ニッケル●シリーズ:FMR●コード番号:764-9659 極数37 アズワン品番65-7587-97
1個
3,298 税込3,628
欠品中

FCT - 50°エントリ低プロファイルプラスチックフード、D-Subコネクタ用。FCTのこれらのシールドなしD-Subフードはシェルサイズ1~4用です。 ケーブルエントリ角度50°のこれらのD-Subフードは低プロファイルを特長としています。 ロックねじは、D-Subフード用の4-40UNCねじのニッケルめっき黄銅製です。9極フード品番 ; 764-9719 764-9719 のケーブル径: 3.5~7.5 mm 15極フード品番 ; 764-9712 764-9712 のケーブル径: ケーブル径6.5~9 mm 25極フード品番 ; 764-9716 764-9716 のケーブル径: 6.5~11 mm 37極フード品番 ; 764-9725 764-9725 のケーブル径: 6.5~11 mm
仕様●極数:37●D-Subシェルサイズ:C●接続方向:アングル●色:黒●シリーズ:FKI●コード番号:764-9725 アズワン品番65-7761-30
1個
2,798 税込3,078
欠品中

品番 ; 291-6288 291-6288 にはねじれ防止機能がありません。UL E168813。品番 ; 764-9668 764-9668 にはデュアルケーブルエントリスロット(O8 → 12 mm)が付いています。FMKシリーズ金属フード、ストレート及びアングル45°。このFMKシリーズ金属フードバックシ
仕様●極数:37●D-Subシェルサイズ:C●接続方向:アングル●色:シルバー●ハウジング材質処理:ニッケル●シリーズ:FMK●コード番号:291-6351 アズワン品番65-7783-81
1個
2,598 税込2,858
欠品中