85件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FCT - D-Subアクセサリ。D-Subコネクタアクセサリ製品の内容: プラグ / ソケット用ダストキャップF1042-XP スライドロックF-GV-X メスねじロックF-GSCH1/5 ねじロックF-SCHV サムスクリューFRS1/5
仕様●種類:ジャックスクリュー●併用可能製品:D-subコネクタ●シリーズ:F-SCHV●コード番号:812-6456 アズワン品番65-7775-47
1個
269 税込296
7日以内出荷

。FCT - D-Subアクセサリ。D-Subコネクタアクセサリ製品の内容: プラグ / ソケット用ダストキャップF1042-XP スライドロックF-GV-X メスねじロックF-GSCH1/5 ねじロックF-SCHV サムスクリューFRS1/5
仕様●種類:スライドロック●併用可能製品:9極D-Subコネクタ●シリーズ:F-GV●コード番号:812-6191 アズワン品番65-7784-72
1個
759 税込835
7日以内出荷

このレンジのFCT製品のみに最適です。インラインケーブルアダプタキット。はんだバケット D プラグ及びソケットと併せて使用します 及びプラスチック / メタライズドフードは、IP67 等級のインラインケーブル又は シャーシ接続 セット内容:シリコンシール 2 個、ショートロックねじ 4 個、ワッシャ 4 個、ディスタンスピース 4 個
仕様●種類:ブランク●併用可能製品:9極D-Subコネクタ●シリーズ:F09●極数:9●コード番号:246-6064 アズワン品番65-7713-76
1個
1,298 税込1,428
欠品中

。FCT - D-Subアクセサリ。D-Subコネクタアクセサリ製品の内容: プラグ / ソケット用ダストキャップF1042-XP スライドロックF-GV-X メスねじロックF-GSCH1/5 ねじロックF-SCHV サムスクリューFRS1/5
仕様●種類:スライドロック●併用可能製品:15極D-Subコネクタ●シリーズ:F-GV●コード番号:812-6201 アズワン品番65-7598-31
1個
939 税込1,033
7日以内出荷

。FCT - D-Subアクセサリ。D-Subコネクタアクセサリ製品の内容: プラグ / ソケット用ダストキャップF1042-XP スライドロックF-GV-X メスねじロックF-GSCH1/5 ねじロックF-SCHV サムスクリューFRS1/5
仕様●種類:ジャックスクリュー●併用可能製品:D-subコネクタ●シリーズ:FRS●材質:真ちゅう、亜鉛●コード番号:812-6453 アズワン品番65-7633-77
1個
269 税込296
7日以内出荷

Molex D-Sub コネクタアクセサリは、D-Sub コネクタの保護、堅牢性、及び使いやすさを実現する最も人気の高い工具です。ナット、ねじ、スプリングロック、ロックフックなど、このカテゴリの幅広いアクセサリがあります。 Molex D-Sub コネクタシリーズとの互換性も備えており
仕様●種類:ロックポスト●併用可能製品:D-sub コネクタ●シリーズ:F-SGV1●コード番号:213-5162 アズワン品番65-7525-53
1袋(200個)
51,980 税込57,178
欠品中

仕様●種類:ボードロックねじ●併用可能製品:D-sub コネクタ●シリーズ:F-SGV1●コード番号:213-5167 アズワン品番65-7530-78
1袋(100個)
3,998 税込4,398
7日以内出荷

仕様●種類:スタンドオフナット●併用可能製品:D-sub コネクタ●シリーズ:F1066●コード番号:213-4900 アズワン品番65-7514-53
1袋(200個)
32,980 税込36,278
欠品中

。Molex D-Sub コネクタアクセサリは、D-Sub コネクタの保護、堅牢性、及び使いやすさを実現する最も人気の高い工具です。ナット、ねじ、スプリングロック、ロックフックなど、このカテゴリの幅広いアクセサリがあります。 Molex D-Sub コネクタシリーズとの互換性も備えており、メーカーのデータシートに記載されています。このアクセサリは堅牢で、に従って使用できます データシートの説明 必要なすべての認定と承認を取得している
仕様●種類:スタンドオフナット●併用可能製品:D-sub コネクタ●シリーズ:F1066●コード番号:213-4904 アズワン品番65-7520-91
1袋(10個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

Molex D-Sub コネクタアクセサリは、D-Sub コネクタの保護、堅牢性、及び使いやすさを実現する最も人気の高い工具です。ナット、ねじ、スプリングロック、ロックフックなど、このカテゴリの幅広いアクセサリがあります。 Molex D-Sub コネクタシリーズとの互換性も備えており、メーカーのデータシートに記載されています。このアクセサリは堅牢で、に従って使用できます データシートの説明 必要なすべての認定と承認を取得している
仕様●種類:ねじセット●併用可能製品:D-sub コネクタ●シリーズ:F-SGV1●コード番号:213-5160 アズワン品番65-7504-14
1袋(200個)
30,980 税込34,078
7日以内出荷

仕様●種類:スタンドオフナット●併用可能製品:D-sub コネクタ●シリーズ:F1066●コード番号:213-4902 アズワン品番65-7523-38
1袋(100個)
12,980 税込14,278
欠品中

Molex D-Sub コネクタアクセサリは、D-Sub コネクタの保護、堅牢性、及び使いやすさを実現する最も人気の高い工具です。ナット、ねじ、スプリングロック、ロックフックなど、このカテゴリの幅広いアクセサリがあります。 Molex D-Sub コネクタシリーズとの互換性も備えており、メーカーのデータシートに記載されています。このアクセサリは堅牢で、に従って使用できます データシートの説明 必要なすべての認定と承認を取得している
仕様●種類:スタンドオフナット●併用可能製品:D-sub コネクタ●シリーズ:F1066●コード番号:213-4901 アズワン品番65-7528-92
1袋(5個)
1,398 税込1,538
欠品中

仕様●種類:ねじセット●併用可能製品:D-sub コネクタ●シリーズ:F-SGV1●コード番号:213-5165 アズワン品番65-7515-11
1袋(200個)
19,980 税込21,978
欠品中

。Molex D-Sub コネクタアクセサリは、D-Sub コネクタの保護、堅牢性、及び使いやすさを実現する最も人気の高い工具です。ナット、ねじ、スプリングロック、ロックフックなど、このカテゴリの幅広いアクセサリがあります。 Molex D-Sub コネクタシリーズとの互換性も備えており、メーカーのデータシートに記載されています。このアクセサリは堅牢で、に従って使用できます データシートの説明 必要なすべての認定と承認を取得している
仕様●種類:ボードロックねじ●併用可能製品:D-sub コネクタ●シリーズ:F-SGV1●コード番号:213-5168 アズワン品番65-7522-30
1袋(10個)
769 税込846
欠品中

FCT - A MOLEX COMPANYD-subコネクタ 15極 メス
Molex D-Sub コネクタは、コンピュータ、ラップトップなどの用途で信頼性の高い速度でデータ転送及び電力転送を実現するために最も人気の高いツールです。バックシェルなど、さまざまな用途に使用できるコネクタの取り付けを容易にするアクセサリがあります。Molex D-Sub コネクタシリーズには、メーカーがデータシートに記載しているように、すべての製品と互換性があります。このコネクタは堅牢で、に従い互換性があります データシートの説明 必要なすべての認定と承認を取得している RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●ピッチ:2.84mm●シリーズ:172704●コード番号:213-4909 極数15 アズワン品番65-7526-09
1個
629 税込692
欠品中

FCT - はんだカップD-Subコネクタ。D-Subプラグ / ソケットコネクタ製品です。20 AWGソルダーポット終端となっています。 このD-Subプラグ / ソケットコネクタには、性能クラス2 (200サイクル)の金めっき機械加工コンタクトが採用されています。 シェルの材質は、スズめっきスチールで、直径3.1 mmの取り付け穴が用意されています。また、このD-Subプラグ / ソケットコネクタ用のインサートの材質は、UL 94 V-0等級の白色ポリエステルとなっています。 フードについては、
仕様●極数:15●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●Dコネクタタイプ:標準D-Sub●結線方法:はんだ●定格電流:5.0A●ハウジング材質:鋼●長さ:39.1mm●幅:6.0mm●深さ:12.5mm●シリーズ:F●コード番号:812-6150 アズワン品番65-7598-28
1個
829 税込912
7日以内出荷

仕様●極数:37●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.84mm●シリーズ:173109●コード番号:213-4924 アズワン品番65-7516-04
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷

仕様●極数:15●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.84mm●シリーズ:172704●コード番号:213-4915 アズワン品番65-7528-54
1個
1,698 税込1,868
欠品中

仕様●極数:37●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.84mm●シリーズ:173109●コード番号:213-4930 アズワン品番65-7520-45
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

仕様●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.84mm●シリーズ:173109●コード番号:213-4911 極数15 アズワン品番65-7525-09
1個
649 税込714
欠品中

FCT ミックスレイアウト D-Sub コネクタハウジングは、スチールシェルと PBT 樹脂材を採用しています。FCT 同軸、高出力、高電圧、空圧コンタクトで使用されます。IP 等級: IP20 動作温度: -55 → +130 ℃ 非防水
仕様●極数:3●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:6.86mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:173107●コード番号:207-5849 アズワン品番65-7526-91
1個
759 税込835
7日以内出荷

仕様●極数:2●オス/メス:メス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:スルーホール●ピッチ:6.86mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:173107●コード番号:207-5836 アズワン品番65-7612-13
1個
2,798 税込3,078
欠品中

FCT ミックスレイアウト D-Sub コネクタハウジングは、スチールシェルと PBT 樹脂材を採用しています。FCT 同軸、高出力、高電圧、空圧コンタクトで使用されます。IP 等級: IP20 動作温度: -55 → +130 ℃ 非防水
仕様●極数:2●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:6.86mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:172704●コード番号:207-5840 アズワン品番65-7622-05
1個
469 税込516
欠品中

FCT ミックスレイアウト D-Sub コネクタは、スチール素材と PBT 絶縁体でできたシェルを備えています。使用温度範囲は -55 → +130 ℃ です黒色 定格電流: 20 A
仕様●オス/メス:メス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:6.86mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:173107●コード番号:207-5842 極数2 アズワン品番65-7604-07
1個
2,398 税込2,638
6日以内出荷

仕様●極数:37●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.84mm●シリーズ:173109●コード番号:213-4933 アズワン品番65-7526-90
1個
2,698 税込2,968
欠品中

仕様●極数:37●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.84mm●シリーズ:173109●コード番号:213-4926 アズワン品番65-7528-84
1個
2,198 税込2,418
欠品中

Molex D-Sub コネクタは、コンピュータ、ラップトップなどの用途で信頼性の高い速度でデータ転送及び電力転送を実現するために最も人気の高いツールです。バックシェルなど、さまざまな用途に使用できるコネクタの取り付けを容易にするアクセサリがあります。Molex D-Sub コネクタシリーズには、メーカーがデータシートに記載しているように、すべての製品と互換性があります。このコネクタは堅牢で、に従い互換性があります データシートの説明 必要なすべての認定と承認を取得している RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●極数:9●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.84mm●シリーズ:173109●コード番号:213-4886 アズワン品番65-7526-39
1個
1,198 税込1,318
欠品中

仕様●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.84mm●シリーズ:173109●コード番号:213-4939 極数50 アズワン品番65-7529-85
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

。FCT ミックスレイアウト D-Sub コネクタハウジングは、スチールシェルと PBT 樹脂材を採用しています。FCT 同軸、高出力、高電圧、空圧コンタクトで使用されます。IP 等級: IP20 動作温度: -55 → +130 ℃ 非防水
仕様●極数:3●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:6.86mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:173107●コード番号:207-5851 アズワン品番65-7617-20
1個
759 税込835
7日以内出荷

FCT - 基板実装D-Subコネクタ。垂直基板実装用のD-Subプラグ / ソケットコネクタ製品です。 このD-Subプラグ / ソケットコネクタには、性能クラス2 (200サイクル)の金めっき機械加工コンタクトが採用されています。 シェルの材質は、スズめっきスチールで、直径3.1 mmの取り付け穴が用意されています。また、この垂直基板実装D-Subプラグ / ソケットコネクタのインサートの材質は、UL 94 V-0等級の白色ポリエステルとなっています。
仕様●極数:9●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●定格電流:5.0A●ハウジング材質:鋼●長さ:30.8mm●幅:6.3mm●深さ:12.5mm●シリーズ:F●シリーズ番号:F09S1●コード番号:812-6119 アズワン品番65-7598-27
1個
839 税込923
7日以内出荷

FCT - 基板実装D-Subコネクタ。垂直基板実装用のD-Subプラグ / ソケットコネクタ製品です。 このD-Subプラグ / ソケットコネクタには、性能クラス2 (200サイクル)の金めっき機械加工コンタクトが採用されています。 シェルの材質は、スズめっきスチールで、直径3.1 mmの取り付け穴が用意されています。また、この垂直基板実装D-Subプラグ / ソケットコネクタのインサートの材質は、UL 94 V-0等級の白色ポリエステルとなっています。
仕様●極数:37●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●定格電流:5.0A●ハウジング材質:鋼●長さ:69.3mm●幅:6.3mm●深さ:12.5mm●シリーズ:F●シリーズ番号:F37S1●コード番号:812-6185 アズワン品番65-7598-29
1個
3,098 税込3,408
欠品中

FCT - IDC D-Subコネクタ。リボンケーブル用IDCピン / ソケットD-Subコネクタです。ストレインリリーフスプリングを備えています。 このIDCピン / ソケットD-Subコネクタに適したケーブルサイズは、28 AWG 0.08 mm2、1.27 mmピッチです。 このIDCピン / ソケットD-Subコネクタのコンタクトは、厚さが0.2 μmで金めっきが施されています。 シェルの材質は、スズめっきスチールで、直径3.1 mmの取り付け穴が用意されています。また、このIDC D-Subピン / ソケットコネクタ用のインサートの材質は、UL 94 V-0等級の黒色ポリエステルとなっています。
仕様●極数:25●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:ケーブルマウント●ピッチ:1.27mm●結線方法:IDC●定格電流:1.5A●ハウジング材質:鋼●長さ:53.0mm●幅:12.5mm●深さ:15.5mm●シリーズ:F●コード番号:812-6179 アズワン品番65-7598-30
1個
3,500 税込3,850
7日以内出荷

FCT - はんだカップD-Subコネクタ。D-Subプラグ / ソケットコネクタ製品です。20 AWGソルダーポット終端となっています。 このD-Subプラグ / ソケットコネクタには、性能クラス2 (200サイクル)の金めっき機械加工コンタクトが採用されています。 シェルの材質は、スズめっきスチールで、直径3.1 mmの取り付け穴が用意されています。また、このD-Subプラグ / ソケットコネクタ用のインサートの材質は、UL 94 V-0等級の白色ポリエステルとなっています。 フードについては、代表品番 ; 812-6245 812-6245 を参照してください。
仕様●極数:9●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●Dコネクタタイプ:標準D-Sub●結線方法:はんだ●定格電流:5.0A●ハウジング材質:鋼●長さ:30.8mm●幅:6.0mm●深さ:12.5mm●シリーズ:F●コード番号:812-6090 アズワン品番65-7598-26
1個
559 税込615
7日以内出荷

FCT - はんだカップD-Subコネクタ。D-Subプラグ / ソケットコネクタ製品です。20 AWGソルダーポット終端となっています。 このD-Subプラグ / ソケットコネクタには、性能クラス2 (200サイクル)の金めっき機械加工コンタクトが採用されています。 シェルの材質は、スズめっきスチールで、直径3.1 mmの取り付け穴が用意されています。また、このD-Subプラグ / ソケットコネクタ用のインサートの材質は、UL 94 V-0等級の白色ポリエステルとなっています。 フードについては、代表品番 ; 812-6245 812-6245 を参照してください。
仕様●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●Dコネクタタイプ:標準D-Sub●結線方法:はんだ●定格電流:5.0A●ハウジング材質:鋼●長さ:53.0mm●幅:6.0mm●深さ:12.5mm●シリーズ:F●コード番号:812-6169 極数25 アズワン品番65-7666-26
1個
929 税込1,022
7日以内出荷

Molex D-Sub コネクタは、コンピュータ、ラップトップなどの用途で信頼性の高い速度でデータ転送及び電力転送を実現するために最も人気の高いツールです。バックシェルなど、さまざまな用途に使用できるコネクタの取り付けを容易にするアクセサリがあります。Molex D-Sub コネクタシリーズには、メーカーがデータシートに記載しているように、すべての製品と互換性があります。このコネクタは堅牢で、に従い互換性があります データシートの説明 必要なすべての認定と承認を取得している RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●極数:9●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.84mm●シリーズ:172704●コード番号:213-4882 アズワン品番65-7523-63
1個
599 税込659
欠品中

仕様●極数:25●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.84mm●シリーズ:172704●コード番号:213-4922 アズワン品番65-7523-79
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

仕様●極数:50●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.84mm●シリーズ:173109●コード番号:213-4935 アズワン品番65-7518-92
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

仕様●極数:2●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:6.86mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:173107●コード番号:207-5838 アズワン品番65-7630-57
1個
3,698 税込4,068
7日以内出荷

FCT ミックスレイアウト D-Sub コネクタハウジングは、スチールシェルと PBT 樹脂材を採用しています。FCT 同軸、高出力、高電圧、空圧コンタクトで使用されます。IP 等級: IP20 動作温度: -55 → +130 ℃ 非防水
仕様●極数:2●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:6.86mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:172704●コード番号:207-5846 アズワン品番65-7614-91
1個
559 税込615
欠品中

FCT - IDC D-Subコネクタ。リボンケーブル用IDCピン / ソケットD-Subコネクタです。ストレインリリーフスプリングを備えています。 このIDCピン / ソケットD-Subコネクタに適したケーブルサイズは、28 AWG 0.08 mm2、1.27 mmピッチです。 このIDCピン / ソケットD-Subコネクタのコンタクトは、厚さが0.2 μmで金めっきが施されています。 シェルの材質は、スズめっきスチールで、直径3.1 mmの取り付け穴が用意されています。また、このIDC D-Subピン / ソケットコネクタ用のインサートの材質は、UL 94 V-0等級の黒色ポリエステルとなっています。
仕様●極数:9●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:ケーブルマウント●ピッチ:1.27mm●結線方法:IDC●定格電流:1.5A●ハウジング材質:鋼●長さ:30.8mm●幅:12.5mm●深さ:15.5mm●寸法:30.8 x 12.5 x 15.5mm●コード番号:812-6116 アズワン品番65-7598-24
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷