カテゴリ

  • 制御機器(12)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
絞り込み
ブランド
  • FCT - A MOLEX COMPANY
  • モノタロウ(1)
  • 大阪魂(121)
  • エスコ(87)
  • RS PRO(38)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(34)
  • MH CONNECTORS(28)
  • OSG(オーエスジー)(24)
  • イシハシ精工(21)
  • プロトティップ(20)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(17)
  • omron(オムロン)(15)
  • ハーティング(15)
  • AMPHENOL(15)
  • SKC(14)
  • SUNCO(13)
  • カーメックス(12)
  • サンワサプライ(12)
  • 第一測範(12)
  • ワルター(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「unc 1 4ネジ」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロック 173112 シリーズ 用途 ねじロック D-SUB 1袋 10個入 FCT - A MOLEX COMPANYロック 173112 シリーズ 用途 ねじロック D-SUB 1袋 10個入FCT - A MOLEX COMPANY
1,498税込1,648
1袋(10個)
7日以内出荷
ねじサイズ 4 → 40 UNC の内ねじ / 外ねじの FCT メスねじロック。スチール素材でできています。ロッキングメカニズム ハロゲンフリー RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●種類:ロッキングメカニズム●併用可能製品:ねじロック D-SUB●シリーズ:173112●コード番号:207-5853アズワン品番65-7630-89
ネジ 用途 4-40 UNC / 4-40 UNC 標準ねじサイズ 1袋 200個入 FCT - A MOLEX COMPANYネジ 用途 4-40 UNC / 4-40 UNC 標準ねじサイズ 1袋 200個入FCT - A MOLEX COMPANY
33,980税込37,378
1袋(200個)
7日以内出荷
仕様●種類:ロッキングメカニズム●併用可能製品:4-40 UNC / 4-40 UNC 標準ねじサイズ●コード番号:213-4960アズワン品番65-7520-93
D-subコネクタ 17極 オス ケーブルマウント FCT - A MOLEX COMPANYD-subコネクタ 17極 オス ケーブルマウントFCT - A MOLEX COMPANY
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
FCT- D-SubミックスコンタクトプラグキットFCT製のミックスコンタクトD-Subコネクタキット(はんだ付けプラグコンタクトを含む)のシリーズです。 このキットは、ストレートケーブルエントリ付きニッケルめっきダイキャスト亜鉛フードで構成されています。 フードは組み立てが容易で、ケーブルクランプ、ストレインリリーフ及び4-40 UNCロックねじが付属しています。 ミックスドレイアウトコネクタは、ニッケルめっき上にスズめっきが施された頑丈なスチール製シェルで構成されています。 パワーコンタクトの定格は20 Aで、12 AWG → 16 AWGサイズのケーブルに対応します。 さまざまな電力、及び電力 / 信号レイアウトに対応します。特長と利点:高出力コンタクト 組み立てが簡単 頑丈な材質
仕様●極数:17●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:ケーブルマウント●Dコネクタタイプ:ミックスコンタクトD-Sub●結線方法:はんだ●ミックスコンタクトレイアウト:17W2●ハウジング材質:亜鉛ダイキャスト●シリーズ:FMK●コード番号:123-7418アズワン品番65-7674-20
D-subコネクタ 15極 FCT - A MOLEX COMPANYD-subコネクタ 15極FCT - A MOLEX COMPANY
4,498税込4,948
1個
63日以内出荷
FCT- D-Subプラスチック製コネクタキットFCT製のD-Subコネクタキット(はんだ付けコンタクトを含む)のシリーズです。 このコネクタキットには、ABS製の2分割ねじ、ストレートケーブルアウトレット付きフード、ケーブルサポート用のクランプが含まれています。 フードには、4-40 UNCローレット加工のちょうねじが付属しています。 このプラグ / ソケットコネクタは、金めっきと機械処理が施されたコンタクトを備えており、20 AWGのはんだポット終端を採用しています。 9、15、25ピンのオスキットとメスキットを用意しています。特長と利点:組み立てが簡単 頑丈なABSハウジング
仕様●極数:15●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●ハウジング材質:ABS、PC●シリーズ:FKH●コード番号:123-7398アズワン品番65-7674-59
D-Sub バックシェエル FKI シリーズ 9 極 E シルバー FCT - A MOLEX COMPANYD-Sub バックシェエル FKI シリーズ 9 極 E シルバーFCT - A MOLEX COMPANY
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
FCT D-Sub低プロファイルシールドフードFCTのシールドD-Subフードは、シェルサイズ1~4用のニッケルメッキプラスチック製です。 ケーブルエントリ角度50°のこれらのシールドD-Subフードは低プロファイルを特長としています。 ロックねじは、これらのシールドD-Subフード用の4-40UNCねじのニッケルめっき黄銅製です。
仕様●極数:9●D-Subシェルサイズ:E●接続方向:アングル●色:シルバー●ハウジング材質処理:ニッケル●シリーズ:FKI●コード番号:764-9693アズワン品番65-7586-12
D-Sub バックシェエル FKI シリーズ 37 極 C 黒 FCT - A MOLEX COMPANYD-Sub バックシェエル FKI シリーズ 37 極 C 黒FCT - A MOLEX COMPANY
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
FCT - 50°エントリ低プロファイルプラスチックフード、D-Subコネクタ用FCTのこれらのシールドなしD-Subフードはシェルサイズ1~4用です。 ケーブルエントリ角度50°のこれらのD-Subフードは低プロファイルを特長としています。 ロックねじは、D-Subフード用の4-40UNCねじのニッケルめっき黄銅製です。9極フード品番 ; 764-9719 764-9719 のケーブル径: 3.5~7.5 mm 15極フード品番 ; 764-9712 764-9712 のケーブル径: ケーブル径6.5~9 mm 25極フード品番 ; 764-9716 764-9716 のケーブル径: 6.5~11 mm 37極フード品番 ; 764-9725 764-9725 のケーブル径: 6.5~11 mm
仕様●極数:37●D-Subシェルサイズ:C●接続方向:アングル●色:黒●シリーズ:FKI●コード番号:764-9725アズワン品番65-7761-30
ネジ 用途 4-40 UNC / 4-40 UNC 標準ねじサイズ 1袋 5個入 FCT - A MOLEX COMPANYネジ 用途 4-40 UNC / 4-40 UNC 標準ねじサイズ 1袋 5個入FCT - A MOLEX COMPANY
889税込978
1袋(5個)
7日以内出荷
Molex D-Sub コネクタアクセサリは、D-Sub コネクタの保護、堅牢性、及び使いやすさを実現する最も人気の高い工具です。ナット、ねじ、スプリングロック、ロックフックなど、このカテゴリの幅広いアクセサリがあります。 Molex D-Sub コネクタシリーズとの互換性も備えており、メーカーのデータシートに記載されています。このアクセサリは堅牢で、に従って使用できます データシートの説明 必要なすべての認定と承認を取得している
仕様●種類:ラッチねじ●併用可能製品:4-40 UNC / 4-40 UNC 標準ねじサイズ●コード番号:213-4943アズワン品番65-7515-09
キャップナット 用途 4-40 UNC 標準ねじサイズ 1袋 200個入 FCT - A MOLEX COMPANYキャップナット 用途 4-40 UNC 標準ねじサイズ 1袋 200個入FCT - A MOLEX COMPANY
20,980税込23,078
1袋(200個)
7日以内出荷
仕様●種類:ねじ山付きインサート●併用可能製品:4-40 UNC 標準ねじサイズ●コード番号:213-4940アズワン品番65-7525-84
D-subコネクタ 9極 FCT - A MOLEX COMPANYD-subコネクタ 9極FCT - A MOLEX COMPANY
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
FCT- D-Subプラスチック製コネクタキットFCT製のD-Subコネクタキット(はんだ付けコンタクトを含む)のシリーズです。 このコネクタキットには、ABS製の2分割ねじ、ストレートケーブルアウトレット付きフード、ケーブルサポート用のクランプが含まれています。 フードには、4-40 UNCローレット加工のちょうねじが付属しています。 このプラグ / ソケットコネクタは、金めっきと機械処理が施されたコンタクトを備えており、20 AWGのはんだポット終端を採用しています。 9、15、25ピンのオス
仕様●極数:9●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●ハウジング材質:ABS、PC●シリーズ:FKH●コード番号:123-7396アズワン品番65-7483-61
ネジ 用途 4-40 UNC 標準ねじサイズ 1袋 10個入 FCT - A MOLEX COMPANYネジ 用途 4-40 UNC 標準ねじサイズ 1袋 10個入FCT - A MOLEX COMPANY
999税込1,099
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●種類:ロッキングメカニズム●併用可能製品:4-40 UNC 標準ねじサイズ●コード番号:213-5149アズワン品番65-7528-43
D-subコネクタ 9極 メス パネルマウント FCT - A MOLEX COMPANYD-subコネクタ 9極 メス パネルマウントFCT - A MOLEX COMPANY
5,198税込5,718
1個
7日以内出荷
FCT - IP67防水リアパネル / 基板実装D-SubコネクタFCT製IP67防水リアパネル / 基板実装D-Subコネクタ製品です。
仕様●極数:9●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●取り付け用ハードウェア:4-40 UNCねじロック●定格電流:5.0A●ハウジング材質:真鍮●長さ:40.0mm●幅:21.0mm●シリーズ:FWD●シリーズ番号:FWDR09●コード番号:812-6478アズワン品番65-7636-42
D-Sub バックシェエル F1069 シリーズ 9 極 E 黒 FCT - A MOLEX COMPANYD-Sub バックシェエル F1069 シリーズ 9 極 E 黒FCT - A MOLEX COMPANY
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
熱可塑性樹脂アダプタハウジングこの特殊な Sub-D フードは、ジェンダーチェンジャーとしても、通常の非常に大型の Sub-D フードとしても使用できます。ハウジングの半分を簡単に合わせて取り付けることができます。ストレインリリーフ及び 4-40 UNC ねじが付属していま
仕様●極数:9●D-Subシェルサイズ:E●接続方向:ストレート●色:黒●シリーズ:F1069●コード番号:100-7614アズワン品番65-7482-75
ロック 173112 シリーズ 用途 fmh Hood シリーズ 1袋 10個入 FCT - A MOLEX COMPANYロック 173112 シリーズ 用途 fmh Hood シリーズ 1袋 10個入FCT - A MOLEX COMPANY
599税込659
1袋(10個)
7日以内出荷
クロススリットヘッド付き FCT メスねじロック、ねじサイズ 4-40-UNC 。スチール素材でできています。ロッキングメカニズム ハロゲンフリー RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●種類:ロッキングメカニズム●併用可能製品:fmh Hood シリーズ●シリーズ:173112●コード番号:207-5914アズワン品番65-7631-92
キャップナット 用途 4-40 UNC 標準ねじサイズ 1袋 5個入 FCT - A MOLEX COMPANYキャップナット 用途 4-40 UNC 標準ねじサイズ 1袋 5個入FCT - A MOLEX COMPANY
789税込868
1袋(5個)
7日以内出荷
Molex D-Sub コネクタアクセサリは、D-Sub コネクタの保護、堅牢性、及び使いやすさを実現する最も人気の高い工具です。ナット、ねじ、スプリングロック、ロックフックなど、このカテゴリの幅広いアクセサリがあります。 Molex D-Sub コネクタシリーズとの互換性も備えており
仕様●種類:ねじ山付きインサート●併用可能製品:4-40 UNC 標準ねじサイズ●コード番号:213-4941アズワン品番65-7528-33
D-subコネクタ 2極 オス/メス ケーブルマウント FCT - A MOLEX COMPANYD-subコネクタ 2極 オス/メス ケーブルマウントFCT - A MOLEX COMPANY
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
FCT- D-SubミックスコンタクトプラグキットFCT製のミックスコンタクトD-Subコネクタキット(はんだ付けプラグコンタクトを含む)のシリーズです。 このキットは、ストレートケーブルエントリ付きニッケルめっきダイキャスト亜鉛フードで構成されています。 フードは組み立てが容易で、ケーブルクランプ、ストレインリリーフ及び4-40 UNCロックねじが付属しています。 ミックスドレイアウトコネクタは、ニッケルめっき上にスズめっきが施された頑丈なスチール製シェルで構成されています。 パワーコンタクトの定格は20 Aで、12 AWG → 16 AWGサイズのケーブルに対応します。 さまざまな電力、及び電力 / 信号レイアウトに対応します。特長と利点:高出力コンタクト 組み立てが簡単 頑丈な材質
仕様●極数:2●オス/メス:オス/メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:ケーブルマウント●Dコネクタタイプ:ミックスコンタクトD-Sub●結線方法:はんだ●定格電流:20.0A●ハウジング材質:亜鉛ダイキャスト●シリーズ:FMK●コード番号:123-7413アズワン品番65-7674-31
D-subコネクタ 2極 オス/メス ケーブルマウント FCT - A MOLEX COMPANYD-subコネクタ 2極 オス/メス ケーブルマウントFCT - A MOLEX COMPANY
3,998税込4,398
1個
予約販売
FCT- D-SubミックスコンタクトソケットキットFCT製のミックスコンタクトD-Subコネクタキット(はんだ付けコンタクトを含む)のシリーズです。 このキットは、ストレートケーブルエントリ付きニッケルめっきダイキャスト亜鉛フードで構成されています。 フードは組み立てが容易で、ケーブルクランプ、ストレインリリーフ及び4-40 UNCロックねじが付属しています。 ミックスドレイアウトコネクタは、ニッケルめっき上にスズめっきが施された頑丈なスチール製シェルで構成されています。 パワーコンタクトの定格は20 Aで、12 AWG → 16 AWGサイズのケーブルに対応します。 さまざまな電力、及び電力 / 信号レイアウトに対応します。特長と利点:高出力コンタクト 組み立てが簡単 頑丈な材質
仕様●極数:2●オス/メス:オス/メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:ケーブルマウント●Dコネクタタイプ:ミックスコンタクトD-Sub●結線方法:はんだ●定格電流:20.0A●ハウジング材質:亜鉛ダイキャスト●シリーズ:FMK●コード番号:123-7412アズワン品番65-7674-21
D-subコネクタ 25極 メス パネルマウント FCT - A MOLEX COMPANYD-subコネクタ 25極 メス パネルマウントFCT - A MOLEX COMPANY
8,498税込9,348
1個
7日以内出荷
FCT - IP67防水リアパネル / 基板実装D-SubコネクタFCT製IP67防水リアパネル / 基板実装D-Subコネクタ製品です。
仕様●極数:25●オス/メス:メス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:パネルマウント●取り付け用ハードウェア:4-40 UNCねじロック●定格電流:5.0A●ハウジング材質:真鍮●長さ:62.0mm●幅:21.0mm●シリーズ:FWD●シリーズ番号:FWDR25●コード番号:812-6507アズワン品番65-7482-61
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら