絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FINDER

FINDERのページです。FINDERは、制御機器/はんだ・静電気対策用品などの商品を提供しています。現在228件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

228件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソリッドステートリレー, SPNO 34 Series FINDER

    ソリッドステートリレー, SPNO 34 Series

    FINDER
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様UL.薄型5 mmSSR ACタイプはゼロクロススイッチングを装備 入力と出力間で2500 Vacの絶縁タイプソリッドステートリレーシリーズ34 Series接点構成SPNO寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)5.0×15.5×28動作温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP4洗浄度RTIII
  • Relais circuit imprime FINDER

    Relais circuit imprime

    FINDER
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様リレー ノンラッチング取付方式プリント基板/95シリーズソケット保護構造フラックスタイト接点構成DPDT端子形状プラグイン端子接点最大許容電圧(V)AC400RoHS指令(10物質対応)対応
  • 55.34.9.024.0040 FINDER

    55.34.9.024.0040

    FINDER
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 40.52.8.230.0000 FINDER

    40.52.8.230.0000

    FINDER
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Finder リレーソケット FINDER

    Finder リレーソケット

    FINDER
    919税込1,011
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 34.51.7.024.0010 FINDER

    34.51.7.024.0010

    FINDER
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Finder リレー 基板実装 40 Series FINDER

    Finder リレー 基板実装 40 Series

    FINDER(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • 55.34.9.024.0090 FINDER

    55.34.9.024.0090

    FINDER
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
  • 40.52.7.024.0000 FINDER

    40.52.7.024.0000

    FINDER
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Finder 遅延リレー オンディレー マルチ動作 プラグイン FINDER

    Finder 遅延リレー オンディレー マルチ動作 プラグイン

    FINDER
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Finder リレー プラグイン 55 Series FINDER

    Finder リレー プラグイン 55 Series

    FINDER
    1,970税込2,167
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    幅(mm)27.7高さ(mm)37.2取付方式プラグイン/94シリーズソケット奥行(mm)20.7シリーズ55 SeriesRoHS指令(10物質対応)対応動作機能非ラッチング式
  • Finder リレー DIN Rail 22 Series FINDER

    Finder リレー DIN Rail 22 Series

    FINDER
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • Finder リレー プラグイン 60 Series FINDER

    Finder リレー プラグイン 60 Series

    FINDER
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    接点構成3PDT端子形状プラグイン端子接点最大許容電圧(V)AC400接点最大許容電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 10A
  • Finder ラッチングリレー FINDER

    Finder ラッチングリレー

    FINDER
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    取付方式DINレール端子形状ねじ端子接点最大許容電圧(V)AC400接点最大許容電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 16A
  • Finder リレー プラグイン 56 Series FINDER

    Finder リレー プラグイン 56 Series

    FINDER
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    接点最大許容電圧(V)AC400接点最大許容電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 12A
  • モニタリングリレー Finder SPDT 208→480V 17.5mm FINDER

    モニタリングリレー Finder SPDT 208→480V 17.5mm

    FINDER
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様監視アプリケーション:電圧●電源電圧:208 → 480 V●接点構成:SPDT●電気フェーズ:3●位相感度:欠相 , 相順●遅延時間:0.5秒●周波数検出範囲:50 → 60 Hz●幅:17.5mm●70シリーズ. 単相用途及び三相用途の電圧 / 欠相と回転の電子監視リレーです。. 70.11 - 70.31 - 70.41シリーズ - 単相用途及び三相用途の電圧の電子監視リレー. 低電圧、過電圧、ウィンドウモード、相回転、欠相、非対称、及びニュートラル損失の監視が可能な多機能タイプ 明確なセーフティロジック すべての機能や値を調整するための前面のセレクタとトリマー 明確な表示用のLED 1 COリレー出力、6 A又は10 A カドミウム不使用のコンタクト材質. 70.61シリーズ - 三相用途の欠相 / 回転の電子監視リレー. 汎用電圧監視(208 → 480 V、50 / 60 HzのUN) 欠相監視 明確なセーフティロジック 1 COリレー出力、6 A、及び2 COリレー出力、8 A 35 mmレール(EN60715仕様)取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
  • 94.74SMA FINDER

    94.74SMA

    FINDER
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 80.41.0.240.0000 FINDER

    80.41.0.240.0000

    FINDER
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 60.13.9.024.0040 FINDER

    60.13.9.024.0040

    FINDER
    3,398税込3,738
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 60.13.8.230.0040 FINDER

    60.13.8.230.0040

    FINDER
    3,598税込3,958
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 55.34.8.230.0040 FINDER

    55.34.8.230.0040

    FINDER
    2,698税込2,968
    1個
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 46.52.9.024.0074 FINDER

    46.52.9.024.0074

    FINDER
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 41.52.9.024.0010 FINDER

    41.52.9.024.0010

    FINDER
    929税込1,022
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 40.52.8.024.0000 FINDER

    40.52.8.024.0000

    FINDER
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 22.21.9.024.4000 FINDER

    22.21.9.024.4000

    FINDER
    5,898税込6,488
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Finder バスバー ジャンパーリンク FINDER

    Finder バスバー ジャンパーリンク

    FINDER
    829税込912
    1袋(2個)ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプジャンパーリンク
  • Finder インターフェイスモジュール 6V ac/dc 1c接点 6 A DIN Rail 39 Series FINDER

    Finder インターフェイスモジュール 6V ac/dc 1c接点 6 A DIN Rail 39 Series

    FINDER
    5,198税込5,718
    1個
    7日以内出荷
    仕様39シリーズ - EMRねじ止め端子. Finder 39シリーズの電気機械式リレーインターフェイスモジュールのシリーズ。リレーには高いスイッチング能力があります。. 幅6.2 mmの省スペース型 16極のジャンパリンク接続 一体型コイル表示及び保護回路 プラスチック製クリップで保持力に優れ、取り外しが簡単 デュアルスクリューヘッド (ブレード+クロス) 端子 35 mm DINレール取り付け長さ(mm)6.2寸法(mm)85×6.2×94.3コイル定格電圧(V)AC/DC6高さ(mm)94.3取付方式DINレール奥行(mm)90.7シリーズ39 Series接点構成SPDT端子形状ねじ端子動作温度(℃)-40接点最大許容電圧(V)AC400接点最大許容電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応アプリケーションオプションのヒューズ出力付きインターフェイスターミナル形状ネジ接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 6A
  • Finder インターフェイスモジュール 60V 1c接点 6 A DIN Rail 39 Series FINDER

    Finder インターフェイスモジュール 60V 1c接点 6 A DIN Rail 39 Series

    FINDER
    6,298税込6,928
    1個
    7日以内出荷
    仕様39シリーズ - EMRねじ止め端子. Finder 39シリーズの電気機械式リレーインターフェイスモジュールのシリーズ。リレーには高いスイッチング能力があります。. 幅6.2 mmの省スペース型 16極のジャンパリンク接続 一体型コイル表示及び保護回路 プラスチック製クリップで保持力に優れ、取り外しが簡単 デュアルスクリューヘッド (ブレード+クロス) 端子 35 mm DINレール取り付け長さ(mm)6.2寸法(mm)85×6.2×94.3コイル定格電圧(V)AC/DC60高さ(mm)94.3取付方式DINレール奥行(mm)90.7シリーズ39 Series接点構成SPDT端子形状ねじ端子動作温度(℃)-40接点最大許容電圧(V)AC400接点最大許容電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応アプリケーションオプションのヒューズ出力付きインターフェイスターミナル形状ネジ接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 6A
  • General Purpose relay 3PCO 10A rated FINDER

    General Purpose relay 3PCO 10A rated

    FINDER
    3,398税込3,738
    1個
    7日以内出荷
    仕様リレー: ノンラッチングコイル定格電圧(V)DC24接点構成3PDT端子形状プラグイン端子接点最大許容電圧(V)AC400接点最大許容電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 10A
  • Finder 電磁接触器 22 Seriesシリーズ FINDER

    Finder 電磁接触器 22 Seriesシリーズ

    FINDER
    7,998税込8,798
    1個
    7日以内出荷
    仕様シリーズ:22 Series 、 極数:2 、 コイル電圧:12 V dc 、 コンタクトの定格電流:25 A 、 コンタクトの定格電圧:250 V ac、440 V ac 、 通常の状態の構成:NO/NC 、 ターミナルタイプ:ねじ 、 幅:17.5mm 、 動作温度 Min:-20℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Finder 短絡バー ジャンパーリンク 93 Series FINDER

    Finder 短絡バー ジャンパーリンク 93 Series

    FINDER
    399税込439
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Finder 短絡バー ジャンパーバー 97 Series FINDER

    Finder 短絡バー ジャンパーバー 97 Series

    FINDER
    459税込505
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Finder 短絡バー ジャンパーバー 94 Series FINDER

    Finder 短絡バー ジャンパーバー 94 Series

    FINDER
    819税込901
    1個
    7日以内出荷
    仕様●アクセサリタイプ:ジャンパーバー●使用:58シリーズリレーシリーズ94 SeriesRoHS指令(10物質対応)対応
  • Finder 短絡バー ジャンパーバー 72 Series FINDER

    Finder 短絡バー ジャンパーバー 72 Series

    FINDER
    9,998税込10,998
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●アクセサリタイプ:ジャンパーバー●使用:Finderリレーシリーズ72 SeriesRoHS指令(10物質対応)対応
  • Finder 光度色比センサ FINDER

    Finder 光度色比センサ

    FINDER
    5,398税込5,938
    1個
    7日以内出荷
    仕様電気的接続:ケーブル 、 電源電圧:300/500 V 、 ハウジング材質:PVC 、 IP評価:IP66、IP67 、 最大使用温度:+90℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Finder 補助コンタクト 型式: FINDER

    Finder 補助コンタクト 型式:

    FINDER
    5,498税込6,048
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Finder 半導体リレー FINDER

    Finder 半導体リレー

    FINDER
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Finder 電極ホルダ FINDER

    Finder 電極ホルダ

    FINDER
    9,798税込10,778
    1個
    7日以内出荷
    シリーズ72 SeriesRoHS指令(10物質対応)対応
  • Finder 遅延リレー 電源オフディレー シングル動作 DINレール FINDER

    Finder 遅延リレー 電源オフディレー シングル動作 DINレール

    FINDER
    25,980税込28,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様●電源電圧:24→ 240 V ac/dc●時間範囲:0.05-180 秒●操作のモード:電源オフディレー●取り付けタイプ:DINレール●タイマ機能の数:シングル●コンタクトの数:2●シリーズ:83 Series●時間増分:秒●電源:外部●接点構成:SPDT●最大電流:8 A●最小電圧:16.8 V ac/dc●最大電圧:265/242 V ac / V dc●コンタクト材質:ニッケルシルバーRoHS指令(10物質対応)対応