絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
228件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Finder 遅延リレー 信号オフディレー シングル動作 DINレール FINDER

    Finder 遅延リレー 信号オフディレー シングル動作 DINレール

    FINDER
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    仕様●電源電圧:24→ 240 V ac/dc●時間範囲:0.05-10秒, 0.05-10時間, 0.05-10分, 0.05-10日●操作のモード:制御信号によるオフディレー●取り付けタイプ:DINレール●タイマ機能の数:シングル●コンタクトの数:1●シリーズ:83 Series●時間増分:日 , 時間 , 分 , 秒●電源:外部●接点構成:SPDT●最大電流:0.12 A●最小電圧:16.8 V ac/dc●最大電圧:265 V ac/dc●コンタクト材質:ニッケルシルバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • Finder 遅延リレー マルチ動作 マルチ動作 DINレール FINDER

    Finder 遅延リレー マルチ動作 マルチ動作 DINレール

    FINDER
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Finder 遅延リレー マルチ動作 DINレール FINDER

    Finder 遅延リレー マルチ動作 DINレール

    FINDER
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様●電源電圧:24 → 240 V ac●時間範囲:0.05秒 → 10日●操作のモード:AE、BEp、DEp、EEa、FE、GE、IT、SHp●取り付けタイプ:DINレール●タイマ機能の数:多機能●コンタクトの数:2●シリーズ:83 Series●時間増分:日 , 時間 , 分 , 秒●電源:外部●接点構成:DPDT●最大電流:30 A●ターミナルタイプ:ねじ●幅:100.3mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Finder 遅延リレー スターデルタ シングル動作 DINレール FINDER

    Finder 遅延リレー スターデルタ シングル動作 DINレール

    FINDER
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様●電源電圧:24→ 240 V ac/dc●時間範囲:0.05-10分, 0.05-10秒, 0.05-10日, 0.05-10時間●操作のモード:スターデルタ●取り付けタイプ:DINレール●タイマ機能の数:シングル●コンタクトの数:2●シリーズ:83 Series●時間増分:日 , 時間 , 分 , 秒●電源:外部●接点構成:DPNO●最大電流:16 A●最小電圧:16.8 V ac/dc●最大電圧:265 V ac/dc●コンタクト材質:ニッケルシルバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • Finder 遅延リレー オンディレー マルチ動作 Snap-On FINDER

    Finder 遅延リレー オンディレー マルチ動作 Snap-On

    FINDER
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    仕様●電源電圧:230 → 240 V ac/dc●時間範囲:0.05 → 100 s, 3 → 100 min, 5 → 100 h●操作のモード:Interval, ON Delay, Pulse Delay, Symmetrical Flash●取り付けタイプ:Snap-On●タイマ機能の数:多機能●コンタクトの数:2●シリーズ:85 Series●時間増分:時間 , 分 , 秒●電源:外部●接点構成:DPDT●最大電流:15 A●ターミナルタイプ:8-Pin Connector●最小電圧:250 V ac●最大電圧:400 V ac●幅:20.6mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Finder 遅延リレー オンディレー マルチ動作 DINレール FINDER

    Finder 遅延リレー オンディレー マルチ動作 DINレール

    FINDER
    5,598税込6,158
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Finder 遅延リレー オンディレー シングル動作 DINレール FINDER

    Finder 遅延リレー オンディレー シングル動作 DINレール

    FINDER
    9,298税込10,228
    1個
    7日以内出荷
    仕様電源電圧:24→ 240 V ac/dc 、 時間範囲:0.05-10分, 0.05-10日, 0.05-10時間, 0.05-10秒 、 操作のモード:オンディレー 、 取り付けタイプ:DINレール 、 タイマ機能の数:シングル 、 コンタクトの数:1 、 シリーズ:83 Series 、 時間増分:日 , 時間 , 分 , 秒 、 電源:外部 、 接点構成:SPDT 、 最大電流:16 A 、 最小電圧:16.8 V ac/dc 、 最大電圧:265 V ac/dc 、 動作温度 Min:-20℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Finder 遅延リレー インターバル シングル動作 DINレール FINDER

    Finder 遅延リレー インターバル シングル動作 DINレール

    FINDER
    9,298税込10,228
    1個
    7日以内出荷
    仕様●電源電圧:24→ 240 V ac/dc●時間範囲:0.05-10分, 0.05-10時間, 0.05-10日, 0.05-10秒●操作のモード:間隔●取り付けタイプ:DINレール●タイマ機能の数:シングル●コンタクトの数:1●シリーズ:83 Series●時間増分:日 , 時間 , 分 , 秒●電源:外部●接点構成:SPDT●最大電流:16 A●最小電圧:16.8 V ac/dc●最大電圧:265 V ac/dc●スイッチ設定:SPDTRoHS指令(10物質対応)対応
  • Finder 単安定リレー  スイッチボックス 13 Series FINDER

    Finder 単安定リレー スイッチボックス 13 Series

    FINDER
    5,598税込6,158
    1個
    7日以内出荷
    取付方式DINレール接点構成SPST-NO端子形状ねじ端子接点最大許容電圧(V)AC400接点最大許容電流(A)20(80A-5ms)RoHS指令(10物質対応)対応接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 12A
  • Finder リレー 基板実装 34 Series FINDER

    Finder リレー 基板実装 34 Series

    FINDER
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    取付方式プリント基板/93シリーズソケット接点構成SPDT端子形状プリント基板用端子接点最大許容電圧(V)AC400接点最大許容電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 6A
  • Finder リレー 基板実装 41 Series FINDER

    Finder リレー 基板実装 41 Series

    FINDER
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    取付方式プリント基板/viaソケット保護構造フラックスタイト端子形状プリント基板用端子接点最大許容電圧(V)AC400RoHS指令(10物質対応)対応
  • Finder リレー 基板実装 45 Series FINDER

    Finder リレー 基板実装 45 Series

    FINDER
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    保護構造フラックスタイト接点構成SPST-NO接点最大許容電圧(V)AC400接点最大許容電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 16A
  • Finder リレー 基板実装 43 Series FINDER

    Finder リレー 基板実装 43 Series

    FINDER
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Finder リレー DIN Rail 7S Series FINDER

    Finder リレー DIN Rail 7S Series

    FINDER
    9,298税込10,228
    1個
    7日以内出荷
  • Finder リレー 基板実装 46 Series FINDER

    Finder リレー 基板実装 46 Series

    FINDER
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    接点最大許容電圧(V)AC440RoHS指令(10物質対応)対応
  • Finder リレー 基板実装 36 Series FINDER

    Finder リレー 基板実装 36 Series

    FINDER
    699税込769
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Finder リレー 基板実装 67 Series FINDER

    Finder リレー 基板実装 67 Series

    FINDER
    7,798税込8,578
    1個
    7日以内出荷
    取付方式PCBマウント接点構成3PST-NO端子形状プリント基板用端子接点最大許容電圧(V)AC690接点最大許容電流(A)150RoHS指令(10物質対応)対応接点定格制御容量(抵抗負荷)AC400V 50A
  • Finder リレー パネルマウント 26 Series FINDER

    Finder リレー パネルマウント 26 Series

    FINDER
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    取付方式PCBマウント端子形状ねじ端子接点最大許容電圧(V)AC400接点最大許容電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 10A
  • Finder リレー 基板実装 50 Series FINDER

    Finder リレー 基板実装 50 Series

    FINDER
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Finder リレー プラグイン 46 Series FINDER

    Finder リレー プラグイン 46 Series

    FINDER
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Finder リレー 基板実装 55 Series FINDER

    Finder リレー 基板実装 55 Series

    FINDER
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    取付方式PCBマウント端子形状プリント基板用端子接点最大許容電圧(V)AC400RoHS指令(10物質対応)対応
  • Finder  照明タイムスイッチ FINDER

    Finder 照明タイムスイッチ

    FINDER
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様●照明のスイッチタイプ:外部の光依存性リレー●電源電圧:230 V ac●チャンネルの数:1●設定時間:30s●接点構成:NO / NC●電池寿命:5年●深さ:35mm●高さ:60.8mm●ターミナルタイプ:ねじ●IP評価:IP20、IP54●明るさの範囲:2 → 150lux●スイッチ設定:SPDTRoHS指令(10物質対応)対応
  • Finder リレー固定クリップ 金属 FINDER

    Finder リレー固定クリップ 金属

    FINDER
    58税込64
    1個
    7日以内出荷
    材質金属シリーズ94 SeriesRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプ固定クリップ
  • Finder リレー固定クリップ プラスチック FINDER

    Finder リレー固定クリップ プラスチック

    FINDER
    84税込92
    1個
    7日以内出荷
    仕様●材料:プラスチック●アクセサリタイプ:固定 / リリースクリップ●シリーズ:97 SeriesRoHS指令(10物質対応)対応
  • Finder リレーソケット DIN Rail FINDER

    Finder リレーソケット DIN Rail

    FINDER
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Finder リレーソケット 40シリーズ DIN Rail FINDER

    Finder リレーソケット 40シリーズ DIN Rail

    FINDER
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Finder リレーソケット 40シリーズ FINDER

    Finder リレーソケット 40シリーズ

    FINDER
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Finder リレーインターフェイス FINDER

    Finder リレーインターフェイス

    FINDER
    249税込274
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Finder リレー 基板実装 62 Series FINDER

    Finder リレー 基板実装 62 Series

    FINDER
    3,898税込4,288
    1個
    7日以内出荷
    取付方式PCBマウント端子形状プリント基板用端子接点最大許容電圧(V)AC400接点最大許容電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応動作機能非ラッチング式接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 16A
  • Finder リレー プラグイン 62 Series FINDER

    Finder リレー プラグイン 62 Series

    FINDER
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    取付方式プラグイン/ファストン#187接点最大許容電圧(V)AC400接点最大許容電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 16A
  • Finder リレー DIN Rail 13 Series FINDER

    Finder リレー DIN Rail 13 Series

    FINDER
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    仕様-取付方式DINレールシリーズ13 Series端子形状ねじ端子接点材質銀合金動作温度(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応電気的寿命100000回
  • Finder リレー 基板実装 56 Series FINDER

    Finder リレー 基板実装 56 Series

    FINDER
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    取付方式PCBマウント端子形状プリント基板用端子接点最大許容電圧(V)400接点最大許容電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 12A
  • Finder パワーリレーモジュール FINDER

    Finder パワーリレーモジュール

    FINDER
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
  • Finder ソリッドステートリレー 93 Series FINDER

    Finder ソリッドステートリレー 93 Series

    FINDER
    429税込472
    1個
    7日以内出荷
    シリーズ93 SeriesRoHS指令(10物質対応)対応
  • Miniature General Purpose relay 4PCO 7 FINDER

    Miniature General Purpose relay 4PCO 7

    FINDER
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    仕様リレー: ノンラッチングコイル定格電圧(V)AC230取付方式プラグイン/94シリーズソケット接点構成4PDT端子形状プリント基板用端子接点最大許容電圧(V)AC250接点最大許容電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 7A
  • ソリッドステートリレー, 2c接点 70 Series FINDER

    ソリッドステートリレー, 2c接点 70 Series

    FINDER
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様最小負荷電流:5 mA●最大負荷電流:8 A●シリーズ:70 Series●最小負荷電圧:250 V ac●最大負荷電圧:400 V ac●最小電圧制御:208 V ac●最大電圧制御:480 V ac●スイッチングタイプ:AC●接点構成:DPDT●ターミナルタイプ:ネジ●最大ターンオン時間:2 ms●寸法:22.5 x 100.3 x 78.8mm●定格電圧範囲:250 → 400V ac●70シリーズ. 単相用途及び三相用途の電圧 / 欠相と回転の電子監視リレーです。. 70.11 - 70.31 - 70.41シリーズ - 単相用途及び三相用途の電圧の電子監視リレー. 低電圧、過電圧、ウィンドウモード、相回転、欠相、非対称、及びニュートラル損失の監視が可能な多機能タイプ 明確なセーフティロジック すべての機能や値を調整するための前面のセレクタとトリマー 明確な表示用のLED 1 COリレー出力、6 A又は10 A カドミウム不使用のコンタクト材質. 70.61シリーズ - 三相用途の欠相 / 回転の電子監視リレー. 汎用電圧監視(208 → 480 V、50 / 60 HzのUN) 欠相監視 明確なセーフティロジック 1 COリレー出力、6 A、及び2 COリレー出力、8 A 35 mmレール(EN60715仕様)取り付け接点構成2cRoHS指令(10物質対応)対応
  • インターフェイスリレーモジュール, SPNO 38 Series FINDER

    インターフェイスリレーモジュール, SPNO 38 Series

    FINDER
    5,598税込6,158
    1個
    7日以内出荷
    仕様125及び250 V acタイプは60 V dcコイルリレーとともに使用するように設計されています。ねじなし端子付き34シリーズ. SPDTコンタクト構成 交換用リレー(RS品番 ; 457-2830 457-2830 )を用意寸法(mm)93.6×6.2×73.7取付方式DINレールシリーズ38 Series接点構成SPNO接点材質銀合金最大負荷電流(A)2動作温度(℃)-20~55スイッチング方式DCRoHS指令(10物質対応)対応最小負荷電流(mA)1ターミナルタイプケージクランプ出力装置PLC最小電圧制御(V)16.8最大電圧制御(V)30最大ターンオン時間(ms)0.2最大負荷電圧(V)24dc最小負荷電圧(V)1.5dc認証マークUL、CSA、VDE
  • 階段用照明タイマースイッチ Finder FINDER

    階段用照明タイマースイッチ Finder

    FINDER
    9,498税込10,448
    1個
    7日以内出荷
    仕様電源電圧:230 V ac●シリーズ:14 Series●接点構成:SPNO●高さ:88.8mm●深さ:63.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • リレーラベル Finder マーカータグ FINDER

    リレーラベル Finder マーカータグ

    FINDER
    33税込36
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:マーカータグ●シリーズ:97 Series●BBJ、BEAB、CSA、DEMKO、FIMKO、GOST、NEMKO、RINA、SEMKO、SEV、カナダではUL認定コンポーネント、VDE. 48シリーズ. 接触抵抗: 50 mΩ 動作温度範囲: -40 → +70 ℃ 機械的寿命: ACタイプ: 10 x 10 6 回、DCタイプ: 20 x 10 6 回 寸法: H78.6 mm x W15.8 mm x D76 mm 交換用リレーには、品番351-572など(Finder 40シリーズ)があり、コイル電圧、コンタクト構成、及び定格が元のタイプと一致する品番を選択することRoHS指令(10物質対応)対応