絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月11日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
422件中 401422
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
22.34.0.012.4620 FINDER22.34.0.012.4620FINDER
10,460税込11,506
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
22.32.0.024.4520 FINDER22.32.0.024.4520FINDER
6,198税込6,818
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
22.32.0.012.4420 FINDER22.32.0.012.4420FINDER
7,698税込8,468
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
22.32.0.012.4320 FINDER22.32.0.012.4320FINDER
6,698税込7,368
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
22.23.9.024.4000 FINDER22.23.9.024.4000FINDER
5,798税込6,378
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
22.23.9.012.4000 FINDER22.23.9.012.4000FINDER
5,898税込6,488
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
22.22.9.024.4000 FINDER22.22.9.024.4000FINDER
5,898税込6,488
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
22.22.9.012.4000 FINDER22.22.9.012.4000FINDER
5,798税込6,378
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
22.22.8.024.4000 FINDER22.22.8.024.4000FINDER
6,970税込7,667
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
20.23.9.024.0000 FINDER20.23.9.024.0000FINDER
5,398税込5,938
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
20.23.9.012.0000 FINDER20.23.9.012.0000FINDER
5,698税込6,268
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
20.23.8.230.0000 FINDER20.23.8.230.0000FINDER
5,498税込6,048
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
20.22.9.024.0000 FINDER20.22.9.024.0000FINDER
5,598税込6,158
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
20.22.9.012.0000 FINDER20.22.9.012.0000FINDER
5,398税込5,938
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
20.22.8.230.0000 FINDER20.22.8.230.0000FINDER
5,498税込6,048
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
20.21.9.024.0000 FINDER20.21.9.024.0000FINDER
4,598税込5,058
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
14.01.8.230.0000 FINDER14.01.8.230.0000FINDER
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
095.91.3 FINDER095.91.3FINDER
81税込89
1個
7日以内出荷
094.91.3 FINDER094.91.3FINDER
78税込86
1個
7日以内出荷
Finder50.12.9.024.5000 FINDERFinder50.12.9.024.5000FINDER
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷
コイル電圧 = 24V dc取り付けタイプ = 基板実装接点構成 = DPDT極数 = 2コイル抵抗 = 820Ωスイッチング電流 = 15Aコイル電力 = 700mW最大スイッチング電圧 AC = 400Vターミナルタイプ = スルーホール基準適合 = EN61810-3タイプB接点材質 = 金, 銀合金mmFinder セーフティリレーFinder 50 シリーズ基板実装非ラッチリレーは、 DPDT の強制ガイドコンタクト構成です。24 V dc Coil 電圧及び 15 A スイッチング電流で動作します。このセーフティリレーは、隣接するコンタクト間を物理的に分離しています。特長と利点沿面距離とクリアランスは 8 mm です Coil to contact 絶縁: 6 kV ( 1.2 / 50 μ s ) Coil power Coil の抵抗は 205 Ω です カドミウム不使用コンタクト 動作温度範囲: -40 → 70 ° C スルーホール Terminal タイプ認定IMQ の場合 TUV UL認定
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder50.12.9.024.1000 FINDERFinder50.12.9.024.1000FINDER
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
コイル電圧 = 24V dc取り付けタイプ = 基板実装接点構成 = DPDT極数 = 2コイル抵抗 = 820Ωスイッチング電流 = 8Aコイル電力 = 700mW最大スイッチング電圧 AC = 400Vターミナルタイプ = スルーホール基準適合 = EN61810-3タイプBシリーズ = 50℃
RoHS指令(10物質対応)対応
Energy Meter DIN-rail mount single pha FINDEREnergy Meter DIN-rail mount single phaFINDER
24,150税込26,565
1個
7日以内出荷
仕様デジタルパワーメータRoHS指令(10物質対応)対応