5ページ目:

433件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Finder パワーリレー 24V ac, 2c接点 基板実装タイプ FINDERFinder パワーリレー 24V ac, 2c接点 基板実装タイプFINDER
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
コイル電圧 = 24V ac接点構成 = DPDT取り付けタイプ = 基板実装スイッチング電流 = 8A極数 = 2ラッチ = なしターミナルタイプ = スルーホール最大スイッチング電圧 AC = 400V ac長さ = 29mmコイル抵抗 = 320Ωコイル電力 = 1.2W接点材質 = 銀合金mm最大スイッチング電源 AC = 2 kVA
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder パワーリレー 24V ac, 1c接点 基板実装タイプ FINDERFinder パワーリレー 24V ac, 1c接点 基板実装タイプFINDER
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
コイル電圧 = 24V ac接点構成 = SPDT取り付けタイプ = 基板実装スイッチング電流 = 10A極数 = 1ラッチ = なしターミナルタイプ = スルーホール最大スイッチング電圧 AC = 400V ac長さ = 29mmコイル抵抗 = 320Ωコイル電力 = 1.2Wシリーズ = 40 Series℃最大スイッチング電源 AC = 2.5 kVA
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder パワーリレー 12V dc, 4c接点 基板実装タイプ FINDERFinder パワーリレー 12V dc, 4c接点 基板実装タイプFINDER
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
コイル電圧 12V dc接点構成 4PDT取り付けタイプ 基板実装スイッチング電流 12A極数 4ラッチ なしターミナルタイプ スルーホール最大スイッチング電圧 AC 250V ac長さ 40.8mmコイル抵抗 123Ωコイル電力 1.3Wシリーズ 56 Series℃最大スイッチング電源 AC 3 kVAUL/C-UL認定、VDE. 56シリーズ. コイルとコンタクト間の絶縁: 2500 接触抵抗 50 mΩ 定格電圧: 250 Vac コンタクト材質: AgNi 動作温度範囲: -40 +70 寸法: 41.1、W 20.7、D 27.7 mm (DPCO)、H 41.4、W 70.8、D 27.7 mm (4PDT)
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder パワーリレー 12V dc, 2c接点 基板実装タイプ FINDERFinder パワーリレー 12V dc, 2c接点 基板実装タイプFINDER
999税込1,099
1個
7日以内出荷
コイル電圧 = 12V dc接点構成 = DPDT取り付けタイプ = 基板実装スイッチング電流 = 8A極数 = 2ラッチ = なしターミナルタイプ = スルーホール最大スイッチング電圧 AC = 400V ac長さ = 29mmコイル抵抗 = 300Ωコイル電力 = 500mWシリーズ = 40 Series℃最大スイッチング電源 AC = 2 kVA
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder パワーリレー 12V dc, 2c接点 基板実装タイプ FINDERFinder パワーリレー 12V dc, 2c接点 基板実装タイプFINDER
1,520税込1,672
1個
7日以内出荷
コイル電圧 = 12V dc接点構成 = DPDT取り付けタイプ = 基板実装スイッチング電流 = 8A極数 = 2ラッチ = なしターミナルタイプ = スルーホール長さ = 29mmコイル抵抗 = 360Ωコイル電力 = 400mWシリーズ = 41 Seriesmm最大スイッチング電源 AC = 2 kVAVDE、Gost. アクセサリIDラベルについては ; 386-4447 386-4447 を、接続バスバーについては ; 386-4453 386-4453 を参照. 38シリーズ - ねじ止め及びねじなし端子. PLC及び電子システムに最適なインターフェイス 寸法: H89.7 x W14 x D77.1 mm AgNiコンタクト 動作温度範囲: -40 → +55 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder パワーリレー 12V dc, 1c接点 基板実装タイプ FINDERFinder パワーリレー 12V dc, 1c接点 基板実装タイプFINDER
530税込583
1個
5日以内出荷
コイル電圧 = 12V dc接点構成 = SPDT取り付けタイプ = 基板実装スイッチング電流 = 10A極数 = 2ラッチ = なしターミナルタイプ = スルーホール最大スイッチング電圧 AC = 250V ac最大スイッチング電圧 DC = 48V dc長さ = 19mmコイル抵抗 = 400Ωコイル電力 = 360mWシリーズ = 36 Series℃最大スイッチング電源 DC = 360mWUL認定部品(カナダ / 米国)、VDE. 36シリーズ - 36.11. 耐洗浄 コイルとコンタクト間の絶縁: 4000 Vac 定格電圧: 250 Vac コンタクト材質: AgCdO 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ 寸法: 17.5 x 15.5 x 21.5 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder パワーリレー 12V dc, 1c接点 基板実装タイプ FINDERFinder パワーリレー 12V dc, 1c接点 基板実装タイプFINDER
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
コイル電圧 = 12V dc接点構成 = SPDT取り付けタイプ = 基板実装スイッチング電流 = 12A極数 = 1ラッチ = なしターミナルタイプ = スルーホール長さ = 29mmコイル抵抗 = 360Ωコイル電力 = 400mWシリーズ = 41 Series℃最大スイッチング電源 AC = 3 kVAUL (カナダ / 米国)、VDE. 41シリーズ - 41.52、41.31、41.61. この基板実装パワーリレーは、AC / DCコイルを備えています。. 低プロファイル 耐フラックス、RTII 最小スイッチング負荷: 300 mW コイルとコンタクト間の8 mmの沿面距離とクリアランス 寸法15.7 x 12.5 x 29 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder パワーリレー 12V dc, 1c接点 基板実装タイプ FINDERFinder パワーリレー 12V dc, 1c接点 基板実装タイプFINDER
1,150税込1,265
1個
7日以内出荷
コイル電圧 = 12V dc接点構成 = SPDT取り付けタイプ = 基板実装スイッチング電流 = 10A極数 = 1ラッチ = なしターミナルタイプ = スルーホール最大スイッチング電圧 AC = 400V ac長さ = 29mmコイル抵抗 = 300Ωコイル電力 = 500mWシリーズ = 40 Series℃最大スイッチング電源 AC = 2.5 kVA
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder パワーリレー 12V dc, 1c接点 基板実装タイプ FINDERFinder パワーリレー 12V dc, 1c接点 基板実装タイプFINDER
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
コイル電圧 = 12V dc接点構成 = SPDT取り付けタイプ = 基板実装スイッチング電流 = 6A極数 = 1ラッチ = なしターミナルタイプ = 基板ピン最大スイッチング電圧 AC = 400V ac長さ = 28mmコイル抵抗 = 840Ωコイル電力 = 170mWシリーズ = 34 Series℃最大スイッチング電源 AC = 1500 VA34シリーズ. 超薄型、5 mm、パッケージ カドミウム不使用コンタクト材質 高感度DCコイル 8 / 8 mm クリアランス / 沿面距離 6 kV絶縁、コイルコンタクト
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder パワーリレー 12V dc, 1c接点 基板実装タイプ FINDERFinder パワーリレー 12V dc, 1c接点 基板実装タイプFINDER
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
コイル電圧 = 12V dc接点構成 = SPDT取り付けタイプ = 基板実装スイッチング電流 = 16A極数 = 1ラッチ = なしターミナルタイプ = 簡易接続最大スイッチング電圧 AC = 250V ac長さ = 29mmコイル抵抗 = 300Ωコイル電力 = 500mWシリーズ = 46 Series℃最大スイッチング電源 AC = 4 kVAUL認定部品(カナダ / 米国). LED付き46シリーズリレー. メカニカルフラグインジケータ、ロック可能なテストボタン及びLED コイル-コンタクト絶縁: 6000 V ac (1.2 / 50 μs) コイル-コンタクト沿面距離とクリアランス: 8 mm コンタクト材質: AgNi 周囲温度範囲: -40 → +70 ℃ 寸法(mm): H 32.8、W 29、D12.4 別売りのファストン接続用のDINレールソケット及びフランジ取り付けアダプタ
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder パワーリレー 12V dc, 1c接点 基板実装タイプ FINDERFinder パワーリレー 12V dc, 1c接点 基板実装タイプFINDER
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
コイル電圧 = 12V dc接点構成 = SPDT取り付けタイプ = 基板実装スイッチング電流 = 6A極数 = 1ラッチ = なしターミナルタイプ = スルーホール最大スイッチング電圧 AC = 400V ac長さ = 28mmコイル抵抗 = 840Ωコイル電力 = 170mWシリーズ = 34 Seriesmm最大スイッチング電源 AC = 1.5 kVA34シリーズ. 超薄型、5 mm、パッケージ カドミウム不使用コンタクト材質 高感度DCコイル 8 / 8 mm クリアランス / 沿面距離 6 kV絶縁、コイルコンタクト
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder パワーリレー 12V dc, 1c接点 基板実装タイプ FINDERFinder パワーリレー 12V dc, 1c接点 基板実装タイプFINDER
1,500税込1,650
1個
7日以内出荷
コイル電圧 = 12V dc接点構成 = SPDT取り付けタイプ = 基板実装スイッチング電流 = 16A極数 = 1ラッチ = なしターミナルタイプ = スルーホール長さ = 29mmコイル抵抗 = 360Ωコイル電力 = 400mWシリーズ = 41 Series℃最大スイッチング電源 AC = 4 kVAUL (カナダ / 米国)、VDE. 41シリーズ - 41.52、41.31、41.61. この基板実装パワーリレーは、AC / DCコイルを備えています。. 低プロファイル 耐フラックス、RTII 最小スイッチング負荷: 300 mW コイルとコンタクト間の8 mmの沿面距離とクリアランス 寸法15.7 x 12.5 x 29 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder パワーリレー 12V ac, 2c接点 基板実装タイプ FINDERFinder パワーリレー 12V ac, 2c接点 基板実装タイプFINDER
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
コイル電圧 = 12V ac接点構成 = DPDT取り付けタイプ = 基板実装スイッチング電流 = 8A極数 = 2ラッチ = なしターミナルタイプ = スルーホール最大スイッチング電圧 AC = 400V ac長さ = 29mmコイル抵抗 = 80Ωコイル電力 = 1.2Wシリーズ = 40 Series℃最大スイッチング電源 AC = 2.5 kVAFinder DPDT ミニチュア基板リレーFinder 40 シリーズ基板実装非ラッチリレーは、 DPDT のコンタクト構成です。この製品は、 12 V ac の Coil 電圧と 8 A のスイッチング電流で動作します。特長と利点Coil とコンタクト間の絶縁: 6 kV Coil power Coil の抵抗は 80 Ω です ピンピッチは 5 mm です ピン長は 3.5 mm です カドミウム不使用のコンタクト材質 沿面距離とクリアランスは 8 mm です 動作温度範囲: -40 → 85 ° C スルーホール Terminal タイプ用途ブラインド、グリル、シャッターの自動化 ドア / ゲートオープナ 電子回路基板 医療及び歯科用制御パネル 配電用パネル 玩具 自動販売機認定CSA認定 GOST 認定 IMQ 承認済み Rina 氏認定 SEV 認定済み UL認定 米国で承認されました VDE認定 RT II (耐フラックス)
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder パワーリレー 5V dc, 1c接点 基板実装タイプ FINDERFinder パワーリレー 5V dc, 1c接点 基板実装タイプFINDER
639税込703
1個
5日以内出荷
コイル電圧 = 5V dc接点構成 = SPDT取り付けタイプ = 基板実装スイッチング電流 = 10A極数 = 1ラッチ = なしターミナルタイプ = スルーホール最大スイッチング電圧 AC = 250V ac最大スイッチング電圧 DC = 48V dc長さ = 19mmコイル抵抗 = 70Ωコイル電力 = 360mWシリーズ = 36 Series℃最大スイッチング電源 DC = 360mWUL認定部品(カナダ / 米国)、VDE. 36シリーズ - 36.11. 耐洗浄 コイルとコンタクト間の絶縁: 4000 Vac 定格電圧: 250 Vac コンタクト材質: AgCdO 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ 寸法: 17.5 x 15.5 x 21.5 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder パワーリレー 230V ac DPST DINレールタイプ FINDERFinder パワーリレー 230V ac DPST DINレールタイプFINDER
5,498税込6,048
1個
5日以内出荷
コイル電圧 = 230V ac接点構成 = DPST取り付けタイプ = DINレールスイッチング電流 = 16Aラッチ = ありターミナルタイプ = ねじ最大スイッチング電圧 AC = 250V acコイル抵抗 = 2500Ωコイル電力 = 6.5Wシリーズ = 20 Series℃最大スイッチング電源 AC = 4 kVAFinder ステップリレーですFinder ステップリレーは、 2 つの NO コンタクトとスイッチング電流 16 A を備えた、 AC 駆動の 2 相モジュララッチデバイスです。リレー Coil が正常に励磁されるたびに、このコンタクトの状態が変化し、 1 ステップ動作又は「フリップフロップ」動作シーケンスが可能になります。このシリーズでは、オーバーライドテストボタンの利点を活かして、ステップシーケンスを手動で進めることができ、個々の機械式フラグでコンタクトの状態が Visual に表示されます。Coil や手動オーバーライド動作が必要な機能に連続的に給電することなく、コンタクトステータスを維持する必要がある携帯型又はバッテリ駆動の機器でこのリレーを使用することをお勧めします。特長と利点230 V ac 供給定格コイル Coil 35 mm レール( EN60715 仕様)取り付け カドミウム不使用のコンタクト材質 7 種類のスイッチングシーケンスから選択可能 コンタクト材質は銀合金 DPST コンタクト構成 識別ラベル Coil と contacts の間の絶縁は 4 kV です 最大 Peak 電流は 30 A です 動作温度範囲: -40 → 40 ° C 照光式押しボタンを追加部品 026.00 に接続できます ねじ止めタイプの終端 機械式インジケータ付きテストボタン 幅は 17.4 mm です用途バインド、グリル、シャッターの自動化 屋内照明制御 廊下の照明制御認定CE認証 cRUus 認定 EAC 認定 IP20等級 LROS 認定 Rina 認定
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder パワーリレー 24V dc SPST 基板実装タイプ FINDERFinder パワーリレー 24V dc SPST 基板実装タイプFINDER
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
コイル電圧 = 24V dc接点構成 = SPST取り付けタイプ = 基板実装スイッチング電流 = 6A極数 = 1ラッチ = なしターミナルタイプ = スルーホール最大スイッチング電圧 AC = 250V ac長さ = 20mmコイル抵抗 = 2880Ωコイル電力 = 200mWシリーズ = 32 Series℃最大スイッチング電源 AC = 1.5 kVAUL認定部品(カナダ / 米国)、VDE. 32シリーズ - 32.21. COタイプ及びNOタイプ 耐洗浄 コイルとコンタクト間の絶縁: 5000 Vac 定格電圧: 250 Vac コンタクト材質: AgCdO 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ 寸法: 10.7 x 10.2 x 20.3 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder パワーリレー 24V dc SPST DINレールタイプ FINDERFinder パワーリレー 24V dc SPST DINレールタイプFINDER
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷
コイル電圧 = 24V dc接点構成 = SPST取り付けタイプ = DINレールスイッチング電流 = 16Aラッチ = ありターミナルタイプ = ねじコイル抵抗 = 105 Ωシリーズ = 20 Series℃最大スイッチング電源 AC = 4 kVA
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder パワーリレー 24V dc SPST DINレールタイプ FINDERFinder パワーリレー 24V dc SPST DINレールタイプFINDER
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
コイル電圧 = 24V dc接点構成 = SPST取り付けタイプ = DINレールスイッチング電流 = 20A極数 = 1ラッチ = なしターミナルタイプ = ねじコイル抵抗 = 460Ωコイル電力 = 1.25W接点材質 = 銀合金mm最大スイッチング電源 AC = 5 kVA
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder パワーリレー 24V ac DPST DINレールタイプ FINDERFinder パワーリレー 24V ac DPST DINレールタイプFINDER
6,970税込7,667
1個
5日以内出荷
コイル電圧 = 24V ac接点構成 = DPST取り付けタイプ = DINレールスイッチング電流 = 20A極数 = 2ラッチ = なしターミナルタイプ = ねじ最大スイッチング電圧 AC = 250V acコイル抵抗 = 42Ωコイル電力 = 3Wシリーズ = 22 Series℃最大スイッチング電源 AC = 5 kVAモジュラリレー - 22シリーズ. 22シリーズは、DPST-NO又はSPST-NO + SPST-NCリレーとして使用できます。20 A、250 V acコンタクト(定格5000 VA AC1)を装備し、暖房、エアコン、照明などの業務用途に最適です。リレーの公称ランプ負荷は、白熱灯の場合は1000 W、補償蛍光灯の場合は360 Wです。. 17.5 mm幅(EN50022) 35 mm DINレール取り付けハウジング 手動テストボタン AC及びDCコイル コイルとコンタクトの間の絶縁(1.2/50μ); 4 KV 機械的寿命: 500 x 10 ;sup>;3 ;/sup>; 使用温度範囲: -40 → +40 ℃ 保護カテゴリ: IP20
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder パワーリレー 12V dc DPST DINレールタイプ FINDERFinder パワーリレー 12V dc DPST DINレールタイプFINDER
5,398税込5,938
1個
5日以内出荷
コイル電圧 = 12V dc接点構成 = DPST取り付けタイプ = DINレールスイッチング電流 = 16Aラッチ = ありターミナルタイプ = ねじ最大スイッチング電圧 AC = 250V acコイル抵抗 = 27Ωコイル電力 = 5Wシリーズ = 20 Series℃最大スイッチング電源 AC = 4 kVAFinder ステップリレーですFinder ステップリレーは、 2 つの NO コンタクト及びスイッチング電流 16 A を備えた、 DC 給電二相モジュララッチデバイスです。リレー Coil が正常に励磁されるたびに、このコンタクトの状態が変化し、 1 ステップ動作又は「フリップフロップ」動作シーケンスが可能になります。このシリーズでは、オーバーライドテストボタンの利点を活かして、ステップシーケンスを手動で進めることができ、個々の機械式フラグでコンタクトの状態が Visual に表示されます。Coil や手動オーバーライド動作が必要な機能に連続的に給電することなく、コンタクトステータスを維持する必要がある携帯型又はバッテリ駆動の機器でこのリレーを使用することをお勧めします。特長と利点12 V dc 供給定格コイル Coil 35 mm レール( EN60715 仕様)取り付け カドミウム不使用のコンタクト材質 7 種類のスイッチングシーケンスから選択可能 コンタクト材質は銀合金 DPST コンタクト構成 識別ラベル Coil と contacts の間の絶縁は 4 kV です 最大 Peak 電流は 30 A です 動作温度範囲: -40 → 40 ° C 照光式押しボタンを追加部品 026.00 に接続できます ねじ止めタイプの終端 機械式インジケータ付きテストボタン 幅は 17.4 mm です用途バインド、グリル、シャッターの自動化 屋内照明制御 廊下の照明制御認定CE認証 cRUus 認定 EAC 認定 IP20等級 LROS 認定 Rina 認定
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder パワーリレー 12V dc DPST DINレールタイプ FINDERFinder パワーリレー 12V dc DPST DINレールタイプFINDER
5,798税込6,378
1個
5日以内出荷
コイル電圧 = 12V dc接点構成 = DPST取り付けタイプ = DINレールスイッチング電流 = 20A極数 = 2ラッチ = なしターミナルタイプ = ねじ最大スイッチング電圧 AC = 250V acコイル抵抗 = 115Ωコイル電力 = 1.25Wシリーズ = 22 Series℃最大スイッチング電源 AC = 5 kVAFinder ノンラッチングリレーですFinder 22 シリーズ DIN レール取り付けノンラッチリレーは、 DPNO コンタクト構成です。 12 V dc の Coil 電圧と 20 A のスイッチング電流で動作します。このモジュラモノステーブルリレーは、 5000 V AC1 定格の 20 A 、 250 V ac 、カドミウムフリーのコンタクトを備えています。このリレーの公称ランプ負荷は、白熱灯の場合は 1000 W 、補償蛍光灯の場合は 360 W です。特長と利点Coil power Coil の抵抗は 115 Ω です 17.5mm幅 35 mm DIN レール取り付けハウジング 識別ラベル Coil と接点間の絶縁( 1.2/50 μ )は 4 KV です 手動テストボタン 機械的寿命は 500 x 103 サイクルです 動作温度範囲: -40 → 40 ° C ねじ止め端子タイプ用途空調 ヒーター 照明認定CE認証 GOST IP20等級
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder ソリッドステートリレー 最大負荷電流:3 A 最大負荷電圧:240 V ac 基板実装, 41.81.7.024.8240 FINDERFinder ソリッドステートリレー 最大負荷電流:3 A 最大負荷電圧:240 V ac 基板実装, 41.81.7.024.8240FINDER
7,788税込8,567
1個
5日以内出荷
最大負荷電流 = 3 A取り付けタイプ = 基板実装最大負荷電圧 = 240 V ac最小負荷電圧 = 12 V ac最小電圧制御 = 14 V dcスイッチングタイプ = ゼロクロス電圧制御範囲 = 14 → 32 V dc最小負荷電流 = 50 mAターミナルタイプ = スルーホールシリーズ = 41ms寸法 = 29 x 12.7 x 15.7mm動作温度範囲 = -20 → +60℃41シリーズ. 基板直接取り付け又は基板ソケットを使用 電気的寿命の長い、静音の高速スイッチング 低プロファイル(15.7 mm) 2,500 V絶縁、入出力 耐洗浄: RT III
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder ソリッドステートリレー 最大負荷電流:2 A 最大負荷電圧:240 V ac 基板実装, 34.81.7.012.8240 FINDERFinder ソリッドステートリレー 最大負荷電流:2 A 最大負荷電圧:240 V ac 基板実装, 34.81.7.012.8240FINDER
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
最大負荷電流 = 2 A取り付けタイプ = 基板実装最大負荷電圧 = 240 V ac最小負荷電圧 = 12 V ac最大電圧制御 = 17 Vスイッチングタイプ = ゼロクロス電圧制御範囲 = 8→ 17 V最小負荷電流 = 22 mA接点構成 = SPSTパッケージスタイル = SIP4定格電圧範囲 = 12 → 240V ac寸法 = 28 x 15 x 5mm特殊機能 = 超薄型℃UL. 34シリーズ. 薄型 5 mmSSR AC タイプはゼロクロススイッチングを備えています 入力と出力間で 2500 Vac の絶縁 耐洗浄: RTIII 寸法( W x H x D ) 5.0 x 15.5 x 28 mm 動作温度範囲: -20 → +60 ° C
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder ソリッドステートリレー 最大負荷電流:2 A 最大負荷電圧:240 V ac 基板実装, 34.81.7.005.8240 FINDERFinder ソリッドステートリレー 最大負荷電流:2 A 最大負荷電圧:240 V ac 基板実装, 34.81.7.005.8240FINDER
5,598税込6,158
1個
5日以内出荷
最大負荷電流 = 2 A取り付けタイプ = 基板実装最大負荷電圧 = 240 V ac最小負荷電圧 = 12 V ac最大電圧制御 = 10 V dcスイッチングタイプ = ゼロクロス電圧制御範囲 = 3.5→ 10 V最小負荷電流 = 22 mA接点構成 = SPSTパッケージスタイル = SIP4定格電圧範囲 = 12 → 240V ac寸法 = 28 x 15 x 5mm特殊機能 = 超薄型℃UL. 34シリーズ. 薄型 5 mmSSR AC タイプはゼロクロススイッチングを備えています 入力と出力間で 2500 Vac の絶縁 耐洗浄: RTIII 寸法( W x H x D ) 5.0 x 15.5 x 28 mm 動作温度範囲: -20 → +60 ° C
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder ソリッドステートリレー 最大負荷電流:6 A 最大負荷電圧:24 V dc 基板実装, 34.81.7.024.9024 FINDERFinder ソリッドステートリレー 最大負荷電流:6 A 最大負荷電圧:24 V dc 基板実装, 34.81.7.024.9024FINDER
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
最大負荷電流 = 6 A取り付けタイプ = 基板実装最大負荷電圧 = 24 V dc最小負荷電圧 = 1.5 V dc最大電圧制御 = 30 Vスイッチングタイプ = DC電圧制御範囲 = 16 → 30 V最小負荷電流 = 1 mA接点構成 = SPSTパッケージスタイル = SIP4定格電圧範囲 = 1.5 → 24V dc寸法 = 28 x 15 x 5mm特殊機能 = 超薄型℃UL. 34シリーズ. 薄型 5 mmSSR AC タイプはゼロクロススイッチングを備えています 入力と出力間で 2500 Vac の絶縁 耐洗浄: RTIII 寸法( W x H x D ) 5.0 x 15.5 x 28 mm 動作温度範囲: -20 → +60 ° C
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder ソリッドステートリレー 最大負荷電流:6 A 最大負荷電圧:24 V dc 基板実装, 34.81.7.005.9024 FINDERFinder ソリッドステートリレー 最大負荷電流:6 A 最大負荷電圧:24 V dc 基板実装, 34.81.7.005.9024FINDER
5,498税込6,048
1個
5日以内出荷
最大負荷電流 = 6 A取り付けタイプ = 基板実装最大負荷電圧 = 24 V dc最小負荷電圧 = 1.5 V dc最小電圧制御 = 3.5 Vスイッチングタイプ = DC電圧制御範囲 = 3.5→ 12 V最小負荷電流 = 1 mAターミナルタイプ = ケージクランプパッケージスタイル = SIP4シリーズ = 34ms寸法 = 28 x 15 x 5mm奥行き = 15mmUL. 34シリーズ. 薄型 5 mmSSR AC タイプはゼロクロススイッチングを備えています 入力と出力間で 2500 Vac の絶縁 耐洗浄: RTIII 寸法( W x H x D ) 5.0 x 15.5 x 28 mm 動作温度範囲: -20 → +60 ° C
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder ソリッドステートリレー 最大負荷電流:2 A 最大負荷電圧:24 V dc 基板実装, 34.81.7.012.9024 FINDERFinder ソリッドステートリレー 最大負荷電流:2 A 最大負荷電圧:24 V dc 基板実装, 34.81.7.012.9024FINDER
7,288税込8,017
1個
5日以内出荷
最大負荷電流 = 2 A取り付けタイプ = 基板実装最大負荷電圧 = 24 V dc最小負荷電圧 = 1.5 V dc最小電圧制御 = 8 Vスイッチングタイプ = DC電圧制御範囲 = 8→ 17 V最小負荷電流 = 1 mAターミナルタイプ = スルーホールパッケージスタイル = SIP4シリーズ = 34ms寸法 = 28 x 15 x 5mm特殊機能 = 超薄型℃UL. 34シリーズ. 薄型 5 mmSSR AC タイプはゼロクロススイッチングを備えています 入力と出力間で 2500 Vac の絶縁 耐洗浄: RTIII 寸法( W x H x D ) 5.0 x 15.5 x 28 mm 動作温度範囲: -20 → +60 ° C
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:24 V dc 最大負荷電流:2 A DIN Rail, 39.80.0.024.9024 FINDERFinder ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:24 V dc 最大負荷電流:2 A DIN Rail, 39.80.0.024.9024FINDER
7,298税込8,028
1個
5日以内出荷
最大電圧制御 = 26.4 V ac/dc最大負荷電流 = 2 A取り付けタイプ = DINレール最大負荷電圧 = 24 V dc最小電圧制御 = 19.2 V ac/dc電圧制御範囲 = 24 V ac/dcスイッチングタイプ = AC/DC接点構成 = SPST定格電圧範囲 = 1.5 → 24V dc最小負荷電圧 = 1.5 V dcターミナルタイプ = ねじ奥行き = 90.7mmパッケージスタイル = モジュール℃39シリーズ - SSRねじ止め端子. Finder 39シリーズのソリッドステートリレーインターフェイスモジュール製品です。このリレーは静かで、高速スイッチング及び電気的寿命の長さを特長としています。. 幅6.2 mmの省スペース型 16極のジャンパリンク接続 一体型コイル表示及び保護回路 プラスチック製クリップで保持力に優れ、取り外しが簡単 デュアルスクリューヘッド (ブレード+クロス) 端子 35 mm DINレール取り付け
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:24 V dc 最大負荷電流:2 A DIN Rail, 39.80.0.012.9024 FINDERFinder ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:24 V dc 最大負荷電流:2 A DIN Rail, 39.80.0.012.9024FINDER
15,570税込17,127
1個
7日以内出荷
最大電圧制御 = 13.2 V ac/dc最大負荷電流 = 2 A取り付けタイプ = DINレール最大負荷電圧 = 24 V dc最小電圧制御 = 9.6 V ac/dc電圧制御範囲 = 12 V ac/dcスイッチングタイプ = AC/DC接点構成 = SPST定格電圧範囲 = 1.5 → 24V dc最小負荷電圧 = 1.5 V dcターミナルタイプ = ねじシリーズ = Series 39mm寸法 = 85 x 6.2 x 94.3mm39シリーズ - SSRねじ止め端子. Finder 39シリーズのソリッドステートリレーインターフェイスモジュール製品です。このリレーは静かで、高速スイッチング及び電気的寿命の長さを特長としています。. 幅6.2 mmの省スペース型 16極のジャンパリンク接続 一体型コイル表示及び保護回路 プラスチック製クリップで保持力に優れ、取り外しが簡単 デュアルスクリューヘッド (ブレード+クロス) 端子 35 mm DINレール取り付け
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder タイマーリレー 非対称サイクルパルススタート 24 → 240V ac/dc DINレール FINDERFinder タイマーリレー 非対称サイクルパルススタート 24 → 240V ac/dc DINレールFINDER
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
電源電圧 = 24 → 240V ac/dc取り付けタイプ = DINレールタイマ機能の数 = 非対称サイクルパルススタート時間範囲 = 0.05-10 h, 0.05-10 min, 0.05-10 d, 0.05-10sコンタクト数 = 1タイマ機能の数 = シングル接点構成 = SPDT時間増分 = 日 , 時間 , 分 , 秒電流 Max = 16A最大電圧 = 265V ac/dcターミナルタイプ = ねじ幅 = 22.5mmシリーズ = 83 SeriesA遅延時間 = 200ms非対称リサイクラー - 83シリーズ. 83.91 - マルチ電圧対応、単極構成の非対称フラッシュ機能 22.5 mm幅 時限範囲: 0.05秒 → 10日 幅広い供給電圧範囲: 24 → 240 Vac / dc 35 mm DINレール(EN60715仕様)取り付け
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder タイマーリレー 非対称サイクルパルススタート 12 → 240V ac/dc DINレール FINDERFinder タイマーリレー 非対称サイクルパルススタート 12 → 240V ac/dc DINレールFINDER
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
電源電圧 12 240V ac/dc取り付けタイプ DINレールタイマ機能の数 非対称サイクルパルススタート時間範囲 0.1 20 s, 0.1 20 min, 0.1 24hコンタクト数 1タイマ機能の数 シングル接点構成 SPDT時間増分 時間 分 秒電流 Max 16A最大電圧 400V acスイッチ設定 SPDT幅 17.5mmシリーズ 80 SeriesA遅延時間 100ms非対称リサイクラー 80シリーズ. 機能 652及び662 コンタクト材質: AgCdO 17.5mm幅
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder タイマーリレー オンディレー 24V ac/dc スナップオンレール取り付け FINDERFinder タイマーリレー オンディレー 24V ac/dc スナップオンレール取り付けFINDER
9,798税込10,778
1個
5日以内出荷
電源電圧 = 24V ac/dc取り付けタイプ = スナップオンレール取り付けタイマ機能の数 = インターバル、 オンディレー、 パルスディレード、 対称フラッシャー時間範囲 = 0.05 → 100 s, 3 → 100 min, 5 → 100hコンタクト数 = 2タイマ機能の数 = 多機能接点構成 = DPDT時間増分 = 時間 , 分 , 秒電流 Max = 15A最大電圧 = 400V acターミナルタイプ = 8ピンコネクタ幅 = 20.6mmシリーズ = 85 SeriesA接点材質 = 銀・ニッケル℃Finder 多機能タイマリレーですFinder 多機能タイマリレーは、ソリッドステートのコンパクトな機器で、高い精度を備えています。0.05 秒→ 100 時間のインターバル、オンディレー、パルス遅延、対称フラッシュなど、さまざまな遅延機能を実行します。このタイマリレーは使いやすく、すばやく設定できます。このタイムリレーには、ユニットの前面にある 3 つの選択可能なロータリスイッチで時間遅延範囲を選択できます。低コストで高性能のため、プロセス制御環境における幅広い用途に最適です。特長と利点0.05 秒から 100 時間( 0.05 秒→ 1 秒、 0.5 秒→ 10 秒、 5 秒→ 100 秒、 0.5 → 10 分、 0.5 → 10 時間、 5 → 100 時間)の 7 種類の時間スケールが可能です 4 つの機能を選択可能 2C/O DPDT コンタクト構成リレー、出力 10 A 供給定格は 24 V dc → 240 V dc 及び 24 V ac → 240 V ac です パワーオン時のディレー又はタイムアウト機能、DILスイッチで設定可能 パワーオン及び出力ステータスのLEDインジケータ 8 ピンコネクタ Terminal Type 17.5mm幅 35 mm Snap-on 取り付け用途繊維 化学産業 鉱業 灌漑 原材料処理 食品飲料 産業用プロセス制御認定CE認証 CSA認定 EAC 認定 IP40定格 cRUus 認定
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder タイマーリレー 電源オフディレー(True Off) 24 → 240V ac/dc DINレール FINDERFinder タイマーリレー 電源オフディレー(True Off) 24 → 240V ac/dc DINレールFINDER
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
電源電圧 = 24 → 240V ac/dc取り付けタイプ = DINレールタイマ機能の数 = 電源オフディレー(True Off)時間範囲 = 0.05 → 180sコンタクト数 = 1タイマ機能の数 = シングル接点構成 = SPDT時間増分 = 秒電流 Max = 16A最大電圧 = 242 V dc, 265V acターミナルタイプ = ねじ幅 = 17.5mm奥行き = 60.8mm遅延時間 = 100ms
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder タイマーリレー オンディレー 24 → 230V ac/dc パネルマウント FINDERFinder タイマーリレー オンディレー 24 → 230V ac/dc パネルマウントFINDER
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
電源電圧 = 24 → 230V ac/dc取り付けタイプ = パネルマウントタイマ機能の数 = インターバル、 オンディレー、 パルスディレード、 対称フラッシャー時間範囲 = 0.05-10 min, 0.05-10 h, 0.05-10 s, 5-100hコンタクト数 = 2タイマ機能の数 = 多機能接点構成 = DPDT時間増分 = 時間 , 分 , 秒電流 Max = 8A最大電圧 = 264.5V ac/dcスイッチ設定 = DPDT幅 = 48mmシリーズ = 88 SeriesmA遅延時間 = 200ms
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder タイマーリレー オンディレー 24 → 230V ac/dc パネルマウント FINDERFinder タイマーリレー オンディレー 24 → 230V ac/dc パネルマウントFINDER
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
電源電圧 = 24 → 230V ac/dc取り付けタイプ = パネルマウントタイマ機能の数 = オンディレー時間範囲 = 0.05-10 s, 0.05-10 h, 0.05-10 min, 5-100hコンタクト数 = 2タイマ機能の数 = 多機能接点構成 = DPDT時間増分 = 時間 , 分 , 秒電流 Max = 8A最大電圧 = 264.5V ac/dcスイッチ設定 = DPDT幅 = 48mmシリーズ = 88 SeriesA遅延時間 = 300ms
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder タイマーリレー 信号オフディレー 24 → 240V ac/dc DINレール FINDERFinder タイマーリレー 信号オフディレー 24 → 240V ac/dc DINレールFINDER
9,298税込10,228
1個
5日以内出荷
電源電圧 = 24 → 240V ac/dc取り付けタイプ = DINレールタイマ機能の数 = 制御信号によるオフディレー時間範囲 = 0.1 → 20 s, 0.1 → 20 min, 0.1 → 24hコンタクト数 = 1タイマ機能の数 = シングル接点構成 = SPDT時間増分 = 時間 , 分 , 秒電流 Max = 16A最大電圧 = 265V ac/dcターミナルタイプ = ねじ幅 = 17.5mmシリーズ = 80 SeriesA接点材質 = 銀・酸化カドミウム℃
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder タイマーリレー スターデルタ 24 → 240V ac/dc DINレール FINDERFinder タイマーリレー スターデルタ 24 → 240V ac/dc DINレールFINDER
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
電源電圧 = 24 → 240V ac/dc取り付けタイプ = DINレールタイマ機能の数 = スターデルタ時間範囲 = 0.1 → 20 min, 0.1 → 20sコンタクト数 = 2タイマ機能の数 = シングル接点構成 = DPST時間増分 = 分 , 秒電流 Max = 10Aスイッチ設定 = DPST幅 = 17.5mmシリーズ = 80 SeriesA遅延時間 = 100ms80.82シリーズ. 機能 - 711 コンタクト材質: AgNi 転送時間を0.05 → 1秒で調整可能 17.5mm幅
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder タイマーリレー オンディレー 24 → 240V ac/dc DINレール FINDERFinder タイマーリレー オンディレー 24 → 240V ac/dc DINレールFINDER
9,298税込10,228
1個
5日以内出荷
電源電圧 = 24 → 240V ac/dc取り付けタイプ = DINレールタイマ機能の数 = オンディレー時間範囲 = 0.1 → 20 s, 0.1 → 20 min, 0.1 → 24hコンタクト数 = 1タイマ機能の数 = シングル接点構成 = SPDT時間増分 = 時間 , 分 , 秒電流 Max = 16A最大電圧 = 265V ac/dcスイッチ設定 = SPDT幅 = 17.5mmシリーズ = 80 SeriesA遅延時間 = 100ms
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder タイマーリレー インターバル 24 → 240V ac/dc DINレール FINDERFinder タイマーリレー インターバル 24 → 240V ac/dc DINレールFINDER
8,998税込9,898
1個
7日以内出荷
電源電圧 = 24 → 240V ac/dc取り付けタイプ = DINレールタイマ機能の数 = インターバル時間範囲 = 0.1 → 20 s, 0.1 → 20 min, 0.1 → 24hコンタクト数 = 1タイマ機能の数 = シングル接点構成 = SPDT時間増分 = 時間 , 分 , 秒電流 Max = 16A最大電圧 = 265V ac/dcスイッチ設定 = SPDT幅 = 17.5mmシリーズ = 80 SeriesA遅延時間 = 100ms80 シリーズオンパルスタイマです. 機能 - 421 6 つの時間レンジ ワイド電圧範囲 コンタクト材質: AgCdO
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder タイマーリレー オンディレー 24V ac/dc プラグイン FINDERFinder タイマーリレー オンディレー 24V ac/dc プラグインFINDER
9,698税込10,668
1個
5日以内出荷
電源電圧 = 24V ac/dc取り付けタイプ = プラグイン タイマ機能の数 = インターバル、 オンディレー、 パルスディレード、 対称フラッシャー時間範囲 = 0.05 → 100 s, 3 → 100 min, 5 → 100hコンタクト数 = 4タイマ機能の数 = 多機能接点構成 = 4PDT時間増分 = 時間 , 分 , 秒電流 Max = 7A最大電圧 = 250V acターミナルタイプ = 14ピンコネクタ電源 = 外部mm奥行き = 27.7mm遅延時間 = <= 20msFinder 多機能タイマリレーですFinder 多機能タイマリレーは、ソリッドステートのコンパクトな機器で、高い精度を備えています。0.05 秒→ 100 時間のインターバル、オンディレー、パルス遅延、対称フラッシュなど、さまざまな遅延機能を実行します。このタイマリレーは使いやすく、すばやく設定できます。このタイムリレーは、ユニットの前面にある選択可能なロータリスイッチで時間遅延範囲を選択できます。低コストで高性能のため、プロセス制御環境における幅広い用途に最適です。 。特長と利点0.05 秒から 100 時間( 0.05 秒→ 1 秒、 0.5 秒→ 10 秒、 5 秒→ 100 秒、 0.5 → 10 分、 0.5 → 10 時間、 5 → 100 時間)の 7 種類の時間スケールが可能です 4 つの機能を選択可能 4C/O 4PDT コンタクト構成リレー(出力 7 A 電源定格は 24 V dc 及び 24 V ac です パワーオン時のディレー又はタイムアウト機能、DILスイッチで設定可能 パワーオン及び出力ステータスのLEDインジケータ 14 ピンコネクタ Terminal Type ねじ止め端子タイプ 17.5mm幅 35 mm プラグイン取り付け用途繊維 化学産業 鉱業 灌漑 原材料処理 食品飲料 産業用プロセス制御認定CE認証 CSA認定 EAC 認定 IP40定格 cRUus 認定
RoHS指令(10物質対応)対応