絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
421件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Finder リレー 基板実装 50 Series FINDERFinder リレー 基板実装 50 SeriesFINDER
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder リレー プラグイン 46 Series FINDERFinder リレー プラグイン 46 SeriesFINDER
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder リレー プラグイン 60 Series FINDERFinder リレー プラグイン 60 SeriesFINDER
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
接点構成3PDT端子形状プラグイン端子接点最大許容電圧(V)AC400接点最大許容電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 10A
Finder リレー 基板実装 55 Series FINDERFinder リレー 基板実装 55 SeriesFINDER
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
取付方式PCBマウント端子形状プリント基板用端子接点最大許容電圧(V)AC400RoHS指令(10物質対応)対応
Finder ラッチングリレー FINDERFinder ラッチングリレーFINDER
4,798税込5,278
1個
7日以内出荷
取付方式DINレール端子形状ねじ端子接点最大許容電圧(V)AC400接点最大許容電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 16A
Finder  照明タイムスイッチ FINDERFinder 照明タイムスイッチFINDER
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
仕様●照明のスイッチタイプ:外部の光依存性リレー●電源電圧:230 V ac●チャンネルの数:1●設定時間:30s●接点構成:NO / NC●電池寿命:5年●深さ:35mm●高さ:60.8mm●ターミナルタイプ:ねじ●IP評価:IP20、IP54●明るさの範囲:2 → 150lux●スイッチ設定:SPDTRoHS指令(10物質対応)対応
Finder リレー固定クリップ プラスチック FINDERFinder リレー固定クリップ プラスチックFINDER
78税込86
1個
7日以内出荷
仕様●材料:プラスチック●アクセサリタイプ:固定 / リリースクリップ●シリーズ:97 SeriesRoHS指令(10物質対応)対応
Finder リレーソケット DIN Rail FINDERFinder リレーソケット DIN RailFINDER
999税込1,099
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder リレーソケット 40シリーズ DIN Rail FINDERFinder リレーソケット 40シリーズ DIN RailFINDER
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder リレーソケット 40シリーズ FINDERFinder リレーソケット 40シリーズFINDER
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder リレーインターフェイス FINDERFinder リレーインターフェイスFINDER
229税込252
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder リレー 基板実装 62 Series FINDERFinder リレー 基板実装 62 SeriesFINDER
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
取付方式PCBマウント端子形状プリント基板用端子接点最大許容電圧(V)AC400接点最大許容電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応動作機能非ラッチング式接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 16A
Finder リレー プラグイン 62 Series FINDERFinder リレー プラグイン 62 SeriesFINDER
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
取付方式プラグイン/ファストン#187接点最大許容電圧(V)AC400接点最大許容電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 16A
Finder リレー プラグイン 56 Series FINDERFinder リレー プラグイン 56 SeriesFINDER
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
接点最大許容電圧(V)AC400接点最大許容電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 12A
Finder リレー 基板実装 56 Series FINDERFinder リレー 基板実装 56 SeriesFINDER
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
取付方式PCBマウント端子形状プリント基板用端子接点最大許容電圧(V)400接点最大許容電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 12A
Finder パワーリレーモジュール FINDERFinder パワーリレーモジュールFINDER
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
Finder ソリッドステートリレー 93 Series FINDERFinder ソリッドステートリレー 93 SeriesFINDER
369税込406
1個
7日以内出荷
シリーズ93 SeriesRoHS指令(10物質対応)対応
Miniature General Purpose relay 4PCO 7 FINDERMiniature General Purpose relay 4PCO 7FINDER
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
仕様リレー: ノンラッチングコイル定格電圧(V)AC230取付方式プラグイン/94シリーズソケット接点構成4PDT端子形状プリント基板用端子接点最大許容電圧(V)AC250接点最大許容電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 7A
ソリッドステートリレー, 2c接点 70 Series FINDERソリッドステートリレー, 2c接点 70 SeriesFINDER
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
接点構成2c仕様最小負荷電流:5 mA●最大負荷電流:8 A●シリーズ:70 Series●最小負荷電圧:250 V ac●最大負荷電圧:400 V ac●最小電圧制御:208 V ac●最大電圧制御:480 V ac●スイッチングタイプ:AC●接点構成:DPDT●ターミナルタイプ:ネジ●最大ターンオン時間:2 ms●寸法:22.5 x 100.3 x 78.8mm●定格電圧範囲:250 → 400V ac●70シリーズ. 単相用途及び三相用途の電圧 / 欠相と回転の電子監視リレーです。. 70.11 - 70.31 - 70.41シリーズ - 単相用途及び三相用途の電圧の電子監視リレー. 低電圧、過電圧、ウィンドウモード、相回転、欠相、非対称、及びニュートラル損失の監視が可能な多機能タイプ 明確なセーフティロジック すべての機能や値を調整するための前面のセレクタとトリマー 明確な表示用のLED 1 COリレー出力、6 A又は10 A カドミウム不使用のコンタクト材質. 70.61シリーズ - 三相用途の欠相 / 回転の電子監視リレー. 汎用電圧監視(208 → 480 V、50 / 60 HzのUN) 欠相監視 明確なセーフティロジック 1 COリレー出力、6 A、及び2 COリレー出力、8 A 35 mmレール(EN60715仕様)取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
インターフェイスリレーモジュール, SPNO 38 Series FINDERインターフェイスリレーモジュール, SPNO 38 SeriesFINDER
5,498税込6,048
1個
7日以内出荷
仕様125及び250 V acタイプは60 V dcコイルリレーとともに使用するように設計されています。ねじなし端子付き34シリーズ. SPDTコンタクト構成 交換用リレー(RS品番 ; 457-2830 457-2830 )を用意寸法(mm)93.6×6.2×73.7取付方式DINレールシリーズ38 Series接点構成SPNO接点材質銀合金最大負荷電流(A)2動作温度(℃)-20~55スイッチング方式DCRoHS指令(10物質対応)対応最小負荷電流(mA)1ターミナルタイプケージクランプ出力装置PLC最小電圧制御(V)16.8最大電圧制御(V)30最大ターンオン時間(ms)0.2最大負荷電圧(V)24dc最小負荷電圧(V)1.5dc認証マークUL、CSA、VDE
取り付けアダプタ Finder アダプタ FINDER取り付けアダプタ Finder アダプタFINDER
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:アダプタ●併用可能製品:39シリーズ●シリーズ:93 Series●39シリーズ - アクセサリ. Finderのリレーインターフェイスモジュール39シリーズでの使用に最適なアクセサリシリーズ。RoHS指令(10物質対応)対応
階段用照明タイマースイッチ Finder FINDER階段用照明タイマースイッチ FinderFINDER
8,398税込9,238
1個
7日以内出荷
仕様電源電圧:230 V ac●シリーズ:14 Series●接点構成:SPNO●高さ:88.8mm●深さ:63.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
モニタリングリレー Finder SPDT 380→415V 35mm FINDERモニタリングリレー Finder SPDT 380→415V 35mmFINDER
25,320税込27,852
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
モニタリングリレー Finder SPDT 24V ac 58mm FINDERモニタリングリレー Finder SPDT 24V ac 58mmFINDER
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
仕様監視アプリケーション:レベル●電源電圧:24 V ac●接点構成:SPDT●電気フェーズ:1●遅延時間:0.5 → 7秒●幅:58mm●72シリーズ - 監視リレー. Finderの72シリーズのリレーは、導電性液体用のレベルコントロールリレーです。. 垂直感度範囲 (5 → 150) kΩ、調整可能 遅延(0.5秒又は7秒)、スイッチで選択可能 抜き取り又は充填機能、スイッチで選択可能 DINレール取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
モニタリングリレー Finder SPDT 208→480V 17.5mm FINDERモニタリングリレー Finder SPDT 208→480V 17.5mmFINDER
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
仕様監視アプリケーション:電圧●電源電圧:208 → 480 V●接点構成:SPDT●電気フェーズ:3●位相感度:欠相 , 相順●遅延時間:0.5秒●周波数検出範囲:50 → 60 Hz●幅:17.5mm●70シリーズ. 単相用途及び三相用途の電圧 / 欠相と回転の電子監視リレーです。. 70.11 - 70.31 - 70.41シリーズ - 単相用途及び三相用途の電圧の電子監視リレー. 低電圧、過電圧、ウィンドウモード、相回転、欠相、非対称、及びニュートラル損失の監視が可能な多機能タイプ 明確なセーフティロジック すべての機能や値を調整するための前面のセレクタとトリマー 明確な表示用のLED 1 COリレー出力、6 A又は10 A カドミウム不使用のコンタクト材質. 70.61シリーズ - 三相用途の欠相 / 回転の電子監視リレー. 汎用電圧監視(208 → 480 V、50 / 60 HzのUN) 欠相監視 明確なセーフティロジック 1 COリレー出力、6 A、及び2 COリレー出力、8 A 35 mmレール(EN60715仕様)取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
モニタリングリレー Finder DPST 24V dc FINDERモニタリングリレー Finder DPST 24V dcFINDER
17,790税込19,569
1個
7日以内出荷
仕様監視アプリケーション:多機能●電源電圧:24 V dc●接点構成:DPST●遅延時間:0.2 → 20秒●シリーズ:72 Series●72シリーズ. 負荷を変える特殊リレー。 ポンプ、コンデンサ、空調、冷蔵ユニットでの使用に適しています。. 2個の独立NO出力、12 A 2つの独立制御信号、電源から絶縁 モジュールハウジング、幅35 mm 4機能 カドミウム不使用のコンタクト材質RoHS指令(10物質対応)対応
モニタリングリレー Finder DPST 110→240V ac/dc FINDERモニタリングリレー Finder DPST 110→240V ac/dcFINDER
17,790税込19,569
1個
7日以内出荷
仕様監視アプリケーション:多機能●電源電圧:110 → 240 V ac/dc●接点構成:DPST●遅延時間:0.2 → 20秒●シリーズ:72 Series●72シリーズ. 負荷を変える特殊リレー。 ポンプ、コンデンサ、空調、冷蔵ユニットでの使用に適しています。. 2個の独立NO出力、12 A 2つの独立制御信号、電源から絶縁 モジュールハウジング、幅35 mm 4機能 カドミウム不使用のコンタクト材質RoHS指令(10物質対応)対応
マウントアダプタ Finder フランジ・アダプタ FINDERマウントアダプタ Finder フランジ・アダプタFINDER
269税込296
1個
7日以内出荷
動作温度(℃)-40~70RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプフランジ・アダプタ
ヒューズモジュール Finder 6A 39 Series, 250V FINDERヒューズモジュール Finder 6A 39 Series, 250VFINDER
479税込527
1個
7日以内出荷
仕様39シリーズ-アクセサリ. Finderのリレーインターフェイスモジュール39シリーズでの使用に最適なアクセサリシリーズ。シリーズ39 Series定格電圧(V)250定格電流(A)6適合ヒューズ管サイズ(mm)5×20RoHS指令(10物質対応)対応インジケータあり
ソリッドステートリレー, SPNO 77 Series FINDERソリッドステートリレー, SPNO 77 SeriesFINDER
9,398税込10,338
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドステートリレー, SPNO 41 Series FINDERソリッドステートリレー, SPNO 41 SeriesFINDER
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
仕様基板直接取り付け又は基板ソケットを使用 電気的寿命の長い、静音の高速スイッチング 低プロファイル(15.7 mm) 2500 V絶縁、入出力寸法(mm)29×12.7×15.7タイプソリッドステートリレーシリーズ41 Series接点構成SPNO動作温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応洗浄度RTIIIターミナルタイプスルーホール
ソリッドステートリレー, SPNO 34 Series FINDERソリッドステートリレー, SPNO 34 SeriesFINDER
3,898税込4,288
1個
当日出荷から7日以内出荷
仕様UL.薄型5 mmSSR ACタイプはゼロクロススイッチングを装備 入力と出力間で2500 Vacの絶縁タイプソリッドステートリレーシリーズ34 Series接点構成SPNO寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)5.0×15.5×28動作温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP4洗浄度RTIII
Socket DIN FINDERSocket DINFINDER
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
コイル定格電圧(V)AC250使用34.51、34.81RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプソケット
99.80.9.024.99 FINDER99.80.9.024.99FINDER
729税込802
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
99.80.3.000.00 FINDER99.80.3.000.00FINDER
640税込704
1個
7日以内出荷
99.80.0.230.98 FINDER99.80.0.230.98FINDER
1,250税込1,375
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応