13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源電圧 = 24V ac/dc。取り付けタイプ = プラグイン 。タイマ機能の数 = インターバル、 オンディレー、 パルスディレード、 対称フラッシャー。時間範囲 = 0.05 → 100 s, 3 → 100 min, 5 → 100h。コンタクト数 = 4。タイマ機能の数 = 多機能。接点構成 = 4PDT。時間増分 = 時間 , 分 , 秒。電流 Max = 7A。最大電圧 = 250V ac。ターミナルタイプ = 14ピンコネクタ。電源 = 外部mm。奥行き = 27.7mm。遅延時間 = <= 20ms。Finder 多機能タイマリレーですFinder 多機能タイマリレーは、ソリッドステートのコンパクトな機器で、高い精度を備えています。0.05 秒→ 100 時間のインターバル、オンディレー、パルス遅延、対称フラッシュなど、さまざまな遅延機能を実行します。このタイマリレーは使いやすく、すばやく設定できます。このタイムリレーは、ユニットの前面にある選択可能なロータリスイッチで時間遅延範囲を選択できます。低コストで高性能のため、プロセス制御環境における幅広い用途に最適です。 。特長と利点0.05 秒から 100 時間( 0.05 秒→ 1 秒、 0.5 秒→ 10 秒、 5 秒→ 100 秒、 0.5 → 10 分、 0.5 → 10 時間、 5 → 100 時間)の 7 種類の時間スケールが可能です 4 つの機能を選択可能 4C/O 4PDT コンタクト構成リレー(出力 7 A 電源定格は 24 V dc 及び 24 V ac です パワーオン時のディレー又はタイムアウト機能、DILスイッチで設定可能 パワーオン及び出力ステータスのLEDインジケータ 14 ピンコネクタ Terminal Type ねじ止め端子タイプ 17.5mm幅 35 mm プラグイン取り付け用途繊維 化学産業 鉱業 灌漑 原材料処理 食品飲料 産業用プロセス制御認定CE認証 CSA認定 EAC 認定 IP40定格 cRUus 認定
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,598 税込10,558
5日以内出荷

電源電圧 = 24 → 240V ac/dc。取り付けタイプ = DINレール。タイマ機能の数 = オンディレー。時間範囲 = 0.05-10 h, 0.05-10 s, 0.05-10 min, 0.05-10days。コンタクト数 = 2。タイマ機能の数 = 多機能。接点構成 = SPDT。時間増分 = 日 , 時間 , 分 , 秒。電流 Max = 12A。最大電圧 = 265V ac/dc。スイッチ設定 = DPDT。幅 = 22.5mm。シリーズ = 83 SeriesA。遅延時間 = 200ms。83シリーズ多機能タイマー. 多機能タイマー範囲: 83.01 - 多機能、マルチ電圧対応、単極 83.02 - 多機能、マルチ電圧対応、2極(時限及び瞬時オプション)、外付け時間設定ポテンショメータオプション 83.52 - 多機能、マルチ電圧対応、2極(時限及び瞬時オプション)、外付け時間設定ポテンショメータオプション、一時停止機能オプション付き 22.5 mm幅 8つのタイムスケール: 0.05秒 → 10日 高い入出力絶縁機能 幅広い供給電圧範囲: 24 → 240 Vac / dc 35 mmレール(EN60715仕様)取り付け 「マイナス+プラス」 - 範囲及び機能セレクタ、時限タイマーの調整、レール取り付けクリップの取り外しに、マイナスドライバもプラスドライバも使用可能 「PWM対応」技術を搭載するマルチ電圧バージョン
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷

電源電圧 = 24 → 240V ac/dc。取り付けタイプ = DINレール。タイマ機能の数 = オンディレー。時間範囲 = 0.1 → 20 s, 0.1 → 20 min, 0.1 → 24h。コンタクト数 = 1。タイマ機能の数 = シングル。接点構成 = SPDT。時間増分 = 時間 , 分 , 秒。電流 Max = 16A。最大電圧 = 265V ac/dc。スイッチ設定 = SPDT。幅 = 17.5mm。シリーズ = 80 SeriesA。遅延時間 = 100ms
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,198 税込10,118
5日以内出荷

電源電圧 = 24V ac/dc。取り付けタイプ = スナップオンレール取り付け。タイマ機能の数 = インターバル、 オンディレー、 パルスディレード、 対称フラッシャー。時間範囲 = 0.05 → 100 s, 3 → 100 min, 5 → 100h。コンタクト数 = 2。タイマ機能の数 = 多機能。接点構成 = DPDT。時間増分 = 時間 , 分 , 秒。電流 Max = 15A。最大電圧 = 400V ac。ターミナルタイプ = 8ピンコネクタ。幅 = 20.6mm。シリーズ = 85 SeriesA。接点材質 = 銀・ニッケル℃。Finder 多機能タイマリレーですFinder 多機能タイマリレーは、ソリッドステートのコンパクトな機器で、高い精度を備えています。0.05 秒→ 100 時間のインターバル、オンディレー、パルス遅延、対称フラッシュなど、さまざまな遅延機能を実行します。このタイマリレーは使いやすく、すばやく設定できます。このタイムリレーには、ユニットの前面にある 3 つの選択可能なロータリスイッチで時間遅延範囲を選択できます。低コストで高性能のため、プロセス制御環境における幅広い用途に最適です。特長と利点0.05 秒から 100 時間( 0.05 秒→ 1 秒、 0.5 秒→ 10 秒、 5 秒→ 100 秒、 0.5 → 10 分、 0.5 → 10 時間、 5 → 100 時間)の 7 種類の時間スケールが可能です 4 つの機能を選択可能 2C/O DPDT コンタクト構成リレー、出力 10 A 供給定格は 24 V dc → 240 V dc 及び 24 V ac → 240 V ac です パワーオン時のディレー又はタイムアウト機能、DILスイッチで設定可能 パワーオン及び出力ステータスのLEDインジケータ 8 ピンコネクタ Terminal Type 17.5mm幅 35 mm Snap-on 取り付け用途繊維 化学産業 鉱業 灌漑 原材料処理 食品飲料 産業用プロセス制御認定CE認証 CSA認定 EAC 認定 IP40定格 cRUus 認定
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,498 税込10,448
5日以内出荷

電源電圧 = 24 → 230V ac/dc。取り付けタイプ = パネルマウント。タイマ機能の数 = オンディレー。時間範囲 = 0.05-10 s, 0.05-10 h, 0.05-10 min, 5-100h。コンタクト数 = 2。タイマ機能の数 = 多機能。接点構成 = DPDT。時間増分 = 時間 , 分 , 秒。電流 Max = 8A。最大電圧 = 264.5V ac/dc。スイッチ設定 = DPDT。幅 = 48mm。シリーズ = 88 SeriesA。遅延時間 = 300ms
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

電源電圧 = 24 → 240V ac/dc。取り付けタイプ = DINレール。タイマ機能の数 = インターバル。時間範囲 = 0.1 → 20 s, 0.1 → 20 min, 0.1 → 24h。コンタクト数 = 1。タイマ機能の数 = シングル。接点構成 = SPDT。時間増分 = 時間 , 分 , 秒。電流 Max = 16A。最大電圧 = 265V ac/dc。スイッチ設定 = SPDT。幅 = 17.5mm。シリーズ = 80 SeriesA。遅延時間 = 100ms。80 シリーズオンパルスタイマです. 機能 - 421 6 つの時間レンジ ワイド電圧範囲 コンタクト材質: AgCdO
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷

電源電圧 = 24 → 230V ac/dc。取り付けタイプ = パネルマウント。タイマ機能の数 = インターバル、 オンディレー、 パルスディレード、 対称フラッシャー。時間範囲 = 0.05-10 min, 0.05-10 h, 0.05-10 s, 5-100h。コンタクト数 = 2。タイマ機能の数 = 多機能。接点構成 = DPDT。時間増分 = 時間 , 分 , 秒。電流 Max = 8A。最大電圧 = 264.5V ac/dc。スイッチ設定 = DPDT。幅 = 48mm。シリーズ = 88 SeriesmA。遅延時間 = 200ms
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

電源電圧 = 24 → 240V ac/dc。取り付けタイプ = DINレール。タイマ機能の数 = スターデルタ。時間範囲 = 0.1 → 20 min, 0.1 → 20s。コンタクト数 = 2。タイマ機能の数 = シングル。接点構成 = DPST。時間増分 = 分 , 秒。電流 Max = 10A。スイッチ設定 = DPST。幅 = 17.5mm。シリーズ = 80 SeriesA。遅延時間 = 100ms。80.82シリーズ. 機能 - 711 コンタクト材質: AgNi 転送時間を0.05 → 1秒で調整可能 17.5mm幅
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

電源電圧 = 24 → 240V ac/dc。取り付けタイプ = DINレール。タイマ機能の数 = 制御信号によるオフディレー。時間範囲 = 0.1 → 20 s, 0.1 → 20 min, 0.1 → 24h。コンタクト数 = 1。タイマ機能の数 = シングル。接点構成 = SPDT。時間増分 = 時間 , 分 , 秒。電流 Max = 16A。最大電圧 = 265V ac/dc。ターミナルタイプ = ねじ。幅 = 17.5mm。シリーズ = 80 SeriesA。接点材質 = 銀・酸化カドミウム℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,198 税込10,118
5日以内出荷

電源電圧 = 24 → 240V ac/dc。取り付けタイプ = DINレール。タイマ機能の数 = 電源オフディレー(True Off)。時間範囲 = 0.05 → 180s。コンタクト数 = 1。タイマ機能の数 = シングル。接点構成 = SPDT。時間増分 = 秒。電流 Max = 16A。最大電圧 = 242 V dc, 265V ac。ターミナルタイプ = ねじ。幅 = 17.5mm。奥行き = 60.8mm。遅延時間 = 100ms
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷

電源電圧 = 24 → 240V ac/dc。取り付けタイプ = DINレール。タイマ機能の数 = 非対称サイクルパルススタート。時間範囲 = 0.05-10 h, 0.05-10 min, 0.05-10 d, 0.05-10s。コンタクト数 = 1。タイマ機能の数 = シングル。接点構成 = SPDT。時間増分 = 日 , 時間 , 分 , 秒。電流 Max = 16A。最大電圧 = 265V ac/dc。ターミナルタイプ = ねじ。幅 = 22.5mm。シリーズ = 83 SeriesA。遅延時間 = 200ms。非対称リサイクラー - 83シリーズ. 83.91 - マルチ電圧対応、単極構成の非対称フラッシュ機能 22.5 mm幅 時限範囲: 0.05秒 → 10日 幅広い供給電圧範囲: 24 → 240 Vac / dc 35 mm DINレール(EN60715仕様)取り付け
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

電源電圧 = 12 → 240V ac/dc。取り付けタイプ = DINレール。時間範囲 = 0.1 → 20 min, 0.1 → 20 s, 0.1 → 24h。コンタクト数 = 1。タイマ機能の数 = 多機能。接点構成 = SPDT。時間増分 = 時間 , 分 , 秒。電流 Max = 16A。最大電圧 = 400V ac。スイッチ設定 = SPDT。幅 = 17.5mm。シリーズ = 80 SeriesA。遅延時間 = 100ms。80シリーズ. マルチ機能及びマルチ電圧 機能 AI: 電源投入時に計時 BE: 制御信号によるブレーク時に計時 CE: 制御信号による電源オン/オフ時に計時 DE: 制御信号によるインターバル DI: インターバル SW: 対称サイクルのブリンカ コンタクト材質: AgCdO 17.5mm幅 0.1秒 → 24時間の6つの時間スケール 高い入出力絶縁機能 ねじ止め端子 IP20保護
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

電源電圧 12 240V ac/dc。取り付けタイプ DINレール。タイマ機能の数 非対称サイクルパルススタート。時間範囲 0.1 20 s, 0.1 20 min, 0.1 24h。コンタクト数 1。タイマ機能の数 シングル。接点構成 SPDT。時間増分 時間 分 秒。電流 Max 16A。最大電圧 400V ac。スイッチ設定 SPDT。幅 17.5mm。シリーズ 80 SeriesA。遅延時間 100ms。非対称リサイクラー 80シリーズ. 機能 652及び662 コンタクト材質: AgCdO 17.5mm幅
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷