32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様電源電圧:230 V ac●シリーズ:14 Series●接点構成:SPNO●高さ:88.8mm●深さ:63.8mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,340 税込10,274
5日以内出荷

電源電圧 = 230 V ac。接点構成 = SPNO。高さ = 88.8mm。奥行き = 63.8mm。多機能、17.5 mm - 14.01シリーズ. タイミングステップリレー、ステップリレー、ライトは常にオン、ステアケースリレー 白熱灯負荷及びハロゲンランプ負荷2000 W、蛍光灯負荷1000 W 電源及び操作の状態を示すLED表示 スイッチオフの早期警告
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,620 税込12,782
5日以内出荷

電源電圧 = 12V ac/dc。取り付けタイプ = プラグイン 。タイマ機能の数 = インターバル、 オンディレー、 パルスディレード、 対称フラッシャー。時間範囲 = 0.05 → 100s, 0.5 → 100h, 0.5 → 100min。コンタクト数 = 4。タイマ機能の数 = 多機能。接点構成 = 4PDT。時間増分 = 時間 , 分 , 秒。電流 Max = 7A。最大電圧 = 13.2V ac/dc。ターミナルタイプ = 14ピンコネクタ。幅 = 20.6mm。シリーズ = 85 Seriesmm。接点材質 = 銀合金℃。多機能 - 85 シリーズ. 機能 - 111、412、421、611 パワーオン時のディレー又はタイムアウト機能、DILスイッチで設定可能 パワーオン及び出力ステータスのLEDインジケータ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,498 税込10,448
5日以内出荷

電源電圧 = 24V ac/dc。取り付けタイプ = プラグイン 。タイマ機能の数 = インターバル、 オンディレー、 パルスディレード、 対称フラッシャー。時間範囲 = 0.05 → 100 s, 3 → 100 min, 5 → 100h。コンタクト数 = 4。タイマ機能の数 = 多機能。接点構成 = 4PDT。時間増分 = 時間 , 分 , 秒。電流 Max = 7A。最大電圧 = 250V ac。ターミナルタイプ = 14ピンコネクタ。電源 = 外部mm。奥行き = 27.7mm。遅延時間 = <= 20ms。Finder 多機能タイマリレーですFinder 多機能タイマリレーは、ソリッドステートのコンパクトな機器で、高い精度を備えています。0.05 秒→ 100 時間のインターバル、オンディレー、パルス遅延、対称フラッシュなど、さまざまな遅延機能を実行します。このタイマリレーは使いやすく、すばやく設定できます。このタイムリレーは、ユニットの前面にある選択可能なロータリスイッチで時間遅延範囲を選択できます。低コストで高性能のため、プロセス制御環境における幅広い用途に最適です。 。特長と利点0.05 秒から 100 時間( 0.05 秒→ 1 秒、 0.5 秒→ 10 秒、 5 秒→ 100 秒、 0.5 → 10 分、 0.5 → 10 時間、 5 → 100 時間)の 7 種類の時間スケールが可能です 4 つの機能を選択可能 4C/O 4PDT コンタクト構成リレー(出力 7 A 電源定格は 24 V dc 及び 24 V ac です パワーオン時のディレー又はタイムアウト機能、DILスイッチで設定可能 パワーオン及び出力ステータスのLEDインジケータ 14 ピンコネクタ Terminal Type ねじ止め端子タイプ 17.5mm幅 35 mm プラグイン取り付け用途繊維 化学産業 鉱業 灌漑 原材料処理 食品飲料 産業用プロセス制御認定CE認証 CSA認定 EAC 認定 IP40定格 cRUus 認定
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,598 税込10,558
5日以内出荷

電源電圧 = 12 → 240V ac/dc。取り付けタイプ = DINレール。時間範囲 = 0.1 → 20 min, 0.1 → 20 s, 0.1 → 24h。コンタクト数 = 1。タイマ機能の数 = 多機能。接点構成 = SPDT。時間増分 = 時間 , 分 , 秒。電流 Max = 16A。最大電圧 = 400V ac。スイッチ設定 = SPDT。幅 = 17.5mm。シリーズ = 80 SeriesA。遅延時間 = 100ms。80シリーズ. マルチ機能及びマルチ電圧 機能 AI: 電源投入時に計時 BE: 制御信号によるブレーク時に計時 CE: 制御信号による電源オン/オフ時に計時 DE: 制御信号によるインターバル DI: インターバル SW: 対称サイクルのブリンカ コンタクト材質: AgCdO 17.5mm幅 0.1秒 → 24時間の6つの時間スケール 高い入出力絶縁機能 ねじ止め端子 IP20保護
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

電源電圧 = 24 → 230V ac/dc。取り付けタイプ = パネルマウント。タイマ機能の数 = オンディレー。時間範囲 = 0.05-10 s, 0.05-10 h, 0.05-10 min, 5-100h。コンタクト数 = 2。タイマ機能の数 = 多機能。接点構成 = DPDT。時間増分 = 時間 , 分 , 秒。電流 Max = 8A。最大電圧 = 264.5V ac/dc。スイッチ設定 = DPDT。幅 = 48mm。シリーズ = 88 SeriesA。遅延時間 = 300ms
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

電源電圧 = 24 → 240V ac/dc。取り付けタイプ = DINレール。タイマ機能の数 = インターバル。時間範囲 = 0.1 → 20 s, 0.1 → 20 min, 0.1 → 24h。コンタクト数 = 1。タイマ機能の数 = シングル。接点構成 = SPDT。時間増分 = 時間 , 分 , 秒。電流 Max = 16A。最大電圧 = 265V ac/dc。スイッチ設定 = SPDT。幅 = 17.5mm。シリーズ = 80 SeriesA。遅延時間 = 100ms。80 シリーズオンパルスタイマです. 機能 - 421 6 つの時間レンジ ワイド電圧範囲 コンタクト材質: AgCdO
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷

電源電圧 = 24 → 240V ac/dc。取り付けタイプ = DINレール。タイマ機能の数 = オンディレー。時間範囲 = 0.05-10 h, 0.05-10 s, 0.05-10 min, 0.05-10days。コンタクト数 = 2。タイマ機能の数 = 多機能。接点構成 = SPDT。時間増分 = 日 , 時間 , 分 , 秒。電流 Max = 12A。最大電圧 = 265V ac/dc。スイッチ設定 = DPDT。幅 = 22.5mm。シリーズ = 83 SeriesA。遅延時間 = 200ms。83シリーズ多機能タイマー. 多機能タイマー範囲: 83.01 - 多機能、マルチ電圧対応、単極 83.02 - 多機能、マルチ電圧対応、2極(時限及び瞬時オプション)、外付け時間設定ポテンショメータオプション 83.52 - 多機能、マルチ電圧対応、2極(時限及び瞬時オプション)、外付け時間設定ポテンショメータオプション、一時停止機能オプション付き 22.5 mm幅 8つのタイムスケール: 0.05秒 → 10日 高い入出力絶縁機能 幅広い供給電圧範囲: 24 → 240 Vac / dc 35 mmレール(EN60715仕様)取り付け 「マイナス+プラス」 - 範囲及び機能セレクタ、時限タイマーの調整、レール取り付けクリップの取り外しに、マイナスドライバもプラスドライバも使用可能 「PWM対応」技術を搭載するマルチ電圧バージョン
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷

電源電圧 = 24 → 240V ac/dc。取り付けタイプ = DINレール。タイマ機能の数 = オンディレー。時間範囲 = 0.1 → 20 s, 0.1 → 20 min, 0.1 → 24h。コンタクト数 = 1。タイマ機能の数 = シングル。接点構成 = SPDT。時間増分 = 時間 , 分 , 秒。電流 Max = 16A。最大電圧 = 265V ac/dc。スイッチ設定 = SPDT。幅 = 17.5mm。シリーズ = 80 SeriesA。遅延時間 = 100ms
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,198 税込10,118
5日以内出荷

電源電圧 = 24 → 230V ac/dc。取り付けタイプ = パネルマウント。タイマ機能の数 = インターバル、 オンディレー、 パルスディレード、 対称フラッシャー。時間範囲 = 0.05-10 min, 0.05-10 h, 0.05-10 s, 5-100h。コンタクト数 = 2。タイマ機能の数 = 多機能。接点構成 = DPDT。時間増分 = 時間 , 分 , 秒。電流 Max = 8A。最大電圧 = 264.5V ac/dc。スイッチ設定 = DPDT。幅 = 48mm。シリーズ = 88 SeriesmA。遅延時間 = 200ms
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

電源電圧 = 24 → 240V ac/dc。取り付けタイプ = DINレール。タイマ機能の数 = スターデルタ。時間範囲 = 0.1 → 20 min, 0.1 → 20s。コンタクト数 = 2。タイマ機能の数 = シングル。接点構成 = DPST。時間増分 = 分 , 秒。電流 Max = 10A。スイッチ設定 = DPST。幅 = 17.5mm。シリーズ = 80 SeriesA。遅延時間 = 100ms。80.82シリーズ. 機能 - 711 コンタクト材質: AgNi 転送時間を0.05 → 1秒で調整可能 17.5mm幅
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

電源電圧 = 24 → 240V ac/dc。取り付けタイプ = DINレール。タイマ機能の数 = 制御信号によるオフディレー。時間範囲 = 0.1 → 20 s, 0.1 → 20 min, 0.1 → 24h。コンタクト数 = 1。タイマ機能の数 = シングル。接点構成 = SPDT。時間増分 = 時間 , 分 , 秒。電流 Max = 16A。最大電圧 = 265V ac/dc。ターミナルタイプ = ねじ。幅 = 17.5mm。シリーズ = 80 SeriesA。接点材質 = 銀・酸化カドミウム℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,198 税込10,118
5日以内出荷

電源電圧 = 24V ac/dc。取り付けタイプ = スナップオンレール取り付け。タイマ機能の数 = インターバル、 オンディレー、 パルスディレード、 対称フラッシャー。時間範囲 = 0.05 → 100 s, 3 → 100 min, 5 → 100h。コンタクト数 = 2。タイマ機能の数 = 多機能。接点構成 = DPDT。時間増分 = 時間 , 分 , 秒。電流 Max = 15A。最大電圧 = 400V ac。ターミナルタイプ = 8ピンコネクタ。幅 = 20.6mm。シリーズ = 85 SeriesA。接点材質 = 銀・ニッケル℃。Finder 多機能タイマリレーですFinder 多機能タイマリレーは、ソリッドステートのコンパクトな機器で、高い精度を備えています。0.05 秒→ 100 時間のインターバル、オンディレー、パルス遅延、対称フラッシュなど、さまざまな遅延機能を実行します。このタイマリレーは使いやすく、すばやく設定できます。このタイムリレーには、ユニットの前面にある 3 つの選択可能なロータリスイッチで時間遅延範囲を選択できます。低コストで高性能のため、プロセス制御環境における幅広い用途に最適です。特長と利点0.05 秒から 100 時間( 0.05 秒→ 1 秒、 0.5 秒→ 10 秒、 5 秒→ 100 秒、 0.5 → 10 分、 0.5 → 10 時間、 5 → 100 時間)の 7 種類の時間スケールが可能です 4 つの機能を選択可能 2C/O DPDT コンタクト構成リレー、出力 10 A 供給定格は 24 V dc → 240 V dc 及び 24 V ac → 240 V ac です パワーオン時のディレー又はタイムアウト機能、DILスイッチで設定可能 パワーオン及び出力ステータスのLEDインジケータ 8 ピンコネクタ Terminal Type 17.5mm幅 35 mm Snap-on 取り付け用途繊維 化学産業 鉱業 灌漑 原材料処理 食品飲料 産業用プロセス制御認定CE認証 CSA認定 EAC 認定 IP40定格 cRUus 認定
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,498 税込10,448
5日以内出荷

電源電圧 = 24 → 240V ac/dc。取り付けタイプ = DINレール。タイマ機能の数 = 電源オフディレー(True Off)。時間範囲 = 0.05 → 180s。コンタクト数 = 1。タイマ機能の数 = シングル。接点構成 = SPDT。時間増分 = 秒。電流 Max = 16A。最大電圧 = 242 V dc, 265V ac。ターミナルタイプ = ねじ。幅 = 17.5mm。奥行き = 60.8mm。遅延時間 = 100ms
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷

電源電圧 = 24 → 240V ac/dc。取り付けタイプ = DINレール。タイマ機能の数 = 非対称サイクルパルススタート。時間範囲 = 0.05-10 h, 0.05-10 min, 0.05-10 d, 0.05-10s。コンタクト数 = 1。タイマ機能の数 = シングル。接点構成 = SPDT。時間増分 = 日 , 時間 , 分 , 秒。電流 Max = 16A。最大電圧 = 265V ac/dc。ターミナルタイプ = ねじ。幅 = 22.5mm。シリーズ = 83 SeriesA。遅延時間 = 200ms。非対称リサイクラー - 83シリーズ. 83.91 - マルチ電圧対応、単極構成の非対称フラッシュ機能 22.5 mm幅 時限範囲: 0.05秒 → 10日 幅広い供給電圧範囲: 24 → 240 Vac / dc 35 mm DINレール(EN60715仕様)取り付け
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

電源電圧 12 240V ac/dc。取り付けタイプ DINレール。タイマ機能の数 非対称サイクルパルススタート。時間範囲 0.1 20 s, 0.1 20 min, 0.1 24h。コンタクト数 1。タイマ機能の数 シングル。接点構成 SPDT。時間増分 時間 分 秒。電流 Max 16A。最大電圧 400V ac。スイッチ設定 SPDT。幅 17.5mm。シリーズ 80 SeriesA。遅延時間 100ms。非対称リサイクラー 80シリーズ. 機能 652及び662 コンタクト材質: AgCdO 17.5mm幅
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

アクセサリタイプ = タイマーモジュール。シリーズ = 86 Series
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,298 税込5,828
5日以内出荷

電圧 = 250V ac。併用可能製品 = 60.12。シリーズ = 90。取り付けタイプ = DINレールA。多機能リレー及びタイマーモジュールソケット. 60シリーズリレーに適合
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,450 税込1,595
5日以内出荷

アクセサリタイプ = タイマーモジュール。シリーズ = 86 Series。Finder multi-function Timer RelayThe Finder multi-function timer relay is solid-state, compact equipment with 230VAC/DC coil. It is suitable for controlling the operation of equipment, machinery, systems or processes for a wide range of industrial applications. This timer relay can be installed into new and existing applications in an extremely hassle free-way. This timer relay performs delay functions like ON-delay, interval, symmetrical flasher (starting pulse ON), OFF-delay with control signal, ON and OFF delay with control signal, interval with control signal ON, interval with control signal OFF, and interval with control signal ON and OFF in the range of 0.05 seconds up to 100 hours. Its affordability, optimum space management, and high-performance make it ideal for several applications in process control environments.Features and BenefitsMulti-scale timing ranges from 0.05 seconds to 100 hours like 0.05 seconds to 1 seconds, 0.5 seconds 10 seconds, 5 seconds to 100 seconds, 0.5minutes to 10 minutes, 5 minutes to 100 minutes, 0.5 hours to 10 hours, 5 hours to 100 hours Operating temperature ranges from -20℃ to 50℃ Atex versions available Screw type terminal connection Plug in type mounting LED indicatorApplicationsMachines for ceramics Machines for paper processing Printing machines Packaging machines Wood processing machines Milk processing plant Textile machines Industrial process control Motor control applications Electrical isolation Signal matching between electronic controlsCertificationsIP20 rated EAC certified cRUus certified CE certified EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN55022
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

1個ほか
989 税込1,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)




仕様●電源電圧:24→ 240 V ac/dc●時間範囲:0.05-10分, 0.05-10時間, 0.05-10日, 0.05-10秒●操作のモード:間隔●取り付けタイプ:DINレール●タイマ機能の数:シングル●コンタクトの数:1●シリーズ:83 Series●時間増分:日 , 時間 , 分 , 秒●電源:外部●接点構成:SPDT●最大電流:16 A●最小電圧:16.8 V ac/dc●最大電圧:265 V ac/dc●スイッチ設定:SPDT RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,598 税込9,458
5日以内出荷

仕様●電源電圧:24→ 240 V ac/dc●時間範囲:0.05-10秒, 0.05-10時間, 0.05-10分, 0.05-10日●操作のモード:制御信号によるオフディレー●取り付けタイプ:DINレール●タイマ機能の数:シングル●コンタクトの数:1●シリーズ:83 Series●時間増分:日 , 時間 , 分 , 秒●電源:外部●接点構成:SPDT●最大電流:0.12 A●最小電圧:16.8 V ac/dc●最大電圧:265 V ac/dc●コンタクト材質:ニッケルシルバー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,898 税込9,788
5日以内出荷

仕様●電源電圧:24→ 240 V ac/dc●時間範囲:0.05-10分, 0.05-10秒, 0.05-10日, 0.05-10時間●操作のモード:スターデルタ●取り付けタイプ:DINレール●タイマ機能の数:シングル●コンタクトの数:2●シリーズ:83 Series●時間増分:日 , 時間 , 分 , 秒●電源:外部●接点構成:DPNO●最大電流:16 A●最小電圧:16.8 V ac/dc●最大電圧:265 V ac/dc●コンタクト材質:ニッケルシルバー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

仕様●電源電圧:24 → 240 V ac●時間範囲:0.05秒 → 10日●操作のモード:AE、BEp、DEp、EEa、FE、GE、IT、SHp●取り付けタイプ:DINレール●タイマ機能の数:多機能●コンタクトの数:2●シリーズ:83 Series●時間増分:日 , 時間 , 分 , 秒●電源:外部●接点構成:DPDT●最大電流:30 A●ターミナルタイプ:ねじ●幅:100.3mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷

仕様●電源電圧:24→ 240 V ac/dc●時間範囲:0.05-180 秒●操作のモード:電源オフディレー●取り付けタイプ:DINレール●タイマ機能の数:シングル●コンタクトの数:2●シリーズ:83 Series●時間増分:秒●電源:外部●接点構成:SPDT●最大電流:8 A●最小電圧:16.8 V ac/dc●最大電圧:265/242 V ac / V dc●コンタクト材質:ニッケルシルバー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷


仕様電源電圧:24→ 240 V ac/dc 、 時間範囲:0.05-10分, 0.05-10日, 0.05-10時間, 0.05-10秒 、 操作のモード:オンディレー 、 取り付けタイプ:DINレール 、 タイマ機能の数:シングル 、 コンタクトの数:1 、 シリーズ:83 Series 、 時間増分:日 , 時間 , 分 , 秒 、 電源:外部 、 接点構成:SPDT 、 最大電流:16 A 、 最小電圧:16.8 V ac/dc 、 最大電圧:265 V ac/dc 、 動作温度 Min:-20℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,898 税込10,888
5日以内出荷

仕様●電源電圧:230 → 240 V ac/dc●時間範囲:0.05 → 100 s, 3 → 100 min, 5 → 100 h●操作のモード:Interval, ON Delay, Pulse Delay, Symmetrical Flash●取り付けタイプ:Snap-On●タイマ機能の数:多機能●コンタクトの数:2●シリーズ:85 Series●時間増分:時間 , 分 , 秒●電源:外部●接点構成:DPDT●最大電流:15 A●ターミナルタイプ:8-Pin Connector●最小電圧:250 V ac●最大電圧:400 V ac●幅:20.6mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,898 税込9,788
5日以内出荷