電源電圧 = 24 → 240V ac/dc。取り付けタイプ = DINレール。タイマ機能の数 = 電源オフディレー(True Off)。時間範囲 = 0.05 → 180s。コンタクト数 = 1。タイマ機能の数 = シングル。接点構成 = SPDT。時間増分 = 秒。電流 Max = 16A。最大電圧 = 242 V dc, 265V ac。ターミナルタイプ = ねじ。幅 = 17.5mm。奥行き = 60.8mm。遅延時間 = 100ms
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
電源電圧 = 12 → 240V ac/dc。取り付けタイプ = DINレール。時間範囲 = 0.1 → 20 min, 0.1 → 20 s, 0.1 → 24h。コンタクト数 = 1。タイマ機能の数 = 多機能。接点構成 = SPDT。時間増分 = 時間 , 分 , 秒。電流 Max = 16A。最大電圧 = 400V ac。スイッチ設定 = SPDT。幅 = 17.5mm。シリーズ = 80 SeriesA。遅延時間 = 100ms。80シリーズ. マルチ機能及びマルチ電圧 機能 AI: 電源投入時に計時 BE: 制御信号によるブレーク時に計時 CE: 制御信号による電源オン/オフ時に計時 DE: 制御信号によるインターバル DI: インターバル SW: 対称サイクルのブリンカ コンタクト材質: AgCdO 17.5mm幅 0.1秒 → 24時間の6つの時間スケール 高い入出力絶縁機能 ねじ止め端子 IP20保護
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
コイル電圧 = 12V dc。接点構成 = SPDT。取り付けタイプ = 基板実装。スイッチング電流 = 10A。極数 = 1。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = スルーホール。最大スイッチング電圧 AC = 400V ac。長さ = 29mm。コイル抵抗 = 300Ω。コイル電力 = 500mW。シリーズ = 40 Series℃。最大スイッチング電源 AC = 2.5 kVA
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,150
税込¥1,265
5日以内出荷
コイル電圧 = 24V dc。接点構成 = SPDT。取り付けタイプ = 基板実装。スイッチング電流 = 16A。極数 = 1。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = スルーホール。長さ = 29mm。コイル抵抗 = 1440Ω。コイル電力 = 400mW。シリーズ = 41 Series℃。最大スイッチング電源 AC = 4 kVA
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,440
税込¥1,584
5日以内出荷
コイル電圧 = 24V ac。接点構成 = SPDT。取り付けタイプ = 基板実装。スイッチング電流 = 10A。極数 = 1。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = スルーホール。最大スイッチング電圧 AC = 400V ac。長さ = 29mm。コイル抵抗 = 320Ω。コイル電力 = 1.2W。シリーズ = 40 Series℃。最大スイッチング電源 AC = 2.5 kVA
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
電源電圧 = 24 → 240V ac/dc。取り付けタイプ = DINレール。タイマ機能の数 = オンディレー。時間範囲 = 0.1 → 20 s, 0.1 → 20 min, 0.1 → 24h。コンタクト数 = 1。タイマ機能の数 = シングル。接点構成 = SPDT。時間増分 = 時間 , 分 , 秒。電流 Max = 16A。最大電圧 = 265V ac/dc。スイッチ設定 = SPDT。幅 = 17.5mm。シリーズ = 80 SeriesA。遅延時間 = 100ms
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,298
税込¥10,228
5日以内出荷
コイル電圧 = 24V dc。接点構成 = SPDT。取り付けタイプ = 基板実装。スイッチング電流 = 6A。極数 = 1。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = 基板ピン。最大スイッチング電圧 AC = 400V ac。長さ = 28mm。コイル抵抗 = 3350Ω。コイル電力 = 170mW。シリーズ = 34 Series℃。最大スイッチング電源 AC = 1.5 kVA。34シリーズ. 超薄型、5 mm、パッケージ カドミウム不使用コンタクト材質 高感度DCコイル 8 / 8 mm クリアランス / 沿面距離 6 kV絶縁、コイルコンタクト
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
監視アプリケーション = レベル。電源相数 = 1。接点構成 = SPDT。取り付けタイプ = DINレール。遅延時間 = 0.5 → 7.s。シリーズ = 72。幅 = 35mm。72シリーズ - 監視リレー. Finderの72シリーズのリレーは、導電性液体用のレベルコントロールリレーです。. 垂直感度範囲 (5 → 150) kΩ、調整可能 遅延(0.5秒又は7秒)、スイッチで選択可能 抜き取り又は充填機能、スイッチで選択可能 DINレール取り付け
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
コイル電圧 = 24V dc。接点構成 = SPDT。取り付けタイプ = 基板実装。スイッチング電流 = 6A。極数 = 1。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = スルーホール。最大スイッチング電圧 AC = 400V ac。長さ = 28mm。コイル抵抗 = 3350Ω。コイル電力 = 170mW。シリーズ = 34 Seriesmm。最大スイッチング電源 AC = 1.5 kVA。34シリーズ. 超薄型、5 mm、パッケージ カドミウム不使用コンタクト材質 高感度DCコイル 8 / 8 mm クリアランス / 沿面距離 6 kV絶縁、コイルコンタクト
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
電源電圧 = 24 → 240V ac/dc。取り付けタイプ = DINレール。タイマ機能の数 = 制御信号によるオフディレー。時間範囲 = 0.1 → 20 s, 0.1 → 20 min, 0.1 → 24h。コンタクト数 = 1。タイマ機能の数 = シングル。接点構成 = SPDT。時間増分 = 時間 , 分 , 秒。電流 Max = 16A。最大電圧 = 265V ac/dc。ターミナルタイプ = ねじ。幅 = 17.5mm。シリーズ = 80 SeriesA。接点材質 = 銀・酸化カドミウム℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,298
税込¥10,228
5日以内出荷
コイル電圧 = 48V dc。接点構成 = SPDT。取り付けタイプ = 基板実装。スイッチング電流 = 6A。極数 = 1。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = スルーホール。長さ = 28mm。コイル抵抗 = 12300Ω。コイル電力 = 170mW。シリーズ = 34 Series℃。最大スイッチング電源 AC = 1.5 kVA。34シリーズ. 超薄型、5 mm、パッケージ カドミウム不使用コンタクト材質 高感度DCコイル 8 / 8 mm クリアランス / 沿面距離 6 kV絶縁、コイルコンタクト
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,540
税込¥2,794
5日以内出荷
コイル電圧 = 60V dc。接点構成 = SPDT。取り付けタイプ = 基板実装。スイッチング電流 = 6A。極数 = 1。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = 基板ピン。最大スイッチング電圧 AC = 400V ac。長さ = 28mm。コイル抵抗 = 19700Ω。コイル電力 = 170mW。シリーズ = 34 Series℃。最大スイッチング電源 AC = 1500 VA。34シリーズ. 超薄型、5 mm、パッケージ カドミウム不使用コンタクト材質 高感度DCコイル 8 / 8 mm クリアランス / 沿面距離 6 kV絶縁、コイルコンタクト
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
電源電圧 = 24 → 240V ac/dc。取り付けタイプ = DINレール。タイマ機能の数 = インターバル。時間範囲 = 0.1 → 20 s, 0.1 → 20 min, 0.1 → 24h。コンタクト数 = 1。タイマ機能の数 = シングル。接点構成 = SPDT。時間増分 = 時間 , 分 , 秒。電流 Max = 16A。最大電圧 = 265V ac/dc。スイッチ設定 = SPDT。幅 = 17.5mm。シリーズ = 80 SeriesA。遅延時間 = 100ms。80 シリーズオンパルスタイマです. 機能 - 421 6 つの時間レンジ ワイド電圧範囲 コンタクト材質: AgCdO
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
コイル電圧 = 12V dc。接点構成 = SPDT。取り付けタイプ = 基板実装。スイッチング電流 = 6A。極数 = 1。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = 基板ピン。最大スイッチング電圧 AC = 400V ac。長さ = 28mm。コイル抵抗 = 840Ω。コイル電力 = 170mW。シリーズ = 34 Series℃。最大スイッチング電源 AC = 1500 VA。34シリーズ. 超薄型、5 mm、パッケージ カドミウム不使用コンタクト材質 高感度DCコイル 8 / 8 mm クリアランス / 沿面距離 6 kV絶縁、コイルコンタクト
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
コイル電圧 = 12V dc。接点構成 = SPDT。取り付けタイプ = 基板実装。スイッチング電流 = 6A。極数 = 1。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = スルーホール。最大スイッチング電圧 AC = 400V ac。長さ = 28mm。コイル抵抗 = 840Ω。コイル電力 = 170mW。シリーズ = 34 Seriesmm。最大スイッチング電源 AC = 1.5 kVA。34シリーズ. 超薄型、5 mm、パッケージ カドミウム不使用コンタクト材質 高感度DCコイル 8 / 8 mm クリアランス / 沿面距離 6 kV絶縁、コイルコンタクト
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
電源電圧 12 240V ac/dc。取り付けタイプ DINレール。タイマ機能の数 非対称サイクルパルススタート。時間範囲 0.1 20 s, 0.1 20 min, 0.1 24h。コンタクト数 1。タイマ機能の数 シングル。接点構成 SPDT。時間増分 時間 分 秒。電流 Max 16A。最大電圧 400V ac。スイッチ設定 SPDT。幅 17.5mm。シリーズ 80 SeriesA。遅延時間 100ms。非対称リサイクラー 80シリーズ. 機能 652及び662 コンタクト材質: AgCdO 17.5mm幅
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
コイル電圧 = 24V dc。接点構成 = SPDT。取り付けタイプ = 基板実装。スイッチング電流 = 10A。極数 = 1。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = スルーホール。最大スイッチング電圧 AC = 250V ac。最大スイッチング電圧 DC = 48V dc。長さ = 19mm。コイル抵抗 = 1600Ω。コイル電力 = 360mW。シリーズ = 36 Series℃。最大スイッチング電源 DC = 360mW。UL認定部品(カナダ / 米国)、VDE. 36シリーズ - 36.11. 耐洗浄 コイルとコンタクト間の絶縁: 4000 Vac 定格電圧: 250 Vac コンタクト材質: AgCdO 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ 寸法: 17.5 x 15.5 x 21.5 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥710
税込¥781
5日以内出荷
コイル電圧 = 12V dc。接点構成 = SPDT。取り付けタイプ = 基板実装。スイッチング電流 = 16A。極数 = 1。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = スルーホール。長さ = 29mm。コイル抵抗 = 360Ω。コイル電力 = 400mW。シリーズ = 41 Series℃。最大スイッチング電源 AC = 4 kVA。UL (カナダ / 米国)、VDE. 41シリーズ - 41.52、41.31、41.61. この基板実装パワーリレーは、AC / DCコイルを備えています。. 低プロファイル 耐フラックス、RTII 最小スイッチング負荷: 300 mW コイルとコンタクト間の8 mmの沿面距離とクリアランス 寸法15.7 x 12.5 x 29 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,500
税込¥1,650
5日以内出荷
コイル電圧 = 24V ac。接点構成 = SPDT。取り付けタイプ = プラグイン 。スイッチング電流 = 16A。極数 = 1。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = 簡易接続。最大スイッチング電圧 AC = 250V ac。長さ = 29mm。コイル抵抗 = 320Ω。コイル電力 = 1.2W。シリーズ = 46 Series℃。最大スイッチング電源 AC = 4 kVA。UL認定. LEDなし46シリーズリレー. コイル-コンタクト絶縁: 6000 V ac (1.2 / 50 μs) コイル-コンタクト沿面距離とクリアランス: 8 mm コンタクト材質: AgNi 周囲温度範囲: -40 → +70 ℃ 寸法(mm): H 32.8、W 29、D12.4 別売りのファストン接続用のDINレールソケット及びフランジ取り付けアダプタ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
コイル電圧 = 12V dc。接点構成 = SPDT。取り付けタイプ = プラグイン 。スイッチング電流 = 25A。極数 = 1。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = 簡易接続。最大スイッチング電圧 AC = 250V ac。長さ = 29mm。コイル抵抗 = 300Ω。コイル電力 = 500mW。シリーズ = 46 Series℃。最大スイッチング電源 AC = 4 kVA。UL認定. LEDなし46シリーズリレー. コイル-コンタクト絶縁: 6000 V ac (1.2 / 50 μs) コイル-コンタクト沿面距離とクリアランス: 8 mm コンタクト材質: AgNi 周囲温度範囲: -40 → +70 ℃ 寸法(mm): H 32.8、W 29、D12.4 別売りのファストン接続用のDINレールソケット及びフランジ取り付けアダプタ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
コイル電圧 = 12V dc。接点構成 = SPDT。取り付けタイプ = 基板実装。スイッチング電流 = 10A。極数 = 2。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = スルーホール。最大スイッチング電圧 AC = 250V ac。最大スイッチング電圧 DC = 48V dc。長さ = 19mm。コイル抵抗 = 400Ω。コイル電力 = 360mW。シリーズ = 36 Series℃。最大スイッチング電源 DC = 360mW。UL認定部品(カナダ / 米国)、VDE. 36シリーズ - 36.11. 耐洗浄 コイルとコンタクト間の絶縁: 4000 Vac 定格電圧: 250 Vac コンタクト材質: AgCdO 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ 寸法: 17.5 x 15.5 x 21.5 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥530
税込¥583
5日以内出荷
コイル電圧 = 12V dc。接点構成 = SPDT。取り付けタイプ = 基板実装。スイッチング電流 = 12A。極数 = 1。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = スルーホール。長さ = 29mm。コイル抵抗 = 360Ω。コイル電力 = 400mW。シリーズ = 41 Series℃。最大スイッチング電源 AC = 3 kVA。UL (カナダ / 米国)、VDE. 41シリーズ - 41.52、41.31、41.61. この基板実装パワーリレーは、AC / DCコイルを備えています。. 低プロファイル 耐フラックス、RTII 最小スイッチング負荷: 300 mW コイルとコンタクト間の8 mmの沿面距離とクリアランス 寸法15.7 x 12.5 x 29 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
コイル電圧 = 5V dc。接点構成 = SPDT。取り付けタイプ = 基板実装。スイッチング電流 = 10A。極数 = 1。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = スルーホール。最大スイッチング電圧 AC = 250V ac。最大スイッチング電圧 DC = 48V dc。長さ = 19mm。コイル抵抗 = 70Ω。コイル電力 = 360mW。シリーズ = 36 Series℃。最大スイッチング電源 DC = 360mW。UL認定部品(カナダ / 米国)、VDE. 36シリーズ - 36.11. 耐洗浄 コイルとコンタクト間の絶縁: 4000 Vac 定格電圧: 250 Vac コンタクト材質: AgCdO 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ 寸法: 17.5 x 15.5 x 21.5 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥639
税込¥703
5日以内出荷
コイル電圧 = 24V dc。接点構成 = SPDT。取り付けタイプ = プラグイン 。スイッチング電流 = 16A。極数 = 1。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = 簡易接続。最大スイッチング電圧 AC = 250V ac。長さ = 29mm。コイル抵抗 = 1200Ω。コイル電力 = 500mW。シリーズ = 46 Series℃。最大スイッチング電源 AC = 4 kVA。UL認定. LEDなし46シリーズリレー. コイル-コンタクト絶縁: 6000 V ac (1.2 / 50 μs) コイル-コンタクト沿面距離とクリアランス: 8 mm コンタクト材質: AgNi 周囲温度範囲: -40 → +70 ℃ 寸法(mm): H 32.8、W 29、D12.4 別売りのファストン接続用のDINレールソケット及びフランジ取り付けアダプタ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
コイル電圧 = 12V dc。接点構成 = SPDT。取り付けタイプ = 基板実装。スイッチング電流 = 16A。極数 = 1。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = 簡易接続。最大スイッチング電圧 AC = 250V ac。長さ = 29mm。コイル抵抗 = 300Ω。コイル電力 = 500mW。シリーズ = 46 Series℃。最大スイッチング電源 AC = 4 kVA。UL認定部品(カナダ / 米国). LED付き46シリーズリレー. メカニカルフラグインジケータ、ロック可能なテストボタン及びLED コイル-コンタクト絶縁: 6000 V ac (1.2 / 50 μs) コイル-コンタクト沿面距離とクリアランス: 8 mm コンタクト材質: AgNi 周囲温度範囲: -40 → +70 ℃ 寸法(mm): H 32.8、W 29、D12.4 別売りのファストン接続用のDINレールソケット及びフランジ取り付けアダプタ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
電源電圧 = 24 → 240V ac/dc。取り付けタイプ = DINレール。タイマ機能の数 = 非対称サイクルパルススタート。時間範囲 = 0.05-10 h, 0.05-10 min, 0.05-10 d, 0.05-10s。コンタクト数 = 1。タイマ機能の数 = シングル。接点構成 = SPDT。時間増分 = 日 , 時間 , 分 , 秒。電流 Max = 16A。最大電圧 = 265V ac/dc。ターミナルタイプ = ねじ。幅 = 22.5mm。シリーズ = 83 SeriesA。遅延時間 = 200ms。非対称リサイクラー - 83シリーズ. 83.91 - マルチ電圧対応、単極構成の非対称フラッシュ機能 22.5 mm幅 時限範囲: 0.05秒 → 10日 幅広い供給電圧範囲: 24 → 240 Vac / dc 35 mm DINレール(EN60715仕様)取り付け
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
コイル電圧 = 24V dc。接点構成 = SPDT。取り付けタイプ = プラグイン 。スイッチング電流 = 16A。極数 = 1。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = 簡易接続。最大スイッチング電圧 AC = 250V ac。長さ = 29mm。コイル抵抗 = 1200Ω。コイル電力 = 500mW。シリーズ = 46 Series℃。最大スイッチング電源 AC = 4 kVA。Finder プラグインノンラッチングリレーですFinder 46 シリーズプラグイン取り付けノンラッチングリレーは、 SPDT コンタクト構成です。24 V dc の Coil 電圧と 16 A のスイッチング電流で動作します。機械式フラグインジケータ、ロック可能なテストボタン、 LED を備えています。特長と利点Coil とコンタクト間の 8 mm の沿面距離とクリアランス距離 Coil power Coil の抵抗値は 1.2K Ω です Coil to contact 絶縁 6000 VAC (1.2 / 50 μ s) カドミウム不使用コンタクト コンタクト材質: AgNi 動作温度範囲: -40 → 70 ° C クイックコネクト Terminal タイプ認定cULus 認定 UL認定
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
コイル電圧 = 24V dc。接点構成 = SPDT。取り付けタイプ = DINレール。極数 = 1。ターミナルタイプ = ねじV ac。奥行き = 75.3mm。高さ = 78.6mm。長さ = 15.8mm。シリーズ = 48 Series。接点材質 = 銀合金。入力電流 = 22.2mA。基準適合 = CE、cULus、EAC、EN60715、PCT、RINA、SA、UL、VDE℃。BBJ、BEAB、CSA、DEMKO、FIMKO、GOST、NEMKO、RINA、SEMKO、SEV、カナダではUL認定コンポーネント、VDE. 48シリーズ. Finder 48 シリーズリレーインターフェイスモジュールは、 PLC や電子システムに最適なインターフェイスです。. 特長と利点. 接触抵抗: 50 mΩ 機械的寿命: ACタイプ: 10 x 10 ;sup>6 ;/sup>回、DCタイプ: 20 x 10 ;sup>6 ;/sup>回 寸法: H78.6 mm x W15.8 mm x D76 mm プラスチック製保持クリップを使用して、リレーを瞬時に取り出し可能 電源ステータス表示及び EMC Coil Suppression モジュール プッシュイン及びねじ止め端子です. 交換用リレーには、品番351-572など(Finder 40シリーズ)があり、コイル電圧、コンタクト構成、及び定格が元のタイプと一致する品番を選択すること
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
電源電圧 = 24 → 240V ac/dc。取り付けタイプ = DINレール。タイマ機能の数 = オンディレー。時間範囲 = 0.05-10 h, 0.05-10 s, 0.05-10 min, 0.05-10days。コンタクト数 = 2。タイマ機能の数 = 多機能。接点構成 = SPDT。時間増分 = 日 , 時間 , 分 , 秒。電流 Max = 12A。最大電圧 = 265V ac/dc。スイッチ設定 = DPDT。幅 = 22.5mm。シリーズ = 83 SeriesA。遅延時間 = 200ms。83シリーズ多機能タイマー. 多機能タイマー範囲: 83.01 - 多機能、マルチ電圧対応、単極 83.02 - 多機能、マルチ電圧対応、2極(時限及び瞬時オプション)、外付け時間設定ポテンショメータオプション 83.52 - 多機能、マルチ電圧対応、2極(時限及び瞬時オプション)、外付け時間設定ポテンショメータオプション、一時停止機能オプション付き 22.5 mm幅 8つのタイムスケール: 0.05秒 → 10日 高い入出力絶縁機能 幅広い供給電圧範囲: 24 → 240 Vac / dc 35 mmレール(EN60715仕様)取り付け 「マイナス+プラス」 - 範囲及び機能セレクタ、時限タイマーの調整、レール取り付けクリップの取り外しに、マイナスドライバもプラスドライバも使用可能 「PWM対応」技術を搭載するマルチ電圧バージョン
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
コイル電圧 = 24V dc。接点構成 = SPDT。取り付けタイプ = 基板実装。スイッチング電流 = 10A。極数 = 1。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = スルーホール。最大スイッチング電圧 AC = 400V ac。長さ = 29mm。コイル抵抗 = 900Ω。コイル電力 = 500mW。シリーズ = 40 Series℃。最大スイッチング電源 AC = 2.5 kVA。Finder SPDT ミニチュア基板リレーFinder 40 シリーズ基板実装非ラッチリレーのコンタクト構成は SPDT です。24 V dc の Coil 電圧と 10 A のスイッチング電流で動作します。特長と利点Coil とコンタクト間の絶縁: 6 kV Coil power Coil 抵抗は 900 Ω ピンピッチは 5 mm です ピン長: 5 mm カドミウム不使用のコンタクト材質 沿面距離とクリアランスは 8 mm です 動作温度範囲: -40 → 85 ° C スルーホール Terminal タイプ用途ブラインド、グリル、シャッターの自動化 ドア / ゲートオープナ 電子回路基板 医療及び歯科用制御パネル 配電用パネル 玩具 自動販売機認定CSA認定 GOST 認定 IMQ 承認済み Rina 氏認定 SEV 認定済み UL認定 米国で承認されました VDE認定
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥829
税込¥912
7日以内出荷
仕様監視アプリケーション:レベル●電源電圧:24 V ac●接点構成:SPDT●電気フェーズ:1●遅延時間:0.5 → 7秒●幅:58mm●72シリーズ - 監視リレー. Finderの72シリーズのリレーは、導電性液体用のレベルコントロールリレーです。. 垂直感度範囲 (5 → 150) kΩ、調整可能 遅延(0.5秒又は7秒)、スイッチで選択可能 抜き取り又は充填機能、スイッチで選択可能 DINレール取り付け
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様監視アプリケーション:電圧●電源電圧:208 → 480 V●接点構成:SPDT●電気フェーズ:3●位相感度:欠相 , 相順●遅延時間:0.5秒●周波数検出範囲:50 → 60 Hz●幅:17.5mm●70シリーズ. 単相用途及び三相用途の電圧 / 欠相と回転の電子監視リレーです。. 70.11 - 70.31 - 70.41シリーズ - 単相用途及び三相用途の電圧の電子監視リレー. 低電圧、過電圧、ウィンドウモード、相回転、欠相、非対称、及びニュートラル損失の監視が可能な多機能タイプ 明確なセーフティロジック すべての機能や値を調整するための前面のセレクタとトリマー 明確な表示用のLED 1 COリレー出力、6 A又は10 A カドミウム不使用のコンタクト材質. 70.61シリーズ - 三相用途の欠相 / 回転の電子監視リレー. 汎用電圧監視(208 → 480 V、50 / 60 HzのUN) 欠相監視 明確なセーフティロジック 1 COリレー出力、6 A、及び2 COリレー出力、8 A 35 mmレール(EN60715仕様)取り付け
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード