27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
249 税込274
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



仕様125及び250 V acタイプは60 V dcコイルリレーとともに使用するように設計されています。ねじなし端子付き34シリーズ. SPDTコンタクト構成 交換用リレー(RS品番 ; 457-2830 457-2830 )を用意 寸法(mm)93.6×6.2×73.7 取付方式DINレール シリーズ38 Series 接点構成SPNO 接点材質銀合金 最大負荷電流(A)2 動作温度(℃)-20~55 スイッチング方式DC RoHS指令(10物質対応)対応 最小負荷電流(mA)1 ターミナルタイプケージクランプ 出力装置PLC 最小電圧制御(V)16.8 最大電圧制御(V)30 最大ターンオン時間(ms)0.2 最大負荷電圧(V)24dc 最小負荷電圧(V)1.5dc 認証マークUL、CSA、VDE
1個
5,498 税込6,048
7日以内出荷

コイル電圧 = 24V dc。接点構成 = SPDT。取り付けタイプ = DINレール。極数 = 1。ターミナルタイプ = ねじ。奥行き = 75.6mm。高さ = 87.9mm。長さ = 6.2mm。シリーズ = 38 Series。接点材質 = 銀合金。入力電流 = 10.4mA。復帰時間 = 6ms。Finder インターフェイスリレーモジュールFinder インターフェイスリレーモジュールは、 24 V dc Coil と SPDT 1C/O コンタクト構成を備えた革新的な超小型電気機械装置です。この細設計のインターフェイスリレーは、 PLC との間で制御信号を送信するためのカップリングエレメントとして機能します。多数の認定を取得しているため、世界中のさまざまな用途で役立ちます。小型の電気キャビネットやその他の産業用途向けの高密度ソリューションを実現し、パネルの設置を最適化します。この電気機械式リレーモジュールは設置面積が小さいため、省スペースが不可欠な用途に最適です。特長と利点コンタクト定格電圧は 250 V ac 、スイッチング電流は 6 A です 入力回路と出力回路、及び電圧供給は、完全に電気的に絶縁されています プラスチック製保持クリップでリレーを瞬時に取り出し可能 一体型コイル表示及び保護回路 動作温度範囲: -40 → 70 ° C オプションで硬質金めっきを施した AgNi コンタクト ねじ止めタイプ Terminal Connection DIN レールタイプ取り付け用途パッケージ機器 交通信号の制御 自動販売機 プログラマブルコントローラ 配電用の制御パネルです ラベル貼り機 ボトリング工場 産業用プロセス制御 モータ制御用途 電気的絶縁 電子制御間の信号マッチング認定IP20等級 CE認証 CSA認定 EAC 認定 cRUus 認定
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷

コイル電圧 = 12V dc。接点構成 = SPDT。取り付けタイプ = DINレール。極数 = 1。ターミナルタイプ = ねじ。奥行き = 75.6mm。高さ = 87.9mm。長さ = 6.2mm。シリーズ = 38 Series。接点材質 = 銀合金。入力電流 = 15.2mA。寸法 = 6.2 x 75.6 x 87.9mm。Finder インターフェイスリレーモジュールFinder インターフェイスリレーモジュールは、 12 V dc Coil 及び SPDT 1C/O コンタクト構成の革新的な超小型電気機械装置です。この細設計のインターフェイスリレーは、 PLC との間で制御信号を送信するためのカップリングエレメントとして機能します。多数の認定を取得しているため、世界中のさまざまな用途で役立ちます。小型の電気キャビネットやその他の産業用途向けの高密度ソリューションを実現し、パネルの設置を最適化します。この電気機械式リレーモジュールは設置面積が小さいため、省スペースが不可欠な用途に最適です。特長と利点コンタクト定格電圧は 250 V ac 、スイッチング電流は 6 A です 入力回路と出力回路、及び電圧供給は、完全に電気的に絶縁されています プラスチック製保持クリップでリレーを瞬時に取り出し可能 一体型コイル表示及び保護回路 動作温度範囲: -40 → 70 ° C オプションで硬質金めっきを施した AgNi コンタクト ねじ止めタイプ Terminal Connection DIN レールタイプ取り付け用途パッケージ機器 交通信号の制御 自動販売機 プログラマブルコントローラ 配電用の制御パネルです ラベル貼り機 ボトリング工場 産業用プロセス制御 モータ制御用途 電気的絶縁 電子制御間の信号マッチング認定IP20等級 CE認証 CSA認定 EAC 認定 cRUus 認定
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷

コイル電圧 = 6V ac/dc。接点構成 = SPDT。取り付けタイプ = DINレール。極数 = 1。ターミナルタイプ = ねじ。奥行き = 90.7mm。高さ = 87mm。長さ = 6.2mm。シリーズ = 39 Series。接点材質 = 銀合金。寿命 = 60 x 103サイクル℃。39シリーズ - EMRねじ止め端子. Finder 39シリーズの電気機械式リレーインターフェイスモジュールのシリーズ。リレーには高いスイッチング能力があります。. 幅6.2 mmの省スペース型 16極のジャンパリンク接続 一体型コイル表示及び保護回路 プラスチック製クリップで保持力に優れ、取り外しが簡単 デュアルスクリューヘッド (ブレード+クロス) 端子 35 mm DINレール取り付け
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷

コイル電圧 = 24V ac。接点構成 = 4PDT。取り付けタイプ = DINレール。極数 = 4。入力電圧 Min = 19.2V。ターミナルタイプ = ねじV。奥行き = 86.9mm。高さ = 78.4mm。長さ = 27mm。シリーズ = 58 Series。接点材質 = 銀合金。入力電流 = 53mA。動作時間 = 10ms。BBJ、BEAB、CSA、DEMKO、FIMKO、GOST、NEMKO、RINA、SEMKO、SEV、カナダではUL認定コンポーネント、VDE. 58シリーズ. Finder 58 シリーズリレーインターフェイスモジュールは、 PLC や電子システムに最適なインターフェイスです。. 特長と利点. 4PCOコンタクト構成 接触抵抗: 50 mΩ 動作温度範囲: -40 → +70 ℃ 寸法: H76 mm x W27 mm x D73 mm 機械的寿命: DCタイプ: 50 x 10 ;sup>6 ;/sup>回、ACタイプ: 20 x 10 ;sup>6 ;/sup>回. 交換用リレーには、品番385-913など(Finder 55シリーズ)があり、コイル電圧が元のタイプと一致する品番を選択すること
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,640 税込6,204
5日以内出荷

コイル電圧 = 24V ac/dc。接点構成 = SPDT。取り付けタイプ = DINレール。極数 = 1。ターミナルタイプ = ねじ。奥行き = 75.6mm。高さ = 87.9mm。長さ = 6.2mm。シリーズ = 38 Series。接点材質 = 銀合金。入力電流 = 12mA。寸法 = 6.2 x 75.6 x 87.9mm。Finder Interface Relay ModuleThe Finder interface relay module is an innovative, ultra-compact electromechanical device equipped with a 24AC/DC coil and an SPDT 1C/O contact configuration. This narrow design interface relay works as a coupling element used to send control signals to and from a PLC. The high number of approvals make it useful for many applications around the world. It offers a high-density solution for smaller electrical cabinets and other industrial applications thus optimising your panel installation. This electromechanical relay module has a small footprint that makes it ideal for applications where space-saving is essential.Features and BenefitsThe contact rated voltage is 250VAC and switching current of 6A The input and output circuits and the voltage supply are completely electrically isolated Instant ejection of relay by plastic retaining clip Integral coil indication and protection circuit Operating temperature ranges from -40℃ to 70℃ AgNi contact material Screw type terminal connection DIN rail type mountingApplicationsPackaging machines Traffic light controls Vending machines Programmable controllers Control panels for electrical distribution Labelling machine Bottling plants Industrial process control Motor control applications Electrical isolation Signal matching between electronic controlsCertificationsIP20 rated CE certified CSA certified EAC certified cRUus certified
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷

コイル電圧 = 12V dc。接点構成 = 4PDT。取り付けタイプ = DINレール。極数 = 4。入力電圧 Min = 9.6V。ターミナルタイプ = ねじV。奥行き = 86.9mm。高さ = 78.4mm。長さ = 27mm。シリーズ = 58 Series。接点材質 = 銀合金。入力電流 = 86mA。寸法 = 15.8 x 75.3 x 78.6mm。BBJ、BEAB、CSA、DEMKO、FIMKO、GOST、NEMKO、RINA、SEMKO、SEV、カナダではUL認定コンポーネント、VDE. 58シリーズ. Finder 58 シリーズリレーインターフェイスモジュールは、 PLC や電子システムに最適なインターフェイスです。. 特長と利点. 4PCOコンタクト構成 接触抵抗: 50 mΩ 動作温度範囲: -40 → +70 ℃ 寸法: H76 mm x W27 mm x D73 mm 機械的寿命: DCタイプ: 50 x 10 ;sup>6 ;/sup>回、ACタイプ: 20 x 10 ;sup>6 ;/sup>回. 交換用リレーには、品番385-913など(Finder 55シリーズ)があり、コイル電圧が元のタイプと一致する品番を選択すること
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,460 税込6,006
5日以内出荷

コイル電圧 = 24V dc。接点構成 = DPDT。取り付けタイプ = DINレール。極数 = 2。ターミナルタイプ = ねじV。奥行き = 75.3mm。高さ = 78.6mm。長さ = 15.8mm。シリーズ = 48 Series。接点材質 = 銀合金。入力電流 = 22.2mA。動作時間 = 15ms。BBJ、BEAB、CSA、DEMKO、FIMKO、GOST、NEMKO、RINA、SEMKO、SEV、カナダではUL認定コンポーネント、VDE. 48シリーズ. Finder 48 シリーズリレーインターフェイスモジュールは、 PLC や電子システムに最適なインターフェイスです。. 特長と利点. 接触抵抗: 50 mΩ 機械的寿命: ACタイプ: 10 x 10 ;sup>6 ;/sup>回、DCタイプ: 20 x 10 ;sup>6 ;/sup>回 寸法: H78.6 mm x W15.8 mm x D76 mm プラスチック製保持クリップを使用して、リレーを瞬時に取り出し可能 電源ステータス表示及び EMC Coil Suppression モジュール プッシュイン及びねじ止め端子です. 交換用リレーには、品番351-572など(Finder 40シリーズ)があり、コイル電圧、コンタクト構成、及び定格が元のタイプと一致する品番を選択すること
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷

コイル電圧 = 24V dc。接点構成 = SPDT。取り付けタイプ = DINレール。極数 = 1。スイッチング電圧 = 250V ac。奥行き = 76mm。高さ = 93.6mm。長さ = 6.2mm。シリーズ = 38 Series。接点材質 = 銀合金。入力電流 = 10.4mA。寸法 = 6.2 x 75.6 x 93mm。Finder インターフェイスリレーモジュールFinder インターフェイスリレーモジュールは、 24 V dc Coil と SPDT 1C/O コンタクト構成を備えた革新的な超小型電気機械装置です。この細設計のインターフェイスリレーは、 PLC との間で制御信号を送信するためのカップリングエレメントとして機能します。多数の認定を取得しているため、世界中のさまざまな用途で役立ちます。小型の電気キャビネットやその他の産業用途向けの高密度ソリューションを実現し、パネルの設置を最適化します。この電気機械式リレーモジュールは設置面積が小さいため、省スペースが不可欠な用途に最適です。特長と利点コンタクト定格電圧は 250 V ac 、スイッチング電流は 6 A です 入力回路と出力回路、及び電圧供給は、完全に電気的に絶縁されています プラスチック製保持クリップでリレーを瞬時に取り出し可能 一体型コイル表示及び保護回路 動作温度範囲: -40 → 70 ° C オプションで硬質金めっきを施した AgNi コンタクト ねじ止めタイプ Terminal Connection DIN レールタイプ取り付け用途パッケージ機器 交通信号の制御 自動販売機 プログラマブルコントローラ 配電用の制御パネルです ラベル貼り機 ボトリング工場 産業用プロセス制御 モータ制御用途 電気的絶縁 電子制御間の信号マッチング認定IP20等級 CE認証 CSA認定 EAC 認定 cRUus 認定
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,688 税込5,157
5日以内出荷

コイル電圧 = 12V dc。接点構成 = SPDT。取り付けタイプ = DINレール。極数 = 1。ターミナルタイプ = ねじV ac。奥行き = 75.3mm。高さ = 78.6mm。長さ = 15.8mm。シリーズ = 48 Series。接点材質 = 銀合金。入力電流 = 41mA。基準適合 = CE、cULus、EAC、EN60715、PCT、RINA、SA、UL、VDE℃。Finder Interface Relay ModuleThe Finder interface relay module is an innovative, ultra-compact electromechanical device equipped with a 12VDC coil and an SPDT 1 C/O contact configuration. This narrow design interface relay works as a coupling element used to send control signals to and from a PLC. The high number of approvals make it useful for many applications around the world. It offers a high-density solution for smaller electrical cabinets and other industrial applications thus optimising your panel installation. This electromechanical relay module has a small footprint that makes it ideal for applications where space-saving is essential.Features and BenefitsThe contact rated voltage is 250VAC and switching current of 10A Instant ejection of relay using plastic retaining clip Supply status indication and EMC coil suppression module Silent high speed switching Long electrical life Operating temperature ranges from -40℃ to 70℃ AgNi contact Screw type terminal connection DIN rail type mountingApplicationsMedical and dentistry Shipyards Elevators and lifts Panels for electrical distribution Building automation Carousel warehouses Control panels Hoists and cranes Industrial process control Motor control applications Electrical isolation Signal matching between electronic controlsCertificationsIP20 rated UL approved CE certified ABS certified VDE certified NF certified CSA certified EAC certified cRUus certified
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

コイル電圧 = 24V dc。接点構成 = SPDT。取り付けタイプ = DINレール。極数 = 1。ターミナルタイプ = ねじV ac。奥行き = 75.3mm。高さ = 78.6mm。長さ = 15.8mm。シリーズ = 48 Series。接点材質 = 銀合金。入力電流 = 22.2mA。基準適合 = CE、cULus、EAC、EN60715、PCT、RINA、SA、UL、VDE℃。BBJ、BEAB、CSA、DEMKO、FIMKO、GOST、NEMKO、RINA、SEMKO、SEV、カナダではUL認定コンポーネント、VDE. 48シリーズ. Finder 48 シリーズリレーインターフェイスモジュールは、 PLC や電子システムに最適なインターフェイスです。. 特長と利点. 接触抵抗: 50 mΩ 機械的寿命: ACタイプ: 10 x 10 ;sup>6 ;/sup>回、DCタイプ: 20 x 10 ;sup>6 ;/sup>回 寸法: H78.6 mm x W15.8 mm x D76 mm プラスチック製保持クリップを使用して、リレーを瞬時に取り出し可能 電源ステータス表示及び EMC Coil Suppression モジュール プッシュイン及びねじ止め端子です. 交換用リレーには、品番351-572など(Finder 40シリーズ)があり、コイル電圧、コンタクト構成、及び定格が元のタイプと一致する品番を選択すること
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

コイル電圧 = 24V dc。接点構成 = DPDT。取り付けタイプ = DINレール。極数 = 2。スイッチング電圧 = 250 → 400V。奥行き = 77.1mm。高さ = 89.7mm。長さ = 14mm。シリーズ = 38 Series。接点材質 = 銀合金。入力電流 = 19.5mA。動作時間 = 8ms
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷

コイル電圧 = 12V dc。接点構成 = DPDT。取り付けタイプ = DINレール。極数 = 2。スイッチング電圧 = 250 → 400V。奥行き = 77.1mm。高さ = 89.7mm。長さ = 14mm。シリーズ = 38 Series。接点材質 = 銀合金。入力電流 = 41mA。寸法 = 89.7 x 14 x 77.1mm。VDE、Gost. アクセサリIDラベルについては ; 386-4447 386-4447 を、接続バスバーについては ; 386-4453 386-4453 を参照. 38シリーズ - ねじ止め及びねじなし端子. PLC及び電子システムに最適なインターフェイス 寸法: H89.7 x W14 x D77.1 mm AgNiコンタクト 動作温度範囲: -40 → +55 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷

コイル電圧 = 6V dc。接点構成 = SPST。取り付けタイプ = DINレール。ターミナルタイプ = ねじV dc。奥行き = 75.6mm。高さ = 87.9mm。長さ = 6.2mm。シリーズ = 38 Series。入力電流 = 7mA。動作時間 = 0.2ms。UL、CSA、VDE. 125及び250 Vacタイプは60 Vdcコイルリレーとともに使用. 38シリーズリレーインターフェイスモジュール. Finder 38 シリーズリレーインターフェイスモジュールは、 PLC や電子システムに最適なインターフェイスです。. 特長と利点. DINレール取り付け. プラスチック製保持クリップでリレーを瞬時に取り出し可能. 一体型コイル表示及び保護回路. 6.2 mm 又は 14 mm 幅のタイプを用意しています
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,498 税込10,448
5日以内出荷

コイル電圧 = 24V dc。接点構成 = SPST。取り付けタイプ = DINレール。ターミナルタイプ = ねじV dc。奥行き = 75.6mm。高さ = 87.9mm。長さ = 6.2mm。シリーズ = 38 Series。入力電流 = 10.5mA。動作時間 = 0.2ms。Finder Interface Relay ModuleThe Finder interface relay module is an innovative, ultra-compact electromechanical device equipped with a 24VDC coil and an SPNO contact configuration. This narrow design interface relay works as a coupling element used to send control signals to and from a PLC. The high number of approvals make it useful for many applications around the world. It offers a high-density solution for smaller electrical cabinets and other industrial applications thus optimising your panel installation. This electromechanical relay module has a small footprint that makes it ideal for applications where space-saving is essential.Features and BenefitsThe contact rated voltage is 24VDC and switching current of 6A The input and output circuits and the voltage supply are completely electrically isolated Instant ejection of relay by plastic retaining clip Integral coil indication and protection circuit Silent high speed switching Long electrical life Operating temperature ranges from -20℃ to 55℃ AgNi contact with optionally hard gold-plating available Screw type terminal connection DIN rail type mountingApplicationsPackaging machines Traffic light controls Vending machines Programmable controllers Control panels for electrical distribution Labelling machine Bottling plants Industrial process control Motor control applications Electrical isolation Signal matching between electronic controlsCertificationsIP20 rated CE certified CSA certified EAC certified cRUus certified
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,298 税込5,828
5日以内出荷

コイル電圧 = 24V dc。接点構成 = DPDT。取り付けタイプ = DINレール。極数 = 2。ターミナルタイプ = ねじV ac。奥行き = 64.6mm。高さ = 82.9mm。長さ = 15.8mm。シリーズ = 4C Series。接点材質 = 銀合金。入力電流 = 20mA。動作時間 = 10ms
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷

コイル電圧 = 24V dc。接点構成 = SPST。取り付けタイプ = DINレール。ターミナルタイプ = ねじV dc。奥行き = 75.6mm。高さ = 87.9mm。長さ = 6.2mm。シリーズ = 38 Series。入力電流 = 10.5mA。寸法 = 87.9 x 6.2 x 75.6mm。UL、CSA、VDE. 125及び250 Vacタイプは60 Vdcコイルリレーとともに使用. 38シリーズリレーインターフェイスモジュール. Finder 38 シリーズリレーインターフェイスモジュールは、 PLC や電子システムに最適なインターフェイスです。. 特長と利点. DINレール取り付け. プラスチック製保持クリップでリレーを瞬時に取り出し可能. 一体型コイル表示及び保護回路. 6.2 mm 又は 14 mm 幅のタイプを用意しています
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,498 税込6,048
5日以内出荷

コイル電圧 = 24V ac/dc。接点構成 = SPDT。取り付けタイプ = DINレール。極数 = 1。入力電圧 Min = 19.2V。スイッチング電圧 = 250 → 400V。奥行き = 90.7mm。高さ = 94.3mm。長さ = 6.2mm。シリーズ = 39 Series。接点材質 = 銀合金。入力電流 = 11mA。寸法 = 85 x 6.2 x 94.3mm。39シリーズ. さまざまな用途に適した、広範囲に渡るリレーインターフェイスモジュール製品です。. 16極のジャンパリンク接続 一体型コイル表示及び保護回路 幅6.2 mmの省スペース型 プラスチック製クリップで保持力に優れ、取り外しが簡単 デュアルスクリューヘッド (ブレード+クロス) 端子 35 mmレール取り付け(EN 60715)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

コイル電圧 = 24V ac/dc。接点構成 = DPDT。取り付けタイプ = DINレール。極数 = 2。ターミナルタイプ = ねじV。奥行き = 77.1mm。高さ = 89.7mm。長さ = 14mm。シリーズ = 38 Series。接点材質 = 銀合金。入力電流 = 20mA。動作時間 = 8ms
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷

コイル電圧 = 24V ac/dc。接点構成 = SPDT。取り付けタイプ = DINレール。入力電圧 Max = 26.4V ac/dc。ターミナルタイプ = ねじV ac。奥行き = 90.7mm。高さ = 94.3mm。長さ = 6.2mm。シリーズ = 39 Series。接点材質 = 金めっき。入力電流 = 11mA。動作時間 = 5ms。39シリーズ. さまざまな用途に適した、広範囲に渡るリレーインターフェイスモジュール製品です。. 16極のジャンパリンク接続 一体型コイル表示及び保護回路 幅6.2 mmの省スペース型 プラスチック製クリップで保持力に優れ、取り外しが簡単 デュアルスクリューヘッド (ブレード+クロス) 端子 35 mmレール取り付け(EN 60715)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,970 税込5,467
5日以内出荷

コイル電圧 = 12V ac/dc。接点構成 = SPDT。取り付けタイプ = DINレール。入力電圧 Max = 13.2V。ターミナルタイプ = ねじV ac。奥行き = 90.7mm。高さ = 87mm。長さ = 6.2mm。シリーズ = 39 Series。接点材質 = 銀合金。入力電流 = 15mA。動作時間 = 5ms。39シリーズ. さまざまな用途に適した、広範囲に渡るリレーインターフェイスモジュール製品です。. 16極のジャンパリンク接続 一体型コイル表示及び保護回路 幅6.2 mmの省スペース型 プラスチック製クリップで保持力に優れ、取り外しが簡単 デュアルスクリューヘッド (ブレード+クロス) 端子 35 mmレール取り付け(EN 60715)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

コイル電圧 = 24V ac/dc。接点構成 = SPDT。取り付けタイプ = DINレール。定格電圧 = 250V ac。ターミナルタイプ = ねじV ac。奥行き = 90.7mm。高さ = 87mm。長さ = 6.2mm。シリーズ = 39 Series。接点材質 = 銀合金。入力電流 = 11mA。復帰時間 = 6ms。39シリーズ. さまざまな用途に適した、広範囲に渡るリレーインターフェイスモジュール製品です。. 16極のジャンパリンク接続 一体型コイル表示及び保護回路 幅6.2 mmの省スペース型 プラスチック製クリップで保持力に優れ、取り外しが簡単 デュアルスクリューヘッド (ブレード+クロス) 端子 35 mmレール取り付け(EN 60715)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷

接点構成SPDT 仕様39シリーズ - EMRねじ止め端子. Finder 39シリーズの電気機械式リレーインターフェイスモジュールのシリーズ。リレーには高いスイッチング能力があります。. 幅6.2 mmの省スペース型 16極のジャンパリンク接続 一体型コイル表示及び保護回路 プラスチック製クリップで保持力に優れ、取り外しが簡単 デュアルスクリューヘッド (ブレード+クロス) 端子 35 mm DINレール取り付け 長さ(mm)6.2 寸法(mm)85×6.2×94.3 コイル定格電圧(V)AC/DC60 高さ(mm)94.3 取付方式DINレール 奥行(mm)90.7 シリーズ39 Series 端子形状ねじ端子 動作温度(℃)-40 接点最大許容電圧(V)AC400 接点最大許容電流(A)10 RoHS指令(10物質対応)対応 アプリケーションオプションのヒューズ出力付きインターフェイス ターミナル形状ネジ 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 6A
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

最大電圧制御 = 30 V。最大負荷電流 = 2 A。取り付けタイプ = DINレール。最大負荷電圧 = 24 V dc。最小電圧制御 = 16.8 V。電圧制御範囲 = 16.8 → 30 V。スイッチングタイプ = DC。接点構成 = SPST。定格電圧範囲 = 1.5 → 24V dc。最小負荷電圧 = 1.5 V dc。ターミナルタイプ = ケージクランプ。シリーズ = Series 38mm。漏れ電流 = 0.001 mA℃。UL、CSA、VDE. 125及び250 V acタイプは60 V dcコイルリレーとともに使用するように設計されています。. ねじなし端子付き34シリーズ. DINレール取り付け SPDTコンタクト構成 AgNiコンタクト 動作温度範囲: -20 → 55℃ 寸法: H 93 mm、W 6.2 mm、D 75.6 mm 交換用リレー(RS品番 ; 457-2830 457-2830 )を用意
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,498 税込6,048
5日以内出荷