「no.5000」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
コイル電圧 = 24V dc。接点構成 = SPST。取り付けタイプ = 基板実装。スイッチング電流 = 6A。極数 = 1。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = スルーホール。最大スイッチング電圧 AC = 250V ac。長さ = 20mm。コイル抵抗 = 2880Ω。コイル電力 = 200mW。シリーズ = 32 Series℃。最大スイッチング電源 AC = 1.5 kVA。UL認定部品(カナダ / 米国)、VDE. 32シリーズ - 32.21. COタイプ及びNOタイプ 耐洗浄 コイルとコンタクト間の絶縁: 5000 Vac 定格電圧: 250 Vac コンタクト材質: AgCdO 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ 寸法: 10.7 x 10.2 x 20.3 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
コイル電圧 = 24V ac。接点構成 = DPST。取り付けタイプ = DINレール。スイッチング電流 = 20A。極数 = 2。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = ねじ。最大スイッチング電圧 AC = 250V ac。コイル抵抗 = 42Ω。コイル電力 = 3W。シリーズ = 22 Series℃。最大スイッチング電源 AC = 5 kVA。モジュラリレー - 22シリーズ. 22シリーズは、DPST-NO又はSPST-NO + SPST-NCリレーとして使用できます。20 A、250 V acコンタクト(定格5000 VA AC1)を装備し、暖房、エアコン、照明などの業務用途に最適です。リレーの公称ランプ負荷は、白熱灯の場合は1000 W、補償蛍光灯の場合は360 Wです。. 17.5 mm幅(EN50022) 35 mm DINレール取り付けハウジング 手動テストボタン AC及びDCコイル コイルとコンタクトの間の絶縁(1.2/50μ); 4 KV 機械的寿命: 500 x 10 ;sup>3 ;/sup> 使用温度範囲: -40 → +40 ℃ 保護カテゴリ: IP20
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,970
税込¥7,667
5日以内出荷
コイル電圧 = 24V dc。接点構成 = SPST-NC, SPST-NO。取り付けタイプ = DINレール。スイッチング電流 = 20A。極数 = 3。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = ねじ。最大スイッチング電圧 AC = 250V ac。コイル抵抗 = 460Ω。コイル電力 = 1.25W。シリーズ = 22 Seriesmm。最大スイッチング電源 AC = 5 kVA。Finder モノステーブル DIN リレーFinder 22 シリーズ DIN レール取り付けノンラッチングリレーは、 SPST-NO 接点構成となっています 24 V dc Coil 及び 20 A スイッチング電流で動作します。このリレーは、定格 5000 V ac の 20 A 、 250 V ac カドミウムフリーのコンタクトを備えています。このリレーの公称ランプ負荷は、白熱灯の場合は 1000 W 、補償蛍光灯の場合は 360 W です。特長と利点幅 17.4 mm 35 mmレール取り付け Coil power Coil の抵抗は 460 Ω です 識別ラベル Coil と接点間の絶縁( 1.2/50 μ )は 4 KV です 手動テストボタン 機械的寿命: 500 x 103 サイクル 動作温度範囲: -40 → 40 ° C ねじ止め端子タイプ用途空調 ヒーター 照明認定CE認証 GOST IP20等級 EN60715
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,898
税込¥6,488
5日以内出荷
コイル電圧 = 12V dc。接点構成 = SPST-NC, SPST-NO。取り付けタイプ = DINレール。スイッチング電流 = 20A。極数 = 3。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = ねじ。最大スイッチング電圧 AC = 250V ac。コイル抵抗 = 115Ω。コイル電力 = 1.25W。シリーズ = 22 Seriesmm。最大スイッチング電源 AC = 5 kVA。Finder モノステーブル DIN リレーFinder 22 シリーズ DIN レール取り付けノンラッチングリレーは、 SPST-NO 接点構成となっています 12 V dc Coil 及び 20 A スイッチング電流で動作します。このリレーは、定格 5000 V ac の 20 A 、 250 V ac カドミウムフリーのコンタクトを備えています。このリレーの公称ランプ負荷は、白熱灯の場合は 1000 W 、補償蛍光灯の場合は 360 W です。特長と利点幅 17.4 mm 35 mmレール取り付け Coil power Coil の抵抗は 115 Ω です 識別ラベル Coil と接点間の絶縁( 1.2/50 μ )は 4 KV です 手動テストボタン 機械的寿命: 500 x 103 サイクル 動作温度範囲: -40 → 40 ° C ねじ止め端子タイプ用途空調 ヒーター 照明認定CE認証 GOST IP20等級 EN60715
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
関連キーワード