幅広ドライバーBROWN(ブラウン/平井工具)(13件のレビュー)当日出荷
大型ネジやストレーナーの逆止弁のネジ廻しにネジを傷めにくい幅広タイプ。大型ネジやバッテリーのキャップ廻しにネジを痛めにくい幅広タイプのR型。角軸のためペンチやプライヤーでつかんで廻せます。
材質(グリップ)樹脂(ハード)種類グリップドライバーグリップ径(Φmm)26商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
クロスナットレンチBROWN(ブラウン/平井工具)(5件のレビュー)当日出荷
ボックス部を奥深くとってありますので、ボルトが邪魔にならずに作業できます。
種類セット品先端形状ソケット(ボックス)材質(グリップ)樹脂刃先マグネットなし軸貫通なしセット内容(小)4.0、5.0、5.5、6.0/(大)7.0、8.0、9.0、10.0トラスコ品番288-2906アズワン品番1-7462-01
ナットドライバーBROWN(ブラウン/平井工具)(25件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
六角ボルト・ナット着脱専用で先端部は特殊鋼を使用し、耐摩擦性にすぐれています。
種類ナットドライバー材質(グリップ)プラスチック商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
アタッカー (ドライバー)BROWN(ブラウン/平井工具)(16件のレビュー)当日出荷
角軸貫通全身総焼き入れ型の万能強力ツールです。ALC・Pタイル・スポット溶接・ペンキ、サビはがしなどに。
種類特殊形状材質(グリップ)樹脂軸貫通あり材質(軸)特殊工具鋼
ビスキャッチビット インパクト対応タイプBROWN(ブラウン/平井工具)(10件のレビュー)当日出荷
磁石の効かない奥深い所のビスを落とさず作業ができます。(PAT.)
充電インパクトドライバー14.4V対応型6.35mm用ビットです。
先端軸径は、Φ4.3mmのスリムタイプです。
用途磁石の効かないビスを落とさず廻せます。トラスコ品番389-3162全長(mm)115質量(g)20軸長(mm)90先端形状プラス(+)本数1RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能片頭
ビスキャッチドライバーBROWN(ブラウン/平井工具)(16件のレビュー)当日出荷
指先のとどかない所でのビスの取付や磁石の効かないビスを落とさず作業できます。
材質(グリップ)樹脂軸径(Φmm)4.3全長(mm)295質量(g)62種類グリップドライバーグリップ径(Φmm)21商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり軸貫通なし