幅広ドライバーBROWN(ブラウン/平井工具)(13件のレビュー)当日出荷
大型ネジやストレーナーの逆止弁のネジ廻しにネジを傷めにくい幅広タイプ。大型ネジやバッテリーのキャップ廻しにネジを痛めにくい幅広タイプのR型。角軸のためペンチやプライヤーでつかんで廻せます。
材質(グリップ)樹脂(ハード)種類グリップドライバーグリップ径(Φmm)26商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
クロスナットレンチBROWN(ブラウン/平井工具)(5件のレビュー)当日出荷
ボックス部を奥深くとってありますので、ボルトが邪魔にならずに作業できます。
種類セット品先端形状ソケット(ボックス)材質(グリップ)樹脂刃先マグネットなし軸貫通なしセット内容(小)4.0、5.0、5.5、6.0/(大)7.0、8.0、9.0、10.0トラスコ品番288-2906アズワン品番1-7462-01
ナットドライバーBROWN(ブラウン/平井工具)(25件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
六角ボルト・ナット着脱専用で先端部は特殊鋼を使用し、耐摩擦性にすぐれています。
種類ナットドライバー材質(グリップ)プラスチック商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
アタッカー (ドライバー)BROWN(ブラウン/平井工具)(16件のレビュー)当日出荷
角軸貫通全身総焼き入れ型の万能強力ツールです。ALC・Pタイル・スポット溶接・ペンキ、サビはがしなどに。
種類特殊形状材質(グリップ)樹脂軸貫通あり材質(軸)特殊工具鋼
ビスキャッチビット インパクト対応タイプBROWN(ブラウン/平井工具)(10件のレビュー)当日出荷
磁石の効かない奥深い所のビスを落とさず作業ができます。(PAT.)
充電インパクトドライバー14.4V対応型6.35mm用ビットです。
先端軸径は、Φ4.3mmのスリムタイプです。
用途磁石の効かないビスを落とさず廻せます。トラスコ品番389-3162全長(mm)115質量(g)20軸長(mm)90先端形状プラス(+)本数1RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能片頭
ビスキャッチドライバーBROWN(ブラウン/平井工具)(16件のレビュー)当日出荷
指先のとどかない所でのビスの取付や磁石の効かないビスを落とさず作業できます。
材質(グリップ)樹脂軸径(Φmm)4.3全長(mm)295質量(g)62種類グリップドライバーグリップ径(Φmm)21商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり軸貫通なし
マグキャッチBROWN(ブラウン/平井工具)(3件のレビュー)当日出荷
細軸タイプで自由に曲げて使えるフレキシブルシャフトで、狭い所のものを拾えます。
キャッチ軸の先端には強力ネオジム磁石(永久磁石)を採用しました。
用途手の届かない狭いスペースでのピックアップ作業。吸着力(N)10径(Φmm)(マグネット)7
エルドラBROWN(ブラウン/平井工具)(4件のレビュー)当日出荷
トラスコ品番448-5491種類L型ドライバー首下長(mm)20商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
ビスキャッチドライバーセットBROWN(ブラウン/平井工具)(8件のレビュー)当日出荷
これで極小ネジから通常よく使われる2番のネジまですべてに対応出来ます。
最近多いステンレスネジなど磁石の効かないネジをしっかり保持して落とさず作業が出来ます。
材質(グリップ)樹脂トラスコ品番798-4201セット内容(+)ドライバー:No.00×100mm、No.0×100mm、No.1×100mm/(-)ドライバー:4.3×100mm質量(g)122種類セット品商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
フックツールL型BROWN(ブラウン/平井工具)(3件のレビュー)欠品中
先端部がL型になっており、ゴミの除去やホース類の抜き取り作業などいろいろな作業に使えます。
トラスコ品番389-3171軸径(Φmm)5.5全長(mm)225質量(g)86商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
クッション電工ドライバー(マグネット入り)BROWN(ブラウン/平井工具)(1件のレビュー)当日出荷
パワフルな締付力を生むボールクッショングリップ。(+)(-)が色分けとともにグリップエンドでも確認できるワンポイントデザイン特許取得申請済。軸はクロムバナジウム鋼全身焼入。先端はマグネット入ブラックポイント加工。クロムメッキ仕上
軸径(Φmm)6.3種類電工ドライバーグリップ径(Φmm)41材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
エルドラスーパーショートBROWN(ブラウン/平井工具)(1件のレビュー)当日出荷
従来のドライバーの先の部分を六角レンチの様に90度に曲げました。
通常のドライバーが入らないコーナー角や狭い障害物がある場所での本締めが可能。しかも(+)1、2番対応ですので殆どのネジを廻せます。
軸部は全身焼入れ、ブラックポイント加工。
トラスコ品番853-2987種類L型ドライバー首下長(mm)16商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
角軸貫通強力ドライバーBROWN(ブラウン/平井工具)(5件のレビュー)当日出荷
尻金をハンマーで叩きネジにくいこませ押しつけて強くしめたりゆるめたりできます。角軸になっているため、スパナをかけて強い締付が可能です。
材質(グリップ)樹脂(ハード)種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり