絞り込み
ブランド
- GEDORE
- モノタロウ(5,954)
- ホンダ(545,820)
- MAZDA(マツダ)(216,599)
- 三菱ふそう(209,502)
- SMC(201,257)
- トヨタ(140,130)
- ミツビシ(138,055)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,743)
- ニッサン(87,640)
- エスコ(69,760)
- スズキ(67,745)
- BIGM(丸山製作所)(66,085)
- スバル(50,611)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,788)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,230)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- RS PRO(34,700)
- Panasonic(パナソニック)(29,497)
- ブランドをもっと見る
3ページ目: GEDOREのすべての商品
特価

両口メガネレンチ
GEDORE¥1,798~税込¥1,978~1丁当日出荷から翌々日出荷メガネ部は独自の”UNIT DRIVE”仕様で、ボルトに対して均等に力がかけられます。表面は梨地仕上げて滑りにくくなっています。軸角度は5°です。表面処理はクロムメッキです。材質クロムバナジウム鋼表面処理クロムメッキ2018年トラスコ掲載ページ4 0460
インパクトソケット用エクステンションバー 1
GEDORE¥4,698~税込¥5,168~1本当日出荷堅牢なつくりで丈夫です。狭い場所でも作業できます。材質特殊工具鋼、表面処理:ガンメタル仕上げ(6201140のみ)差込角(mm)凹凸25.42018年トラスコ掲載ページ4 0360
ヘキサゴンソケット 1 30mm
GEDORE¥8,998税込¥9,8981個当日出荷高い耐久性の特殊鋼を使用しています。防錆処理しています。トラスコ品番855-4773材質特殊工具鋼全長(mm)75質量(g)770差込角(mm)25.4対辺寸法(mm)30ビット全長(mm)292018年トラスコ掲載ページ4 0353
インパクトソケット3/4用リング
GEDORE¥649~税込¥714~1個当日出荷ピンを固定するためのリングです。ソケットを本体にしっかりと装着するためのピンです。材質ゴム2018年トラスコ掲載ページ4 0325
インパクト用ソケット(6角)ロング 1/2
GEDORE¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷ロングタイプです。ユニットドライブで接触面積を大きくすることで、ボルトが欠けにくいです。材質特殊工具鋼、ガンメタル仕上げ2018年トラスコ掲載ページ4 0324
インパクト用ソケット(6角) 3/4
GEDORE¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から9日以内出荷ユニットドライブで接触面積を大きくすることで、ボルトが欠けにくいです。大きいトルクをかけても頑丈で丈夫です。材質特殊工具鋼、ガンメタル仕上げ2018年トラスコ掲載ページ4 0323
インパクト用ソケット(6角) 1 K21
GEDORE¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から9日以内出荷ユニットドライブで接触面積を大きくすることで、ボルトが欠けにくいです。大きいトルクをかけても頑丈で丈夫です。材質特殊工具鋼、ガンメタル仕上げ2018年トラスコ掲載ページ4 0323
インパクト用ソケット(6角) 1/2 mm
GEDORE¥559~税込¥615~1個当日出荷ユニットドライブで接触面積を大きくすることで、ボルトが欠けにくいです。材質特殊工具鋼、ガンメタル仕上げ2018年トラスコ掲載ページ4 0323
L型レンチ 差込角
GEDORE¥1,398~税込¥1,538~1丁当日出荷自動車のホイルナット向けのレンチです。対辺4角タイプです。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)2018年トラスコ掲載ページ4 0295
L型ハンドル 3/8
GEDORE¥3,698税込¥4,0681本当日出荷握りやすく、高いトルクで締め付けが可能です。トラスコ品番855-4423材質特殊バナジウム鋼、クロムメッキ仕上げ、クロム仕上げ全長(mm)180質量(g)153差込角(mm)9.52018年トラスコ掲載ページ4 0289
スピードブレース 1/2
GEDORE¥1,998税込¥2,1981本当日出荷手回しでトルクをかけられます。早回し作業に適しています。差込角(mm)12.7全長(mm)395トラスコ品番855-4449材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、クロムメッキ仕上げ質量(g)6192018年トラスコ掲載ページ4 0284
ラチェットハンドル 1/2
GEDORE¥9,998~税込¥10,998~1丁当日出荷ヘッド部のダイヤルで正逆切替えができます。ギア枚数は72枚でスムーズかつ細かく動かすことができます。グリップは滑りにくい複合素材を使っています。非常に頑丈なつくりです。
ラチェットハンドル 3/8
GEDORE¥5,398~税込¥5,938~1丁当日出荷ワンプッシュでソケットのロックを外すことができます。グリップは滑りにくい複合素材を使っています。レバーの簡単な操作で正逆の反転ができます。差込角(mm)凸9.5
エクステンションバー
GEDORE¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から9日以内出荷作業中に簡単にソケットが落ちない機構になっています。奥まった場所にある箇所にも楽に届きます。材質バナジウム鋼差込角(mm)凹凸6.352018年トラスコ掲載ページ4 0232
エクステンションバー 1/2
GEDORE¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷狭く届きにくい箇所でも作業できます。ロックリング付で作業中にソケットが落ちない機構になっています。2018年トラスコ掲載ページ4 0232
エクステンションバー3/8
GEDORE¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷狭く届きにくい箇所でも作業できます。ロックリングがソケットの不意による外れから防止します。2018年トラスコ掲載ページ4 0232
ヘックスローブソケット 1/2 ITX19PM
GEDORE¥8,998税込¥9,8981セット当日出荷スチールケース入りで収納と保管ができます。収納場所にはサイズが記載されており、整理整頓して収納できます。トラスコ品番855-4436セット内容スチールケース、T20、T25、T27、T30、T40、T45、T50、T55、T60、9質量(kg)1.2差込角(mm)12.7先端形状ヘックスローブ2018年トラスコ掲載ページ4 0218
ヘキサゴンビットソケット 3/8 IN30
GEDORE¥739~税込¥813~1個当日出荷ローレット加工を施すことで、手回しでも手から滑り落ちにくいです。ラチェットハンドルに差し込んで、六角穴付ボルトの締め付けが素早く行えます。材質特殊バナジウム鋼、クロムメッキ仕上げ、ソケット:クロムメッキ仕上げ差込角(mm)9.52018年トラスコ掲載ページ4 0196
ソケット(12角) 3/8 ロング
GEDORE¥999~税込¥1,099~1個当日出荷ローレット加工を施すことで、手から滑り落ちにくいです。ユニットドライブで接触面積を大きくすることで、ボルトが欠けにくいです。ロングタイプです。材質クロムバナジウム鋼(cr-v)全長(mm)63.5差込角(mm)9.52018年トラスコ掲載ページ4 0154
ユニバーサルソケット(12角) 3/8
GEDORE¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷届きにくい箇所にも角度をつけて作業できます。ユニットドライブで接触面積を大きくすることで、ボルトが欠けにくいです。材質クロムバナジウム鋼(cr-v)差込角(mm)9.52018年トラスコ掲載ページ4 0154
ソケット(6角) 3/8
GEDORE(1件のレビュー)¥549~税込¥604~1個当日出荷ローレット加工を施すことで、手から滑り落ちにくいです。ユニットドライブで接触面積を大きくすることで、ボルトが欠けにくいです。材質クロムバナジウム鋼(cr-v)差込角(mm)9.52018年トラスコ掲載ページ4 0152
ダイヤル型トルクレンチ
GEDORE¥24,980~税込¥27,478~1丁当日出荷から翌々日出荷非常に丈夫なつくりで、0.8~1400Nmまでのトルクで正確に締め付けられます。大きなダイヤルで非常に見やすいです。へこみのあるのディスプレイで衝撃から守り壊れにくいです。用途航空機、自動車、ミリタリー関連。各種メンテナンス、品質管理、組立関連。種類ダイヤル形主な用途車両整備や各種機械2018年トラスコ掲載ページ1 1911負荷方向左右
ESD単能型トルクドライバー
GEDORE¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷六角レンチで事前に指定トルクに設定して使用します。意図せず設定トルクが変わってしまう事がなくトルク管理がしやすいです。独時のスリッピング機構により設定トルク値に達すると空転するのでオーバートルクを防げます。丈夫で高い品質のトルクドライバーです。エルゴノミックデザインのハンドルで握りやすいです。軽量モデルです。用途電子機器組立、メンテナンス関連。付属品本締め用Tバー材質樹脂全長(mm)140差込角(mm)6.35精度(%)±6適合ビット対辺6.35負荷方向右
単能型トルクドライバー PRO1350FH
GEDORE¥16,980税込¥18,6781個当日出荷六角レンチで事前に指定トルクに設定して使用します。意図せず設定トルクが変わってしまう事がなくトルク管理がしやすいです。独時のスリッピング機構により設定トルク値に達すると空転するのでオーバートルクを防げます。丈夫で高い品質のトルクドライバーです。エルゴノミックデザインのハンドルで握りやすいです。軽量モデルです。用途電子機器組立、メンテナンス関連。トラスコ品番693-9685材質樹脂全長(mm)140差込角(mm)6.35精度(%)±6トルク調整範囲(N・m)2.5~13.5適合ビット対辺6.35負荷方向右
単能型トルクドライバー
GEDORE¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷六角レンチで事前に指定トルクに設定して使用します。意図せず設定トルクが変わってしまう事がなくトルク管理がしやすいです。アルミニウムで非常に軽く、正確なトルクで締め付けができます。独時のスリッピング機構により設定トルク値に達すると空転するのでオーバートルクを防げます。何度も同じトルクで締め付けを行う際に非常に便利です。用途電子機器組立、ミリタリー関連。材質アルミニウム差込角(mm)6.35精度(%)±6適合ビット対辺6.35負荷方向右適合ビット(mm)6.35
デュアルオープンツールトロリ
GEDORE¥82,980税込¥91,2781台4日以内出荷両側から引き出しが開けられるので両サイドで同時に作業が可能です。天板はABS樹脂製の作業プラットフォームになっています。大型ベアリングキャスターを搭載しており操作性に優れています。ハンドル付きで移動しやすいです。粉体塗装により傷がつきにくく錆びにくいです。引き出しのガイドレールはベアリング入りで開閉がスムーズです。トラスコ品番680-0956材質天板:ABS樹脂、本体:スチール(粉体塗装)色黒高さ(mm)963奥行(mm)462間口(mm)685引出し寸法(mm)(浅)478×310×74/(深)478×317×119キャスター径(Φmm)固定140/自在100均等積載量(kg/段)20最大積載量(kg/台)200
ソケットレンチ・ビットセット 差込角1/2・1/4 94点
GEDORE¥25,980税込¥28,5781セット当日出荷94点入りのコストパフォーマンスに優れたツールセットです。差込角6.35mm、12.7mmのレンチ・ソケット類が一通り揃います。樹脂ケース入りで持ち運びや保管に便利です。トラスコ品番680-0950セット内容94点材質ツール:工具鋼、ケース:樹脂差込角(mm)6.35/12.7ケース寸法(mm)382×285ハンドル内容ラチェットレンチ150mm(差込角:6.35mm・72枚歯)、ラチェットレンチ250mm(差込角:12.7mm・72枚歯)ビット【差込角6.35mmソケットビット】●六角・37mm:3、4、5、6●マイナス・37mm:4.5、5、6.5●プラス・37mm:PH1、PH2●ポジドライブ・37mm:PZ1、PZ2●トルクス・37mm:T8、T10、T15、T20、T25、T27、T30【5/16ビット】●六角・30mm:8、10、12、14●マイナス・30mm:8、10、12●プラス・30mm:PH3、PH4●トルクス・30mm:T40、T45、T50、T55ソケット内容(mm)【差込角6.35】●六角ソケット(25:4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、14●六角ソケット(50:6、7、8、9、10、11、12、13【差込角12.7】●六角ソケット(25:10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、27、28、30、32●六角ソケット(77:14、15、17、19●スパークプラグソケット(65:16、21)
ツールトローリー 引出7段
GEDORE¥169,800税込¥186,7801台3日以内出荷ハンドル付きで取り回しが簡単です。本体は丁寧に溶接されており堅牢です。コーナーは丸まった形状で万が一接触しても傷をつけにくいです。オールロック機能で搭載で1か所で全ての引き出しをロックできます。本体の粉体焼き付け塗装により、錆びにくく傷つきにくいです。ベアリングガイドを使いでスムーズに引き出せます。引き出しは同時に複数が開かない安全設計です。天板はABS樹脂で丈夫です。天板には小物を保管できる収納スぺスがあります。トラスコ品番855-0193材質本体:スチール、天板:ABS樹脂引出し数7ケース寸法(mm)奥行:510、間口:785、高さ:1045均等積載量(kg/段)20最大積載量(kg/台)400引出し高さ(mm)80×5段 162.5×2引出し内寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)640×400×80・162.5
Gedore ラチェットコンビネーションスパナ 7 R 8 8 mm
GEDORE¥5,298税込¥5,8281個7日以内出荷スパナの種類 = コンビネーションラチェットスパナ。シリーズ = 7R。インチまたはメートル = Metricmm。全体長さ = 140 mm。ダブルエンド = あり。材質 = バナジウム鋼。オフセット = なし。仕上げ = クロム。サイズ = 8 mm
Gedore ドライバビット Hexagon 六角 4 IN 20 4
GEDORE¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷ヘッドタイプ = Hexagon。タイプ = ドライバビット。サイズ = 六角 4。材質 = バナジウム鋼。全体長さ = 28 mm。ドライブサイズ = 1/4インチ。ドライブ種類 = 正方型
Gedore ドライバビット Hexagon 8 mm IN 19 8
GEDORE¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷ヘッドタイプ = Hexagon。タイプ = ドライバビット。サイズ = 8 mm。材質 = バナジウム鋼。全体長さ = 60 mm。ドライブサイズ = 1/2インチ。ドライブ種類 = Hex
Gedore ドライバビット Hexagon 5 mm IN 20 5
GEDORE¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷ヘッドタイプ = Hexagon。タイプ = ドライバビット。サイズ = 5 mm。材質 = バナジウム鋼。全体長さ = 28 mm。ドライブサイズ = 1/4インチ。ドライブ種類 = 正方型
Gedore ドライバビット Hexagon 3 mm IN 20 3
GEDORE¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷ヘッドタイプ = Hexagon。タイプ = ドライバビット。サイズ = 3 mm。材質 = バナジウム鋼。全体長さ = 28 mm。ドライブサイズ = 1/4インチ。ドライブ種類 = 正方型
クロスカットチゼル 98
GEDORE¥999税込¥1,0991本当日出荷丁寧に焼き入れされ、先端部分にはさらに高い硬度があります。先端部分はしっかりと研磨されています。耐久性に優れています。用途コンクリート等の切断、ハツリ作業などに。トラスコ品番149-1348全長(mm)125材質/仕上クロムモリブデンバナジウム鋼質量(g)66刃幅(mm)5刃厚(mm)5八角胴径(Φmm)10
プラスチックハンマー 224E用交換ヘッド
GEDORE¥319~税込¥351~1本当日出荷ヘッド交換用です。樹脂製ヘッドで打撃を加える対象に傷を付けにくいです。簡単にヘッド、ハンドルの交換ができます。樹脂は万が一割れても粉々になりにくいタイプです。材質(頭)樹脂(セルロースアセテートモデルE 224
ポジドライブ式ドライバー2160 PZ
GEDORE¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷3種類の複合材で構成されたハンドルは握りやすく、力が加わりやすいです。焼き入れ加工された軸は丈夫で長寿命です。材質/仕上軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:複合材材質(グリップ)複合材商品構成単品色(グリップ)ブルー