絞り込み
ブランド
- GEDORE
- モノタロウ(618)
- エスコ(16,401)
- 修理(3,341)
- マキタ(2,565)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2,310)
- 日東工器(1,769)
- TRUSCO(1,551)
- RS PRO(1,545)
- BAHCO(バーコ)(1,499)
- SK11(1,393)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,254)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,200)
- 工進(1,170)
- Wera(1,169)
- STAHLWILLE(スタビレー)(1,101)
- KNIPEX(クニペックス)(1,067)
- KTC(1,023)
- 日本紐釦貿易(967)
- ベッセル(951)
- BOSCH(ボッシュ)(938)
- ブランドをもっと見る

引掛ピンスパナ
GEDORE¥1,998~税込¥2,198~1丁当日出荷丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外し作業に最適です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、リン酸マンガン処理商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 0547
ボールポイントヘキサゴンビットソケット 1/2
GEDORE(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から9日以内出荷ローレット加工を施すことで、手回しでも手から滑り落ちにくいです。15~20°のアングルでも締め付けられます。差込角(mm)12.7
T型トルクスレンチ 2142TX
GEDORE(3件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1丁当日出荷ハンドルには2種類の複合材を使用し、手にフィットし大きいトルクをかけても疲れません。ハンドルには吊り下げ用のホールがついています。材質クロムバナジウム鋼2018年トラスコ掲載ページ4 0813
ボールポイント六角棒レンチ 42DKEL
GEDORE¥359~税込¥395~1丁当日出荷から翌々日出荷ダブルボールエンドなので、狭い箇所や突き出た障害も角度を付けて作業できます。材質クロムバナジウム鋼、表面:亜鉛メッキ先端形状ボールポイント2018年トラスコ掲載ページ4 0740
T型ボールポイント六角棒レンチ DT2142
GEDORE¥1,598~税込¥1,758~1丁ほか当日出荷ハンドルの六角で本締めが可能です。 ハンドルには2種類の複合材を使用し、手にフィットし大きいトルクをかけても疲れません。 ハンドルには吊り下げ用のホールがついています。材質クロムバナジウム鋼先端形状ボールポイント
引掛スパナ
GEDORE¥1,998~税込¥2,198~1丁当日出荷から翌々日出荷丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外し作業に最適です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、リン酸マンガン処理商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 0546
両口スパナ
GEDORE¥879~税込¥967~1丁当日出荷から9日以内出荷表面は梨地仕上げで、手になじみやすく、滑りにくい仕様です。 ハンドル軸はスリムタイプです。仕様クロムメッキ仕上げ材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)商品構成単品
平行ピンポンチ119
GEDORE¥989~税込¥1,088~1本当日出荷クロムモリブデンバナジウム鋼を使用しているので、非常に耐久性に優れています。八角胴タイプで作業性にも優れています。材質/仕上クロムモリブデンバナジウム鋼
平行ピンポンチ119L
GEDORE¥9,498税込¥10,4481セット(6本)当日出荷クロムモリブデンバナジウム鋼を使用しているので、非常に耐久性に優れています。八角胴タイプで作業性にも優れています。トラスコ品番149-4235セット内容6点/4.0mm、5.0mm、6.0mm、7.0mm、8.0mm、10.0mm全長(mm)175(ロングタイプ)材質/仕上クロムモリブデンバナジウム鋼質量(g)580モデル119L
石頭ハンマー(ヒッコリー柄)
GEDORE¥5,498~税込¥6,048~1本当日出荷柄の根元にある鉄スリーブによって強度をアップし、柄へのダメージも軽減出来ます。 耐久性に優れています。 頭部は面取り加工をしているので、端が欠けにくくなっています。材質頭部:炭素鋼、柄:ヒッコリー、ヒッコリー柄
ショートソケット1/2
GEDORE(2件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1個当日出荷1993U-20SK(2219492)と合わせて使えば狭い場所でも作業可能です。用途リバーシブルラチェット専用ソケット。リバーシブルラチェット(2219492)専用ソケット。適合機種2219492材質クロムモリブデン鋼2018年トラスコ掲載ページ4 0270
ベルトポンチ 5700
GEDORE¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から翌々日出荷刃は焼き入れされており、耐久性に優れています。用途厚紙、段ボール、革、壁紙やゴムなどの穴あけ。材質/仕上特殊工具鋼規格DIN7200 FormA
スナップリングプライヤー8000A
GEDORE(1件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1丁当日出荷ばね付で作業に負担負担を軽減してくれます。先端爪が外側を向いており、リングの飛びを防ぎます。用途スナップリングの取り付け、取り外しなど。材質/仕上特殊クロムバナジウム鋼タイプ軸用バネ有
T型ボールポイントトルクスレンチ DT2142TX
GEDORE¥2,498~税込¥2,748~1本ほか当日出荷から翌々日出荷ハンドルのトルクス[[(R)]]で本締めが可能です。 ハンドルには2種類の複合材を使用し、手にフィットし大きいトルクをかけても疲れません。 ハンドルには吊り下げ用のホールがついています。材質クロムバナジウム鋼
アジャスタブルピンスパナ
GEDORE¥5,898~税込¥6,488~1丁当日出荷ピン穴付丸ナットの締め付け取り外し専用スパナです。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、リン酸マンガン処理2018年トラスコ掲載ページ4 0549
ヘキサゴンソケット 1
GEDORE¥8,498~税込¥9,348~1個当日出荷高い耐久性の特殊鋼を使用しています。防錆処理しています。材質特殊工具鋼全長(mm)75差込角(mm)25.42018年トラスコ掲載ページ4 0353
ヘキサゴンボールポイントソケット
GEDORE¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷ローレット加工を施すことで、手回しでも手から滑り落ちにくいです。15~20°のアングルでも締め付けられます。材質特殊バナジウム鋼、クロムメッキ仕上げ、刃部分:リン酸マンガン処理差込角(mm)6.35ビット全長(mm)142018年トラスコ掲載ページ4 0196
スナップリングプライヤー8000J(穴用)
GEDORE¥3,298~税込¥3,628~1丁当日出荷から9日以内出荷ばね付で作業に負担負担を軽減してくれます。先端爪が外側を向いており、リングの飛びを防ぎます。用途スナップリングの取り付け、取り外しなど。材質/仕上特殊クロムバナジウム鋼タイプ穴用バネ有
絶縁片口スパナ
GEDORE¥1,298~税込¥1,428~1丁当日出荷スパナ部は15°の角度付き仕様1000V絶縁仕様、DIN EN/IEC 60900基準適合品材質クロムバナジウム鋼2018年トラスコ掲載ページ4 1954
ダブルラチェットめがねレンチ
GEDORE¥2,298~税込¥2,528~1丁当日出荷ラチェット部分は独自の”UNIT DRIVE”構造でナットやボルトと接する表面積が大きく、均等かつ安定的に力がかかり、スムーズに回すことができます。緩やかなトルク伝達により、なめたボルトでも滑らずに回すことが出来ます。ストレート形状で薄口ですので、狭い場所や奥まった場所での作業に最適です。仕様梨地仕上げ材質クロムバナジウム鋼2018年トラスコ掲載ページ4 0475
インパクト用ソケット(6角) 1 K21S
GEDORE¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から9日以内出荷ピンとOリングがソケットに付いており、リングの移動でロックできます。(インパクトフィックスロック機能)ユニットドライブで接触面積を大きくすることで、ボルトが欠けにくいです。大きいトルクをかけても頑丈で丈夫です。材質特殊クロムバナジウム鋼、ガンメタル仕上げ差込角(mm)25.42018年トラスコ掲載ページ4 0325
ネジ山補修工具 THREAD RESET 固定サイズ
GEDORE¥18,980税込¥20,8781個当日出荷転造でネジ山を修正するためネジが痩せることなく本来の強度を保てます。転造ローラーは切削式ねじ山修正工具の切削刃と比較して大幅に長寿命です。ネジの途中からでもセットできるため、先端が損傷したボルトにも使用可能です。ステンレスなど硬度の高いネジにも使用可能です。回転半径が小さいので自動車のハブボルト補修など狭所作業に最適です。付属の専用ソケットで回すことが出来ます。用途自動車のハブボルト補修に。自動車、船舶、重機、鉄道、プラント、工場などでのネジ山補修に。付属品専用ソケット材質ネジ山修正工具:ステンレス(HRC60)、専用ソケット:工具鋼寸法L(mm)43六角対辺(mm)41寸法D(mm)18寸法W(mm)43
ポンチセット113
GEDORE¥4,798税込¥5,2781セット(6本)当日出荷高品質の鋼材を使用したポンチのセットです。抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。トラスコ品番149-4255セット内容6点/テーパーポンチ:1mm、2mm、3mm、4mm、5mm、センターポンチ:4mm材質/仕上クロムモリブデンバナジウム鋼質量(g)460
プラスチックハンマー224
GEDORE¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷樹脂製ヘッドで打撃を加える対象に傷を付けにくいです。簡単にヘッド、ハンドルの交換ができます。樹脂は万が一割れても粉々になりにくいタイプです。用途組立などに。材質ヘッド:樹脂(セルロースアセテート)ハンドル:アッシュ材質(頭)樹脂(セルロースアセテート)モデル224 E
マイナスドライバー2150
GEDORE¥699~税込¥769~1本当日出荷3種類の複合材で構成されたハンドルは握りやすく、力が加わりやすいです。焼き入れ加工された軸は丈夫で長寿命です。材質/仕上軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:複合材材質(グリップ)複合材商品構成単品色(グリップ)ブルー
スナップリングプライヤー8000JE(穴用)
GEDORE¥3,898~税込¥4,288~1丁当日出荷から翌々日出荷爪先とリングとの接触面が大きく、リングのブレ、ねじれを防ぎ安定した作業が可能です。精度の高い円錐形の先端爪は、焼き入れ処理された軸受鋼で、優れた耐久性があります。先端爪が外側を向いており、リングの飛びを防ぎます。用途スナップリングの取り付け、取り外しなど。材質/仕上特殊クロムバナジウム鋼タイプ穴用バネ無
絶縁トルクスドライバー
GEDORE¥589~税込¥648~1本当日出荷から9日以内出荷1000V絶縁仕様です。DIN EN/IEC 60911基準に適合しています。人間工学に基づいたハンドル部の設計により、手の疲労を軽減し高い作業性を実現します。ハンドルの底部に先端の形状を表示しています。材質(軸)モリブデンバナジウム鋼商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 1967
石頭ハンマー(アッシュ柄)
GEDORE¥5,498~税込¥6,048~1本当日出荷から翌々日出荷柄の根元にある鉄スリーブによって強度をアップし、柄へのダメージも軽減出来ます。耐久性に優れています。頭部は面取り加工をしているので、端が欠けにくくなっています。材質頭部:炭素鋼、柄:アッシュ、アッシュ柄2018年トラスコ掲載ページ4 1856
銅ハンマー
GEDORE¥18,980~税込¥20,878~1本当日出荷から9日以内出荷柄の根元にある鉄スリーブによって強度をアップし、柄へのダメージも軽減出来ます。鋳造ハンマーより軽く、頑丈で、柄はヒッコリーを使用しているので非常に耐久性に優れています。材質頭部:銅、柄:ヒッコリー2018年トラスコ掲載ページ4 1851
打撃めがねレンチ
GEDORE¥8,298~税込¥9,128~1丁当日出荷から9日以内出荷打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、サビついたボルト・ナットの緩め作業に最適です。耐衝撃性に優れ、ハードワークにも耐えられる強靭な作りです。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)2018年トラスコ掲載ページ4 0480
インパクト用ソケット(6角) 1・1/2 K37L
GEDORE¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から翌々日出荷ユニットドライブで接触面積を大きくすることで、ボルトが欠けにくいです。大きいトルクをかけても頑丈で丈夫です。2018年トラスコ掲載ページ4 0324
エクステンションバー
GEDORE¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から9日以内出荷作業中に簡単にソケットが落ちない機構になっています。奥まった場所にある箇所にも楽に届きます。材質バナジウム鋼差込角(mm)凹凸6.352018年トラスコ掲載ページ4 0232
ヘキサゴンビットソケットセット 1/2 9セット
GEDORE¥23,980税込¥26,3781セット当日出荷ショートサイズのヘキサゴンビットのセットです。収納場所にはサイズが記載されており、整理整頓して収納ができます。ショートサイズとロングサイズのヘキサゴンビットのセットです。トラスコ品番855-4434セット内容スチールケース、5、6、7、8、9、10、12、14、17材質特殊クロムバナジウム鋼質量(kg)1.36差込角(mm)12.72018年トラスコ掲載ページ4 0198
ヘキサゴンビットソケット 1/2 IN19L
GEDORE¥669~税込¥736~1個当日出荷から9日以内出荷ローレット加工を施すことで、手回しでも手から滑り落ちにくいです。ラチェットハンドルに差し込んで、六角穴付ボルトの締め付けが素早く行えます。ロングタイプです。材質特殊バナジウム鋼、クロムメッキ仕上げ差込角(mm)12.72018年トラスコ掲載ページ4 0197