カテゴリ

  • 作業工具(339)
    • コンビネーションスパナ(13)
    • スパナ(8)
    • ビットソケット(29)
    • メガネレンチ(6)
    • 六角棒レンチ(16)
    • トルクスレンチ(2)
    • ソケット(33)
    • ソケットハンドル(11)
    • ドライバー(17)
    • ワゴンタイプ(24)
  • 制御機器(8)
  • 物流用品(3)
  • 整備工具・収納(2)
  • 電気材料(1)
  • 測定用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • GEDORE
  • SPARKFUN(3)
  • EIZO(2)
  • MAZDA(マツダ)(1)
  • Thermo Scientific(1)
  • MICROCHIP(1)
  • RS PRO(1)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(1)
二面幅(mm)
  • 6(20)
  • 7(17)
  • 8(29)
  • 10(38)
  • 11(17)
  • 12(25)
  • 13(26)
  • 14(27)
  • 15(16)
  • 16(18)
  • 17(24)
  • 18(17)
  • 19(29)
  • 22(25)
  • 24(29)
  • 27(27)
  • 30(21)
  • 32(22)
  • 36(18)
  • 41(14)
全長(mm)
  • 100~120未満(9)
  • 120~140未満(18)
  • 140~160未満(25)
  • 160~180未満(28)
  • 180~200未満(24)
  • 200~220未満(41)
  • 220~240未満(16)
  • 240~260未満(27)
  • 260~280未満(21)
  • 280~300未満(24)
  • 300~350未満(27)
  • 350~400未満(19)
  • 400~450未満(12)
  • 450~500未満(11)
  • 500~550未満(7)
  • 550~600未満(2)
  • 600~650未満(7)
  • 700~800未満(5)
  • 800~900未満(3)
  • 1000~1200未満(2)
二面幅(inch)
  • 1/16(1)
  • 3/32(1)
  • 1/8(2)
  • 5/32(2)
  • 3/16(2)
  • 1/4(3)
  • 5/16(3)
  • 11/32(1)
  • 3/8(3)
  • 13/32(1)
  • 1/2(3)
  • 9/16(3)
  • 19/32(1)
  • 5/8(2)
  • 11/16(1)
  • 3/4(2)
  • 25/32(1)
  • 13/16(1)
  • 15/16(1)
  • 1(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gedore」の検索結果

関連キーワード
354件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
片口スパナ GEDORE片口スパナGEDORE(1件のレビュー)
679税込747
1丁
当日出荷
鍛造で作られているので強靭です。 ハンドル部は人間工学に基づいた形状の為、手にフィットしやすくグリップ性も抜群です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、表面処理:リン酸マンガン(36mmまで)商品構成単品
T型ボールポイント六角棒レンチ DT2142 GEDORET型ボールポイント六角棒レンチ DT2142GEDORE
1,498税込1,648
1丁ほか
当日出荷
ハンドルの六角で本締めが可能です。 ハンドルには2種類の複合材を使用し、手にフィットし大きいトルクをかけても疲れません。 ハンドルには吊り下げ用のホールがついています。
材質クロムバナジウム鋼先端形状ボールポイント
T型トルクスレンチ 2142TX GEDORET型トルクスレンチ 2142TXGEDORE(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1丁
当日出荷
ハンドルには2種類の複合材を使用し、手にフィットし大きいトルクをかけても疲れません。ハンドルには吊り下げ用のホールがついています。
材質クロムバナジウム鋼2018年トラスコ掲載ページ4 0813
ボールポイントヘキサゴンビットソケット 1/2 GEDOREボールポイントヘキサゴンビットソケット 1/2GEDORE(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ローレット加工を施すことで、手回しでも手から滑り落ちにくいです。15~20°のアングルでも締め付けられます。
差込角(mm)12.7
Gedore ワイヤーストリッパー GEDOREGedore ワイヤーストリッパーGEDORE
7,598税込8,358
1個
7日以内出荷
プラスチックハンマー224 GEDOREプラスチックハンマー224GEDORE
1,798税込1,978
1本
当日出荷
樹脂製ヘッドで打撃を加える対象に傷を付けにくいです。簡単にヘッド、ハンドルの交換ができます。樹脂は万が一割れても粉々になりにくいタイプです。
用途組立などに。材質ヘッド:樹脂(セルロースアセテート)ハンドル:アッシュ材質(頭)樹脂(セルロースアセテート)モデル224 E
引掛ピンスパナ GEDORE引掛ピンスパナGEDORE
2,598税込2,858
1丁
当日出荷
丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外し作業に最適です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、リン酸マンガン処理商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 0547
ショートソケット1/2 GEDOREショートソケット1/2GEDORE(2件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷
1993U-20SK(2219492)と合わせて使えば狭い場所でも作業可能です。
用途リバーシブルラチェット専用ソケット。リバーシブルラチェット(2219492)専用ソケット。適合機種2219492材質クロムモリブデン鋼2018年トラスコ掲載ページ4 0270
ショックレスハンマー248 ST GEDOREショックレスハンマー248 STGEDORE
6,898税込7,588
1本
当日出荷
炭素含有率の高いボールを使用しております。衝撃を和らげ、手首、腕への負担を大幅に軽減できます。丈夫で耐久性が高いハンマーです。本体は粉砕になりにくく、安全に使用できます。-20°の環境でも性能を発揮します。
材質(頭)ポリアミド
オフセット型打撃めがねレンチ GEDOREオフセット型打撃めがねレンチGEDORE
16,980税込18,678
1丁
当日出荷
打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、サビついたボルト・ナットの緩め作業に最適です。耐衝撃性に優れ、ハードワークにも耐えられる強靭な作りです。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)2018年トラスコ掲載ページ4 0482
非接触電圧 / 磁力計 Gedore GEDORE非接触電圧 / 磁力計 GedoreGEDORE
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
仕様Gedore VDE MAVO フィリップス磁気電圧検出器およびテスター. 多機能、 VDE はドライバ、電圧検出器、内蔵型磁界テスタなど、すべてを つにまとめたものです。磁気ポンプやバルブの点検や修理に使用できるツールが つになりました。 赤色のライトは付近の電場を示し、磁場は緑色のライトで識別されます。VDE PZ ねじにも適合する pH クロススロットを備えているため、さまざまなねじに対応しています。永久磁場と交流磁場を容易に識別し、電磁弁とスイッチの機能もチェックします。この多機能非接触電圧検出器は、通電している導体を認識し、ミリメートル単位の精度でケーブルの破損を特定できるように設計されており、すべてのエンジニアや技術者に最適です。. 特長と利点:. パワーグリップと人間工学に基づいたハンドル 電圧および磁場が赤と緑で表示されます 通電された導体を検出します 永久磁場と交互磁場を表示します モリブデンバナジウム鋼製ブレード スイッチとバルブをオフラインにする必要がない. よくある質問:. 非接触電圧テスターの用途は何ですか? 電圧テスターまたは検出器を使用して、回路内の電流の流れをチェックします。安全性の確認や、装置が正しく機能していることの確認に使用できます。また、回路が正しく接地されているか、電流が流れていないことを確認して回路の作業を開始できるように、電流の強度をテストすることもできます。 非接触電圧テスターはどのように動作しますか? 電圧検出器、電圧テスターペン、センサー、テストペンとも呼ばれます。これらの端子に触れることなく、電気伝導体をテストできます。非接触テスターは電気分野か電圧を検出する最も安全で、最も容易な方法である。電圧テスターは容量性結合と呼ばれるものを利用し、装置を持っているユーザーはグランド基準を提供する。その後、テスターは AC 電流を供給する物体または物体の周囲の電場変化を検知します。( 交流 電気伝導体の近くにいるときに、ユーザーとテスターのペンを置くだけで、電流が小さな電流でテスターを流れるようになります。このようにして、 AC 電圧を検出します。
平タガネ(薄型) GEDORE平タガネ(薄型)GEDORE(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
耐久性に優れており、高い作業性を発揮します。
全長(mm)240刃幅(mm)26トラスコ品番855-6461材質クロムモリブデン鋼質量(g)1982018年トラスコ掲載ページ4 1889
両口スパナ GEDORE両口スパナGEDORE
849税込934
1丁
当日出荷から翌々日出荷
表面は梨地仕上げで、手になじみやすく、滑りにくい仕様です。 ハンドル軸はスリムタイプです。
仕様クロムメッキ仕上げ材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)商品構成単品
平行ピンポンチ119 GEDORE平行ピンポンチ119GEDORE
1,098税込1,208
1本
当日出荷
クロムモリブデンバナジウム鋼を使用しているので、非常に耐久性に優れています。八角胴タイプで作業性にも優れています。
材質/仕上クロムモリブデンバナジウム鋼
Gedore ドライバビット Hexagon 5 mm IN 20 5 GEDOREGedore ドライバビット Hexagon 5 mm IN 20 5GEDORE
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
ヘッドタイプ = Hexagonタイプ = ドライバビットサイズ = 5 mm材質 = バナジウム鋼全体長さ = 28 mmドライブサイズ = 1/4インチドライブ種類 = 正方型
Gedore ドライバビット Hexagon 3 mm IN 20 3 GEDOREGedore ドライバビット Hexagon 3 mm IN 20 3GEDORE
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
ヘッドタイプ = Hexagonタイプ = ドライバビットサイズ = 3 mm材質 = バナジウム鋼全体長さ = 28 mmドライブサイズ = 1/4インチドライブ種類 = 正方型
ヘキサゴンソケット 3/4 GEDOREヘキサゴンソケット 3/4GEDORE
6,298税込6,928
1個
当日出荷
高い耐久性の特殊鋼を使用しています。 防錆処理しています。
材質特殊工具鋼
引掛スパナ GEDORE引掛スパナGEDORE
1,998税込2,198
1丁
当日出荷から翌々日出荷
丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外し作業に最適です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、リン酸マンガン処理商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 0546
ヘキサゴンボールポイントソケット GEDOREヘキサゴンボールポイントソケットGEDORE
1,598税込1,758
1個
当日出荷
ローレット加工を施すことで、手回しでも手から滑り落ちにくいです。15~20°のアングルでも締め付けられます。
材質特殊バナジウム鋼、クロムメッキ仕上げ、刃部分:リン酸マンガン処理差込角(mm)6.35ビット全長(mm)142018年トラスコ掲載ページ4 0196
絶縁片口スパナ GEDORE絶縁片口スパナGEDORE
1,298税込1,428
1丁
当日出荷から翌々日出荷
スパナ部は15°の角度付き
仕様1000V絶縁仕様、DIN EN/IEC 60900基準適合品材質クロムバナジウム鋼2018年トラスコ掲載ページ4 1954
インパクト用ソケット(6角) 1/2 mm GEDOREインパクト用ソケット(6角) 1/2 mmGEDORE
739税込813
1個
当日出荷
ユニットドライブで接触面積を大きくすることで、ボルトが欠けにくいです。
材質特殊工具鋼、ガンメタル仕上げ2018年トラスコ掲載ページ4 0323
平タガネ GEDORE平タガネGEDORE(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
クロムモリブデンバナジウム鋼を使用しており、従来のクロムバナジウム鋼よりもはるかに頑丈で抜群の作業性を実現します。
全長(mm)240刃幅(mm)26トラスコ品番855-6458材質クロムモリブデン鋼質量(g)2602018年トラスコ掲載ページ4 1889
マルチラジオペンチ 8133 GEDOREマルチラジオペンチ 8133GEDORE
5,998税込6,598
1丁
当日出荷
つかみ、皮むき、切断、圧着など幅広い作業で使用できます。つかみ面には滑り止めのギザが入っています。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC62~64です。ハンドルは複合ゴムで握りやすく、力が加わりやすいです。
用途つかみ、ストリッピング、カッティング、圧着などに。材質/仕上特殊工具鋼、グリップ:マルチコンポーネントハンドル複合ゴム皮むき能力0.5、1.5、2.5mm2切断能力(Φmm)中硬線1.6圧着能力(mm)Φ0.5~2.5(エンドスリーブ)、Φ1.0~2.5(絶縁平型端子)
ドライビングハンドル676 GEDOREドライビングハンドル676GEDORE
1,998税込2,198
1本
当日出荷
ハンドルには硬さの異なる2種類の素材を使用し、握りやすく力の伝達が良いです。
トラスコ品番149-4232ブルー商品構成単品
絶縁ソケット1/2 GEDORE絶縁ソケット1/2GEDORE
1,198税込1,318
1個
当日出荷
1000V絶縁仕様
差込角(mm)12.7仕様1000V絶縁仕様、IEC60900規格品材質クロムバナジウム鋼2018年トラスコ掲載ページ4 1948
インパクト用ソケット(6角)ロング 1/2 GEDOREインパクト用ソケット(6角)ロング 1/2GEDORE
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ロングタイプです。ユニットドライブで接触面積を大きくすることで、ボルトが欠けにくいです。
材質特殊工具鋼、ガンメタル仕上げ2018年トラスコ掲載ページ4 0324
インパクト用ソケット(6角) 1 K21 GEDOREインパクト用ソケット(6角) 1 K21GEDORE
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ユニットドライブで接触面積を大きくすることで、ボルトが欠けにくいです。大きいトルクをかけても頑丈で丈夫です。
材質特殊工具鋼、ガンメタル仕上げ2018年トラスコ掲載ページ4 0323
マイナスドライバー2150 GEDOREマイナスドライバー2150GEDORE
679税込747
1本
当日出荷
3種類の複合材で構成されたハンドルは握りやすく、力が加わりやすいです。焼き入れ加工された軸は丈夫で長寿命です。
材質(グリップ)複合材材質/仕上軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:複合材商品構成単品色(グリップ)ブルー
スナップリングプライヤー8000JE(穴用) GEDOREスナップリングプライヤー8000JE(穴用)GEDORE
3,798税込4,178
1丁
当日出荷から9日以内出荷
爪先とリングとの接触面が大きく、リングのブレ、ねじれを防ぎ安定した作業が可能です。精度の高い円錐形の先端爪は、焼き入れ処理された軸受鋼で、優れた耐久性があります。先端爪が外側を向いており、リングの飛びを防ぎます。
用途スナップリングの取り付け、取り外しなど。材質/仕上特殊クロムバナジウム鋼タイプ穴用バネ
インパクト用ソケット(6角) 3/4 GEDOREインパクト用ソケット(6角) 3/4GEDORE
1,298税込1,428
1個
当日出荷から翌々日出荷
ユニットドライブで接触面積を大きくすることで、ボルトが欠けにくいです。大きいトルクをかけても頑丈で丈夫です。
材質特殊工具鋼、ガンメタル仕上げ2018年トラスコ掲載ページ4 0323
Gedore ドライバビット Hexagon 8 mm IN 19 8 GEDOREGedore ドライバビット Hexagon 8 mm IN 19 8GEDORE
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
ヘッドタイプ = Hexagonタイプ = ドライバビットサイズ = 8 mm材質 = バナジウム鋼全体長さ = 60 mmドライブサイズ = 1/2インチドライブ種類 = Hex
両口メガネレンチ GEDORE両口メガネレンチGEDORE
1,798税込1,978
1丁
当日出荷から翌々日出荷
メガネ部は独自の”UNIT DRIVE”仕様で、ボルトに対して均等に力がかけられます。表面は梨地仕上げて滑りにくくなっています。軸角度は5°です。表面処理はクロムメッキです。
材質クロムバナジウム鋼表面処理クロムメッキ2018年トラスコ掲載ページ4 0460
スナップリングプライヤー8007 V-GRIP(軸穴兼用)セット品 GEDOREスナップリングプライヤー8007 V-GRIP(軸穴兼用)セット品GEDORE
49,980税込54,978
1丁
当日出荷
305~1000mmまでのリングに対応できます。軸穴兼用で使えます。本体、爪ともに特殊な焼き入れ加工を施し、堅牢で安全に作業できます。ハンドル付でリングに対してV-GRIPを平行に保つことができます。
用途軸穴スナップリングの取外し用。トラスコ品番149-6246セット内容スピンドル3/8材質/仕上特殊工具鋼質量(kg)2.65爪形状直爪使用範囲(mm)305~1000モデル8007 V-GRIP
平タガネ グリップハンドル付き GEDORE平タガネ グリップハンドル付きGEDORE(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷
クロムモリブデンバナジウム鋼を使用しており、従来のクロムバナジウム鋼よりもはるかに頑丈で抜群の作業性を実現します。
全長(mm)240刃幅(mm)26トラスコ品番855-6460材質クロムモリブデン鋼質量(g)400タイプグリップ付2018年トラスコ掲載ページ4 1889
片手ハンマー8582690用柄 楔付き GEDORE片手ハンマー8582690用柄 楔付きGEDORE
1,198税込1,318
1本
当日出荷
材質柄:アッシュ付属品鉄製スリーブ、楔、プレート、木ネジ呼称1500g仕様柄(アッシュ)のみトラスコ品番855-4358質量(g)3502018年トラスコ掲載ページ4 1872
片手ハンマー8582500用柄 楔付き GEDORE片手ハンマー8582500用柄 楔付きGEDORE
889税込978
1本
当日出荷
材質柄:アッシュ付属品鉄製スリーブ、楔、プレート、木ネジ呼称1000g仕様柄(アッシュ)のみトラスコ品番855-4357質量(g)2882018年トラスコ掲載ページ4 1872
カストリハンマー 8671950用柄 GEDOREカストリハンマー 8671950用柄GEDORE
1,098税込1,208
1本
当日出荷
トラスコ品番855-6490材質柄:ヒッコリー質量(g)1502018年トラスコ掲載ページ4 1860
アングルプライヤー 8248 GEDOREアングルプライヤー 8248GEDORE
6,898税込7,588
1丁
当日出荷
60度の角度付きで、手に負担をかけず自然な状態で作業できるので、疲れにくいです。パイプやボルトを掴むのに最適な形状の口です。切れ刃はHRC63-65で焼入れされており、長寿命です。
全長(mm)165トラスコ品番855-6941材質クロムバナジウム鋼質量(g)24.5切断能力(mm)1.6取付穴ハンドルコンフォート切断能力(Φmm) ピアノ線1.6切断能力(Φmm) 鉄線1.6切断能力(Φmm) 硬線1.6切断能力(Φmm) 銅線1.62018年トラスコ掲載ページ4 0823
フリクションラチェット GEDOREフリクションラチェットGEDORE
3,098税込3,408
1本
当日出荷から翌日出荷
専用のリングと合わせてさまざまなサイズで使えます。フリクションタイプで狭い場所でも作業できます。強いトルクをかけて作業できます。
用途建設現場材質特殊クロムバナジウム鋼、防錆効果処理済み2018年トラスコ掲載ページ4 0414
インパクトソケット2・1/2用リング GEDOREインパクトソケット2・1/2用リングGEDORE
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ソケットを本体にしっかりと装着するためのリングです。
トラスコ品番858-5953材質ゴム質量(g)0.4差込角(mm)63.22018年トラスコ掲載ページ4 0325