仕様●圧力の読取りタイプ:ゲージ●最大圧力の読み:1バール●メディアは、測定:空気、ガス、水●アナログ出力:0 → 5 V●電源電圧:30 V dc
取付方式ねじ込み
出力方式電圧
精度(%)0.25
材質(ハウジング)ステンレススチール
RoHS指令(10物質対応)対応
IP等級IP67
プロセス接続G1/4
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード