カテゴリ

  • 制御機器(45)
絞り込み
ブランド
  • GEMS SENSORS
  • ファミリー・ライフ(1)
  • OSG(オーエスジー)(16)
  • マクセル(2)
  • WAVEWAVE(4)
  • 富士(1)
  • PELICAN(ペリカン)(2)
  • アルインコ(25)
  • サンプリングシステムス(Sampling Systems)(176)
  • StarTech.com(164)
  • 日東工器(110)
  • omron(オムロン)(86)
  • 三菱ふそう(70)
  • RS PRO(54)
  • AMPHENOL(53)
  • Allegro Microsystems(47)
  • Panasonic(パナソニック)(45)
  • ホンダ(43)
  • onsemi(42)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(30)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ems」の検索結果

関連キーワード
45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Gems Sensors 圧力センサ 絶対 ねじ込み GEMS SENSORSGems Sensors 圧力センサ 絶対 ねじ込みGEMS SENSORS
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Gems Sensors 圧力センサ 差動 GEMS SENSORSGems Sensors 圧力センサ 差動GEMS SENSORS
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
Gems Sensors 圧力センサ ゲージ ねじ込み G1/4  Oリングなし GEMS SENSORSGems Sensors 圧力センサ ゲージ ねじ込み G1/4 OリングなしGEMS SENSORS
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
仕様●圧力の読取りタイプ:ゲージ●最大圧力の読み:1バール●メディアは、測定:空気、ガス、水●アナログ出力:0 → 5 V●電源電圧:30 V dc取付方式ねじ込み出力方式電圧精度(%)0.25材質(ハウジング)ステンレススチールRoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67プロセス接続G1/4
Gems Sensors 圧力センサ ゲージ ねじ込み 3200シリーズ GEMS SENSORSGems Sensors 圧力センサ ゲージ ねじ込み 3200シリーズGEMS SENSORS
31,980税込35,178
1個
当日出荷から7日以内出荷
Gems Sensors 圧力センサ ゲージ ねじ込み 3100シリーズ GEMS SENSORSGems Sensors 圧力センサ ゲージ ねじ込み 3100シリーズGEMS SENSORS
18,720税込20,592
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
Gems Sensors 圧力センサ ゲージ ねじ込み GEMS SENSORSGems Sensors 圧力センサ ゲージ ねじ込みGEMS SENSORS
14,760税込16,236
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Gems Sensors 圧力センサ ゲージ GEMS SENSORSGems Sensors 圧力センサ ゲージGEMS SENSORS
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
Gems Sensors 圧力センサ GEMS SENSORSGems Sensors 圧力センサGEMS SENSORS
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
Gems Sensors レベルスイッチ 090-0027 GEMS SENSORSGems Sensors レベルスイッチ 090-0027GEMS SENSORS
74,980税込82,478
1個
7日以内出荷
仕様検出タイプ:レベルスイッチ 、 取り付けタイプ:サイド 、 スイッチ出力:SPST NO 、 本体材質:ステンレススチール 、 ケーブル長:1m 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+150℃ 、 最大圧力:35バール 、 シリーズ:LS-52100RoHS指令(10物質対応)対応
Gems Sensors レベルスイッチ 090-0025 GEMS SENSORSGems Sensors レベルスイッチ 090-0025GEMS SENSORS
57,980税込63,778
1個
7日以内出荷
仕様検出タイプ:レベルスイッチ 、 取り付けタイプ:横型 、 スイッチ出力:SPDT 、 本体材質:真鍮製 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+80℃ 、 最大圧力:10バール 、 シリーズ:LS-2050RoHS指令(10物質対応)対応
Gems Sensors フロート スイッチ 真鍮製 GEMS SENSORSGems Sensors フロート スイッチ 真鍮製GEMS SENSORS
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Gems Sensors フロート スイッチ 黄銅 / NBR GEMS SENSORSGems Sensors フロート スイッチ 黄銅 / NBRGEMS SENSORS
9,298税込10,228
1個
7日以内出荷
仕様検出タイプ:フロート 、 取り付けタイプ:水平、垂直 、 スイッチ出力:リレー 、 本体材質:黄銅 / NBR 、 ケーブル長:1m 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+80℃ 、 最大圧力:10バール
Gems Sensors フロート スイッチ ポリプロピレン GEMS SENSORSGems Sensors フロート スイッチ ポリプロピレンGEMS SENSORS
4,798税込5,278
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Gems Sensors フロート スイッチ ポリスルホン GEMS SENSORSGems Sensors フロート スイッチ ポリスルホンGEMS SENSORS
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
Gems Sensors フロート スイッチ ナイロン GEMS SENSORSGems Sensors フロート スイッチ ナイロンGEMS SENSORS
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Gems Sensors フロート スイッチ ステンレススチール316 GEMS SENSORSGems Sensors フロート スイッチ ステンレススチール316GEMS SENSORS
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Gems Sensors フロート スイッチ アルミ GEMS SENSORSGems Sensors フロート スイッチ アルミGEMS SENSORS
34,980税込38,478
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Gems Sensors フロート スイッチ Versaplast GEMS SENSORSGems Sensors フロート スイッチ VersaplastGEMS SENSORS(1件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Gems Sensors フロート スイッチ PVDF GEMS SENSORSGems Sensors フロート スイッチ PVDFGEMS SENSORS
9,198税込10,118
1個
7日以内出荷
仕様検出タイプ:フロート 、 取り付けタイプ:垂直 、 スイッチ出力:SPST NO 、 本体材質:PVDF 、 ケーブル長:24インチ 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+121℃ 、 最大圧力:3バール 、 シリーズ:LS-3RoHS指令(10物質対応)対応
Air low flow switch 70 l/min at 0.35 bar GEMS SENSORSAir low flow switch 70 l/min at 0.35 barGEMS SENSORS
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
仕様監視対象:ガス 、 検出タイプ:センサ / スイッチ、インジケータなし 、 最大流量:158 L/min 、 電源電圧:120 → 240 V ac/dc 、 パイプの直径範囲:1/4 インチ 、 接続タイプ:1/4 BSP 、 最大圧力:10バール 、 素材:Noryl 、 最高対象温度:+100℃ 、 動作温度 Max:+100℃ 、 シリーズ:FS-3
Air low flow switch 28 l/min at 0.35 bar GEMS SENSORSAir low flow switch 28 l/min at 0.35 barGEMS SENSORS
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
仕様監視対象:ガス 、 検出タイプ:センサ / スイッチ、インジケータなし 、 最大流量:74 L/min 、 電源電圧:120 → 240 V ac/dc 、 パイプの直径範囲:1/4 インチ 、 接続タイプ:1/4 BSP 、 最大圧力:10バール 、 素材:Noryl 、 最高対象温度:+100℃ 、 動作温度 Max:+100℃ 、 シリーズ:FS-3
Air low flow switch 12 l/min at 0.35 bar GEMS SENSORSAir low flow switch 12 l/min at 0.35 barGEMS SENSORS
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
仕様監視対象:ガス 、 検出タイプ:センサ / スイッチ、インジケータなし 、 最大流量:28 L/min 、 電源電圧:120 → 240 V ac/dc 、 パイプの直径範囲:1/4 インチ 、 接続タイプ:1/4 BSP 、 最大圧力:10バール 、 素材:Noryl 、 最高対象温度:+100℃ 、 動作温度 Max:+100℃ 、 シリーズ:FS-3
Adjustable flow switch 7.5-30 l/min GEMS SENSORSAdjustable flow switch 7.5-30 l/minGEMS SENSORS
61,980税込68,178
1個
7日以内出荷
仕様監視対象:液体 、 検出タイプ:センサ / スイッチ、インジケータなし 、 最小流量:7.5 L/min 、 最大流量:30 L/min 、 電源電圧:250 V 、 パイプの直径範囲:1 インチ 、 接続タイプ:1 BSP 、 最大圧力:27バール 、 素材:青銅 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+80℃ 、 シリーズ:FS-200E-A
Adjustable flow switch 19-57 l/min GEMS SENSORSAdjustable flow switch 19-57 l/minGEMS SENSORS
72,980税込80,278
1個
7日以内出荷
仕様監視対象:液体 、 検出タイプ:センサ / スイッチ、インジケータなし 、 最小流量:19 L/min 、 最大流量:57 L/min 、 電源電圧:250 V 、 パイプの直径範囲:1 インチ 、 接続タイプ:1 BSP 、 最大圧力:27バール 、 素材:青銅 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+80℃ 、 シリーズ:FS-200E-A
Gems Sensors 流量センサ 液体 RFSシリーズ GEMS SENSORSGems Sensors 流量センサ 液体 RFSシリーズGEMS SENSORS
36,980税込40,678
1個
7日以内出荷
Gems Sensors 流量センサ 液体 RFOシリーズ GEMS SENSORSGems Sensors 流量センサ 液体 RFOシリーズGEMS SENSORS
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
Gems Sensors 流量センサ 液体 FT-110シリーズ GEMS SENSORSGems Sensors 流量センサ 液体 FT-110シリーズGEMS SENSORS
19,980税込21,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
Gems Sensors レベルトランスミッタ (プローブタイプ) GEMS SENSORSGems Sensors レベルトランスミッタ (プローブタイプ)GEMS SENSORS
15,980税込17,578
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Gems Sensors レベルスイッチ GEMS SENSORSGems Sensors レベルスイッチGEMS SENSORS
44,980税込49,478
1個
7日以内出荷
Gems Sensors フローインジケータ 流体、液体 RFIシリーズ GEMS SENSORSGems Sensors フローインジケータ 流体、液体 RFIシリーズGEMS SENSORS
16,980税込18,678
1個
当日出荷
仕様監視対象:流体、液体 、 検出タイプ:RotorFlow電子式 、 最小流量:1.5 gal/分 、 最大流量:20 gal/分 、 パイプの直径範囲:1/2インチ 、 接続タイプ:1/2 NPTメス 、 最大圧力:6.9バール 、 素材:ポリプロピレン 、 最高対象温度:+21℃ 、 動作温度 Min:-29℃ 、 動作温度 Max:+82℃ 、 シリーズ:RFIRoHS指令(10物質対応)対応
Gems Sensors フローインジケータ 液体 RFIシリーズ GEMS SENSORSGems Sensors フローインジケータ 液体 RFIシリーズGEMS SENSORS
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
Gems Sensors フロー スイッチ 液体 FS-380Pシリーズ GEMS SENSORSGems Sensors フロー スイッチ 液体 FS-380PシリーズGEMS SENSORS
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Water low flow switch,1.9 l/min GEMS SENSORSWater low flow switch,1.9 l/minGEMS SENSORS
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
仕様監視対象:液体 、 検出タイプ:センサ / スイッチ、インジケータなし 、 最大流量:2 L/min 、 電源電圧:120 → 240 V ac/dc 、 パイプの直径範囲:1/4 インチ 、 接続タイプ:1/4 BSP 、 最大圧力:10バール 、 素材:Noryl 、 最高対象温度:+100℃ 、 動作温度 Max:+100℃ 、 シリーズ:FS-3 、 50 micron filtration is recommended. FS-3 Series Flow Switch. These ultra compact switches have been specially designed for reliable operation in clean post-filtered water. FS-3 switches are instrument quality, yet affordably priced for pure water equipment, from UV lamp switching to filter life monitoring. Also suited to some chemical applications and various cooling applications. Features and Benefits. 0.2 l/min - 3.8 l/min with pre-adjusted set points. Operating pressure: 10 bar at 20℃. Inlet/Outlet ports: 1/4" NPT, R 1/4". Any mounting position. Product Application Information. Electronic Equipment: Laser Heads, Welders, Power Supplies, High-Speed Spindles, X-Ray Tubes, Semiconductor Equipment. Bearings or Gears: Presses, Rotating Equipment, Conveyors, Machine Tools, Robotics. Processing and Dispensing Equipment: Water Purifications and Filtering, X-Ray Film Processing, Beverage Dispensing, Chemical Additives, Gas Sampling, Distilling
圧力スイッチ Gems Sensors, BSP 1/4 process connection GEMS SENSORS圧力スイッチ Gems Sensors, BSP 1/4 process connectionGEMS SENSORS
4,598税込5,058
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力スイッチ Gems Sensors 214340-RS, BSP 1/4 process connection GEMS SENSORS圧力スイッチ Gems Sensors 214340-RS, BSP 1/4 process connectionGEMS SENSORS
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
仕様圧力範囲:1000 → 3000psi 、 メディアは、測定:空圧、油圧 、 出力タイプ:SPDT 、 電源電圧:125 / 250 V 、 最小圧力:1000psi 、 最大圧力の読み:3000psi 、 電気的接続:ねじ止め端子 、 動作温度 Min:-9℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 電流 Max:5 A 、 IP評価:IP65 、 CE、UL認定ユニットあり. PS71 - 汎用ミニ圧力スイッチ. この汎用スイッチは、多様な油圧及び空圧用途に対応できます。 実績のあるピストン / ダイアフラム設計で、非常に広範な圧力範囲で優れた精度を発揮し、6000 psiもの耐圧を実現します。 Gemsは2種類の材料からなる標準圧力継手を多数製造しており、さまざまな電気定格及び終端にも対応しています。. レンジは10 → 5000 psi (0.7 → 344 bar) - ご希望のモデルの具体的な圧力レンジを確認してください。 スナップ式のマイクロスイッチ付き モジュール構造 このモジュールは、ユーザーのニーズに合わせて容易に構成可能RoHS指令(10物質対応)対応
圧力スイッチ Gems Sensors, NPT 1/4 process connection GEMS SENSORS圧力スイッチ Gems Sensors, NPT 1/4 process connectionGEMS SENSORS
19,560税込21,516
1個
7日以内出荷
仕様圧力範囲:25 → 75psi 、 メディアは、測定:空圧、油圧 、 出力タイプ:SPDT 、 電源電圧:125 / 250 V 、 最小圧力:25psi 、 最大圧力の読み:75psi 、 電気的接続:ねじ止め端子 、 動作温度 Min:-9℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 電流 Max:5 A 、 ハウジング材質:亜鉛めっきスチール 、 CE、UL認定ユニットあり. PS71 - 汎用ミニ圧力スイッチ. この汎用スイッチは、多様な油圧及び空圧用途に対応できます。 実績のあるピストン / ダイアフラム設計で、非常に広範な圧力範囲で優れた精度を発揮し、6000 psiもの耐圧を実現します。 Gemsは2種類の材料からなる標準圧力継手を多数製造しており、さまざまな電気定格及び終端にも対応しています。. レンジは10 → 5000 psi (0.7 → 344 bar) - ご希望のモデルの具体的な圧力レンジを確認してください。 スナップ式のマイクロスイッチ付き モジュール構造 このモジュールは、ユーザーのニーズに合わせて容易に構成可能RoHS指令(10物質対応)対応
圧力スイッチ Gems Sensors 210528-RS, NPT 1/4 process connection GEMS SENSORS圧力スイッチ Gems Sensors 210528-RS, NPT 1/4 process connectionGEMS SENSORS
19,560税込21,516
1個
7日以内出荷
仕様圧力範囲:250 → 1000psi 、 メディアは、測定:空圧、油圧 、 出力タイプ:SPDT 、 電源電圧:125 / 250 V 、 最小圧力:250psi 、 プロセス接続:NPT 1/4 、 電気的接続:ねじ止め端子 、 動作温度 Min:-9℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 電流 Max:5 A 、 ハウジング材質:亜鉛めっきスチール 、 CE、UL認定ユニットあり. PS71 - 汎用ミニ圧力スイッチ. この汎用スイッチは、多様な油圧及び空圧用途に対応できます。 実績のあるピストン / ダイアフラム設計で、非常に広範な圧力範囲で優れた精度を発揮し、6000 psiもの耐圧を実現します。 Gemsは2種類の材料からなる標準圧力継手を多数製造しており、さまざまな電気定格及び終端にも対応しています。. レンジは10 → 5000 psi (0.7 → 344 bar) - ご希望のモデルの具体的な圧力レンジを確認してください。 スナップ式のマイクロスイッチ付き モジュール構造 このモジュールは、ユーザーのニーズに合わせて容易に構成可能RoHS指令(10物質対応)対応
圧力スイッチ Gems Sensors 210114-RS, NPT 1/4 process connection GEMS SENSORS圧力スイッチ Gems Sensors 210114-RS, NPT 1/4 process connectionGEMS SENSORS
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
仕様圧力範囲:2000 → 5000psi 、 メディアは、測定:空圧、油圧 、 出力タイプ:SPDT 、 電源電圧:125 / 250 V 、 最小圧力:2000psi 、 最大圧力の読み:5000psi 、 電気的接続:ねじ止め端子 、 動作温度 Min:-9℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 電流 Max:5 A 、 ハウジング材質:亜鉛めっきスチール 、 CE、UL認定ユニットあり. PS71 - 汎用ミニ圧力スイッチ. この汎用スイッチは、多様な油圧及び空圧用途に対応できます。 実績のあるピストン / ダイアフラム設計で、非常に広範な圧力範囲で優れた精度を発揮し、6000 psiもの耐圧を実現します。 Gemsは2種類の材料からなる標準圧力継手を多数製造しており、さまざまな電気定格及び終端にも対応しています。. レンジは10 → 5000 psi (0.7 → 344 bar) - ご希望のモデルの具体的な圧力レンジを確認してください。 スナップ式のマイクロスイッチ付き モジュール構造 このモジュールは、ユーザーのニーズに合わせて容易に構成可能RoHS指令(10物質対応)対応
圧力スイッチ Gems Sensors 210062-RS, BSP 1/4 process connection GEMS SENSORS圧力スイッチ Gems Sensors 210062-RS, BSP 1/4 process connectionGEMS SENSORS
28,920税込31,812
1個
7日以内出荷
仕様圧力範囲:65 → 300psi 、 メディアは、測定:空圧、油圧 、 出力タイプ:SPDT 、 電源電圧:125 / 250 V 、 最小圧力:65psi 、 プロセス接続:BSP 1/4 、 電気的接続:ねじ止め端子 、 動作温度 Min:-9℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 電流 Max:5 A 、 ハウジング材質:ステンレススチール 、 CE、UL認定ユニットあり. PS71 - 汎用ミニ圧力スイッチ. この汎用スイッチは、多様な油圧及び空圧用途に対応できます。 実績のあるピストン / ダイアフラム設計で、非常に広範な圧力範囲で優れた精度を発揮し、6000 psiもの耐圧を実現します。 Gemsは2種類の材料からなる標準圧力継手を多数製造しており、さまざまな電気定格及び終端にも対応しています。. レンジは10 → 5000 psi (0.7 → 344 bar) - ご希望のモデルの具体的な圧力レンジを確認してください。 スナップ式のマイクロスイッチ付き モジュール構造 このモジュールは、ユーザーのニーズに合わせて容易に構成可能RoHS指令(10物質対応)対応
em菌特集
  • おすすめ人気ランキング
  • em菌
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら