汎用コンデンサ。Gem III汎用コンデンサは、様々な軽量の産業機器でフィルタリングに使用されます。 このコンデンサは、長期に渡る信頼性と安全な操作を実現します。メタライズドフィルムコンデンサ 感圧性遮断器(psi) 長期に渡る信頼性と安全な操作 高い費用効果 卓越した品質 汎用 クイックコネクト 動作温度: -40 → +70 C 動作寿命: 60000時間 静電
仕様●静電容量:100μF●電圧:240V ac●許容差:±6%●シリーズ:GEM III 97F8000●リード間隔:20.57mm●等価直列抵抗:18.9mΩ●寸法:2.62 (Dia.) x 4.75インチ●温度特性:メタライズドポリプロピレン●末端仕様:クイックコネクト●誘電正接:0.1%
アズワン品番65-7052-40
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
汎用コンデンサ。GemIII汎用コンデンサは、様々な軽量の産業機器でフィルタリングに使用されます。このコンデンサは、長期に渡る信頼性と安全な操作を実現します。メタライズドフィルムコンデンサ感圧性遮断器(psi)長期に渡る信頼性と安全な操作高い費用効果卓越した品質汎用クイックコネクト動作温度:-40→+70C動作寿命:60000時間静電容量範囲:2→120μF丸型又は楕円ケース
仕様●静電容量:12.5μF●電圧:370V ac●許容差:±6%●シリーズ:GEM III 97F9000●温度特性:メタライズドポリプロピレン●末端仕様:クイックコネクト●誘電正接:0.1%
アズワン品番65-7055-44
1個
¥2,498
税込¥2,748
33日以内出荷
静電容量 120μF。電圧 240V ac。許容差 ±6%。シリーズ GEM III 97F8000。リード間隔 20.57mm。等価直列抵抗 17.6mΩ。寸法 2.62 (Dia.) 4.75インチ。温度特性 メタライズドポリプロピレン。末端仕様 クイックコネクト。誘電正接 0.1%。汎用コンデンサ. Gem III汎用コンデンサは、様々な軽量の産業機器でフィルタリングに使用されます。 このコンデンサは、長期に渡る信頼性と安全な操作を実現します。. メタライズドフィルムコンデンサ 感圧性遮断器(psi) 長期に渡る信頼性と安全な操作 高い費用効果 卓越した品質 汎用 クイックコネクト 動作温度: -40 +70 C 動作寿命: 60000時間 静電容量範囲: → 120 μF 丸型又は楕円ケース
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,780
税込¥15,158
7日以内出荷
静電容量 10μF。電圧 660V ac。許容差 ±6%。シリーズ GEM III 27L。リード間隔 20.57mm。長さ 68.33mm。奥行き 39.62mm。等価直列抵抗 40.4mΩ。寸法 2.69 1.56 3.88インチ。温度特性 メタライズドポリプロピレン。末端仕様 クイックコネクト。動作温度 Min -40℃。汎用コンデンサ. Gem III汎用コンデンサは、様々な軽量の産業機器でフィルタリングに使用されます。 このコンデンサは、長期に渡る信頼性と安全な操作を実現します。. メタライズドフィルムコンデンサ 感圧性遮断器(psi) 長期に渡る信頼性と安全な操作 高い費用効果 卓越した品質 汎用 クイックコネクト 動作温度: -40 +70 C 動作寿命: 60000時間 静電容量範囲: → 120 μF 丸型又は楕円ケース
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,260
税込¥3,586
7日以内出荷
関連キーワード